不織布マスクの暑い苦しいを解決!
接触冷感、速乾性のある素材使用。
フェイスラインにフィット、口元には適度な空間ができますので、息がしやすい。
伸縮性の高い生地で耳が痛くならない優しい付け心地。
洗って繰返し使用可能。
メガネが曇りにくい3D立体構造。
用途夏用マスクで快適に・・・
作業上、空調調整がしにくい工場、肉体労働で暑い工事現場、人との接触が避けられない通勤、毎日過ごす学校や保育
材質ポリエステル95%・ポリウレタン5%
形状立体型
構造1層
材質ポリウレタン
形状立体型
入数(枚)3
対象花粉・風邪
ひもタイプ耳かけ
高密度のスポーツウェア素材で伸縮性抜群。やわらかな着け心地で顔にやさしくフィットします。速乾性に優れた素材で繰り返し洗えます。一般的な不織布製の使い捨てマスクに比べ接触冷感あり。
材質ポリエステル100%
マスクを付けたままでも会話がしやすいです。
口元に空間があり、息がし易いです。
耳の部分がソフトで耳への負担が少ないです。
用途病室など各種施設内に。
一般マスクより優れたフィルター機能を必要とされる方に。
種別簡易マスク
材質(カップ部分)ポリエステル、ポリプロピレン、ポリエチレン、(耳かけ部分)ポリプロピレン、ポリエステル
生産国日本
細菌ろ過効率(BFE)98.8%
洗って再利用可能です。
使用は、二つ折りにして中にガーゼやティッシュなどを間に挟むと更に効果が上がります。
通気性が良いため呼吸が楽に出来ます。
柔らかい素材のため耳が痛くなりにくいです。
大きめなので、しっかりと鼻から顎までガードしてくれます。
用途食品工場や飲食厨房など睡液などの飛沫・飛散の低減に
トラスコ品番243-8920
材質ポリウレタン
質量(g)40
1袋(5枚)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ポリウレタンフォームを特殊処理したマスクです。
材質ポリウレタンフォーム
包装1枚ずつ個別包装
オートクレーブの可否可
溶融温度(℃)270
1組(50枚)
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷
不織布2層の簡易なマスクです。フィルター(メルトブローン素材)は入っておらず、3層プリーツマスクよりも薄手になります。
ノーズクリップの材質にポリエチレンを使用していますので、分別廃棄がしやすくなっております。
用途食品業関連の飛沫飛散防止など
種別簡易マスク
材質(不織布)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレン
サイズふつう
タイプゴム/丸ゴム
入数(枚)100
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
抗菌防臭性:銀イオンの優れた抗菌効果によりさまざまな菌の増殖を抑制。
耐久性:抗菌剤練り込みタイプのため半永久的な抗菌性能。
消臭調湿効果:マスクのニオイ、湿気をコントロールします。
清潔快適ポリエステル織編素材:リフレスマイル(R)使用。
形状立体型
色ホワイト・ライトグレー・ベージュ・ブラック
対象抗菌消臭
生地表・裏生地:ポリエステル抗菌生地、ポリウレタン、コットン、中材:シリカゲル、ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
洗って繰り返し使える!
耳が痛くなりにくい!
3層構造で綿素材配合!
寸法(mm)230×150×10
混率(%)表側:ポリエステル75、綿25、中間層・裏側:ポリエステル100
寸法(cm)13.5×18.5
機能温感
対象花粉、飛沫、ホコリ等(非医療用)
洗って繰り返し使える立体マスク3枚セット!
触れるとひんやり冷たい接触冷感素材を使用しているので、暑い夏でも快適にご使用いただけます!
伸縮性抜群で長時間着けていても耳が痛くなりにくく、お顔にやわらかくフィットします。
材質ポリエステル95%ポリウレタン5%
「JIS T9001適合審査合格品」の3層プリーツタイプのマスクです。適合番号G42112017(日衛連が運用するJIS適合審査です)。
フィルターを不織布2枚で挟んでいます。
オメガ形状のプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など
種別簡易マスク
材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリエステル、ポリウレタン(ノーズフィッター)ポリエチレン
サイズふつう
タイプゴム/3mm平ゴム
認定番号G42112017
適合JIS規格JIS T9001一般用
『洗える布マスク』の特徴
コットン生地ストレッチ素材の立体設計マスクです。
自宅で洗えるので衛生的!繰り返し使えるのでとってもエコ!
家族と分け合ったり、洗い替えにも便利な2枚組!
男女兼用でアゴまですっきりフィット!
肌に優しくフィットして、通気性が高く息がしやすい
※咳くしゃみエチケット、飛沫飛散防止にご活用下さい。
包装透明ポリ袋による簡易包装
安全性抜群!ひんやり感覚!不織布×ウレタン ハイブリッドマスクウイルス飛沫捕集効率99.9%!まわりの人にも安心感を与える見た目!表側不織布・裏側ウレタンの3層構造!ウイルス・花粉を99%ブロック!※約10回洗えます ※本商品は、空気中のウイルス飛沫や微粒子を99%カットするフィルターを使用しています(試験機関:一般財団法人カケンテストセンター) ※VFE(ウイルス飛沫捕集効率 約0.1~5.0um):99.9%カット ※BFE(バクテリアろ過効率 約3.0um):99.8%カット ※PFE(微粒子捕集効率 約0.1um):98.9%カット2枚入
材質不織布、ポリエステル95%、PU5%
対象ウイルス、花粉
1個(2枚)
¥300
税込¥330
3日以内出荷
肌触りの良い2WAY素材
耳が痛くなりづらい幅広設計
効果の耐久性・持続性・安全性・手洗洗濯50回
裏面は抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術CLEANSEを採用
CLEANSEはクラボウの登録商標です。
抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術「CLEANSE/クレンゼ」は、固定化抗菌成分「Etak(イータック)」を繊維表面に強力に固定化する加工技術です。
耐久性
素材の風合いを維持しながら、抗ウイルス機能の高い持続性を表現。
広島大学大学院二川浩樹教授の研究により商品化された、固定化抗菌成分です。
持続性
50回洗濯しても、繊維状の特定ウイルスを99%以上減少させます。
試験方法:ISO18184に準拠/試験素材:綿100%ブロード安全性
口腔衛生用抗菌剤をベースにしており、各種試験により高い安全性を確認。
材質ナイロン、ポリウレタン他
寸法d(mm)90
寸法c(mm)65
HenlyBegins(ヘンリービギンズ)ヘンリービギンズ 日本製 洗える フレームイン SMOOTHMAX シームレスフレームマスク HBV-030
フレームインで口元の空間をつくる
無縫製/吸汗速乾/抗ウイルス
洗えるマスク
接触冷感マスク、夏に涼しい
表生地フッ素樹脂加工、強撥水処理
日本製防菌糸デオセル使用
スーパーナノテク技術で防臭加工
息苦しくない
裏側ニットのモダール生地で、肌に優しい
伸縮性があり顔にフィットします
ハンドメイドで立体マスク
複数回洗って使用可能
材質ポリエステル90%・ポリウレタン10% / レーヨン(モダール)80%・綿14%・再生繊維(テンセル)6%・日本製の防菌糸デオセル使用、(耳紐)ナイロン・ポリウレタン
1セット(2枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ネオプレーン製のマスクに耳から首周りまでをカバーするフリースウォーマーをプラスしたアイテム。
ネオプレーンの裏地にもフリースを使用。
肌触りが良くて温かい、厳しい冬のライディングにも心強いフェイスウォーマーです。
イヤーウォーマー部を折り込んで使うこともできます。
材質ネオプレーン、フリース
色ブラック
サイズフリー
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

3層プリーツマスク 50枚入
モノタロウ
¥299
税込¥329
マスクの中に組み込まれたフィルターが細かい粉塵を除去します。
ノーズブリッジ(樹脂)がわきからの漏れを防止し、メガネもくもりにくくなっています。
顔への圧迫感が少なく、軽く、会話も楽に出来ます。防塵マスク特有のわずらわしさがありません。
エスコ品番EA800MF-1
種別簡易マスク
粒子捕集効率(%)80.0
機能防塵
生産国日本
吸気抵抗(mmH2O)0.6
アズワン品番2-8219-01
1箱(50枚)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
花粉やウイルスを99.0%カットします。
3層構造で顔にフィットするノーズクリップ付きです。
耳への圧迫が少ないイヤーループ(弾力性不織布)を採用しています。
材質PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/プラスチック樹脂
サイズ175×95mm
タイプイヤーループタイプ(丸ゴム)
ろ過精度細菌ろ過効率(BFE)/99.0%(3μm)、微粒子ろ過効率(PFE)/99.0%(0.3μm)
熱を逃がす! エアベンチレーター搭載”冷感アイスシルク”採用
GT-MOBILE 冷感エアベンチレーターマスク
材質本体:ポリエステル:95% スパンテックス:5% 換気口 アクリル シリコン
タイプ換気口付きマスク
対象風邪・花粉・埃等
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
呼吸耐性、ろ過効率に関するNIOSHの厳しい承認要件を満たしたN95規格のマスクです。
簡単に折りたためる垂直折りたたみスタイルです。
着用者の顔にフィットします。
ゴーグルやヘルメットと併用可能です。
高密度ウレタンフォームのノーズピースにより快適さを提供します。
呼吸抵抗を低減する優れた内部フィルターです。
個別に調整可能なアルミニウム製のノーズクリップです。
用途米国NIOSH認定N95規格
材質生地/PP不織布(24.1%メルトブロー式乾式不織布)、ストラップ/ポリエステル、ノーズクリップ/アルミニウム、ノーズピース/ウレタンフォーム
形状立体型
色白
入数(枚)40
構造1層
対象微粒子
アズワン品番64-3181-88
ひもタイプオーバーヘッド
1箱(40枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
●優れたフィルター性能でゴミを通しません。●リント(ゴミ、繊維クズ)の発生を抑えたクリーンタイプです。●通気性が良く息苦しさがありません。使い捨てですから衛生的で、管理も楽です。●経済性に優れ、呼吸も楽なマスクです。
用途クリーンルーム、バイオクリーンルーム、食品加工など
生産国日本
女性にぴったりサイズの使い捨て式防じんマスクです。左右から紐を回して、フックで留めるだけの簡単装着。ソフトな着け心地のTKフック式。こだわりのFFリップ(フリーフィットリップ)により万人にフィット。優れた吸湿性で肌触りが良く、肌荒れもしにくいウレタン製ゴムひも。マスクを着けたまま、しめひもの調整可能。持ち運びに便利な折りたたみ機能。マスク内に水滴がたまりにくい結露防止フィルター仕様。環境を考慮し、金属製品を一切使用していないため、すべて焼却できます
用途女性向け使い捨て式防じんマスク
形状カップ型
種別使い捨て防じん
取付お面式
区分DS2
質量(g)14.5以下(平均値/11.7)
タイプフック式
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)70以下(平均値/50)
粒子捕集効率(%)NaCI粒子:95.0以上(平均値/98.46)
国家検定合格番号第TM730号
使用限度時間(h)8
吸気抵抗上昇値(Pa)‐(平均値/208)
排気抵抗(Pa)40以下(平均値/22)
ぬれ抵抗値(Pa)‐(平均値/18)
二酸化炭素濃度上昇(%)1.0以下/死積:400cm3以下(平均値0.34%/136cm3)
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
高性能としなやかな快適性を兼ね備えた素材「プリータSCX」を使用した通気性、防塵性を兼ね備えた素材「ヘパクロス」を口部に使用した一体型マスクです。
後頭部の上部にはサイズ調整が可能なアジャストがついています。
後頭部下はマスクから延びたヒモを結ぶ事により顔面にフィットしている為、口部からの塵埃・唾液の飛散を防ぎ清浄度の高いマスクです。
鼻部に特殊ウレタンパッドを用いて鼻部の隙間を無くし塵埃の漏洩を防ぎ、呼吸気を後部へ逃がす様な設計にしています。
仕様マスク一体型フード後部アジャスト付き仕様
材質プリータSCX+ヘパクロス
グレードクラス100
女性にぴったりサイズの使い捨て式防じんマスクです。左右から紐を回して、フックで留めるだけの簡単装着。ソフトな着け心地のTKフック式。こだわりのFFリップ(フリーフィットリップ)により万人にフィット。優れた吸湿性で肌触りが良く、肌荒れもしにくいウレタン製ゴムひも。マスクを着けたまま、しめひもの調整可能。持ち運びに便利な折りたたみ機能。マスク内に水滴がたまりにくい結露防止フィルター仕様。環境を考慮し、金属製品を一切使用していないため、すべて焼却できます
用途女性向け使い捨て式防じんマスク
形状カップ型
種別使い捨て防じん
取付お面式
区分DS1
質量(g)12.5以下(平均値/9.9)
タイプフック式
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)45以下(平均値/28)
粒子捕集効率(%)NaCI粒子:80.0以上(平均値/89.73)
国家検定合格番号第TM729号
使用限度時間(h)10
吸気抵抗上昇値(Pa)‐(平均値/122)
排気抵抗(Pa)45以下(平均値/29)
ぬれ抵抗値(Pa)‐(平均値/24)
二酸化炭素濃度上昇(%)1.0以下/死積:400cm3以下(平均値0.38%/152cm3)
指定防護係数4
1箱(10枚)
¥3,398
税込¥3,738
15日以内出荷
米国NIOSH(国立労働衛生研究所)承認N95マスクです。呼吸抵抗が小さく呼吸が大変ラク!。高密度ウレタンフォーム製のノーズピースは、漏れを防ぎ、作業者の快適性を向上させます。立体的に口元に空間をもたせ呼吸しやすいタイプ。ヘッドバンドにアジャスター付き、長さ調整可能。 衛生的で携帯に便利な個包装です。台湾老舗メーカーにより高品質管理下で製造。ステープラーフリーで思わぬ怪我などを防止。・混入時発見しやすいブルーカラーです。
用途ウイルス、感染症予防やPM2.5や新型インフルエンザ対策などに
仕様折りたたみ式、使い捨てタイプ、バルブ無し
材質ノーズクリップ:アルミワイヤー+ウレタンフォーム
形状立体型折りたたみ
色ブルー
規格N95(承認番号:NIOSH TC-84A-9223)
対象微粒子(花粉/PM2.5/ウイルス/風邪)
ひもタイプ頭掛けタイプ
JIS T9001 医療用マスク クラスⅡ適合:適合番号 M22109056 。アルミノーズピースを使用しており鼻にぴったりフィットします。耳が痛くなりにくいウレタン平ゴムを使用。
用途医療現場・介護施設
材質不織布(表面不織布+中間層高密度不織布): ポリプロピレンノーズピース: アルミニウム耳かけ紐: ポリウレタン、ポリエステル
色ホワイト
サイズフリー
幅(cm)17.5
高さ(cm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
¥489
税込¥538
7日以内出荷
顔面への飛沫を広範囲で防ぐ。高い透明度と広い視野を確保した、ラウンドタイプのシールド。顔面への飛沫を広範囲で防ぎ、血液の曝露による感染から保護。薄型軽量(28g)のため、長時間の着用も快適。額との接触部には柔らかいウレタン素材を採用。シールド内側にはAF(曇り止め)機能。眼鏡・マスクの上から装着が可能
サイズフリー(幅:約325mm ・高さ:約225mm・ウレタン部厚み:約43mm)
入数(枚)30
1箱(30枚)
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
ウェーブ振動&じんわり温感で目元リラックス。疲れ目の方に!振動と温感機能で入眠をサポート。オフタイマー付きなので着けたまま寝ても安心です。疲れ目ケア・入眠サポート。軽量約75g。体感温度約40度のヒーターでじんわりあたため。じんわりあったか:目元をあたためることで目元から顔全体まで熱が伝わります ※メーカー調べ。バイブレーター:目の周辺をリズミカルにタッピング。心地よい刺激で目元をケアします。1年間保証書付き
付属品充電用USBコード(Type-C、Type-A)
材質本体:ABS樹脂、アイマスク:ポリエステル・ウレタンフォーム・合成皮革
質量(g)(約)75
消費電力(W)3.0(ヒーター2.6)
電源DC5.0V・0.5A/2.5W・リチウムポリマー電池DC3.7V・600mAh
連続使用時間(分)約30(バイブレータ+ヒーター使用時)
充電時間(時間)約1.5(DC5V/1.0A出力のアダプター使用時)
タイマー30分
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)(約)60×9.5×2
1個
¥4,498
税込¥4,948
12日以内出荷
捕集効率に優れ、吸気抵抗の低いフィルター材を採用しています。
金属類を使用していないため、分別廃棄の手間が軽減できます。
耳の負担を減らすウレタンゴムを採用しています。
材質マスク本体/不織布、耳かけゴム/ウレタンゴム、ノーズブリッジ/PE(ポリエチレン)、スペースキーパー/PP(ポリプロピレン)
吸気抵抗(Pa)3.3
機能金属フリー
生産国日本
捕集効率(%)87
抗ウイルス・抗菌性能『ウィルアン(R)』を使用。長期間効果を発揮します。
材質塩化ビニル(ウィルアン(R))
飛沫防止を目的とした食品現場向けのマスクです。
ひもがオーバーヘッドタイプなので、耳への負担がありません。
生地に肌障りが良い素材を使用しており、毎日安心してご使用頂けます。
材質[マスク本体]ポリプロピレン不織布、[ノーズワイヤー]ポリプロピレン、[ひも]ウレタン
1ケース(100枚×30袋)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
3.0テスラー適応品のMRI室用のストレッチャーです。
仕様●材質:担架部/アルミニウム合金製 アルマイト仕上げ、ベース部/アルミニウム合金製 塗装仕上げ、ジョイント部/アルミダイカスト製●対応機種:3.0テスラーまで●キャスター:樹脂製 125mm 四輪ストッパー付●マットレス:厚さ約50mm ウレタンフォーム塩化ビニールカバー仕上げ●重量:約35kg●付属品:ガートル棒(収納式)●注意・お願い●▼酸素ボンベ受け金具はオプション、ガートル棒は標準で付いていますがMRI室での使用(酸素ボンベ・スチール製の針・点滴器材の金具等)は絶対に使用しないでください。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番67-8081-42
1台
¥539,800
税込¥593,780
47日以内出荷
関連キーワード