27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

マスクの外側と内側の粉じん濃度をそれぞれ測定し、顔面への密着性を漏れ率(%)として数値化します。試験ガイドを使用したマスクの漏れ率測定では、マスクに穴を開ける必要がないため、測定を行ったマスクのまま現場に入ることができます。通信ソフトにより、各測定モードの測定結果、被測定者情報、マスク情報の管理や閲覧、印刷などが可能で、測定結果はCSV形式でも保存されるため市販の表計算ソフトによる加工も可能です。
寸法(mm)210×240×232 測定対象マスクと顔面との密着性の評価 測定項目粒子個数と漏れ率、防護係数、フィットファクター 粒子径(μm)0.3以上/0.5以上/0.3~0.5から選択可能 モード4種類(デイリーチェックモード・フィットテストモード・フィットチェックモード・トレーニングモード) 測定時間(フィットチェックモード)標準でマスク外側、内側パージ各10秒、測定各3秒(合計約30秒) 電源(V)AC100~240(50/60Hz)約0.5A 付属品テスター本体、チューブ(2セット)、チューブアダプタ(2ケ)、チューブコネクタ(2ケ)、クリップ、試験ガイド、ケース、チューブジョイント(約50セット)、チューブジョイント接続工具、電源アダプタ、変換コネクタ、USBケーブル、ソフトウェアCD、本体ケース、ゼロチェック用高性能フィルター(64-8273-54)
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マスクの外側と内側の粉じん濃度をそれぞれ測定し、顔面への密着性を数値化します。JIS T8150:2021の「標準」及び「短縮」の定量的フィットテストに準拠しています。凝縮核カウンタ(CNC)方式のマスクフィッティングテスターです。筐体がアルミ製なので丈夫です。マスクの外側と内側の粉じん粒子数をそれぞれ計数し、その結果からマスク内への粉じんの侵入率(漏れ率(%))もしくはフィットファクタを求めることができます。試験ガイドによる測定(マスク非破壊)とチューブジョイントセットを使用した測定(マスク穴開け)が行えます。USBケーブルでPCと通信させることができます。付属のミラーにより、マスクの装着具合をいつでも確認できます。医療現場や産業現場など防じんマスク(DS2、N95)を使用するすべてのお客様でご利用いただけます。通信ソフトにより、被験者・マスク情報の登録や閲覧(MT-11D型は本体単独でも可能)、各測定モードの測定結果の記録・閲覧・印刷などが可能で、測定結果は市販の表計算ソフトによる加工も可能です。JIS T8150 2021のフィットテストをはじめ、ISOやOSHAのフィットテストにも対応しています。
質量(kg)約4.5 測定範囲計数範囲/0~100000カウント、漏れ率/0.00~100.0%、防護係数・フィットファクタ/1~10000 電源(V)AC100~240 ±10% 50/60Hz 1.0A 測定項目漏れ率(%)、フィットファクタ(FF)、防護係数 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×275×240(ミラー収納時) 測定時間(フィットテストモード)標準法(JIS、ISO)/約9分30秒、短縮法(JIS、OSHA)/2分29秒、(フィットチェックモード)約30秒 機能漏れ率・防護係数・フィットファクタ演算機能、RS-232C出力機能、USB通信機能、USBメモリへのロギング機能 測定対象感染対策に使用するN95マスク等の防じんマスクや防毒マスク 測定原理凝縮核カウンター(CNC)による粒子個数濃度(室内粉じんおよびマスク内粉じんの粒子個数比率測定) 吸引流量1 L/min 動作環境15~30℃、30~90%rh(但し、結露がないこと) モードデイリーチェックモード・フィットテストモード・フィットチェックモード・トレーニングモードの4種類 粒子径(μm)99+モード:0.02~1、95モード:0.06付近の負に帯電した粒子 サービス分類レンタル
1台
5,698 税込6,268
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
149 税込164
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

労研式マスクフィッティングテスターのオプション品です。 測定環境中の粉じん粒子数が少ない場合、マスク内外の粒子数の比率が小さくなるため、マスクの装着方法が正しくても労研式マスクフィッティングテスターによる合否判定が不合格となることがあります。 「粒子発生器 マスクフィッティングテスター用」は、塩タブレット(品目コード:080200-0751)を溶かした蒸留水を噴霧することで測定環境中の粒子数を増やし、労研式マスクフィッティングテスターによる合否判定を適切にします。
用途MT-05U用 その他装着可能なペットボトル :500mLペットボトル 水量:500mL以下 付属品ボトルベース、ACアダプター、専用袋 型式U100 質量(kg)0.5 電源(V)ACアダプター AC100~240 50/60Hz 高さH(mm)145 奥行D(mm)143 幅W(mm)70
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

マスクフィッティングテスターMT-11D/05U用スペアパーツです。 100セット(チューブジョイント100コ、ストッパー100コ)入りです。
用途マスクフィッティングテスター用 質量(kg)0.1 高さH(mm)12 ノズル長(mm)12 奥行D(mm)14 幅W(mm)14
1箱(1組)
6,598 税込7,258
当日出荷

・マスクフィッティングテスターMT-03/-05シリーズに使用される消耗品です。 ・マスクフィッティングテスターとマスクの間をつなぐ接続チューブです。
種別1.5m 長さ(m)1.5 アズワン品番61-1628-67
1セット(5本)
2,498 税込2,748
当日出荷

FT-10 フィットテストキット 3M(スリーエム) 動画あり
どんなに高性能のマスクを選んでも、そのマスクに顔があっていなかったり、正しく装着されていなければ、その効果は発揮できません。フィットテストキットは、安全で確実に密着性の良否が判定できるフィットテストキットです。 マスクの選択時や着用訓練時にご活用ください。
セット内容フード、カラー、No.1ネブライザー、No.2ネブライザー、No.1感度テスト溶液、No.2フィットテスト溶液
1セット
47,980 税込52,778
当日出荷

労研式マスクフィッティングテスターのスペアパーツです。 マスクの漏れ率測定時にマスク内の粉じん粒子をサンプリングするために使用するものです。
適合本体使い捨て試験ガイド マスクフィッティングテスター用 アズワン品番65-2331-49
1セット
9,498 税込10,448
4日以内出荷

マスクフィットアドバイザー(MFA)は、マスク着用者自身がただしくマスクを装着できているか簡易に確認できる装置です。 安全と健康を管理する事業者側も、着用者のマスクフィットが確認できるため、着用者と管理側の双方にとってメリット
付属品センサープローブ1個、センサー接続コード1.0m1本、収納ケース、操作マニュアル(2つ折り、ケース収納用)、アルカリ乾電池(単4形)×2 ※お試し用のため、電池寿命が短い場合があります 材質本体:AES、センサープローブ:AES/ポリイミド 本体:ホワイト/ブルー、センサープローブ:グレー 質量(g)258(本体・電池含む) 測定項目圧力(絶対値) 温度(℃)操作:0~40、保管:室温 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(閉):168×120×26(突起部除く)、センサープローブ:15×65×14 測定時間合計:約30秒、基準圧測定3秒 、<ENTRYモード>呼吸登録13秒、<ADVICE>密着度判定13秒 電源電圧(V)3.0(アルカリ乾電池単4形2本) 測定対象マスクと顔面の密着性の評価 測定原理ピエゾ抵抗型の圧力センサによる圧力測定(基準圧とマスク内圧の変動差測定) 通気抵抗(Pa)測定可能マスク:吸気抵抗値 25~70 電池寿命約3か月 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料専用リーフレット(0.6MB) 再生紙使用マーク適合
1セット
89,980 税込98,978
6日以内出荷

適合マスクDR165L4N、DR165L4N-1、DR168T4、DR168T4-1、DR185L2W、DR185L4N、DR188T4、DR10R、DR28SC2、DR28SL2W、DR28SL4N、DR30SC2、DR31C2、DR33L、DR70SDC2、DR80SL2W、DR80SL4N、DR88SFT4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

JIS T8150:2021に基づく定性的フィットテストの実施が可能。甘味成分であるサッカンナトリウムを使用。複数人のフィットテストに便利なフード10枚入。いき値スクリーニング用とフィットテスト用の見分けがつきやすい色ラベル
用途定性的フィットテスト用 セット内容フード10枚、いき値スクリーニング用噴霧器1本、いき値スクリーニング溶液5ml×12本、フィットテスト用噴霧器1本、フィットテスト用液5ml×12本、収納用段ボール1本(噴霧器スタンドとしても使用できます)
1セット
32,980 税込36,278
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷



フィットチェッカーによりマスクの気密テストが行えます。
アズワン品番8-5043-31 サイズフィットチェッカ-
1個
999 税込1,099
当日出荷

・労研式マスクフィッティングテスターのオプション品です。 ・塩タブレット 100錠入 マスクフィッティングテスター用は、粒子発生器 マスクフィッティングテスター用(品目コード:080200-075)とセットで使用するものです。 ・労研式マスクフィッティングテスターによるマスクの漏れ率測定時に、測定環境中の粉じん粒子数を増やす目的で使用します。蒸留水に塩タブレットを溶かし込み粒子発生器によって噴霧することで、測定環境中にNaCl粒子が拡散されます。
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

1個
749 税込824
当日出荷

マスクフィッティング」テスターMT-05型用収納ケースです。
用途MT-05用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×322×315
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷

SIBATA(柴田科学)試験ガイド 10pcs/set
マスクフィッティングテスターMT-03/-05シリーズに使用される試験ガイド10個入りです。
1袋(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷

SIBATA(柴田科学)試験ガイド
マスクフィッティングテスターMT-03/-05シリーズに使用される試験ガイドです。
1袋(10個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

労研式マスクフィッティングテスター MT-05U/-05/-03、ファイバーモニター F-1K用
型式BL2-58SNWJC型 質量(kg)0.265 アズワン品番64-8273-55
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

SIBATA(柴田科学)ソフトケース MT-05用
※マスクフィッティングテスター MT-05型の専用ケースです。
用途MT-05用 材質PVCナイロン 質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×290×275
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

労研式マスクフィッティングテスター MT-05U/-05/-03、ファイバーモニター F-1Kの測定結果印刷に。
アズワン品番64-8273-56
1箱(10個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

SIBATA(柴田科学)収納ケース
マスクフィッティングテスターMT-11用の収納ケース。MT-11をソフトケースごと格納可能。ノートパソコン収納用スペース有、ポケット1個付き
材質アルミ合板(外装パネル) 質量(kg)5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×330×370
1個
63,980 税込70,378
3日以内出荷

フィットテスター
用途防じんマスク 適合1521シリーズ、1721H,7121R、7191シリーズ 種別V型
1組
1,398 税込1,538
当日出荷

・労研式マスクフィッティングテスターのスペアパーツです。 ・チューブジョイント取付工具 タイプMはチューブジョイントセットをマスクに取り付ける際に使用する工具です。凹側が磁石になっているため、ストッパー(受け側)が強磁性ステンレスになっているチューブジョイントセット タイプM 100セット(品目コード:080200-0821)のマスクへの取り付けがスムーズに行えます。
1組(1セット)
4,998 税込5,498
当日出荷