27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光の力でウイルス低減! このインナーに使用されている素材(生地)は、小松マテーレが開発した「ウイルスシールド(R)」です。 「99%低減インナー」で安心感アップ。 「ウイルスシールド(R)」は室内光でもウイルスの感染力を低減する画期的な技術、 インフルエンザウイルスの接触試験にて、6時間で99%の低減効果を確認しております。
成分抗菌材:酸化タングステン光触媒 材質ポリエステル 形状平型 構造1層 対象本体マスクに準ずる グリーン購入法適合
1セット(5枚)
特価
809 税込890
当日出荷

小ロット案件の名入れ用に オモテ面ムジが好評です
ホワイト サイズ130×225 紙質片艶晒クラフト 坪量(g/m2)80 グリーン購入法適合
1袋(100枚)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JB(日本ボデーパーツ工業)トラック キャブ内スイッチ
エコ商品
運転席ダッシュボードのスイッチ取付口にはめ込むことができます。
関連資料(0.33MB) (0.49MB) 適合表(0.11MB) グリーン購入法適合
1個
209 税込230
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

キクチ科学研究所床置きスクリーン Grandview
エコ商品
軽量、コンパクトな床置きモバイルスクリーン。1台3役(アスペクト比4:3、16:9、16:10に対応する)AF(アスペクトフリー)モデルが新登場。既定のピッチで高さ調整可能な支柱で有効画面の高さを調整。下黒マスクがサウンド仕様となっており、背面にスピーカーや赤外線リモコン対応機器の設置が可能
仕様【インチ】HD60 幅(mm)【下マスク】800 質量(kg)4.8 スクリーン:グランヴューホワイト 外形寸法(mm)【A×B】1488 × 1893 寸法(幅W×高さH)(mm)【イメージエリア】1328 × 914 グリーン購入法適合 アスペクト比フリー
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

ベクトル・ネットワーク・アナライザ機能(S11、S21)を標準サポート スイープ・スペクトラム・アナライザ及びリアルタイム・スペクトラム・アナライザ機能を標準サポート 周波数レンジ:9kHz~6.5GHz。 ウルトラリアル・テクノロジ 最高40MHz リアルタイム帯域幅(RTBW) 最小7.45μs 100% 信号補足確率(POI) 周波数マスク・トリガ 多様な表示モード 最小1Hz分解能帯域幅(RBW) 最小-165dBm表示平均ノイズ・レベル(DANL) 最小-108dBc / Hz位相ノイズ 拡張測定機能(AMK)(オプション) トラッキング・ジェネレータ EMIフィルタと準尖頭値検波器(RSA3000Nはオプション) インタフェース:USB、LAN、HDMI 10.1インチ マルチ・タッチ・ディスプレイ
用途無線機などの点検、無線機の不調の原因を探る、アンテナなどを建てる調査 質量(kg)4.95 ノイズレベル位相ノイズ:-102dBc/Hz グリーン購入法適合 周波数安定度0.5PPM(OCXOオプション0.005PPM)
1台
389,800 税込428,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ショート頭巾帽子 エコ 住商モンブラン 動画あり
住商モンブランショート頭巾帽子 エコ
エコ商品
機能抗菌加工(○157対応)、制電素材、吸汗速乾、透け防止 仕様メガネ留め、マスク留め、吸汗ニット、マジックテープ調節式 種類ショートフード エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル100%、吸汗ニット:ポリエステル85%・ポリウレタン15% 生地制電トロピカル(PETボトル再生繊維) グリーン購入法適合 性別男女兼用 エコマーク認定番号19 103 018
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

頭巾帽子 エコ 住商モンブラン 動画あり
機能抗菌加工(○157対応)、制電素材、吸汗速乾、透け防止 仕様メガネ留め、マスク留め、吸汗ニット、テーピースナッパー調節式、メッシュケープ エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル100%、吸汗ニット:ポリエステル85%・ポリウレタン15%、メッシュ:ポリエステル100% 生地制電トロピカル(PETボトル再生繊維) グリーン購入法適合 性別男女兼用 エコマーク認定番号19 103 018
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

頭巾帽子 住商モンブラン 動画あり
機能抗菌加工(○157対応)、制電素材、吸汗速乾、透け防止 仕様メガネ留め、マスク留め、吸汗ニット、テーピースナッパー調節式、メッシュケープ 種類フルフード エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル100%、吸汗ニット:ポリエステル92%・ポリウレタン8%、メッシュ:ポリエステル100% 生地制電トロピカル(PETボトル再生繊維) グリーン購入法適合 性別男女兼用 エコマーク認定番号19 103 018
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)バイオマスデスクマット
エコ商品
環境に配慮したバイオマスプラスチック配合タイプ。
材質再生軟質塩化ビニール、下敷き:2mm厚グリーンマット(発泡PE) 厚さ(mm)1.2 グリーン購入法適合
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

School Kizoo (スクールキッズ)は、地球上で暮らすさまざまな動物の姿を、可愛いイラストと鮮やかな色彩で表現した学習帳です。古紙パルプ配合率100%です。(本文)。グリーン購入法に適合しています。古紙リサイクル促進のためのグリーンマークを表示しています。GPNエコ商品ねっと掲載。
幅(mm)179 高さ(mm)252 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定
1冊
209 税込230
当日出荷

頭巾帽子 エコ 住商モンブラン 動画あり
住商モンブラン頭巾帽子 エコ
エコ商品
機能抗菌加工(○157対応)、制電素材、吸汗速乾、透け防止 仕様吸汗ニット、メガネ留め、マスク留め、マジックテープ調整式、メッシュケープ 種類フルフード エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル100%、吸汗ニット:ポリエステル85%・ポリウレタン15%、メッシュ:ポリエステル100% 生地制電トロピカル(PETボトル再生繊維) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 018
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様片面非転写 材質【下敷】グレー不織布 厚さ(mm)1.2 半透明 加工ノングレア加工有 グリーン購入法適合 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号210428 バイオマス配合率(%)【バイオマス】10
1枚
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頭巾帽子 エコ 住商モンブラン 動画あり
住商モンブラン頭巾帽子 エコ
エコ商品
白/ベージュ 機能抗菌加工(○157対応)、制電素材、吸汗速乾、透け防止 仕様吸汗ニット、メガネ留め、マスク留め、メッシュ、マジックテープ収納、メッシュケープ 種類フルフード エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル100%、吸汗ニット:ポリエステル85%・ポリウレタン15%、メッシュ:ポリエステル100% 生地制電トロピカル(PETボトル再生繊維) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 018
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭巾帽子 住商モンブラン 動画あり
住商モンブラン頭巾帽子
エコ商品
機能抗菌加工(○157対応)、制電素材、吸汗速乾、透け防止 仕様メガネ留め、マスク留め、吸汗ニット、メッシュケープ 種類フルフード エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル100%、吸汗ニット:ポリエステル85%・ポリウレタン15%、メッシュ:ポリエステル100% 生地制電トロピカル(PETボトル再生繊維) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 018
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日本ノートスクールキッズ さんすう7マス
エコ商品
School Kizoo (スクールキッズ)は、地球上で暮らすさまざまな動物の姿を、可愛いイラストと鮮やかな色彩で表現した学習帳です。古紙パルプ配合率100%です。(本文)。グリーン購入法に適合しています。古紙リサイクル促進のためのグリーンマークを表示しています。GPNエコ商品ねっと掲載。
幅(mm)179 高さ(mm)252 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定
1冊
189 税込208
翌々日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)光線式アクティブセンサー DA-303
エコ商品
必要機能のみに絞り込んだ薄型無目付けセンサー
質量(g)約180 出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷) 電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz 検出方式近赤外線反射方式(静止検知) 感度調整方法感度ボリュームにて設定可 使用周囲温度(℃)-20~+60 リセットデップスイッチを変更後、6秒後にリセットが掛かる 環境対応通常/レベル1/レベル2/レベル3(ディップスイッチにて設定) 動作表示灯(1)通電待機時:緑色点灯、(2)検出時:赤色点灯、(3)ドア 引掛け:橙色点灯、(4)リセット待ち:橙色高速点滅 干渉防止機能4周波切替 出力保持時間約0.5秒 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流AC100V時2.4VA以下、DC12V時80mA以下 グリーン購入法適合 高さ(m)3(最大取付) 保持期間【静止保持時間】2秒・10秒・60秒・無限大(∞)秒(ドア側1、2列目)、3~4列目は2秒固定 可変範囲奥行き範囲 機械的調整手段:0°/+5°(本体角度設定)奥行き範囲 電気的調整手段:1/2/3/4列監視(ディップスイッチにて設定)横幅範囲 機械的調整:標準/狭い(エリアマスク設定)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

ボストン商会レディースベスト 15212
エコ商品
植物がモチーフのダマスク柄をエンボス加工で仕立てました。エレガントなベストです。
性別女性用 混率(%)制電ストレッチツイル(エンボス加工)(ポリエステル100) 機能ストレッチ、制電 色番99 グリーン購入法適合
1着
9,698 税込10,668
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボストン商会メンズベスト 15112
エコ商品
植物がモチーフのダマスク柄をエンボス加工で仕立てました。エレガントな雰囲気のベストです。
性別男性用 混率(%)制電ストレッチツイル(エンボス加工)(ポリエステル100) 機能ストレッチ、制電 色番99 グリーン購入法適合
1着
9,698 税込10,668
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

School Kizoo (スクールキッズ)は、地球上で暮らすさまざまな動物の姿を、可愛いイラストと鮮やかな色彩で表現した学習帳です。古紙パルプ配合率100%です。(本文)。グリーン購入法に適合しています。古紙リサイクル促進のためのグリーンマークを表示しています。GPNエコ商品ねっと掲載。
幅(mm)179 高さ(mm)252 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定
1冊
189 税込208
翌々日出荷

仕様片面非転写 厚さ(mm)1.2 半透明 加工ノングレア加工有 グリーン購入法適合 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号210428 バイオマス配合率(%)【バイオマス】10
1枚
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キコー技研遠距離レーザー MLXBシリーズ
エコ商品
可視域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 フォーカス調整ができる(3点ネジロック式) 照射距離200m時 スポット径Φ15mm 耐ノイズ性強化、低消費電力、小型軽量
口径(Φmm)(出射)18または12(マスク付) 使用温度(℃)-10~45 レンズ(コリメーター)専用ガラスレンズ 電源電圧(V)DC4.5V~14V スポット径Φ15mm(距離200m) 光出力(出射)LD定格に対して約20% 駆動回路消費電力(mW)25~60 光出力安定度0.1%/℃以下 光出力可変範囲20~100% 最大負荷電流(mA)120以下 焦点可変範囲2~200m RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
85,980 税込94,578
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)光線式アクティブセンサー SHA-3200
エコ商品
取付高さ3.2mで必要機能のみのシートシャッター起動用センサー
質量(g)約180 出力【検知出力】無電圧リレー接点c接点 DC0.1A 50V (抵抗負荷) 電源電圧DC24V ±10% 検出方式近赤外線反射方式(静止検知) 感度調整方法感度ボリュームにて設定可 消費電流(mA)40以下 使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし結露なきこと) リセットデップスイッチを変更後、6秒後にリセットが掛かる 環境対応通常/レベル1/レベル2/レベル3(ディップスイッチにて設定) 干渉防止機能4周波切替 表示灯(1)通電待機時:緑色点灯、(2)検出時:赤色点灯、(3)シャッター引掛け:橙色点灯、(4)リセット待ち:橙色高速点滅 出力保持時間約0.5秒 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 検出時間(ms)【静止体検出時間】2秒/10秒/60秒/∞秒(シャッター側1、2列目)、3~4列目は2秒固定(ディップスイッチ設定) 高さ(m)3.2(最大取付) 可変範囲奥行き範囲 機械的調整手段:0°/+5°(本体角度設定)奥行き範囲 電気的調整手段:1/2/3/4列監視(ディップスイッチにて設定)横幅範囲 機械的調整:標準/狭い(エリアマスク設定)
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

DAIKO(大光電機)LED屋外シーリング
エコ商品
取付カバー回転式 電圧(V)AC100 ランプ内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

日本ノートスクールキッズ 算数14マス
エコ商品
School Kizoo (スクールキッズ)は、地球上で暮らすさまざまな動物の姿を、可愛いイラストと鮮やかな色彩で表現した学習帳です。古紙パルプ配合率100%です。(本文)。グリーン購入法に適合しています。古紙リサイクル促進のためのグリーンマークを表示しています。GPNエコ商品ねっと掲載。
幅(mm)179 高さ(mm)252 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定
1冊
189 税込208
翌々日出荷

School Kizoo (スクールキッズ)は、地球上で暮らすさまざまな動物の姿を、可愛いイラストと鮮やかな色彩で表現した学習帳です。古紙パルプ配合率100%です。(本文)。グリーン購入法に適合しています。古紙リサイクル促進のためのグリーンマークを表示しています。GPNエコ商品ねっと掲載。
幅(mm)179 高さ(mm)252 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定
1冊
209 税込230
翌々日出荷

School Kizoo (スクールキッズ)は、地球上で暮らすさまざまな動物の姿を、可愛いイラストと鮮やかな色彩で表現した学習帳です。古紙パルプ配合率100%です。(本文)。グリーン購入法に適合しています。古紙リサイクル促進のためのグリーンマークを表示しています。GPNエコ商品ねっと掲載。
幅(mm)179 高さ(mm)252 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定
1冊
189 税込208
翌々日出荷