244件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質合金鋼 質量(kg)4.2 タイプアイタイプ チェーン線径(Φmm)(シングルスリング)20、(ダブルスリング)16、(トリプルおよびクウォードスリング)13
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

質量(kg)7.5 形式HMM2220 使用荷重(t)20 寸法d(mm)38 寸法a(mm)150 寸法t(mm)31.5 寸法p(mm)275 チェーン線径(Φmm)D:20、T,Q16
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

半世紀をかけて磨いた技術が理想のリングを生み出しました。 型打鍛造製。 JIS B 8817適合品。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マーテックMFAマスターリンク
RoHS
1本吊りから4本吊りまで使用できるマスターリンクです。シングルロックCL、ダブルロックCLD、シングルグラブCG、ダブルグラブCGDとあわせてご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フラッシュバット溶接による内径が大きな楕円リングです。大型のクレーンにも使用できます。
用途ワイヤ・繊維スリング等を取り付けて使用。 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マーテックマスターリンク
RoHS
チェーンスリング・ワイヤスリングと組み合わせて使用します。
用途玉掛け作業用。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



1個
14,980 税込16,478
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大洋製器工業ハイパーリング
RoHS
強力リングより内径が広く、多用途に使用できます。
用途ワイヤ・繊維スリング等を取り付けて使用。 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



マーテックマスターリンク
チェーンスリング・ワイヤスリングと組み合わせて使用します。 特殊合金鋼使用です。
用途玉掛け作業用
1個
60,980 税込67,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。EN、AMSE等国際規格に準拠しています。
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クロスビーマスターリンク
センターから45度の場所にクイックチェックと呼ばれるマークが付いています クイックチェックよりロープやチェーンが超えると吊角度が90度以上で危険な吊り方だと一目でわかります
用途玉掛け作業用リング
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マーテックマスターリンク MFX
RoHS
大型クレーンでの使用に適した、より開口部の大きなマスターリンクです。1本吊りから2本吊りまで使用できます。
用途シングルロックCL、ダブルロックCLD、シングルグラブCG,ダブルグラブCGDとあわせてご使用下さい。 質量(kg)2.8 寸法L(mm)340 最大使用荷重5.4 寸法D(mm)22 寸法B(mm)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

マーテックマスターリンク MF
RoHS
1本吊りから4本吊りまで使用できるマスターリンクです。シングルロックCL、ダブルロックCLD、シングルグラブCG,ダブルグラブCGDとあわせてご使用ください。
仕様使用荷重:13.6 質量(kg)3.9 寸法L(mm)275 寸法D(mm)28 寸法B(mm)145 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

用途1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に使用。 材質/仕上合金鋼
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型クレーンの作業現場に 大口径マスターリンク! 開口部が広く、各種大型クレーン、タワークレーン、またワイヤーホイストの使用に最適です。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様鍛造・溶接なし エスコ品番EA638FW-13 材質ステンレス(SUS316) 使用荷重(t)0.9 リンク内幅(mm)127×64 線径(Φmm)12.7
1個
3,940 税込4,334
翌日出荷

1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。EN、AMSE等国際規格に準拠しています。
用途3本吊り、4本吊りのマスターリンク。
1個
7,598 税込8,358
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。 EN、ASME等国際規格に準拠しています。
用途玉掛け作業時等のマスターリンクとして。ワイヤーロープとの組み合わせ向き。 仕様グレード100マスターリンク、ASTM A906/906M、ASTM A952/A952M、ASME B30.9、ASME B30.26、EN 1677-4、OSHA 1910.184、DIN PAS1061準拠品、REACH規則適合品 材質合金鋼 タイプワイヤーロープ向き 安全率5倍
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。 EN、ASME等国際規格に準拠しています。
用途玉掛け作業時等のマスターリンクとして。ワイヤーロープとの組み合わせ向きです。 仕様グレード100マスターリンク、ASTM A906/906M、ASTM A952/A952M、ASME B30.9、ASME B30.26、EN 1677-4、OSHA 1910.184、DIN PAS1061準拠品、REACH規則適合品 材質鍛造合金鋼 タイプワイヤーロープ向き
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に使用。 質量(kg)2.5 マスターリンク寸法a(mm)100 マスターリンク寸法d(mm)27 マスターリンク寸法p(mm)180
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ステンレス製の鍛造製のマスターリンク・縦長リングです。
材質SUS304ステンレス
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)