34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕切りは2mmピッチで自由に仕切りを変えることができます。各引出しには、見出しカードが標準で付いており、小物類の分類に役立ちます。色はソフトなネオグレー色を使用しています。
透明(引出し色)、ネオグレー(本体) 高さ(mm)168 材質(本体)ポリスチレン(PS) 奥行(mm)241 間口(mm)342 最大積載量(kg)12 荷姿完成品 仕切板調整ピッチ2mm 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)342×241×168 有効内寸法・奥行(mm)209
1台
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


導電性良好なカーボンブラックを配合した収納ボックスです。2点間表面抵抗値は10[[の5乗]]Ωで導電性に優れています。
付属品見出しカード:引出し1個につき1枚、仕切板:引出し1個につき1枚、仕切板:引出し1個につき1枚 高さ(mm)168 奥行(mm)241 間口(mm)342 最大積載量(kg/台)12
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


積み重ねができます。 EA661CB-1に取付可能。
エスコ品番EA661CA-17 材質ポリプロピレン 質量(kg)284 青(ダークブルー) 外寸法・高さ(mm)126 外寸法・奥行(mm)300 外寸法・間口(mm)125 有効内寸法・間口(mm)112 有効内寸法・奥行(mm)280 有効内寸法・高さ(mm)120~75
1個
950 税込1,045
欠品中

便利なパーツキャビネットにレパートリーが増えました! 深めで高さのある小物を収納しやすい、小深サイズの引き出し10個がついた、軽くて収納力抜群な樹脂製小物キャビネットです。 小型工具・ネジ類・事務用品・釣用品などの収納にとても便利! 引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくい!
用途小物、パーツ等の収納 仕切板9 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)234×154×148 有効内寸法・間口(mm)小:63 有効内寸法・奥行(mm)134 有効内寸法・高さ(mm)38
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小物や部品の収納に便利なパーツキャビネットです。引出しが飛び出しにくい簡易ロック構造です。
用途小物、パーツ等の収納に。 ブラック 材質(本体)ハイインパクトスチロール・スチロール 奥行(mm)130 荷姿完成品 色(本体)ブラック
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パーツキャビネット 引出 小×20個 モノタロウ 動画あり
小サイズ引出が20個付属した、樹脂製のパーツキャビネットです。 小型工具・ネジ類・事務用品・ホビー用品などの収納にとても便利! 引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくく使いやすい! 引き出しには、自由に仕切れる仕切板が付いています。 背面には壁掛け用の穴があります。
用途小物、パーツ等の収納に。 仕切板20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)378×155×190 有効内寸法・間口(mm)63 有効内寸法・奥行(mm)134 有効内寸法・高さ(mm)38
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールプラスチック製のきれいな整理箱です。自由に組合せ、積重ねて使えるユニットタイプ。
材質耐衝撃性PS(ポリスチレン) 外形寸法(mm)344×240×155(取手含まず)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リモートコントロール機能 各種設定(整定値、システム設定値)、運転・停止の切り替え、手動復帰 発電システム状況の管理 運転状況、エラー、発電状況などを管理、LCDパネルに表示 接続台数 マスターボックス1台にパワーコンディショナは最大32台接続が可能。 マスターボックス間通信は最大30台まで可能。
質量(kg)4 質量(g)セット単体:217.5 / ブラケット:42 消費電力(W)3 入力電圧(V)AC85~265(47~63Hz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×300×165 使用環境温度(℃)-20~+50 取付け方法壁掛け 防塵防水性能IP65相当
1台
159,800 税込175,780
11日以内出荷

同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。 ネームカード差し付(差し込み用のカード等は付いておりません。)
エスコ品番EA661CJ-14 材質高衝撃性プラスチック 質量(g)360 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×333×155 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×150(85) 特性耐薬品性
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

Sタイプは外枠の溝が全て共通ですから、スペースに合わせて縦横何台でも連結できます(異なる品番の商品同士でも連結可能です)。
その他仕切板別売 材質(本体)プラスチック 材質(引出し)プラスチック
1台
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上下塗り兼用タイプですので、下塗り・上塗りが可能です。粘性が少なく、混練が容易です。軽量タイプでヘラ運びが非常に軽い為、手首への負担が少なくなります。肉ヤセが少なく、Vボードであれば、2回塗りでフラットな状態になります。クロスとの接着も良好です。
用途上下兼用 クリーム 混率(%)混水量:64~69 主成分焼石膏 可使時間(分)60 塗布面積(m2/kg)約300/12 危険物の類別非危険物
1箱(3kg×4袋)
3,998 税込4,398
翌日出荷


上下塗り兼用タイプですので、下塗り・上塗りが可能です。粘性が少なく、混練が容易です。軽量タイプでヘラ運びが非常に軽い為、手首への負担が少なくなります。肉ヤセが少なく、Vボードであれば、2回塗りでフラットな状態になります。クロスとの接着も良好です。
用途上下兼用 クリーム 混率(%)混水量:64~69 主成分焼石膏 可使時間(分)120 塗布面積(m2/kg)約300/12 危険物の類別非危険物
1箱(3kg×4袋)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

熱を持続的に吸収して放熱するから、涼しさを感じる! 朝スプレーしておけば、通勤・通学時もサワヤカ!! 独自のナノ技術でしっかり服に密着し、あのイヤ~な汗のニオイを抑えるからニオイも涼しさも長時間Keep!
種類冷却スプレー 使用の目安Yシャツ:6~8回、スプレーシーツ:15~20回スプレー
1本(280mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

引出しは透明スチロール製ですから、外から部品の確認ができます。細かい部品や組み合わせの部品などの整理に便利です。横仕切板で、引出しを区切って使用できます。
ライトグレー 有効内寸法・間口(mm)95 有効内寸法・奥行(mm)209 有効内寸法・高さ(mm)62
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小物の収納に便利な引出しがついた、環境に配慮した再生原料を使用したキャビネットです。 引出しが飛び出しにくい、簡易ロック構造です。
用途小物、パーツ等の収納 ライトグレー グリーン購入法適合
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベージュ 容量(L)引出し1個につき約2.6 仕切板9 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)533×265×310 有効内寸法・間口(mm)144 有効内寸法・奥行(mm)246 有効内寸法・高さ(mm)76
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

Laserliner(レーザーライナー)デジタル電子水準器 マスターレベルBOX
置くだけで「傾き」瞬間表示。フリップディスプレイにより本体の上下に関係なくバックライト液晶画面が自動で反転。
仕様測定可能範囲:0~90° 測定精度:±1° 表示単位:0.1° 測定環境温度:0~50℃、85%rH、結露なきこと、高度2000mまで 保管環境温度:-20~70℃、85%rH、結露なきこと 電源:単四アルカリ電池1個 サイズ:W59×H59×D28mm 重量:86g(バッテリー含む) アズワン品番65-2764-43
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

引き出しは、クリアで、内部の様子がよくわかります。小物部品の保管・整理に最適です。
付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付 透明(引出し色)、ネオグレー(本体) 材質(本体)スチール 荷姿完成品 梱包数1台 材質(引出し)AS樹脂
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BM-751 ウェザーマスター気象計 ギフトボックス エンペックス気象計 動画あり
エンペックス気象計ウェザーマスター気象計 ギフトボックス
エコ商品
掛型。気圧計・温度計・湿度計。美しい木目の風格。落ち着いたゴールドトーンの計器
寸法(mm)422×142×40 質量(g)990 アズワン品番61-6864-05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

各種設定(整定値、システム設定値)、運転・停止の切り替え、手動復帰 運転状況、エラー、発電状況などを管理、LCDパネルに表示 マスターボックス1台にパワーコンディショナは最大32台接続が可能。 マスターボックス間通信は最大30台まで可能。
質量(kg)4 質量(g)セット単体:217.5 / ブラケット:42 使用温度範囲(℃)-20~+50 外形寸法(mm)400×300×165 消費電力(W)3 入力電圧(V)AC85~265(47~63Hz) 取付け方法壁掛け 防塵防水性能IP65相当
1台
99,980 税込109,978
11日以内出荷

停電時でも自立電力を使用でき、電力源としても利用可能。 余剰売電、全量売電、100%自家消費でも使用可能。出力制御には本製品・対応マスターボックス・通信ゲートウェイボックスの併用で対応できます。 1.フルMPPT方式、5入力全ての回路に対しMPPT制御を行うことで、発電量を最大限に引き出す 2.高周波絶縁トランス方式を採用。低圧連系時に外部商用トランスなしで系統連系可能 3.マスターボックス1台で最大32台のパワーコンディショナを一括制御可能(マスターボックスはパワーコンディショナ使用に必須です。) 4.ストリング単位で太陽電池モジュール発電状態確認が可能(外部計測装置併用時) 5.停電時でも太陽光で発電した電気を利用できる自立運転機能搭載
質量(kg)53 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)810.2×563.1×242.2 騒音値(dB)51以下 保護等級IP55相当 冷却方式冷却ファンによる強制空冷 絶縁方式高周波絶縁トランス方式 使用環境温度(℃)-20~+50(40℃以上で出力抑制) 設置場所屋外 保護単独運転検出:受動的方式 周波数変化検出方式 / 単独運転検出:能動的方式 周波数シフト方式 効率最大効率 93.7%(DC300V、60%出力時) 待機電力(W)11W以下/80VA以下
1台
499,800 税込549,780
11日以内出荷

小さなパーツの保管、整理に便利。 カラー分類見出しカード付きでスピード検索。
ベージュ RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)2
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大型パワーコンディショナを使った従来の発電所からエネテラス・メガ・バリュー・システム(分散型発電システム)へ。シンプルなシステム構成で細かな監視、省スペース、冷却不要の屋外設置仕様。本製品は高圧連系専用です。 出力制御には本製品・対応マスターボックス・通信ゲートウェイボックスの併用で対応できます。 特別高圧連系にて出力制御が必要な場合、条件により同モデルを使用できない場合がございます。 1.フルMPPT方式、6入力全ての回路に対しMPPT制御を行うことで、発電量を最大限に引き出す最大5.2kW×6個のDC/DCコンバータを搭載 2.トランスレス方式の高効率モデル( 最大変換効率97.7%、3レベルインバー夕方式採用) 3.最大入力電圧1000V対応 4.DC入力部を本体と分けたことにより施工性が大幅UP 5.架台下に収まるコンパクト設計(シンプル、省スペースなシステム構成、PV直接取り込みによる接続箱不要、エンクロージャー、冷却装置不要) 6.高耐食溶融めっき鋼板採用による屋外設置仕様(IP65相当) 7.過積載搭載率290%超が可能!(パネル仕様 Voc:39V、Pmax:270Wの場合)
質量(kg)69.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)950×640.6×300(取付金具含む) 騒音値(dB)50以下 保護等級IP65相当 冷却方式冷却ファンによる強制空冷 絶縁方式トランスレス方式 使用環境温度(℃)-20~+60(40℃以上で出力抑制) 設置場所屋外 保護単独運転検出:受動的方式 周波数変化検出方式 / 単独運転検出:能動的方式 周波数シフト方式 効率効率 97.0% / 最大効率 97.7%(DC800V、50%出力時) 待機電力(W)6W/60VA以下
1台
599,800 税込659,780
11日以内出荷

鉄よりも強いと言われる耐衝撃性にすぐれた強化化ABSの肉厚成型。ハードな使用にも耐えます。上に乗ってもビクともしない頑丈な構造で踏み台としても使用可能。B-54は前面部、B-55/56は側面部に錠前取り付け用の穴があります。
種別トレー付き タイプ中皿あり
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引出しは再生樹脂100%
トラスコ品番511-8671 材質ABS樹脂(ネオグレー) 質量(g)508 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)223×265×56
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

ボンネットの奥にあるマスターシリンダーや1BOX等の室内に設置されているマスターシリンダーにブレーキオイルを簡単に補充します。 ノズルが曲がったまま固定できるのでセットがとても簡単です。 容量は1リットルと手軽な大きさです。
タンク容量(L)1 質量(kg)0.64 ケース寸法(mm)320×230×120 危険物の類別非危険物
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)アルミボックスKKT
耐久性に優れたアルミ製の工具箱です。 内側にクッション材を使用し、電子機器や自動壁紙糊付機プライム、マスター系の操作ボックスの運搬に便利です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×255×240 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×220×210
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

ゴミ箱のマスターピース。海外ではごく普通に目にするゴミ箱。その姿が日常的であればある程カッコイイ。その憧れを日本の住環境で使い易いサイズに展開しました。ゴミを入れる物だからこそ、気分良く使える物が良い。販売開始から約25年以上。嬉しいことに、日本の街角でも沢山見掛ける様になってきました。
用途ゴミ箱 材質ポリエチレン 形状 BLUE 耐熱温度(℃)60 耐冷温度(℃)-20 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+ふた
1個
4,498 税込4,948
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カネテック分岐箱
連結で使用する等、何台かの電磁チャックを1基のチャックマスターで同時制御しようとする場合に、チャック台数分の配線を統合するターミナルボックスを要します。 2回路分から10回路分まで多数取り揃えてあります。
許容入力30A
1台
92,980 税込102,278
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)