「マスフローメーター 山武」の検索結果

58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合流体空気/窒素、アルゴン、炭酸ガス(CO2)、酸素(酸素形番のみ対応)、都市ガス13A(LNGベース、45/46MJ/m3)、メタン 100%、プロパン 100%、ブタン 100%、アンモニア(準標準ガス形番のみ対応)、アセチレン(準標準ガス形番のみ対応)
1個
179,800 税込197,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

品名マスフローメータ 定格電源電圧DC12~24V 消費電流(mA)100以下 使用圧力範囲-0.07~1MPa サンプリング周期100±20ms 関連資料寸法、仕様情報(1.53MB)
1個
129,800 税込142,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (341種類の商品があります)

ガスの種類空気/窒素(N2)、酸素(O2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、都市ガス13A(LNG:45MJ/m3)、都市ガス13A(LNG:46MJ/m3)、メタン100%(CH4)、プロパン100%(C3H8)、ブタン100%(C4H10) 関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
1個
289,800 税込318,780
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1個
289,800 税込318,780
31日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

ガスの種類空気/窒素(N2)、酸素(O2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、都市ガス13A(LNG:45MJ/m3)、都市ガス13A(LNG:46MJ/m3)、メタン100%(CH4)、プロパン100%(C3H8)、ブタン100%(C4H10) 関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
1個
389,800 税込428,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ガスの種類空気/窒素(N2)、酸素(O2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、都市ガス13A(LNG:45MJ/m3)、都市ガス13A(LNG:46MJ/m3)、メタン100%(CH4)、プロパン100%(C3H8)、ブタン100%(C4H10) 関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
1個
369,800 税込406,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガスの種類空気/窒素(N2)、酸素(O2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、都市ガス13A(LNG:45MJ/m3)、都市ガス13A(LNG:46MJ/m3)、メタン100%(CH4)、プロパン100%(C3H8)、ブタン100%(C4H10) 関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
1個
259,800 税込285,780
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ガスの種類空気/窒素(N2)、酸素(O2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、都市ガス13A(LNG:45MJ/m3)、都市ガス13A(LNG:46MJ/m3)、メタン100%(CH4)、プロパン100%(C3H8)、ブタン100%(C4H10) 関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
1個
399,800 税込439,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガスの種類空気/窒素(N2)、酸素(O2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、都市ガス13A(LNG:45MJ/m3)、都市ガス13A(LNG:46MJ/m3)、メタン100%(CH4)、プロパン100%(C3H8)、ブタン100%(C4H10) 関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
1個
259,800 税込285,780
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

質量流量計ですので、温度・圧力の影響を受けません。 アナログ出力機能をはじめ幅広いアプリケーションに対応します。 ACアダプター変換ハーネスとACアダプターを併用すれば、ACコンセントからの電源供給が可能です。 ホース継手により、Rc1/4ネジをΦ10.5mmのホース接続に変換できます。
1個
145,000 税込159,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用 形状ティー 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)難燃性PBT樹脂 使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40 材質(Oリング)特殊NBR 負圧性能(kPa)-99.975
1個
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ガスの種類空気/窒素(N2)、酸素(O2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、都市ガス13A(LNG:45MJ/m3)、都市ガス13A(LNG:46MJ/m3)、メタン100%(CH4)、プロパン100%(C3H8)、ブタン100%(C4H10) 関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
1個
329,800 税込362,780
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ガスの種類空気/窒素(N2)、酸素(O2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、都市ガス13A(LNG:45MJ/m3)、都市ガス13A(LNG:46MJ/m3)、メタン100%(CH4)、プロパン100%(C3H8)、ブタン100%(C4H10) 関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
1個
299,800 税込329,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。 接続部のサイズRc1/8 質量(g)250 目盛10:1(有効目盛) 精度FS±10% 耐熱温度(℃)60 保証耐圧力(MPa)0.5 材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
品名マスフローメータ 定格電源電圧DC12~24V 消費電流(mA)100以下 使用圧力範囲-0.07~1MPa サンプリング周期100±20ms 関連資料寸法、仕様情報(1.53MB) 校正証明書付き 検査成績書なし
1個
159,800 税込175,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
適合流体空気/窒素、アルゴン、炭酸ガス(CO2)、酸素(酸素形番のみ対応)、都市ガス13A(LNGベース、45/46MJ/m3)、メタン 100%、プロパン 100%、ブタン 100%、アンモニア(準標準ガス形番のみ対応)、アセチレン(準標準ガス形番のみ対応) 関連資料(1.53MB)
1個
219,800 税込241,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表示器付ローコストマスフローメータです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。専用AC電源アダプタPSK-3810DSⅡにより、AC100Vで駆動します。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 材質(シール)FKM 使用圧力(MPa)0.0~0.5(G) バルブの有無なし 耐圧(MPa)1.0(G) 接続RC1/4 センサー熱式センサー 所要電力DC24V±5% 100mA 温度係数FS±0.2%/℃(15~35℃) 許容周囲温度(℃)0~50 材質(ボディ)接ガス部:SUS303、PTFE 許容湿度(%)30~80(結露なきこと) イベント出力NPNオープンコレクタ出力2段 最大定格DC30V 50mA
1式
87,980 税込96,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

1個
299,800 税込329,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
ガスの種類空気/窒素(N2)、酸素(O2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、都市ガス13A(LNG:45MJ/m3)、都市ガス13A(LNG:46MJ/m3)、メタン100%(CH4)、プロパン100%(C3H8)、ブタン100%(C4H10) 関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
1個
299,800 税込329,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.65MB)
1個
329,800 税込362,780
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
ガスの種類空気/窒素(N2)、酸素(O2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、都市ガス13A(LNG:45MJ/m3)、都市ガス13A(LNG:46MJ/m3)、メタン100%(CH4)、プロパン100%(C3H8)、ブタン100%(C4H10) 関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
1個
299,800 税込329,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
ガスの種類空気/窒素(N2)、酸素(O2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、都市ガス13A(LNG:45MJ/m3)、都市ガス13A(LNG:46MJ/m3)、メタン100%(CH4)、プロパン100%(C3H8)、ブタン100%(C4H10) 関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
1個
329,800 税込362,780
30日以内出荷

即納可能。デジタルマスフローコントローラーF4Q専用取付ブラケット
仕様●取付ブラケット(SUS304製) アズワン品番65-5712-96
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
ガスの種類空気/窒素(N2)、酸素(O2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、都市ガス13A(LNG:45MJ/m3)、都市ガス13A(LNG:46MJ/m3)、メタン100%(CH4)、プロパン100%(C3H8)、ブタン100%(C4H10) 関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
1個
299,800 税込329,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
ガスの種類空気/窒素(N2)、酸素(O2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、都市ガス13A(LNG:45MJ/m3)、都市ガス13A(LNG:46MJ/m3)、メタン100%(CH4)、プロパン100%(C3H8)、ブタン100%(C4H10) 関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
1個
299,800 税込329,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
ガスの種類空気/窒素(N2)、酸素(O2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、都市ガス13A(LNG:45MJ/m3)、都市ガス13A(LNG:46MJ/m3)、メタン100%(CH4)、プロパン100%(C3H8)、ブタン100%(C4H10) 関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
1個
299,800 税込329,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
ガスの種類空気/窒素(N2)、酸素(O2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、都市ガス13A(LNG:45MJ/m3)、都市ガス13A(LNG:46MJ/m3)、メタン100%(CH4)、プロパン100%(C3H8)、ブタン100%(C4H10) 関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
1個
799,800 税込879,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
759,800 税込835,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ガスの種類空気/窒素(N2)、酸素(O2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、都市ガス13A(LNG:45MJ/m3)、都市ガス13A(LNG:46MJ/m3)、メタン100%(CH4)、プロパン100%(C3H8)、ブタン100%(C4H10) 関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
1個
289,800 税込318,780
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

ガスの種類空気/窒素(N2)、酸素(O2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、都市ガス13A(LNG:45MJ/m3)、都市ガス13A(LNG:46MJ/m3)、メタン100%(CH4)、プロパン100%(C3H8)、ブタン100%(C4H10) 関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
1個
259,800 税込285,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
ガスの種類空気/窒素(N2)、酸素(O2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、都市ガス13A(LNG:45MJ/m3)、都市ガス13A(LNG:46MJ/m3)、メタン100%(CH4)、プロパン100%(C3H8)、ブタン100%(C4H10) 関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
1個
399,800 税込439,780
40日以内出荷

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
ガスの種類空気/窒素(N2)、酸素(O2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、都市ガス13A(LNG:45MJ/m3)、都市ガス13A(LNG:46MJ/m3)、メタン100%(CH4)、プロパン100%(C3H8)、ブタン100%(C4H10) 関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
1個
299,800 税込329,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
ガスの種類空気/窒素(N2)、酸素(O2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、都市ガス13A(LNG:45MJ/m3)、都市ガス13A(LNG:46MJ/m3)、メタン100%(CH4)、プロパン100%(C3H8)、ブタン100%(C4H10) 関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
1個
389,800 税込428,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
1個
329,800 税込362,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.79MB)
1個
389,800 税込428,780
19日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
359,800 税込395,780
19日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 電源電圧(V)DC24±10% 使用温度範囲(℃)-10~50(ただし結露および氷結のないこと) 耐電圧(V)AC500 1分間 材質(ケース)PBT(自然色) 耐衝撃(m/s2)294(非繰り返し) 耐振動(m/s2)88.3(複振幅1.5mm、10~55Hz)
1個
43,980 税込48,378
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)