123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトで軽い住宅の美観を損ねない壁面取付用地デジアンテナ。住宅壁面へ今まで以上に馴染むよう、色と質感を見直しました。 壁面取付金具へアンテナ本体を取付ける際、ボルトを抜差しする必要がなく、アンテナ本体を押し込むだけで仮固定ができます。
受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ch.13~28において、優れた受信性能を実現したch.13~36受信用の地上デジタルアンテナです。
受信チャンネル(ch)13~36 偏波水平・垂直 付属品F型コネクター(5Cケーブル用) 種別高性能型 出力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 適合地域弱電界地域(境界付近・アンテナ出力レベル45dBμV以上) 適合マスト径(Φmm)22~48.6 電圧定在波比2.5以下
1個
6,490 税込7,139
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6本反射器の採用、ダイポールの低損失化、導波器および反射器の最適化などにより、優れた動作利得です。 上下に開くだけで固定できる新構造の6本反射器や、F型コネクターを採用した新設計のビームダイポールなどにより、組立て作業時間を低減。
受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平・垂直 付属品F型コネクター(5Cケーブル用) 種別高性能型 出力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 適合マスト径(Φmm)22~48.6 電圧定在波比2.5以下
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで軽い住宅の美観を損ねない壁面取付用地デジアンテナ。住宅壁面へ今まで以上に馴染むよう、色と質感を見直しました。 壁面取付金具へアンテナ本体を取付ける際、ボルトを抜差しする必要がなく、アンテナ本体を押し込むだけで仮固定ができます。
受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平 種別ブースター内蔵型 質量(kg)約2.3 タイプ屋外用 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×240×118 適合マスト径(Φmm)(マスト)22~49、(角柱)25×25~45×45 インピーダンス(Ω)75(F型端子) アンテナ利得(dB)8.4~10.2(実力値)
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マスプロ電工UHFアンテナ
エコ商品
360度どこから見ても住宅の美観を損ねない。直径が約14cmのポール形状。 より受信状況が良い屋根に設置した際も住宅デザインへ溶込みます。 近隣の建物など、地デジの電波の遮へい物が多い住宅密集地でも 住宅の美観が損なわれることを気にすることなく快適な受信環境を構築できます。 独自技術により実現したポール形状は、風の影響を受けにくく、太陽光パネルにかかる アンテナの影も最小限に抑えられますから、設置場所を選びません。
受信チャンネル(ch)13~52 質量(kg)約1.5 タイプ屋外用 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)672×143×123 適合マスト径(Φmm)25~39 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75(F型端子) アンテナ利得(dB)5.5~6.2(実力値)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BS放送(右旋円偏波、左旋円偏波)と110°CSデジタル放送(右旋円偏波、左旋円偏波)が同時に受信できます。
電源DC15(3W) 発振周波数(右旋円偏波)10.678GHz、(左旋円偏波)9.505GHz 受信周波数11.7~12.75GHz 偏波右左旋円
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平・垂直 種別超高性能型 質量(kg)約3 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)3045×373×544 出力インピーダンス(Ω)75 適合地域微弱電界地域(地域外)アンテナ出力レベル40~45dBμV 端子F型 適合マスト径(Φmm)22~48.6 素子数30 前後比(dB)18~29 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)10.8~17.5 受風面積(m2)0.32
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

住宅の美観に馴染む、高性能でコンパクトな壁面用アンテナ。 ■コンパクトなアンテナ アンテナの最適化とケースの防水構造を見直し、従来製品と比べ、性能はそのままで正面サイズを最大17%小型化しました。※また、本体アンテナのもっとも薄い部分が58mmの薄型です。 ※U2SWLA20シリーズ、U2SWLA26シリーズ ■業界最高レベルの受信性能 反射器、放射器にマスプロ独自のダイヤモンドスロット構造、デジタルインクワッド構造を採用したことで、コンパクトにも関わらず、高利得の受信性能を有します。 ■新色のブラックを加えた、選べる4色 黒系の住宅のサッシなどに合わせた新色のブラックを追加し、ウォームホワイト、ベージュ、ブラックブロンズの4色※から、住宅に合ったアンテナを選べます。※U2SWLA20Vはウォームホワイトの1色のみ ■光が反射しにくい 正面すべてに光の反射を抑えるシボ加工をしていますから、マットな質感は住宅壁面に馴染みます。 ■スッキリ取付けられる背面構造 メーカー製品の屋外用のブースターまたはミキサーと2分配器を、背面に取り付け可能です。また、ケーブルを結束バンドで固定できる構造を5箇所設けています。アンテナ本体に周辺機器を隠すことができますから、壁面へ設置しても住宅壁面をスッキリさせることができます。 ■アンテナ本体最小約1.5kg アンテナのケース構造を最適化したことにより、アンテナ本体の重さを最小限に抑えています。最も軽いU2SWLA20は約1.5kg、最も重いU2SWLA26Bは約1.9kgと従来製品と比べて軽量化しています。 ■取付けしやすい構造 壁面取付金具へアンテナ本体を取付ける際に、ボルトを抜差しする必要がありません。アンテナ本体を壁面取付金具へ押し込むだけで簡単に仮固定ができます。方向調整後の本固定もボルト1本を締めるだけと施工が簡単です。 ■取付け後でも簡単にできる方向調整 マスプロ独自の固定方法により、仮固定後も60°方向を変えることができ、取付位置を変えることで、120°までと広い範囲で方向調整が可能です。さらに、アンテナ本体の端に取付きますから、アンテナと壁面のすき間が少なく、アンテナを傾けても金具が目立ちません。 ■しっかりつかめて持ち運びがしやすい アンテナ本体の重量が2kg未満の軽さで、アンテナ本体をしっかりとつかむことができる深い持ち手が設けてありますから、片手でも楽に持ち運びができます。
受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平・垂直 付属品F型コネクター(5Cケーブル用)×1個 出力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 適合マスト径(Φmm)22~48.6 VSWR2.5以下
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エレメント、金具、ビス類がステンレス製ですから、雪害、塩害地域に最適です。
受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平・垂直 付属品F型コネクター(5Cケーブル用)×1個 質量(kg)約1.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1480×373×544 出力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 設置場所弱電界地域(境界付近)アンテナ出力レベル45dBuV以上 適合マスト径(Φmm)22~48.6 RoHS指令(10物質対応)対応 前後比(dB)19~28 動作利得(dB)8.5~13.7 受風面積(m2)0.11 VSWR2.5以下
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

コンパクトで軽い住宅の美観を損ねない壁面取付用地デジアンテナ。住宅壁面へ今まで以上に馴染むよう、色と質感を見直しました。 壁面取付金具へアンテナ本体を取付ける際、ボルトを抜差しする必要がなく、アンテナ本体を押し込むだけで仮固定ができます。
受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平 種別ブースター内蔵型 質量(kg)約2 タイプ屋外用 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)577×210×118 適合マスト径(Φmm)(マスト)22~49、(角柱)25×25~45×45 インピーダンス(Ω)75(F型端子) アンテナ利得(dB)7.8~9.8(実力値)
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マスプロ電工UHF卓上アンテナ
受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平・垂直 シルバー 質量(g)約170(スタンド含む) ケーブル長(m)約1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×105×71(スタンド取付時、水平偏波受信時) 出力インピーダンス(Ω)75(F型プッシュ式プラグ) 使用帯域UHF
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平・垂直 付属品F型コネクター(5Cケーブル用) 種別高性能型・耐久型 質量(kg)0.99 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×373×544 出力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 適合地域中電界地域(アンテナ出力レベル55dBμV以上) 適合マスト径(Φmm)22~48.6 RoHS指令(10物質対応)対応 素子数14 前後比(dB)18~28 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)8~12.4 受風面積(m2)0.09
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。 メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。 ゴムキャップ付き
材質超防錆メッキ鋼(ZAM) 適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
5,490 税込6,039
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平・垂直 質量(g)約170(スタンド含む) タイプ強電界地域用 出力インピーダンス(Ω)75 プラグF型ブッシュ式 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×105×71(スタンド取付時・水平偏波受信時)
1個
5,490 税込6,039
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
4,698 税込5,168
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平 付属品防水キャップ×1個、F型コネクター(5Cケーブル用)×1個、レンチ(11・17mm蝶ナット用)×1個、壁面取付金具×1個、マスト固定Uボルト×1個、マスト固定金具×1個、蝶ナット×2個、スタンド×1個 質量(kg)【壁面取付時】約1、【マスト取付時】約1.2、【スタンド取付時】約0.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【壁面取付時】379×151×99、【Φ49mmマスト取付時】379×151×176、【スタンド取付時】382×150×142、【アンテナ部】360×150×55 出力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 設置場所強電界地域 使用場所屋外・屋内用 適合マスト径(Φmm)マスト:22~49、角柱:25×25~45×45 前後比(dB)3以上 受風面積(m2)0.054 アンテナ利得(dB)3.2~4.3 VSWR2.5以下
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


住宅の美観に馴染む、高性能でコンパクトな壁面用アンテナ。※垂直偏波用 ・コンパクトなアンテナ アンテナの最適化とケースの防水構造を見直し、従来製品と比べ、性能はそのままで正面サイズを最大17%小型化しました。※また、本体アンテナのもっとも薄い部分が58mmの薄型です。 ※U2SWLA20シリーズ、U2SWLA26シリーズ ・業界最高レベルの受信性能 反射器、放射器にマスプロ独自のダイヤモンドスロット構造、デジタルインクワッド構造を採用したことで、コンパクトにも関わらず、高利得の受信性能を有します。 ・新色のブラックブロンズを加えた、選べる3色 黒系の住宅のサッシなどに合わせた新色のブラックブロンズを追加し、ウォームホワイトとベージュの3色※から、住宅に合ったアンテナを選べます。※U2SWLA20Vはウォームホワイトの1色のみ ・光が反射しにくい 正面すべてに光の反射を抑えるシボ加工をしていますから、マットな質感は住宅壁面に馴染みます。 ・スッキリ取付けられる背面構造 メーカー製品の屋外用のブースターまたはミキサーと2分配器を、背面に取り付け可能です。また、ケーブルを結束バンドで固定できる構造を5箇所設けています。アンテナ本体に周辺機器を隠すことができますから、壁面へ設置しても住宅壁面をスッキリさせることができます。 ・アンテナ本体最小約1.5kg アンテナのケース構造を最適化したことにより、アンテナ本体の重さを最小限に抑えています。最も軽いU2SWLA20は約1.5kg、最も重いU2SWLA26Bは約1.9kgと従来製品と比べて軽量化しています。 ・取付けしやすい構造 壁面取付金具へアンテナ本体を取付ける際に、ボルトを抜差しする必要がありません。アンテナ本体を壁面取付金具へ押し込むだけで簡単に仮固定ができます。方向調整後の本固定もボルト1本を締めるだけと施工が簡単です。 ・取付け後でも簡単にできる方向調整 マスプロ独自の固定方法により、仮固定後も60°方向を変えることができ、取付位置を変えることで、120°までと広い範囲で方向調整が可能です。さらに、アンテナ本体の端に取付きますから、アンテナと壁面のすき間が少なく、アンテナを傾けても金具が目立ちません。 ・しっかりつかめて持ち運びがしやすい アンテナ本体の重量が2kg未満の軽さで、アンテナ本体をしっかりとつかむことができる深い持ち手が設けてありますから、片手でも楽に持ち運びができます。
仕様【受信チャンネル】ch.13~52、【受信偏波】垂直偏波、【アンテナ利得(動作利得)】3.2~4.3dB(実力値)、【VSWR】2.5以下、【前後比】12~20dB、【半値角度】72~79°、【インピーダンス】75Ω(F型端子)、【適合マスト径】マスト:Φ22~49mm、角柱:25×25~45×45mm ウォームホワイト 受信チャンネル(ch)13~52 偏波垂直
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

マスプロ電工CSアンテナ
受信周波数12.25~12.75GHz 偏波水平、垂直の直線偏波 耐風速(m/s)受信可能風速20、復元可能風速40、破壊風速60
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マスプロ電工アンテナ支線
マストを固定します。
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS 線径(Φmm)1.6
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


小型の地上デジタル放送用アンテナを、軒先や天井から吊り下げて設置するための取付金具です。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 適合FM・VHF通過、UHF増幅 質量(kg)約0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

支線を軒下などに固定します。
仕様ステンレス製ワイヤー(チューブ付)、4本入り 適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS 長さ(m)約0.65
1パック(4本)
2,898 税込3,188
当日出荷

支線を軒下などに固定します。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
1パック(4本)
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

支線の張りを調整します。
仕様亜鉛メッキ(クロメート処理) 適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
1パック(4個)
1,698 税込1,868
欠品中

1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品防水キャップ:1個 材質リフレクター:耐食アルミニウム、ブーム:耐食アルミニウム、ダイポール:ABS耐食アルミニウム、エレメント:耐食アルミニウム、エレメントホルダー:鋼板、マスト固定金具:鋼板、支持管:鋼板 質量(kg)約1.9 使用温度範囲(℃)-20~+40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1820×1920×451 表面処理エレメントホルダー:亜鉛メッキクロメート処理、マスト固定金具:亜鉛メッキクロメート処理、支持管:溶融亜鉛・錫合金メッキ 受信周波数76~95MHz 適合マスト径(Φmm)22~39 RoHS指令(10物質対応)対応 前後比(dB)10~17 動作利得(dB)5~7 受風面積(m2)0.07 インピーダンス(Ω)75(直付け) 偏波水平・垂直偏波 半値幅(度)50~68 VSWR2.5以下 エレメント数5
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

質量(kg)約1.3 寸法(幅W×高さH)(mm)100×1810 出力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 受信周波数525~1620kHz 使用場所屋外用 適合マスト径(Φmm)32~60.5 受風面積(m2)0.03 偏波垂直
1個
79,980 税込87,978
30日以内出荷

1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FM補完放送に対応!
質量(kg)3.4 使用温度範囲(℃)-20~+40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)3210×1920×768 エレメント使用本数8 受信周波数76~95MHz 適合マスト径(Φmm)22~39 RoHS指令(10物質対応)対応 前後比(dB)12~20 動作利得(dB)(感度)6.5~9.5 インピーダンス(Ω)75(直付け) 偏波(受信)水平偏波 半値幅(度)38~62 VSWR2.5以下
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

複数の4段導波器の働きによって、ch.13~28において、最高感度で地上デジタル放送を受信できる、ch.13~34受信用の超高性能アンテナです。
受信チャンネル(ch)13~34 偏波水平・垂直 付属品F型コネクター(5Cケーブル用)×1個 出力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 設置場所微弱電界地域(地域外)アンテナ出力レベル40~45dBuV 適合マスト径(Φmm)22~48.6 VSWR2.5以下
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マスプロ電工BS・110°CSアンテナ ブラック色
エコ商品
BS放送(右旋円偏波、左旋円偏波)と110°CSデジタル放送(右旋円偏波、左旋円偏波)が同時に受信できます。
仕様【局部発信周波数】右旋円偏波用:10.678GHz、左旋円偏波用:9.505GHz セット内容BS・110℃Sアンテナ(BC45RL)×1台、サイドベース(フェンス、壁面兼用取付金具)×1個、BS。CS用低損失75Ωケーブル(S4CF両端にF型コネクター、片側に防水キャップ付)×15m、結束バンド(ケーブル固定用)×2本、スパナ(10、11、13mm用)×1個、ケーブルステップル×5個 質量(kg)約1.7 ブラック 使用温度範囲(℃)-30~+50 電源(V)DV15 3W( 標準値) 出力周波数(Hz)1032~3224M 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【仰角40°のとき】560×460×486(マスト径50mのとき) 荷重(kg)風圧:7(風速:20m/s)、44(風速:50m/s)、63(風速:60m/s) 有効開口(mm)Φ450 受信周波数11.7~12.75GHz RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)受信可能:20、復元可能:50、破壊:60 性能指数G /T(dB/K)14.8(BS実力値)、15.2(CS実力値) 局発位相雑音(dBc/Hz)-55/Hz以下(1kHzオフセット)、-72/Hz以下(5kHzオフセット)、-83/Hz以下(10kHzオフセット) 受風面積(m2)0.2 アンテナ利得(dB)33.8(BS実力値)、34.2(CS実力値) 偏波受信:右左旋円偏波 周波数安定度局部発信:±1.5MHz以内 コンバーター利得(dB)48~58 口径(Φcm)45
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

マスプロ電工普及型 共同受信用 UHFアンテナ
エコ商品
受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平・垂直 種別普及型 質量(kg)約1.9 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1600×380×310 出力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 適合マスト径(Φmm)32~60.5 RoHS指令(10物質対応)対応 前後比(dB)16~28 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)7.6~13.5 受風面積(m2)0.13
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷

偏波水平・垂直 出力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 電圧定在波比2.5以下 前後比(dB)15以上 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1455×373×550
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品防水キャップ:1個 材質リフレクター:耐食アルミニウム、ブーム:耐食アルミニウム、ダイポール:ABS耐食アルミニウム、エレメントホルダー:鋼板、マスト固定金具:鋼板 質量(g)約690 使用温度範囲(℃)-20~+40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)672×1920×74 表面処理エレメントホルダー:亜鉛メッキクロメート処理、マスト固定金具:亜鉛メッキクロメート処理 受信周波数76~95MHz 適合マスト径(Φmm)22~39 RoHS指令(10物質対応)対応 動作利得(dB)0~3.5 受風面積(m2)0.07 インピーダンス(Ω)75(直付け) 偏波水平・垂直偏波 エレメント数2
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

質量(kg)約4.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2490×1925×585 出力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 適合マスト径(Φmm)32~62 前後比(dB)9以上 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)4.5以上 受風面積(m2)0.28 音圧感度(dB)4.5以上 偏波水平
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷