21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

2K・4K・8K対応したL型アンテナプラグ(ニッケルメッキ仕様)袋入タイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルのサイズ(4C、5C)に合わせて加工して取り付けて頂ければ、L型の部分をユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
仕様ニッケルメッキ
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224 使用周囲温度(℃)-10~+40 適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω) 結線方式入力端子/ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、出力端子/F型接栓式 電圧定在波比(HF)1.5以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下 インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75 挿入損失(dB)(HF)0.5以下、(FM・VHF)0.5以下、(UHF)0.8以下、(BS-IF)1.0以下、(CS-IF)1.5以下、(BS-IF(L))1.5以下、(CS-IF(L))1.5以下 電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

F型接栓付ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。
用途F型接栓付ケーブル、またはテレビプラグ付ケーブルを繋ぐときの部品です。 ケーブルが短くて延長するときに使用します。 適合中継用 仕様F型とF型の中継用
1個ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2K・4K・8K対応した5C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
適合5C用 タイプF型
1個ほか
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


キャスターの固定や防振・防音・床の保護に便利な車輪止めです。エラストマー製なので色移りしにくいです。
材質エラストマー樹脂 形状
1パック(4個)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2K・4K・8K対応L型変換(プラグ)コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型コネクター、ストレートプラグなどの先端に取り付けてユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
タイプF型
1個ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


2K・4K・8K対応した4C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。4C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
適合4C用 タイプF型
1個ほか
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

F型端子(ネジ切り端子)接続用コネクター。 同軸ケーブルの太さ(3C、4C、5C)に合わせてお選びください。
1パック(2個)
478 税込526
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2K・4K・8K対応した中継用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。
用途F型とF型中継用接栓 タイプF型
1個ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具などによって床が傷つくのを防ぎます。家具やイスの脚を直接乗せるタイプ。安全に考慮ししっかり止まるタイプです。
用途床のキズ防止+イスやテーブルのスベリ止め。 形状
1パック(4個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のF型接栓と比べて、かしめ用のアルミリングが不要なのでだれでも簡単にケーブル加工が行えます。 加工に失敗しても取り外して再利用可能です。
質量(kg)0.04
1パック(2個)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレビコンセントから電波をワンタッチで取り出す同軸ケーブル用(75Ω)プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送の周波数帯域に対応しています。簡単な加工で誰でも簡単に接続できます。4C、5Cケーブルどちらにも適合する兼用タイプです。心線の接続状態が確認できる窓付なので確実に組立できます。他の電波との干渉を防ぐ高シールド構造です。ブリスターパック商品。 本体色ホワイト。 同軸ケーブルの先端に取り付けて、壁面や受信機等のテレビ端子に接続するためのコンセントプラグです。4C相当、5C相当 両方の同軸ケーブルに適合します。全ての2K・4K・8K放送に対応します。指定長さに加工した同軸ケーブルを挿入し、プラグ内の金具を締め付けて固定するだけで簡単に接続できます。加工ミスを防ぐケーブル心線接続確認窓が開いているので、安心して組立ができます。他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。プラグは接触不良を防ぐ金メッキ仕様。壁面から邪魔にならないL型プラグです。1個入りパック商品です。
仕様テレビコンセントプラグ 適合4C、5C同軸ケーブル兼用 適合ケーブル4C、5C同軸ケーブル兼用 インピーダンス(Ω)75 通電容量DC15V 0.8A以下またはAC30V、1.0A以下
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルの加工が安全・簡単・正確にできる
用途5Cケーブル用 適合プラグ、コネクター:AP7W(W)、FP5、AP5CW
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

F型接栓やストレートプラグの先端に付けてからテレビコンセントに接続すればすっきり配線できます。
仕様プッシュプラグ-F型端子
1個
869 税込956
当日出荷

種類コネクタ 嵌合部形状プラグ 結線方式中心/圧着、外部/圧着 仕様ケーブル用プラグ(圧着タイプ) 寸法A(mm)23.3 寸法D(mm)14.5 電圧定在波比1.2max. at DC~2150MHz
1個
378 税込416
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

加工したケーブルを差込むだけで固定できます。 保護キャップ付:コネクターに取付け時に芯線で手をケガしないように、保護キャップが付いています。
仕様5Cケーブル用 種別ワンタッチ型、2655MHz対応
1個ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)