2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EYELA(アイラ/東京理化器械)撹拌機(マゼラ)
最大トルク内の負荷では設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷に対しては回転速度を下げて撹拌し続ける、2段回転制御を行います。 モータの焼損を防ぐサーマルプロテクター、電流制限回路・独立電源スイッチなどの安全装置を装備しています。 背面にエアパージ口を備えており、外部からのエアーを供給して本体の内圧を高め、溶媒・酸などの浸入を防ぐことができます。
電源AC100V 50/60Hz 2A 定格トルク(N・m)0.098(3000rpm) 寸法(mm)130×155×158 質量(kg)約2.5 モーターDCブラシレスモーター 35W 回転制御スピードフィードバック制御 設定表示回転速度:ボリューム設定・デジタル表示4桁 安全機構サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
1個
99,980 税込109,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チャックハンドルで撹拌棒をしっかり固定できるドリルチャックタイプです。スピードフィードバック制御により、設定回転数を維持。さらに最大トルク以上の負荷に対しては速度を下げて撹拌し続ける2段回転制御です。本体背面にエアーパージ口を装備。外部エアーを本体内へ供給することで溶媒、酸の浸入を防ぎます。サーマルプロテクタ、電流制限回路、独立電源スイッチなどの安全機能付。撹拌機マゼラ用撹拌翼及びスリーワンモータ用ボス付撹拌羽根各種もお使い頂けます。
電源AC100V 50/60Hz 2A 付属品クランプ1個、チャックハンドル1個 質量(kg)約2.5 モーターDCブラシレスモータ モーター出力(W)35 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155(172)×158(173)
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)