カテゴリ

  • 制御機器(589)
    • 機構部品(電子部品)その他関連用品(302)
    • 基板用コネクタ(55)
    • 端子台その他関連用品(6)
    • ピンヘッダー(204)
  • ねじ・ボルト・釘(104)
    • 六角(35)
    • その他スペーサー(63)
  • 電気材料(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
すべてのカテゴリ

「マックエイト」の検索結果

703件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マックエイトスルーホールトリツケネジ 大阪魂マックエイトスルーホールトリツケネジ大阪魂
2,054税込2,259
1袋(100個)
8日以内出荷
特長: スルーホール穴に半田付で固定するねじです 頭部内側の凸部が部品面側まで半田を確実に上げることができます セットワッシャーを使用するとフロー半田する事ができます 圧着端子。放熱板、パネルの取付等に御利用ください 材質:黄銅 処理:ニッケル下地スズめっき
チェック用コンスルー XCシリーズ 10本入 白 0.8~0.9Φ MAC8(マックエイト)チェック用コンスルー XCシリーズ 10本入 白 0.8~0.9ΦMAC8(マックエイト)
3,598税込3,958
1袋(10本)
7日以内出荷
仕様●名称:チェック端子●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:8.0mm●色:白●名称:チェック端子アズワン品番68-2023-47
チェック用コンスルー XCシリーズ 10本入 赤 1.4~1.7Φ MAC8(マックエイト)チェック用コンスルー XCシリーズ 10本入 赤 1.4~1.7ΦMAC8(マックエイト)
4,698税込5,168
1袋(10本)
23日以内出荷
仕様●名称:チェック端子●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:10.0mm●色:赤●名称:チェック端子アズワン品番68-2023-51
チェック用コンスルー XCシリーズ 10本入 赤 0.8~0.9Φ MAC8(マックエイト)チェック用コンスルー XCシリーズ 10本入 赤 0.8~0.9ΦMAC8(マックエイト)
3,598税込3,958
1袋(10本)
7日以内出荷
仕様●名称:チェック端子●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:8.0mm●色:赤●名称:チェック端子アズワン品番68-2023-48
チェック用コンスルー XCシリーズ 10本入 青 0.8~0.9Φ MAC8(マックエイト)チェック用コンスルー XCシリーズ 10本入 青 0.8~0.9ΦMAC8(マックエイト)
3,598税込3,958
1袋(10本)
7日以内出荷
仕様●名称:チェック端子●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:8.0mm●色:青●名称:チェック端子アズワン品番68-2023-49
チェック用コンスルー XCシリーズ 10本入 黒 1.4~1.7Φ MAC8(マックエイト)チェック用コンスルー XCシリーズ 10本入 黒 1.4~1.7ΦMAC8(マックエイト)
4,698税込5,168
1袋(10本)
8日以内出荷
仕様●名称:チェック端子●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:10.0mm●色:黒●名称:チェック端子アズワン品番68-2023-50
チェック用コンスルー XCシリーズ 10本入 黒 0.8~0.9Φ MAC8(マックエイト)チェック用コンスルー XCシリーズ 10本入 黒 0.8~0.9ΦMAC8(マックエイト)
3,598税込3,958
1袋(10本)
8日以内出荷
仕様●名称:チェック端子●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:8.0mm●色:黒●名称:チェック端子アズワン品番68-2023-46
HH-3用オスピン 白 10本入 MAC8(マックエイト)HH-3用オスピン 白 10本入MAC8(マックエイト)
1,498税込1,648
1セット(10本)
7日以内出荷
仕様●名称:ピン●用途:表面実装用●材質:黄銅●端子高さ(長さ):9.5mm●電流容量:5A●基板実装方法:-●実装ピッチ:-●取付け穴:-●使用温度範囲:-●名称:ピンアズワン品番68-2022-21
HH-3用オスピン 赤 10本入 MAC8(マックエイト)HH-3用オスピン 赤 10本入MAC8(マックエイト)
1,498税込1,648
1セット(10本)
7日以内出荷
仕様●名称:ピン●用途:表面実装用●材質:黄銅●端子高さ(長さ):9.5mm●電流容量:5A●基板実装方法:-●実装ピッチ:-●取付け穴:-●使用温度範囲:-●名称:ピンアズワン品番68-2022-20
パネル用LED取付ブラケット 赤 MAC8(マックエイト)パネル用LED取付ブラケット 赤MAC8(マックエイト)
79税込87
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ:PZ●パッケージ:-●シリーズ:PZアズワン品番68-2055-98
パネル用LED取付ブラケット 青 MAC8(マックエイト)パネル用LED取付ブラケット 青MAC8(マックエイト)
79税込87
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ:PZ●パッケージ:-●シリーズ:PZアズワン品番68-2055-97
パネル用LED取付ブラケット 黒 MAC8(マックエイト)パネル用LED取付ブラケット 黒MAC8(マックエイト)
79税込87
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ:PZ●パッケージ:-●シリーズ:PZアズワン品番68-2036-86
表面実装用二段重ね端子 強力型 位置決めピン付 10本入 MAC8(マックエイト)表面実装用二段重ね端子 強力型 位置決めピン付 10本入MAC8(マックエイト)
1袋
欠品中
表面実装基板を二段重ね(抜き差し型)にする時に御使用下さい。ソケット側はPES-2になります。上にTH基板を取り付けて二段重ね(固定型)にもできます。位置決めピンがついているので位置決めが簡単です。(位置決めピンは面実装ピンと同じように電気的に使用できます。)2.54mmピッチ
仕様●材質:樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)●ピン部:リン青銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:4A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40~+125℃●連結数:20P●入り数:10個アズワン品番67-0482-68
LEDホルダ 3mm T-1 スルーホールLED用 1袋 10個入 MAC8(マックエイト)LEDホルダ 3mm T-1 スルーホールLED用 1袋 10個入MAC8(マックエイト)
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
取り付け可能なLEDのサイズについては上のチャートを参照してください。PZ-3、PZ-5シリーズ(パネル取り付け用LEDブラケット)、MAC8O 3、O 5のLEDはワンタッチでパネル取り付け可能 ブラケットは6色をご用意(黒、赤、黄、緑、青、白)
仕様●併用可能製品:スルーホールLED●高さ:6mm●パネル上の高さ:3.5mm●色:黒●シリーズ:PZ-3●コード番号:464-4418アズワン品番65-7259-98
表面実装用二段重ね端子(10本入) OAS-1シリーズ MAC8(マックエイト)表面実装用二段重ね端子(10本入) OAS-1シリーズMAC8(マックエイト)
6,698税込7,368
1袋
8日以内出荷
表面実装基板対表面実装基板を二段重ね(抜き差し型)にする時に御使用下さい。ソケット側はOBSシリーズになります。1.27mm、2.54mmピッチの2種類ございます。
仕様●材質:リン青銅/PBS黒色●電流容量:2A●実装ピッチ:1.27mm●使用温度範囲:-40℃~125℃●OASアズワン品番67-0482-66
表面実装用連結ピン(10本入) OQシリーズ MAC8(マックエイト)表面実装用連結ピン(10本入) OQシリーズMAC8(マックエイト)
4,998税込5,498
1セット
5日以内出荷
表面実装基板、アルミ基板、鉄基板、セラミック基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。H.ICの足等にも御利用出来ます。1.27mmピッチ40P連結、1.778mmピッチ32連結、2.54mmピッチ20P連結※実装時の御注意長い連結数で御使用の場合、リフロー時樹脂部にソリが発生することがありますので、数ヶ所に接着剤をつけて下さい。
仕様●材質:樹脂部:PCT黒色、PPS黒色(UL94V-0)ピン部:リン青銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:2A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:700V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:40P●ピンの高さ:4.2mm●入り数:10個アズワン品番67-0482-11
表面実装用連結ピン 2.54mmピッチ(10本入) HQシリーズ MAC8(マックエイト)表面実装用連結ピン 2.54mmピッチ(10本入) HQシリーズMAC8(マックエイト)
6,498税込7,148
1セット
8日以内出荷
表面実装基板、アルミ基板、鉄基板、セラミック基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。H.ICの足、特にパワーモジュールの足等に御利用頂だくと便利です。2.54mmピッチで20P連結しています。
仕様●材質:樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)ピン部:銅、黄銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:5A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:20P●推奨ランド径:3.0×2.0mm以上●ピンの高さ:10mm●入り数:10個アズワン品番67-0482-10
パネル用LED取付ブラケット PZ-3-1シリーズ MAC8(マックエイト)パネル用LED取付ブラケット PZ-3-1シリーズMAC8(マックエイト)
94税込103
1個
5日以内出荷
表面実装用端子(1000本入) CKWシリーズ MAC8(マックエイト)表面実装用端子(1000本入) CKWシリーズMAC8(マックエイト)
17,980税込19,778
1パック
8日以内出荷
表面実装用基板に取り付けることができる端子です。従来のDHシリーズより取り付け用ツバが大きくできています。
仕様●材質:黄銅●処理:ニッケル下地スズメッキ●定格電流●CKW-10シリーズ:7A●入数:1パック(1000本入)アズワン品番67-0354-12
超小型パネルチェック用端子 青 PNシリーズ MAC8(マックエイト)超小型パネルチェック用端子 青 PNシリーズMAC8(マックエイト)
2,498税込2,748
1袋(10個)
8日以内出荷
オシロスコープのプローブが引っ掛けやすくできています。端子が奥に引っ込んでいて手に触れないので安全に使用できます。取付時、締付トルク3kg.f.cm(29.4N.cm)以下。
仕様●名称:オシロスコープ●用途:チェック端子●色:青●コネクタの形態:ジャック●信号ラインのチェックにご使用ください。アズワン品番67-0340-92
チェック用コンスルー XCシリーズ 1.0~1.4Φ 10本入 XC-2シリーズ MAC8(マックエイト)チェック用コンスルー XCシリーズ 1.0~1.4Φ 10本入 XC-2シリーズMAC8(マックエイト)
4,498税込4,948
1袋(10本)
10日以内出荷
スルーホール穴に入れるだけで信号をチェックできます。スルーホール穴より信号を供給できます。銅の酸化が早い為銅スルーホール基板には使用できません。
仕様●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:10mm●色:白●内容:チェック用コンスルー●実装:1.0~1.4Φ●色:黄●入り数:10本アズワン品番67-0340-81
超小型二段重ね用端子(10本入) MXシリーズ MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子(10本入) MXシリーズMAC8(マックエイト)
9,998税込10,998
1袋(10本)
8日以内出荷
プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。
仕様●コネクタの形態:ストレート●列数:1列●ピン数:40ピン●ピッチ:1.27mm●定格電圧:定格電流:2A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本●適合ソケットピン:ME、MFシリーズアズワン品番67-0340-43
LEDホルダ 5mm T-1 3/4 スルーホールLED用 1袋 10個入 MAC8(マックエイト)LEDホルダ 5mm T-1 3/4 スルーホールLED用 1袋 10個入MAC8(マックエイト)
1,398税込1,538
1袋(10個)
翌々日出荷
取り付け可能なLEDのサイズについては上のチャートを参照してください。PZ-3、PZ-5シリーズ(パネル取り付け用LEDブラケット)、MAC8O 3、O 5のLEDはワンタッチでパネル取り付け可能 ブラケットは6色をご用意(黒、赤、黄、緑、青、白)
仕様●併用可能製品:スルーホールLED●高さ:6mm●パネル上の高さ:3.5mm●色:黒●シリーズ:PZ-5●コード番号:464-4553アズワン品番65-7248-58
ラッピング用端子連結タイプ(10本入) WLシリーズ MAC8(マックエイト)ラッピング用端子連結タイプ(10本入) WLシリーズMAC8(マックエイト)
7,998税込8,798
1袋
8日以内出荷
2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。上下の長さが違うタイプです。部品面、半田面、両側からラッピングできます。34ピン連結しておりますので、モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)で御希望の極数にカットして御使用下さい。
仕様●材質:ピン部:リン青銅 樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)●処理:ニッケル下地金メッキ●プリント板取付穴径:1.0~1.1Φ●定格電流:3A●定格電圧:250V AC.DC●絶縁抵抗:500MΩ以上●耐電圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入り数:10アズワン品番67-0485-40
表面実装用平行連結 1.27mmピッチ(10本入) MAC8(マックエイト)表面実装用平行連結 1.27mmピッチ(10本入)MAC8(マックエイト)
7,998税込8,798
1セット
8日以内出荷
1.27、2.54mmピッチの2種類あります。
仕様●材質:ピン部:リン青銅 樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)●処理:ピン部:ニッケル下地金メッキ●定格電流:2A●絶縁耐圧:700V AC.DC1分間●絶縁抵抗:500MΩ以上●使用温度範囲:-40~+125℃●連結数:40P●入り数:10個アズワン品番67-0482-20
プリント板用ジャンパー・ジャン太 ピッチ2.54mm 青(100本入) XX-2シリーズ MAC8(マックエイト)プリント板用ジャンパー・ジャン太 ピッチ2.54mm 青(100本入) XX-2シリーズMAC8(マックエイト)
4,498税込4,948
1袋(100本)
8日以内出荷
銅スルーホール基板には銅の酸化が早いため、使用できません。
仕様●ピッチ:2.54mmピッチ●種類:ピンヘッダー●向き:ジャンパー●色:青●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●定格電圧:125V AC、DC●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:100本アズワン品番67-0340-90
超小型二段重ね用端子(固定型)(10本入) MBシリーズ MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子(固定型)(10本入) MBシリーズMAC8(マックエイト)
4,798税込5,278
1袋(10本)
8日以内出荷
プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。2枚の基板は半田付にて固定します。1.27mm、2.54mmピッチがあります。
仕様●コネクタの形態:ストレート●列数:1列●ピン数:20ピン●ピッチ:2.54mm●定格電圧:定格電流:2A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本アズワン品番67-0340-52
ラッピング用端子3列連結タイプ(10本入) WLTシリーズ MAC8(マックエイト)ラッピング用端子3列連結タイプ(10本入) WLTシリーズMAC8(マックエイト)
19,980税込21,978
1袋
8日以内出荷
2.54mmピッチで3列連結したタイプのラッピング端子です。ジャンプソケット(品番JSW-1)とWLT-1-20PTの組合わせで20回路が一発で切替え出来ます。
仕様●材質:ピン部:リン青銅 樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)●処理:ニッケル下地金メッキ●プリント板取付穴径:1.0~1.1Φ●定格電流:3A●絶縁抵抗:500MΩ以上●耐電圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:34PT●入り数:10アズワン品番67-0485-42
超小型パネルチェック用端子 青 PNシリーズ MAC8(マックエイト)超小型パネルチェック用端子 青 PNシリーズMAC8(マックエイト)
2,298税込2,528
1袋(10本)
7日以内出荷
仕様●用途:チェック端子●色:青●コネクタの形態:ジャック●ソケットタイプ(適合オスピン:OP-6-1・HJ-31)●取付時、締付トルク3kg.f.cm(29.4N.cm)以下●適合オスピンΦ0.8~1.0用アズワン品番67-0340-93
ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 MAC8(マックエイト)ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列MAC8(マックエイト)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
二段重ね用スペーサプリント基板を二段重ねにする時に使用 20 ピン連結で、両側はんだ付けが可能
仕様●シリーズ:ML●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:4.0A●コード番号:473-3108アズワン品番65-7774-84
LEDブラケット パネル取付用、5Φ用、黄 MAC8(マックエイト)LEDブラケット パネル取付用、5Φ用、黄MAC8(マックエイト)
96税込106
1個
5日以内出荷
LEDの使い方を基礎から解説。点灯回路の設計例や、接続時の注意点など、ご案内いたします。
アズワン品番67-0443-52
ソケットピン PMシリーズ(10本入) PMシリーズ MAC8(マックエイト)ソケットピン PMシリーズ(10本入) PMシリーズMAC8(マックエイト)
35,980税込39,578
1袋
8日以内出荷
ラッピング用端子アングル連結タイプ 2mmピッチ(10本入) WCAシリーズ MAC8(マックエイト)ラッピング用端子アングル連結タイプ 2mmピッチ(10本入) WCAシリーズMAC8(マックエイト)
9,998税込10,998
1袋
8日以内出荷
2mmピッチで連結されたアングルタイプのラッピング端子です。
仕様●材質:ピン部/リン青銅、樹脂部/PPS黒色(UL94V-0)●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:3A●定格電圧:250V AC.DC●絶縁抵抗:500MΩ以上●耐電圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●プリント板取付穴径:0.8~0.9Φ●連結数:25P●入り数:10アズワン品番67-0485-49
ラッピング用端子2列連結タイプ WLWシリーズ(10本入) WLWシリーズ MAC8(マックエイト)ラッピング用端子2列連結タイプ WLWシリーズ(10本入) WLWシリーズMAC8(マックエイト)
12,980税込14,278
1袋
8日以内出荷
WLシリーズの2列タイプです。
仕様●材質:ピン部:リン青銅 樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)●処理:ピン部 ニッケル下地金メッキ●プリント板取付穴径:1.0~1.1Φ●定格電流:3A●定格電圧:250V AC.DC●絶縁抵抗:500MΩ以上●耐電圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:34PW●入り数:10アズワン品番67-0485-38
表面実装用連結ピン(10本入) OQシリーズ MAC8(マックエイト)表面実装用連結ピン(10本入) OQシリーズMAC8(マックエイト)
4,698税込5,168
1セット
8日以内出荷
表面実装基板、アルミ基板、鉄基板、セラミック基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。H.ICの足等にも御利用出来ます。1.27mmピッチ40P連結、1.778mmピッチ32連結、2.54mmピッチ20P連結※実装時の御注意長い連結数で御使用の場合、リフロー時樹脂部にソリが発生することがありますので、数ヶ所に接着剤をつけて下さい。
表面実装用連結ピン 2.54mmピッチ(10本入) HQシリーズ MAC8(マックエイト)表面実装用連結ピン 2.54mmピッチ(10本入) HQシリーズMAC8(マックエイト)
6,398税込7,038
1セット
8日以内出荷
表面実装基板、アルミ基板、鉄基板、セラミック基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。H.ICの足、特にパワーモジュールの足等に御利用頂だくと便利です。2.54mmピッチで20P連結しています。
仕様●材質:樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)ピン部:銅、黄銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:4A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:20P●推奨ランド径:3.0×1.8mm以上●ピンの高さ:15mm●入り数:10個アズワン品番67-0482-09
プリント板用ジャンパー・ジャン太 ピッチ2.54mm 青(100本入) XX-2シリーズ MAC8(マックエイト)プリント板用ジャンパー・ジャン太 ピッチ2.54mm 青(100本入) XX-2シリーズMAC8(マックエイト)
4,998税込5,498
1袋(100本)
8日以内出荷
銅スルーホール基板には銅の酸化が早いため、使用できません。
仕様●ピッチ:2.54mmピッチ●種類:ピンヘッダー●向き:ジャンパー●色:青●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●定格電圧:125V AC、DC●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:100本アズワン品番67-0340-91
チェック用コンスルー XCシリーズ 1.0~1.4Φ 10本入 XC-2シリーズ MAC8(マックエイト)チェック用コンスルー XCシリーズ 1.0~1.4Φ 10本入 XC-2シリーズMAC8(マックエイト)
4,488税込4,937
1袋(10本)
8日以内出荷
スルーホール穴に入れるだけで信号をチェックできます。スルーホール穴より信号を供給できます。銅の酸化が早い為銅スルーホール基板には使用できません。
仕様●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:10mm●色:緑●内容:チェック用コンスルー●実装:1.0~1.4Φ●色:緑●入り数:10本アズワン品番67-0340-82
超小型二段重ね用端子(10本入) MXシリーズ MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子(10本入) MXシリーズMAC8(マックエイト)
13,980税込15,378
1袋(10本)
8日以内出荷
プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。
仕様●コネクタの形態:ストレート●列数:1列●ピン数:50ピン●ピッチ:2.0mm●定格電圧:定格電流:2A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本●適合ソケットピン:ME、MFシリーズアズワン品番67-0340-42
超小型アングル型 2列タイプ MZWシリーズ 10本入 MAC8(マックエイト)超小型アングル型 2列タイプ MZWシリーズ 10本入MAC8(マックエイト)
9,998税込10,998
1袋(10本)
8日以内出荷
プリント板を直角に取付ける時等に御利用下さい。1.27mm、2.54mmピッチがあります。
仕様●コネクタの形態:アングル●列数:2列●ピン数:40ピン(2×20ピン)●ピッチ:2.54mm●定格電圧:定格電流:2A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本アズワン品番67-0340-48
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら