19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MAC8(マックエイト)ソケットピン
エコ商品
適合オスピン径を確認してから御使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)抜き差し型二段重ね用
エコ商品
1.778mmピッチでプリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)0.6 適合ソケットピンPD-6、PM-6
1袋(1000個)
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)二段重ね用電源端子
エコ商品
PJ-2-7.5と組合わせてプリント基板を二段重ねして電源を供給する事が出来ます。 PD-191~PD-199と組合わせて上記と同様に電源供給が出来ます。
材質 仕上ニッケル下地金メッキ 定格電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
19,980 税込21,978
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ピンプラグ
エコ商品
丸ピンICソケットやユニバーサル基板など2.54mmピッチで並んで取付けられます。ピン部材質:黄銅 樹脂部材質:アセタールコポリマー(UL94HB) 処理:ピン部材質:ニッケル下地金メッキ 取付可能電線径:AWG26より細い物。
種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法はんだ 形状ストレート 材質(樹脂部)アセタールコポリマー(UL94HB) 材質(ピン)黄銅/ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)AWG26より細い物
1袋(10個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)表面実装用二段重ねソケット
エコ商品
基板を二段重ねしたい時に使用するソケットです。 子基板の部品面(実装面)を上側にしての二段重ねが可能。 チップLEDなどの部品と同時に本製品を自動実装します。 実装後の基板を裏返して再リフロー、吸着用のピン・フィルムを取り外す、などの工数を削減します。 裏面に部品が出ないため(基板厚 t=1.6以上の時)、実装後の子基板の取り扱いが容易になります。
材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅 仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)5 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.6~0.8 挿入力(g)150以上 抜去力(g)150以上
1袋(100個)ほか
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ジャンパーピン
エコ商品
PD、PMシリーズとのコンビで簡単にON、OFFできます。 ICソケットとのコンビでもスイッチの代わりになります。
材質外側:PBT樹脂赤色(UL-94V-0)、ピン:リン青銅0.5Φ 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ソケットピンPD-1、PD-4、PD-7、PM-1、PM-8、PX-1、PC-10、他
1袋(100個)
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)表面実装用ソケットピン
エコ商品
表面実装用基板に取付けられるソケットピンです。 適合オスピン径を確認してから御使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ソケットピン
エコ商品
ソケットピンが2.54mm、2mm、1.778mmピッチで並べてある物です。
使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上
1袋(10個)
5,398 税込5,938
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)3回路ショートピン
エコ商品
PD、PMシリーズ(ソケットピン)に本製品を挿入することで3回路が同時にショートできます。
材質樹脂部:PBT緑色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,998 税込5,498
9日以内出荷

MAC8(マックエイト)パネル用端子 プラグ
エコ商品
プリント基板側にソケットピンPD-7を取付けてプラグより基板へ信号を供給することが出来ます。
材質ピン部:ニッケル下地金メッキ 取付方式圧着 使用温度範囲(℃)-40~+85 定格電圧(V)125(AC,DC) 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上 挿入力(g)70以上 抜去力(g)70以上
1袋(10個)
1,198 税込1,318
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)抜き差し型二段重ね用
エコ商品
プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。 2.54mmピッチ、20ピン連結。 モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)でカットして御利用下さい。
材質ピン:黄銅、樹脂:PBT赤色、黒色(2色ございます。)(UL94V-0) 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)0.8 適合ソケットピンPD-1、PM-1
1袋(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)抜き差し型二段重ね用
エコ商品
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)0.8 適合ソケットピンPD-1、PM-1、PD-4
1袋(1000個)
15,980 税込17,578
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)超小型ジャンパーピン
エコ商品
PC-10、PX-1とのコンビで基板上高さ2.5mmでON、OFFすることができます。 小型高密度実装基板のスイッチ切替に最適です。
材質樹脂:PBT樹脂赤色(UL-94V-0)、ピン:リン青銅0.45Φ 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ソケットピンPD-7,PC-10,PX-1,PC-11他
1袋(100個)
3,898 税込4,288
9日以内出荷

極数1 種類角型 コンタクト形状メス 形状ストレート 表面処理Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)5000MIN 材質(コンタクト)リン青銅
1袋(50個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)抜き差し型二段重ね用(1.778mmピッチ)
エコ商品
1.778mmピッチでプリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。 1.778mmピッチ、21ピン連結。 モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)でカットして御希望の極数で御使用になれます。
材質ピン:黄銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0) 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)0.6 適合ソケットピンPD-6、PM-6
1袋(10個)
7,698 税込8,468
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)抜き差し型二段重ね用
エコ商品
チップ基板のような部品の高さが低い基板の上に二段重ねする時に御利用下さい。 ソケットピンを片側に使用すると抜き差しが出来ます。 固定型としても使用できます。(その場合L寸法が基板間の寸法になります。)
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)0.5 適合ソケットピンPD-7
1袋(1000個)
11,980 税込13,178
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1袋(5個)ほか
109 税込120
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

関連カテゴリ