プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。
2.54mmピッチ、20ピン連結。
モールドカット用ニッパーでカットして御利用下さい。
種類その他
材質ピン/黄銅、樹脂/PBT(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)-40~+125
取付穴径(Φmm)0.8
適合(ソケットピン)PD-1、PM-1
表面処理ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
接触抵抗(mΩ)10以下
絶縁抵抗(MΩ)500以上
ソケットピンが2.54mm、2mm、1.778mmピッチで並べてある物です。
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)125(AC,DC)
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
挿抜回数100回以上
コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。ご希望の極数に容易に分極可能。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)
材質(ベース)PBT(UL94 V-0)/黒色
材質(アウタースリーブ)黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき
耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.432テストゲージにて)
単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)
材質(キャリア)アルミニウム
寸法H(mm)2.5
種類その他
材質内部コンタクト/ベリリウム銅、ボディ/黄銅
使用温度範囲(℃)-40~+125
接触抵抗(mΩ)10以下
挿抜耐久100回以上
定格電流(A)1
表面処理(コンタクト部)金メッキ、(ボディ)スズメッキ
連結用ソケットPMシリーズ(2.54mmピッチタイプ)にかん合するオスピン連結タイプです。
PMシリーズ(2.54mmピッチ)から電線による信号取出し等に御利用下さい。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)125(AC,DC)
絶縁抵抗(MΩ)500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)
寸法H(mm)4.2
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板を直角に立てる時に御利用下さい。
2.54mmピッチ、20ピン連結。
モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)でカットして御希望の極数で御使用になれます。
材質ピン:黄銅、樹脂:PBT赤色(UL94V-0)
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板取付穴径(Φmm)0.8
適合ソケットピンPM-1
1袋(10個)
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。
ジャンプソケット( 品番JS-1 )との組み合わせによりスイッチの切替えができます。
34ピン連結しておりますので、モールドカット用ニッパーで御希望の極数にカットして御使用下さい。
材質樹脂部/PBT黒色(UL94V-0)、ピン部/リン青銅
使用温度範囲(℃)-40~+125
取付穴径(Φmm)1.0~1.1
絶縁抵抗(MΩ)500以上
耐電圧(V/min)1000(AC/DC)
定格電圧(V)250(AC/DC)
定格電流(A)3
表面処理(ピン部)ニッケル下地金メッキ
1袋(10個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
寸法H(mm)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
PD、PMシリーズとのコンビで簡単にON・OFF出来ます。
ICソケットとのコンビでもスイッチの代わりになります。
種類その他
材質(外側)PBT樹脂赤色(UL-94V-0)、(ピン)リン青銅0.5Φ
使用温度範囲(℃)-40~+125
寸法A(mm)2.54
寸法B(mm)5.54
適合(ソケットピン)PD-1、PD-4、PD-7、PM-1、PX-1、PC-10
表面処理(ピン部)ニッケル下地金メッキ
1袋(100個)
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
定格電流(A)1
MXシリーズと組合せて二段重ね等に御利用下さい。
仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
挿抜回数100回以上
丸ピンICソケットやユニバーサル基板など2.54mmピッチで並んで取付けられます。ピン部材質:黄銅 樹脂部材質:アセタールコポリマー(UL94HB) 処理:ピン部材質:ニッケル下地金メッキ 取付可能電線径:AWG26より細い物。
種類丸型
コンタクト形状オス
結線方法はんだ
形状ストレート
材質(樹脂部)アセタールコポリマー(UL94HB)
材質(ピン)黄銅/ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)AWG26より細い物
プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。
PM-191、192と組合わせる事によってプリント基板を抜き差しする事が出来ます。
最大30Aまで流せます。(ソケットPM-191、192との組合わせの場合20Aになります)
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:銅
仕上ニッケル下地金メッキ
ピッチ(mm)5.08
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)250(AC,DC)
定格電流(A)30
絶縁抵抗(MΩ)500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)2.2
適合ソケットピンPM-191、PM-192
プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。
2.54mmピッチ、20ピン連結。
モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)でカットして御利用下さい。
材質ピン:黄銅、樹脂:PBT赤色、黒色(2色ございます。)(UL94V-0)
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板取付穴径(Φmm)0.8
適合ソケットピンPD-1、PM-1
材質黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板取付穴径(Φmm)0.8
適合ソケットピンPD-1、PM-1、PD-4
PD、PMシリーズとのコンビで簡単にON、OFFできます。
ICソケットとのコンビでもスイッチの代わりになります。
材質外側:PBT樹脂赤色(UL-94V-0)、ピン:リン青銅0.5Φ
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ソケットピンPD-1、PD-4、PD-7、PM-1、PM-8、PX-1、PC-10、他
プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。
1mmピッチです。
材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン:リン青銅
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)0.4~0.5
適合ソケットピンPM-1.0
1袋(10個)
¥5,998
税込¥6,598
33日以内出荷
1mmピッチで出来ているソケットです。
上記MY-1.0-2.6と組合わせてプリント基板を二段重ねにできます。(基板間4.15mm)
材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
仕上ニッケル下地金メッキ
極数40
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.2~0.35
絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)0.4~0.5
挿抜回数100回以上
挿抜力(g)20以上(1ピン当り)
1袋(10個)
¥32,980
税込¥36,278
33日以内出荷
プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット:PM-61)
ピッチは2.54mm、20P連結
材質ピン:リン青銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)4
絶縁抵抗(MΩ)500以上
適合ソケットPM-61
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)0.9
はぎれの良い操作感覚
非照光式スライドスイッチ
端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。
可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。
ストローク(mm)2
切換方式ショーティング
耐電圧AC500V 1分間以上
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
端子長さ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。
種類その他
使用温度範囲(℃)-40~+150
表面実装用基板に使用するタイプです。
片側(半田付側)は表面実装用基板、片側(コンタクト側)は通常のスルーホール基板となります。
ピッチは1.27、2.54mmがあります。
1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結
両サイドに位置決めピンがつきます。
電気的仕様はXBシリーズと同じです。
プリント板適合スルーホール穴:0.8~0.9ΦTH仕上り径(コンタクト側)(0.85Φ中心に作って下さい。)
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)
仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)
2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。
ジャンプソケット(品番JS-1)との組合せによりスイッチの切替ができます。
この場合のプリント基板面からの高さは6mmです。(WL-1とJS-1の組合せ)
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~125
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1
関連キーワード