22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上型で国内初、110枚とじを実現! 2~110枚までをこの1台!
綴じ枚数2~110枚 質量(g)7600(リフィル針1巻) 最大綴じ奥行(mm)3~23 針装てん数(本)400 針装てん方法カートリッジ着脱式 綴じ口寸法(mm)12 とじ仕様針自動送り方式 とじ速度2本/ 秒 作業範囲4000本 スイッチ紙センサー方式・手動スイッチ方式 電源AC100V-240V 50Hz-60Hz 消費電力(A)2.5 消費電力(W)最大130以下 使用温度(℃)10~35(湿度80%RH内) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×242×393 付属品リフィル針1ヶ(4000本)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

2枚~70枚までを電動でスピード綴じ。綴じ裏が平ら仕上げで、書類の量を約25%削減。実打部分を覆うケースキャップ内部にセーフティーバーを採用、世界の安全基準IEC62368-1に準拠。
用途ホッチキス 付属品No.70FE(5000本) 質量(kg)1.5 奥行(mm)平行綴じ:約7~18、コーナー綴じ:約12~26、平行綴じ(手動スイッチ):約3~18 消費電力(W)最大48以下 スイッチ作動:針センサー方式/手動スイッチ方式 電源AC100V(50/60Hz) 方式綴じ:モータードライブリンク方式・針自動送り方式 使用温度(℃)5~35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×229×113 速度綴じ:0.5秒/1本 綴じ枚数2枚~70枚(※PPC用紙64g/m2時) アズワン品番65-0337-56 入数1台 装填数5000本/カートリッジ
1台
39,980 税込43,978
欠品中

マックスバイモ11 E-SQ
40枚まで対応 ポータブル電動ホッチキス いつでも、どこでも、手軽にホッチキス!
綴じ枚数40枚(最大) 使用針NO.11-1M とじ仕様フラットクリンチ 最大綴じ奥行(mm)平行とじ:3~15、コーナーとじ:18~30 針装てん方法フロントローディング方式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)129×63×163 質量(g)810 とじ速度1本/秒(電池使用時)、2本/秒(ACアダプタ使用時) 付属品NO.11-1M アズワン品番65-0352-27
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

ジャパン・インターナショナル・コマースとじ太くん3000
適合サイズA5長辺~A3短辺 仕様本体一体型クーリングスタンド付 質量(kg)1.58 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×165×175 ウォームアップ時間約45秒 最大加工能力厚さ30×幅297mm(A4判) 綴じ枚数約300枚 製本(時間)約45秒、(クーニング時間)約30~60秒
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化。針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。とじ部がスマート/穴をあけずに用紙を圧着させてとじるプレスロック式を採用。さりげないとじ部で、美しく紙をとじることができます。コピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじることができます。外したいときにキレイに外せる/とじ部をペンのキャップなどのかたい物でこするだけで、とじた紙を簡単に外すことができます。とじ部がかさばらない/とじ部が厚くならないので、重ねた際にもかさばりません。角でも横でもとじられる/角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。
寸法(mm)とじ部:1.6×10 質量(g)180 枚数とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約5枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×88×25 グリーン購入法適合
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

40枚まで対応 ポータブル電動ホッチキス いつでも、どこでも、手軽にホッチキス!
綴じ枚数40枚(最大) 使用針NO.11-1M とじ仕様フラットクリンチ 最大綴じ奥行(mm)平行とじ:3~15、コーナーとじ:18~30 針装てん方法フロントローディング方式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)129×63×163 質量(g)1110 とじ速度1本/秒(電池使用時)、2本/秒(ACアダプタ使用時) 付属品NO.11-1M アズワン品番65-0352-28
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1箱(5000本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリーン購入法適合品。エコ商品ねっと掲載商品。再生材使用商品
適合(針)1213FA-H、1217FA-H、1220FA-H、1224FA-H グレー 綴じ枚数50~110枚(1213FA-H使用時)110~170枚(1217FA-H使用時)150~200枚(1220FA-H使用時)200~240枚(1224FA-H使用時) 質量(kg)2.26 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×90×390 最大綴じ奥行(mm)68 針装てん数(本)100 針装てん方法マガジンスライド方式 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)60
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

大画面で数字が見やすい(60×30mm)。 バックライト画面なので暗いところでもよく見える。 「0表示」ボタンで、容器の重さを差し引いたり、追加計量もカンタンです。 タッチセンサーを採用したフラットボディ。 お皿をはずしてそのまま水洗いできます(本体は水洗いできません)。 地域重量調整機能付。 オートパワーオフの省エネ設計。 壁掛け用フック穴付。
種類デジタルスケール 表示形式デジタル ひょう量(g)5000 最小表示(g)1 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)128×128 計量範囲5~5000g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×180×31 安定所要時間約3秒 オートパワーオフ約4分 電源単4形乾電池×2個 材質耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)、強化ガラス 付属品単4形乾電池×2個(動作確認用) 質量(g)約404 ひょう量単位g
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

QP01 超音波ホッチキス キュッパ 朝日産業(捕虫器・包装機器) 動画あり
空打ち防止機能を搭載しています。ACアダプター採用し100V~240Vに対応しています。超音波式のため、やけどの心配がありません。副資材(ホッチキス針、セロハンテープ等)を使わないため、異物混入事故がありません。ハンドピース落下防止設計ホッチキス針、テープ、輪ゴム等の消耗品は不要です。
用途熱可塑性樹脂の溶着(シート・フィルム・袋など)PPバンドの溶着部品の個包装合成繊維の仮止め シール長さ(mm)3 シール幅(mm)6 トラスコ品番356-9519 質量(kg)発振器(本体):約1ハンドピース:約0.2(出力コード含む)アダプタ:約0.35 電源(V)AC100~240 消費電力(W)20 出力DC 15V 3.3A ケーブル長(m)AC側:1.8、DC側:1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)179×183×66(ハンドピース)36×125×54(アダプタ)62×97×33 最大消費量(VA)40 ACアダプタ(定格入力)100~240V(50/60Hz) 発振周波数(kHz)57 出力コード(cm)50 アズワン品番1-6188-01 タイマー約0.2~5秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

表示が見やすいバックライト付大画面液晶。地域重量加速度選択機能付。キャリブレーション(精度調整機能)付。水平調整できる脚付。オートパワーOFF機能付
用途暗い場所でも見やすいバックライト付作業用スケール 付属品単2電池(テスト用)×4本 材質ABS樹脂・アクリル樹脂 グレー 種類上皿式はかり 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)230×265×93 電源単二形乾電池×4個、またはACアダプタ 消費電流(mA)4(バックライト消灯で使用した場合)、8(バックライト点灯で使用した場合) 表示形式デジタル オートパワーオフ約4分 電池寿命約1年(マンガン電池使用時、バックライト消灯、1日2時間使用:20℃) 安定所要時間約3秒 計量皿形状角皿 ひょう量単位g
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EH-20専用カートリッジ針
幅(mm)9.2 針長(mm)5.55 適合電子ホッチキス:EH-20 サイズ(mm)20.3
1個(2000本)
1,098 税込1,208
当日出荷

デジタルはかり SHシリーズ A&D 動画あり
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 表示7セグメントLCD、文字高25mm 表示方式デジタル 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ERZ-30 電動リムーバ マックス 動画あり
しっかりとじた頑固な針を「自動で!」きれいにハズス。 マックス初!「電動リムーバ」。書類を差し込み、ボタンを押すだけ。最大30枚を電動でリムーブが可能。用紙をいたわる、きれいな仕上がり!資料のとじ直し、再活用を可能に。リムーブ速度は約1秒。スピーディなリムーブ作業で、時間を大幅に短縮。スタイリッシュ&コンパクト!A4のコピー用紙に収まるサイズ。かんたん便利な針の廃棄!リムーブした針は本体内に格納、500回リムーブするとランプが点滅し、針廃棄のタイミングをお知らせ。本体のQRコードから取扱説明書へのアクセスが可能。端子径が3.5mmの市販のフットスイッチ使用可能。
用途多くの針を取り外す作業の際に、針をきれいに取り外したい際に。BPO業、学校、学習塾、弁護士、会計士、金融、印刷、官公庁、出力&製本会社、広告代理店など。 適合(リムーブ可能針)No.10、No.11、No.3、No.35、No.20FE、No.70FE、No.110FE、コピー機用フィニッシャ針 ホワイト 質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×273×105 付属品ACアダプタ、電源コード、取扱説明書、お客様登録カード 枚数(リムーブ)2~30枚 速度(リムーブ)約1秒/1本 奥行(mm)(リムーブ可能)紙端から最大27 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)約60 使用温度(℃)10~35 使用湿度範囲15~80% アズワン品番65-1855-78
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷

ステープルがなくなると自動的にピストンが作動しない状態になり、空打ちによる部材の損傷を防止します。 ステープルの残量が一目でわかる残量表示窓付きです。 打込部材の硬軟に合わせて打込み深さを調整できる打込み調整板。 排気を気にすることなく快適作業また、フィルターインで排気の勢いをやわらげ抑えます。 作業しないとき、トリガーを引けないよう固定します。
用途内装、外壁下地 質量(kg)1 安全装置トリガロック、空打防止機構 使用ホース内径(Φmm)7以上 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)185×63×248
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガンタッカー ホチキス兼用 モノタロウ 動画あり
タッカーとしてもホチキスとしても使用できます。
ステープル幅(mm)12.7 ステープル足長さ(mm)6~10 質量(g)174 適合ステープル(MAX) T3
1個
749 税込824
当日出荷

人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化。針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。とじ部がスマート/穴をあけずに用紙を圧着させてとじるプレスロック式を採用。さりげないとじ部で、美しく紙をとじることができます。コピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじることができます。外したいときにキレイに外せる/とじ部をペンのキャップなどのかたい物でこするだけで、とじた紙を簡単に外すことができます。とじ部がかさばらない/とじ部が厚くならないので、重ねた際にもかさばりません。角でも横でもとじられる/角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。
材質上カバー・下カバー・レバー:R-ABS、とじ穴位置確認窓:ABS、本体:スチール、刃:ステンレス・スチール 質量(g)112 枚数とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約10枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×121×100 グリーン購入法適合
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自由度の高い1箇所とじタイプ。角とじも、しっかり2箇所とじも自由自在。とじ穴の向きも横向きなので書面の邪魔になりません。ハンドルを下げた状態でロックができるので、コンパクトに収納できます。とじ穴の奥行きを2段階調整できます。12枚とじを実現。また、とじた隙にはずれにくい矢印刃を採用しました。
枚数(とじ)PPC用紙約12枚 材質(本体)鋼板(ハンドルカバー・ベース・トップカバー・サイドゲージ)R-ABS(刃)ステンレス 奥行(mm)(とじ穴)8.5、13(2段階) 穴寸法(Φmm)(とじ穴)5.5×10.5
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

針を使わずに書類をとじれる針なしホッチキス。手のひらサイズでラクラクとじられる!大人も子供もみんなで使える、針を使わないホッチキス! 。針を使わないから消耗品なし。持ち運びや保管に便利なストラップホール付き。金属針を使わない安全性、子どもの小さな手にも握りやすく力を込めやすいコンパクトさなど、子どもが自分で紙工作など造作をしたり、ノートを閉じたりする際にも便利です。針をとる必要がないので、そのままシュレッダーにかけることができます。オフィスやショップ、食品工場や病院、学校や幼稚園・保育園など、針を使わないので、さまざまなシーンで安心してご利用いただけます。側面の表示と「カチッ」という音で、とじ終わりがはっきりわかり、とじミスを防ぐ安心設計です。※6枚を超える枚数や、粘着剤のついたもの、厚紙、紙以外のものをとじないでください。
綴じ枚数PPC用紙64g/m2、約2~6枚 付属品ホールクリップ(2個) 材質50%再生樹脂(カバー100%再生ABS) 質量(g)80 外形寸法(mm)W33×D83×H74 機構パワーアシストメカニズム グリーン購入法適合
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(1000本)ほか
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステープラー<パワーラッチキス>(フラットタイプ)32枚とじ コクヨ 動画あり
コンパクトなボディーで通常の1.6倍の枚数も軽々綴じられるステープラー「パワーラッチキス」。軽とじ機構搭載なので枚数の多い書類もずれることなく片手で閉じることができます。女性の手にもすっぽり収まるサイズの本体には10号針を100本装填可能。ワンタッチオープン方式なので針入れも簡単に行えます。従来のホッチキスでとじた後の書類を重ねると、ホッチキスのとじ裏が山形になっているので、とじた所がかさばりますが、パワーラッチキスはとじ裏が平らなフラットクリンチ機構が搭載されているのでスッキリと重ねることができるので書類がかさばりません。
用途軽い力で32枚とじられる!とじ裏が平らなフラットクリンチステープラー 適合10号針 綴じ枚数PPC用紙約20~32枚程度 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×80×64 材質(カバー)R-ABS 針装てん数(本)100 グリーン購入法適合
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フェローズオートフィードシュレッダー
エコ商品
わずらわしいシュレッダーの時間を大幅に短縮するオートフィードシュレッダー『AutoMax(オートマックス)シリーズ』。オートフィードシュレッダーとは、トレイに紙をまとめてセットしスタートボタンを押すだけで、その紙がなくなるまで自動的に細断してくれるシュレッダーです。紙の投入を繰り返したり、シュレッダーの前に居続けるストレスから解放されます。日常的に細断する量が多い業種やオフィスにはとくに親和性が高く、生産性が求められる今の時代にふさわしい機種です。
投入口幅(mm)220 細断形状ミニカット RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 細断可能物カード(金属を除く)、ホッチキス、クリップ(28mm以下) オートフィード機能あり リバース機能あり 最大投入幅220mm/A4
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)