バイモ11シリーズホッチキス針2個パック
適合バイモ11シリーズ専用針
幅(mm)10.4
サイズ11号針
針長(mm)6
1連接着本数50
Vaimo11で採用したNo.11針の足長さを4mm延長。No.11針の細かさを活かした「No.11-10mm針」により、最大80枚までとじることができます。11号針
適合機種バイモ80
幅(mm)10.4
針長(mm)10
1個(1000本)
¥199
税込¥219
当日出荷
価格重視の汎用的なホッチキス針です。
用途紙を綴じる作業に。
幅(mm)9.4
サイズ10号針
1連接着本数50
材質軟鋼線材
針長(mm)5
こんなお得な商品も!

ホッチキス 中型 3号針 100本装填
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
2枚から80枚まで、ひとつの針で美しく。
針交換なしで2枚も80枚も。(No.11-10mm使用時。No.11-1M使用時は2枚から40枚まで。)
驚きの軽さで、とじる力を70%以上軽減(メーカー比)。
針の残量がわかる確認窓付き。
奥行き調整レバー。7.5~30mmまで、とじ位置を調整できます。100pcs充填
適合(針)No.11-10mm、No.11-1mm
綴じ枚数2~80枚
寸法(mm)(とじ口)13.5
質量(g)690
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)202×63×153
針装てん数(本)100
グリーン購入法適合
小型・10号シリーズ使用針
サイズ10号針
適合HD-10NL・10/B・10NX・10D・10DES・10DB・10NLCK・HP-10
幅(mm)8.4
針長(mm)5
1連接着本数50
1箱(1000本)
¥279
税込¥307
当日出荷
中型ホッチキス3号シリーズ用針 針足の長さ10mm
適合HD-3D・3DFR
幅(mm)11.5
サイズ3号針
針長(mm)10
1連接着本数50
トラスコ品番423-7676
質量(g)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2400本)
¥539
税込¥593
当日出荷
スリムなボディーのレディースモデル
質量(g)161
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×26×106
針装てん数(本)100
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

ホッチキス 20枚 10号針 100本装填
モノタロウ
¥269
税込¥296
握りやすくなったニューボディー、耐久力15万回の高性能。
再生材使用率96.4%。
個装/紙ケース(約85%の再生紙使用)。100pcs充填
質量(g)94
40枚まで対応 ポータブル電動ホッチキス
いつでも、どこでも、手軽にホッチキス!
綴じ枚数40枚(最大)
使用針NO.11-1M
とじ仕様フラットクリンチ
最大綴じ奥行(mm)平行とじ:3~15、コーナーとじ:18~30
針装てん方法フロントローディング方式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)129×63×163
質量(g)1110
とじ速度1本/秒(電池使用時)、2本/秒(ACアダプタ使用時)
付属品NO.11-1M
アズワン品番65-0352-28
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
40枚まで対応 ポータブル電動ホッチキス
いつでも、どこでも、手軽にホッチキス!
綴じ枚数40枚(最大)
使用針NO.11-1M
とじ仕様フラットクリンチ
最大綴じ奥行(mm)平行とじ:3~15、コーナーとじ:18~30
針装てん方法フロントローディング方式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)129×63×163
質量(g)810
とじ速度1本/秒(電池使用時)、2本/秒(ACアダプタ使用時)
付属品NO.11-1M
アズワン品番65-0352-27
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
コンパクトなボディーで通常の1.6倍の枚数も軽々綴じられるステープラー「パワーラッチキス」。軽とじ機構搭載なので枚数の多い書類もずれることなく片手で閉じることができます。女性の手にもすっぽり収まるサイズの本体には10号針を100本装填可能。ワンタッチオープン方式なので針入れも簡単に行えます。従来のホッチキスでとじた後の書類を重ねると、ホッチキスのとじ裏が山形になっているので、とじた所がかさばりますが、パワーラッチキスはとじ裏が平らなフラットクリンチ機構が搭載されているのでスッキリと重ねることができるので書類がかさばりません。
用途軽い力で32枚とじられる!とじ裏が平らなフラットクリンチステープラー
適合10号針
綴じ枚数PPC用紙約20~32枚程度
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×80×64
材質(カバー)R-ABS
針装てん数(本)100
グリーン購入法適合
幅(mm)11.5
針長(mm)6
適合HD-35・35DF・3・3DE・3DFR・3DL・3LDⅢ・TG-H・TG-A(N)
サイズ3号針
1連接着本数50
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチオープン方式ですので針入れが簡単です。
とじ枚数表示は、PPC用紙64g/m2を使用時の数字です。再生紙の場合は若干少なくなることがありますのでご注意下さい。50pcs充填
材質カバー/再生ABS樹脂
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×93×37
綴じ枚数PPC用紙:約15~20枚程度(2枚から)
仕様50pcs装填式
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材
仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有
適合電気丸のこ
種別造作用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
こんなお得な商品も!

ホッチキス 中型 3号針 100本装填
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
”軽とじ機構”搭載、とじる力約40%低減。軽い力でラクにとじられる強力ステープラー!
手にフィットするハンドル形状で、とじ作業をサポート。
針装てんが簡単なワンタッチフルオープン方式。
グリーン購入法適合。
使用針3号、3号U
綴じ枚数(3号針の場合)PPC用紙:約2~30枚程度、(3号U針の場合)PPC用紙:約30~70枚程度
仕様100pcs.装填式(卓上大型)
材質本体:鋼板、ハンドルカバー:R-ABS、ゲージ:POM、キャップ:R-PC
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×272×190
最大綴じ奥行(mm)60(10~60まで5単位で調節可能)
針装てん方法ワンタッチフルオープン式
再生材使用率(%)ハンドルカバー:R-ABS100、ベースキャップ:R-PC100
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化。針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。とじ部がスマート/穴をあけずに用紙を圧着させてとじるプレスロック式を採用。さりげないとじ部で、美しく紙をとじることができます。コピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじることができます。外したいときにキレイに外せる/とじ部をペンのキャップなどのかたい物でこするだけで、とじた紙を簡単に外すことができます。とじ部がかさばらない/とじ部が厚くならないので、重ねた際にもかさばりません。角でも横でもとじられる/角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。
寸法(mm)とじ部:1.6×10
質量(g)180
枚数とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約5枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×88×25
グリーン購入法適合
2枚~70枚までを電動でスピード綴じ。綴じ裏が平ら仕上げで、書類の量を約25%削減。実打部分を覆うケースキャップ内部にセーフティーバーを採用、世界の安全基準IEC62368-1に準拠。
用途ホッチキス
付属品No.70FE(5000本)
質量(kg)1.5
奥行(mm)平行綴じ:約7~18、コーナー綴じ:約12~26、平行綴じ(手動スイッチ):約3~18
消費電力(W)最大48以下
スイッチ作動:針センサー方式/手動スイッチ方式
電源AC100V(50/60Hz)
方式綴じ:モータードライブリンク方式・針自動送り方式
使用温度(℃)5~35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×229×113
速度綴じ:0.5秒/1本
綴じ枚数2枚~70枚(※PPC用紙64g/m2時)
アズワン品番65-0337-56
入数1台
装填数5000本/カートリッジ
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化。針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。とじ部がスマート/穴をあけずに用紙を圧着させてとじるプレスロック式を採用。さりげないとじ部で、美しく紙をとじることができます。コピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじることができます。外したいときにキレイに外せる/とじ部をペンのキャップなどのかたい物でこするだけで、とじた紙を簡単に外すことができます。とじ部がかさばらない/とじ部が厚くならないので、重ねた際にもかさばりません。角でも横でもとじられる/角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。
材質上カバー・下カバー・レバー:R-ABS、とじ穴位置確認窓:ABS、本体:スチール、刃:ステンレス・スチール
質量(g)112
枚数とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約10枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×121×100
グリーン購入法適合
関連キーワード