27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様振動段階:3段階(弱・中・強) 付属品アタッチメント4種、USBコード(Type-C)、収納袋、取扱説明書(保証書付き) 材質本体:ABS樹脂、アタッチメント:ABS樹脂、EVA(球体アタッチメントのスポンジ部) 質量(g)約620(本体のみ) 電源充電式リチウムイオン電池内蔵7.4V/2200mAh 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約115×160×70(本体のみ) 使用環境温度(℃)10~35 充電時間(時間)約2.5(DC5V/2A出力のアダプター使用時)、約5(DC5V/1A出力のアダプター使用時) 充電可能回数約350回 電池使用時間(時間)最長:約4(振動レベル弱動作時)、最短:約3(振動レベル強動作時) 振動数(回/min-1)弱:2300(±10%)、中:2900(±10%)、強:3500(±10%)
1個
9,000 税込9,900
欠品中

グローバル・ジャパンKINMAKU mini ドリルガン
どこでも簡単全身ボディケア。操作も充電も簡単。電源ボタン1つのシンプル操作。4種類のアタッチメントが体のあらゆる部位にフィットします。片手で使える約475g(アタッチメント除く)のコンパクトさ。毎分最大3,300回の振動と振幅6mmが生み出すパワフルな振動。6段階の振動レベルで気になる箇所をピンポイントで奥深くまで刺激
仕様●商品サイズ:約W13.5×D5×H13.5cm(アタッチメント除く)●材質:ABS定格●電圧:5V●使用温度範囲:-5~40℃●電源:充電式(リチウムイオン電池内臓1200mAh)●付属品:本体アタッチメント(4種類)USBケーブル(type-C)取扱説明書
1箱
3,598 税込3,958
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dr.AIR(ドクターエアー)リカバリーガンPRO
強く、速く、深くタフなカラダのためのコンディショニングギア 12mmの大きなストロークと低速から高速までの4段階スピードで筋肉にしっかりアプローチ オリジナルの開閉アームを調節して、手が届きにくい背中や腰なども対応可能に。セルフケアをしっかりサポート。 ブラシレスモーター搭載で、使用中に負荷をかけると滑らかに振動スピードがアップします。 からだにフィットする5種類のアタッチメントから部位に合わせて最適なものを選べます。 アタッチメントや充電コードなど付属品をまとめて収納できます。 スピードとアタッチメントの組み合わせで肩や腰、足裏まで全身に使えます。
付属品アタッチメント×5種、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書(保証書付き) 直径(Φmm)約72 電源充電式リチウムイオン充電池内蔵 14.4V 2600mAh 定格消費電力(W)約17.5(充電時) 本体質量(kg)約1 定格出力DC 17.5V 1A 電池寿命(時間)約2 使用環境温度(℃)10~35 充電時間(時間)約3(満充電まで) 振動数レベル1:2000(無負荷時1500)回/分、レベル2:2500(無負荷時2000)回/分、レベル3:3000(無負荷時2500)回/分、レベル4:3500(無負荷時2800)回/分 寸法(高さH×奥行D)(mm)276 (アーム最大時:380)×183 (アタッチメント接続時:242) 充電可能回数約300回 タイマー約10分 原材料ABS:本体、アタッチメント、EVA:球形アタッチメントのスポンジ部 定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
30,000 税込33,000
当日出荷

手のひらサイズ!軽量・小型のハンディリカバリーガン。 4つのアタッチメントでピンポイントに狙う! USB充電使用で携帯にも便利です。 コードレスで持ち運び簡単。 全身徹底フルケア。
付属品USBケーブル×1、ストラップ×1 材質ABS、PP 質量(g)355(アタッチメント含まず) 電源入力 5V/1A USB Type-C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45× 95×140(アタッチメント含まず) バッテリーリチウムイオン充電池 充電時間(時間)約2 動作時間満充電状態で約1時間(振動の強さによる) バッテリー容量(mAh)2000 運転モード強弱4段階
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

Dr.AIR(ドクターエアー)リカバリーガン
RoHS
疲れた体に心地よい刺激を、コンパクトでパワフルなリカバリーガン。 首や肩のケアがしたい方、ふくらはぎや足裏などピンポイントにケアしたい方、外出先でも気軽にケアしたい方などにおススメ。 1分間に最大約3,500回振動でパワフルな揺れと刺激! 弱・中・強の調整が可能で気分やコンディションにあわせて選べます。 日々の疲れや運動時のウォーミングアップ、リリース、筋肉のケアなどに。 4種類のアタッチメント付属で気になる部位にアプローチ。 球形アタッチメント:肩や太ももなどのケアに 円形アタッチメント:ふくらはぎなどのケアに U字形アタッチメント:前腕などのケアに 円錐形アタッチメント:足裏などのケアに
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×70×160 質量(g)約620(本体のみ) 電源充電式リチウムイオン充電池内蔵 7.4V 2,200mAh 充電時間(時間)約2.5(DC5V 2A出力のアダプター使用時)、約5 (DC5V 1A出力のアダプター使用時) 電池使用時間(時間)最長約4(振動レベル弱動作時)、最短約時3(振動レベル強動作時) 充電可能回数約350回 振動数(回/min-1)弱:2300(±10%)、中:2900(±10%)、強:3500(±10%) 使用環境温度(℃)10~35 材質本体:ABS樹脂、アタッチメント:ABS樹脂、EVA(球体アタッチメントのスポンジ部) 付属品アタッチメント4種、USBコード(Type-C)、収納袋、取扱説明書(保証書付き) RoHS指令(10物質対応)対応 仕様【振動段階】3段階(弱・中・強)
1個
9,000 税込9,900
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PRO仕様のコンパクトタイプをラインナップ。肩・肩甲骨・腰のスイートスポットにアプローチ。別途アダプターを装着する事もなく開閉アームで届きにくいところも楽々。長いリーチでどこでも全身セルフケア。持ち運びに便利な専用ポーチ付属。
付属品アタッチメント4種類、収納ポーチ、USBコードType-C(1.5m)、取扱説明書 寸法(mm)221×155×51.4 質量(g)約350 電源充電式リチウムイオン電池内蔵 7.4V 800mAh 連続使用時間(時間)【電池】最長4(レベル4動作時) 振幅(mm)6 充電時間(時間)2 振動モード11500回/分、モード22000回/分、モード33000回/分、モード4800回/分 充電可能回数400回 タイマー10分
1台
18,000 税込19,800
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズ最強パワーの振動&振幅で筋肉の深層部までケア。指先で触れるだけでスムーズに操作できるタッチセンサーを搭載。どこでも使えるコードレスタイプ。収納・持ち運びに便利な収納ケース付き。使いすぎを防ぐ安心のオートオフタイマー搭載。10分を経過すると自動で電源がオフに。
用途ボディケア、マッサージなどに。ハンディ 全身ケア ヘッド 背中 肩甲骨 腰 肩 首 足 脚 電動 マッサージ器具 マッサージガン 筋膜リリース 振動 リラックス 仕様振動レベル:3段階 付属品アタッチメント5種類、専用ACアダプター、収納ケース、取扱説明書 材質ABS、ステンレス、シリコーン、PP、EVA 質量(g)800 振幅(mm)8 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.6×6.3×21.1
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

グローバル・ジャパンKINMAKU mini ドリルガン
。どこでも簡単全身ボディケア。操作も充電も簡単。電源ボタン1つのシンプル操作。4種類のアタッチメントが体のあらゆる部位にフィットします。片手で使える約475g(アタッチメント除く)のコンパクトさ。毎分最大3,300回の振動と振幅6mmが生み出すパワフルな振動。6段階の振動レベルで気になる箇所をピンポイントで奥深くまで刺激
仕様●商品サイズ:約W13.5×D5×H13.5cm(アタッチメント除く)●材質:ABS定格●電圧:5V●使用温度範囲:-5~40℃●電源:充電式(リチウムイオン電池内臓1200mAh)●付属品:本体アタッチメント(4種類)USBケーブル(type-C)取扱説明書
1箱
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セルフボディケアアイテム『ボディガン』 いつでも、どこでも簡単にセルフケアが行えるアイテムとして、人気のアイテムです。 6種類のアタッチメント、30段階の振動強度調節、静音設計と様々な機能を搭載してます。
用途日々の疲れのセルフケアに、全身をほぐします 付属品ヘッドアタッチメント6種類、充電アダプター、収納ケース、取扱説明書(保証書付き) 本体質量(g)約750 バッテリー容量(mAh)2500 バッテリーリチウムバッテリー バッテリー電圧(V)16.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×60×230 充電時間(時間)4~6 電池使用時間(時間)最長約4 定格電圧(V)100~240(50/60Hz) 仕様30段階、振幅距離10mm、振動速度1200~2800(RPM)
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dr.AIR(ドクターエアー)エクサガン ホット&クール
温める、冷やす、振動する、3つの機能でからだを刺激。温冷機能と振動でワンランク上の体験を。ボタンで温度、ダイヤルで振動レベル調節と直感的に使える操作パネル。最小約1,000回/分から最大約3,200回/分まで10段階からお好みの振動レベルをセレクト。温冷機能と組み合わせて、自分だけのパーソナルケアを設定できます。毛穴には温かくなると開き、冷えると閉じる生理的な働きがあります。温冷機能はお顔にも使えます。※お顔にご使用の際は、振動させずにご使用ください。ボディケアが終わったら付属の充電スタンドに置くだけ。充電のストレスも軽減、スタイリッシュなデザインなのでインテリアの邪魔になりません。5種類のアタッチメント付属でお使いになる部位にあわせて選べます。
寸法(mm)90×172×45(本体のみ) 質量(g)約500(本体のみ)、約630(温冷アタッチメント取付時) 振動数約1000~3200回/分、約1000~2500回/分 (温冷アタッチメント取付時)(10段階のレベルで調節できます) 振幅(mm)6 モードヒーター/クーリング:各3段階 電源リチウムイオン充電池内蔵 11.1V 2400mAh タイマー約10分 充電時間(時間)約5 充電可能回数約500回 表面温度(℃)ヒーター使用時:約36~42 電池使用時間(時間)最長約14(ヒーターオン(レベル1)のみ動作時)、最短約1(振動レベル10+クーリングオン(レベル3)動作時)
1個
25,000 税込27,500
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電作動時間 約2時間充電(満充電)で約1時間30分作動(無負荷時) 収納袋 付属
電源USB充電式 防水性IPX5 振動パターン:20モード、強弱:5レベル 充電池タイプリチウムイオン 振動数約6700rpm アズワン品番65-1332-48
1個
3,704 税込4,074
当日出荷

「振動」、「振動+温熱」ふたつのマッサージ方法が選べます。 温熱ヘッドでじんわり温めながらマッサージ。 4段階に角度を調節。
付属品アタッチメント(ポイント、2ポイント、ワイド) 材質ABS 寸法(mm)435×93×105 ホワイト 質量(g)660(付属品含む) 電源AC100V10W 電源コード(m)1.8 定格時間20分 振動数約5000回/分 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AGBZX00102000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
3,798 税込4,178
8日以内出荷

誕生したのは、忙しい現代人のお声から誕生したハンディガンの進化版。 1箇所3分のながらケアで前進、ほどけてく。 セルフケアを賢く、豊かに。 奥まで響く振動が、固まりがちな筋肉に強く、広くアプローチします。
セット内容本体×1 ・充電用USBコード×1・アタッチメント4種類×2 ・取扱説明書(保証書)×1・アタッチメント用ストッパーゴム(予備)×2 寸法(mm)約183 × 90 × 46(アタッチメント除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,880 税込13,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフルな振動で筋肉の奥深くまでアプローチ!全身ケアでいつでもスッキリ!。コンパクトなのにパワフル刺激。6段階の強度調節。どこでも使えるコードレス(充電式)。5つのアタッチメント付。本体を熱から守るエアポケット。収納に便利なケース付
用途ストレッチ、筋肉ケアに。マッサージ/トレーニング/ストレッチ/ヘッド交換/ケース付/全身ケア/肩/首/腰/背中/肩甲骨/足/脚/電動/美容/器具/母の日/母の日ギフト/父の日/父の日ギフト/敬老の日/プレゼント/ギフト 付属品USBコード、収納ケース、アタッチメント5種 材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、ステンレス、PP(ポリプロピレン)、EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー) 質量(g)435 電源(V)DC 5 2A(USB) 消費電力(W)10 振幅(mm)約6 定格時間(分)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.7×11.7×15 振動数(回/min-1)1500~2800
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトなのに驚くほど強力、運動不足が気になる方におすすめ。ボタン一つで振動レベルを調整。4種のアタッチメント(球形/U字/円形/円錐)で大きい筋肉~足裏まで対応。強力な振動を生み出す振幅6mm。加圧センサー搭載で患部に当てていない時は最低振動数をキープし、電力消費を抑制。片手で持っても疲れない。耐久性・静音性に優れるブラシレスDCモーターを採用
用途全身のケアに。マッサージガン 振動ガン 筋膜リリース 首 肩 全身 マッサージ マッサージ器 ミニ 軽量 材質本体:アルミ合金/ポリカーボネート/亜鉛合金、アタッチメント(球形):ポリカーボネート/EVA、アタッチメント:(球形以外):ポリカーボネート/シリコン 質量(g)500 充電時間約3.5時間 標準持続時間(h)【電池】1~3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×4.6×15.1 タイマー設定約10分 バッテリー容量(mAh)2200 充電可能回数約300回 適合アダプタ定格出力DC5V/2A以上 振動数(回/min-1)1600/2000/2400/3100/3800
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

フィリップス筋膜リリースガン
超スリムなミニ筋膜リリースガンは、Super Dynamic パワーシステム搭載。 。8mmのストロークで驚異の最大推力10kgのパワーを発揮し、スポーツの ウォームアップや体のメンテナンスに最適です。
仕様最大推力:10kg ダークブルー 電力(W)25 本体質量(g)308 振幅(mm)8 充電電圧(V)5 充電電流(A)2 ヘッド個数6 寸法(縦×横×高さ)(mm)145×75×35 バッテリー容量(mAh)1300 充電方式USB Type-C 動作電圧(V)11.1
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

背中・腰までラクに届く!コレ1台で全身ケア!。専用アームで肩や腰まで全身をもみほぐせる!小型・軽量なので女性でも簡単にセルフケアができます。アームを取り外しても使える2WAY仕様です。振動幅6mmストローク、回転数最大約3,200回/分、振動レベル9段階、アタッチメント4種類付属。片手でラクラク全身マッサージ!。軽量約583g ※アタッチメントを除く。専用アームで手の届きにくい背中・腰にラクラク届きます。4種類のアタッチメントがあらゆる部位にフィット!ボール型:太ももや背中などの大きな筋肉に、平型:ふくらはぎなどのあらゆる部位に、U型:前腕やアキレス腱などの細い筋肉に、円錐型:手のひらや足裏をピンポイントに。見やすい画面表示:残り時間・振動レベル、デジタルで確認できて、効率的に自宅ケアが可能。一部組立式。1年間保証書付き
セット内容本体、ハンドルアーム、アタッチメント4種類、USBケーブル(Type-C)、取扱説明書 材質本体・アタッチメント:ABS 質量(g)583(アタッチメントを除く) 使用温度範囲(℃)-5~40 電源充電式(リチウムイオン電池内蔵1800mAh) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.2×5×33(アタッチメントを除く)
1個
6,298 税込6,928
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エクサガンポケット Dr.AIR(ドクターエアー) 動画あり
Dr.AIR(ドクターエアー)エクサガンポケット
小さいのにパワフル振動でケアしたい所をピンポイントに刺激し、効率的に筋肉をケア。コンパクトで邪魔にならず、持ち運びにも便利。スキマ時間に3分で簡単リフレッシュ。4段階の振動レベルで気になる箇所をピンポイントに奥深くまでアプローチ。お好みの振動レベルで段階的にケアできます。210gの軽量なサイズ感で持ち運びも簡単なうえ、ケア時のストレス軽減に期待できます。
付属品USBコード(TYPE-C(A-C))、ストラップ、取扱説明書、保証書 寸法(mm)90×38×68 質量(g)約210 電源充電式(リチウムイオン電池内蔵 7.4V580mAh) ACアダプタ(定格出力)DC5.0V 2.0A以上を使用すること。※USB PD PPS対応のACアダプタは非対応。 充電時間(時間)約2 振動数モード1:約1,600回/分、モード2:約1,900回/分、モード3:約2,200回/分、モード4:約2,500回/分 タイマー約3分
1個
6,300 税込6,930
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマビューティーケアガン
【軽量255g】ハイパワー×軽量コンパクトな充電式のビューティーケアガンです。最大2800回/分の振動と7mmのストロークでコンパクトながらパワフルにケア。振動レベルは4段階(レベル1~4)あるため、箇所に応じてお好みの強さに調整できます。(モード1:緑色、モード2:青色、モード3:水色、モード4:緑色と青色に点滅)。4種類(球形・円柱形・平形・U字形)のアタッチメント付きで、1台で全身にアプローチ。軽量255gのため、片手で簡単にケアできます。収納袋付で、出張や旅行などの持ち運びにも便利です。3カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます
付属品アタッチメント×4、収納袋、USBケーブル 質量(g)255 電源充電式 定格電圧(V)DC7.4 使用電池リチウムイオン電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×約3.7×約13.4(アタッチメントを除く) 充電時間(時間)約2.5 動作時間各モード約10分(自動オフ)
1台
8,490 税込9,339
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「あと少し届かない…」を諦めない!お手持ちのリフレッシュガン・マッサージガンを取り付けるだけで、手が届きにくい肩甲骨や背中などのセルフケアができる”令和の孫の手”です。コンパクトに折りたためて、収納にも持ち運びにも便利。背中への手の届きづらさを感じている方や、マッサージガンの重さや振動で持つのが辛い方におすすめです。
用途お手持ちのリフレッシュガン・マッサージガンを取り付けるだけで、簡単に使用できます。 。105度の絶妙な角度で、肩甲骨や背中に無理なく当てられます。力を入れずに気になる箇所をしっかりケアできます。 。スティック部分を回すだけで手のひらサイズに折りたたみ可能。持ち運びにも便利です。 。背中への手の届きづらさを感じている方も、アームを使えば無理なくセルフケアが可能。安定感があるため、マッサージガンの重さや振動での扱いにくさも和らげて、楽にケアできます。 。面ファスナー式のベルトで着脱が簡単。持ち手部分の円周が約100~150mm、アタッチメント装着部から持ち手の底までの長さが約50mm以上のT字型リフレッシュガン・マッサージガンの使用を推奨しています。 。リフレッシュガン・マッサージガン取り付け部分は滑り止め付きで、使用中もグラつかず、安定して使えます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 材質本体:アルミ合金・ポリカーボネート、ベルト:ポリエステル・ナイロン 寸法(mm)アタッチメント装着部から持ち手底部までの長さ:約50~、持ち手部円周:約100~約150 ブラック 質量(g)約135 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約162×43×44 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約356×124×44
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

ポケットサイズの超小型マッサージガンです。 1分間に最大約2900回の振動が身体にアプローチし、気分をリフレッシュ。 体調に合わせて、3つのモードと4段階の振動レベルから選択可能です。 部位に合わせてアタッチメントも4種類から選べるので、シーンに合わせて使用できます。 連続/パルス/ステップの3つからモード選択可能 コードレスで持ち運びしやすい 振動レベル・充電残量が一目でわかるランプ表示
付属品本体、USBケーブル(USB Type-C)、交換用ヘッドパーツ×4種(丸型・円柱型・平型・フォーク型)、取扱説明書 材質(本体)アルミ合金、(ヘッドパーツ素材)ABS樹脂、EVA 幅(mm)88 質量(kg)0.516 高さ(mm)155 奥行(mm)45 電源リチウムイオン二次電池(10.8V、2500mAh) 振動数(min-1)約1700~2900回 充電時間(時間)約2.5 定格入力DC5V、2A
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コスメステーシヨンP’sマッサージ洗顔ジェル
とろけるジェルタイプの泡立たないマッサージ洗顔ジェル。古い角質や汚れを落として、透明感のあるツルっとしたお肌に導きます。
商品タイプ本体 洗顔タイプチューブ
1個(130g)
399 税込439
翌々日出荷

シリーズ麗白ハトムギ 商品タイプ本体 洗顔タイプ液体
1個(150g)
389 税込428
翌日出荷

従来のマッサージガンでは届きにくい背中、腰、首筋に振動ベルトでアプローチ。ベルト式、ハンディ式どちらでも使用可能。5段階の振動レベルはボタン一つで調節可能。5種類のアタッチメント(ベルト用/球形/U字/円形/円錐)で大きい筋肉~足裏まで対応。強力な振動を生み出す振幅6mm。業界最高クラスの最大振動数3850回/分で硬くなった筋膜を簡単ケア。片手で持っても疲れないラウンド形状。耐久性・静音性に優れるブラシレスDCモーターを採用
用途全身のケアに。マッサージガン 振動ガン ベルト式 首 肩 腰 背中 筋膜リリース マッサージ マッサージ器 筋膜 筋膜ケア 材質ABS樹脂、PA樹脂、ポリエステル、シリコン 質量(g)445 充電時間3.5時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×14.6×5.5 使用時間(時間)最大1 ベルト長さ(cm)56~102 振動数(回/min-1)2900~3850 アダプタタイプ【推奨】定格出力5V 2.5A以下(急速充電非対応)
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

温感機能×振動ケアを融合したハンディタイプのマッサージガン。温めながら筋肉をほぐせるヒートモードを搭載。低温(約43℃)と高温(約46℃)の2段階設定が可能。血行促進や筋肉の緊張緩和に効果的です。運動後のリカバリーやデスクワークで凝り固まった肩・首のケアに最適です。振動レベルは5段階調整可能で、最大約3,000rpm&8mmの振動幅を実現。強めの刺激を好む方にも満足できるパワーがあります。さらに、3種類のアタッチメント(U型・半球型・円錐型)を付属し、部位に合わせたケアが可能。肩や太ももなどの大きな筋肉から、足裏や手のひらのピンポイント刺激まで対応します。本体はスマホサイズ(約W107×D36×H144mm)・重量392gと軽量コンパクト。USB-C充電式で約4時間充電、最大3.5時間稼働するため、持ち運びにも便利です。アルミボディ採用で振動吸収設計を備え、手への負担を軽減する工夫も魅力的。 筋肉のコリや張りを自宅で手軽にほぐしたい方・ワークアウト後のケアをしっかりしたい方・コンパクトでパワフルなマッサージガンを探している方・温感機能でリラックス効果も得たい方などにオススメ。
付属品収納ケース、充電ケーブル(USB-Type C)、専用アタッチメント、取扱説明書、使い方ガイド、製品保証延長サービスのご案内(保証書) 材質本体:アルミニウム合金、アタッチメント:シリコン シャンパンシルバー 電流(A)2 電圧(V)5 消費電力(W)30 電源充電式 本体寸法(mm)約W107×D36×H144 本体質量(g)約392(付属品含まず) 充電時間約4時間 使用電池1100mAh リチウムイオン電池 使用環境温度(℃)15~35 動作時間約3.5時間
1台
20,000 税込22,000
6日以内出荷

1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

インターナショナルコスメティックスMise-en-scene ミジャンセン シャンプーオリジナル
フルーティ×フローラルの香り広がるヘアシャンプー。 自然由来成分でパサつく髪をやさしく洗い上げます。 アルガンオイル※配合で傷んだ髪をしっとりとした髪へ補修します。 ※アルガニアスピノサ核油 髪の毛を十分に濡らし、適量を手にとりよく泡立ててからやさしくマッサージするように洗います。その後十分にすすいでください。
タイプオリジナル 内容量(mL)530 商品タイプ本体
1個
1,098 税込1,208
当日出荷