エアーの強化と新たな部位専用技の追加で、マッサージ性をさらに強化したコンパクトモデル。全身に搭載された22枚のエアーバッグが全身を包み込んでやさしく、しっかりマッサージ。4種のもみ技を搭載(もみ・たたき・さざなみ(もみながらたたく)・背すじ伸ばし)。
用途お家でのマッサージに。マッサージ機。コンパクト。疲労回復。
仕様エアーマッサージ空気圧(kPa):80以下
質量(kg)56
色ブラック
消費電力(W)71
定格電圧AC100V(50/60Hz)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×101×107、(リクライニング時)87×181×80
定格時間20分
オートタイマー(分)約15
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302ABBZX00074000
調節方式もみ約19、たたき(遅)約280、たたき(速)約400、肩:5段階、背:2段階、腰:5段階
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥239,800
税込¥263,780
12日以内出荷
空気によるもみあげマッサージにより、血行促進され疲労回復や筋肉痛の緩和が期待できます。マニュアルモードだけでなく、加圧モードを3種類用意しております。Cモードでは4つのチャンバー毎に圧力を設定できます。表示部はLCDディスプレイのため視認性に優れています。軽量かつハンドル付きで持ち運びしやすいです。使用目的または効果:疲労回復、血行の促進、筋肉の疲れをとる、。筋肉のコリをほぐす、神経痛・筋肉痛の痛みを和らげる
セット内容本体、エアブーツ両足セット
種別ナビウェーブ
寸法(mm)約204×240×127
質量(kg)約3.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)20
設定範囲空気圧:30~120mmHg(4.0~16.0kPa)
タイマー設定1~30分(1分単位)
モード加圧:4モード
アズワン品番7-3180-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00032000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
多彩なマッサージ機能と上質な空間にもなじむこだわりのデザインです。
付属品枕
材質合成皮革・ポリエステル・ABS
寸法(mm)680×1040×990、最大リクライニング時:680×1405×795
質量(kg)約54
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)65(電熱部26W)
角度(°)最大リクライニング:148
耐荷重(kg)約100
定格時間(分)15
アズワン品番7-8799-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00086000
一般的名称家庭用電気マッサージ器
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
シート部の薄さはわずか8cm、折り畳んでも薄さ11cmのためラクに持ち運びが可能。
椅子やソファ、壁などに設置するとマッサージャーに早変わり。
マッサージコース3種類:背中集中コース/腰集中コース/全身リフレッシュコース。
大きなもみ玉にはヒーター内蔵!人肌程度に温めながらコリをほぐす。
左右にそれぞれ大きな3つ玉を配置。ローリングしながら上下に動き、腰から背中にかけてしっかりもみほぐします。
椅子に固定するバンド付。便利なリモコン搭載(コントローラー収納ポケット付き)。
用途マッサージ機、マッサージチェア、マッサージシート、マッサージ座椅子として。プレゼント、景品、休憩所、旅館、事務所、待合室に。
質量(kg)3.3
材質(本体)合成皮革
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)12
定格時間(分)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:39.5×39×高さ61、折りたたみ時:39.5×61×11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AKBZX0002200
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
1個
¥38,700
税込¥42,570
12日以内出荷
「振動」、「振動+温熱」ふたつのマッサージ方法が選べます。
温熱ヘッドでじんわり温めながらマッサージ。
4段階に角度を調節。
付属品アタッチメント(ポイント、2ポイント、ワイド)
材質ABS
寸法(mm)435×93×105
色ホワイト
質量(g)660(付属品含む)
電源AC100V10W
電源コード(m)1.8
定格時間20分
振動数約5000回/分
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AGBZX00102000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
充電作動時間 約2時間充電(満充電)で約1時間30分作動(無負荷時) 収納袋 付属
電源USB充電式
防水性IPX5
振動パターン:20モード、強弱:5レベル
充電池タイプリチウムイオン
振動数約6700rpm
アズワン品番65-1332-48
1個
¥3,704
税込¥4,074
当日出荷
平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。
仕様片頭用
材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
彩なマッサージ機能と上質な空間にもなじむこだわりのデザイン。お好みの角度でマッサージが楽しめるリクライニング機能付。もみ、たたき、ストレッチ、エアーといった多彩なマッサージ機能。リビングの壁ぎわにすっきり置けるスライドリクライニング。ヒーター機能搭載。マッサージの強度を調整できる枕付。3種の自動コースを内蔵。リモコン&リモコンポケット付
用途マッサージ器として。電動マッサージ機/電動マッサージャー/マッサージ/リラックス/健康機器/疲労回復/冷え性/ヒーター/肩/背中/腰/骨盤/おしり/太もも/脚/肩コリ/こり/ほぐし/癒し/もみ玉/ストレッチ/家庭用/省スペース/マニュアル/自動/簡単/プレゼント
付属品電源コード、コントローラー、枕、パッド
材質合成皮革、ポリエステル、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)
質量(kg)54
色レッド
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)68×104×99、最大リクライニング時:68×140.5×79.5
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00086000
制限体重(kg)約100
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
もみ残し部位のないオーバーラップ構造。メンテナンス性を重視した設計。ブーツ内6個のエアバックが独立で個別交換可能。エアバックを取りはずして外側の生地が洗えます。ファスナーが消耗した場合、ブーツを預けないで部品(ベルト)交換で対応。ファスナーサイズUPで耐久性UP。差しやすく、外れにくいニップル構造でセッティングがよりスマートに。コード断線の場合、本体を預けないで部品交換可能。幅広い圧力設定で、超低圧の15mmHgでのマッサージが可能です。プリセット機能で前回の設定を記憶できます。
仕様加圧サイクル:ウェーブ60秒・スクイーズ50秒・ハイパー30秒
セット内容本体、ブーツM2本、6連ホース×2本
種別ブーツMセット
質量(kg)5.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)48/46(PSE)、38/35(JIS)
アズワン品番8-7392-21
タイマー1~30分
圧力調整範囲(kPa)2.0~12.0(15~90mmHg)、6段階
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AHBZX00013000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
¥319,800
税込¥351,780
10日以内出荷
色ブラック
材質ウレタン(非成型)
質量(kg)18
寸法(幅W×高さH)(mm)560×700(背もたれ)
張地PUレザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)795×760~1350×810~985
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×480
総耐荷重(kg)80
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
なめらかなもみ心地の「GRIP式メカ3.0」で上半身を心地よくマッサージ
仕様【メカ(もみ玉)マッサージ強さ調節範囲】肩:5段階調節、背:2段階調節、腰:5段階調節、【エアーマッサージ強さ調節範囲】2段階調節、【肩位置調節】7段階調節
質量(kg)48
幅(cm)本体:69
張地PVCレザー
定格消費電力(W)101
定格時間(分)20
高さ(cm)本体:106~60、床~座面の高さ(約):膝側 50/尻側 39、床~肘上の高さ(約):58
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)床:約650×1070
定格電源AC100V
スピード調節メカ(もみ玉)マッサージ速さ調節範囲<もみ>:約19回/分、メカ(もみ玉)マッサージ速さ調節範囲<たたき>:遅 約290回/分、速 約390回/分、メカ(もみ玉)マッサージ速さ調節範囲<上下移動>:約1.18cm/秒
オートタイマー(分)15
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305ABBZX00003000
空気圧エアーマッサージ:80kPa以下
待機電力(W)6
奥行き(cm)本体:120~185
リクライニング118~169度
座面幅(cm)膝側:約47、尻側:約35
座面奥行(cm)約43
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
ブーツエクスパンダーを利用するとブーツの太さを調整することができます。
仕様ブーツエクスパンダー(両足)
アズワン品番7-3180-12
1セット
¥5,290
税込¥5,819
翌々日出荷
椅子型診察台・安静用チェアとして使用できるリラックスチェア。
肌ざわりの良いソフトレザーを採用しています。
バックレストとフットレストが個別に作動する2モーター式です。
寸法(mm)【フラット時】700×1690
質量(kg)約45
電源(V)AC100(50/60Hz)
角度(°)【リクライニング】バックレスト/10~70、フットレスト/-90~0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×430×1100
材質(シート)PU(ポリウレタン)ソフトレザー
1個
¥12,000
税込¥13,200
12日以内出荷
空気の力によるソフトな加圧力で快適なマッサージが行えるマッサージ器です。圧力センサにより、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが可能です。「ウェーブ」「スクイーズ」「ハイパー」の3モードに加え、新たに「ブースト」モードを搭載。より多彩なマッサージが可能となりました。
種類ブーツセット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZXO0007000
一般的名称(薬事)家庭用エアマッサージ器
松吉医科器械コード24-9136-00
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
空気の力によるソフトな加圧力で快適なマッサージが行えるマッサージ器。圧力センサにより、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが可能。
「ウェーブ」「スクイーズ」「ハイパー」の3モードに加え、新たに「ブースト」モードを搭載。より多彩なマッサージが可能に。
用途空気のよる足のマッサージ機
仕様【マッサージ】もみ上げ&絞り上げ&同時加圧方式&より強く・長い加圧方式
その他(両脚セット)エアー室数/4室(オーバーラップ)
セット内容本体、ショートブーツ2本、ショートブーツ用ホース1本、電源コード1本
質量(kg)4.2
消費電力(W)34/29、4/4(待機中)
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×240×185
設定範囲空気圧力:4.0~18.0kPa(30~135mmHg)
加圧方式もみ上げ約55秒、絞り上げ約39秒、同時加圧約24秒、より強く・長い、加圧約60秒
タイマー設定10、20、30分
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00007000
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
ソフトな空気圧によるマッサージは、疲労回復・血行促進・神経痛や筋肉痛の痛み緩解に効果的です。加圧センサにより、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが可能です。カフのエアバックは独自のオーバーラップ構造の採用により、もみ残しが少なく優れた体感と効果的なマッサージを実現します。ブーツ・アームバンドに抗菌生地を採用
セット内容本体・ブーツ×2本・ブーツ用ホース
質量(kg)本体/4.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)34/29(待機中:4/4)
機能ウェーブモード(もみ上げ)、スクイーズモード(絞り上げ)、ハイパーモード(同時加圧)、ブーストモード(より強く・長い加圧)
定格時間(分)30
タイマー設定10分、20分、30分
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00007000
使用空気圧(kPa)4.0~18.0(30~135mmHg)
一般的名称家庭用エアマッサージ器
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
ドクターエア ガンシリーズ最軽量の220g、500mlのペットボトルの半分以下で重さが気にならないボディ。リカバリーガン (RG-01)と比べて約30%もサイズダウン。お家でも、オフィスでも、ジムでも、出張や旅行の時でもどこへでも持ち運べます。最大約3,000回/分の振動で心地よくからだにアプローチ。ブラシレスモーターで振動はもっとパワフルに。小型ながら最長約13時間とバッテリーのもちもバツグン。フェイスとボディ、それぞれに使えるオリジナルアタッチメント付き。
寸法(mm)88.2×128×35(本体のみ)
質量(g)約220(本体のみ)
振動数モード1:約2000回/分、モード2:約2500回/分、モード3:約3000回/分、モード4:約650回/分 (フェイスモード)
振幅(mm)7
モード4種 (3種+フェイスモード)
電源リチウムイオン充電池内蔵 7.4V 1300mAh
タイマー約10分
充電時間(時間)約2
充電可能回数約300回
付属品アタッチメント×3種、USBコード(Type-C)、保証書、取扱説明書
電池使用時間(時間)最長約13(モード4動作時)、最短約4.5(モード3動作時)
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。
また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、
エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。
省エネ
新型保護スイッチ(AP-60・80)
アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係
流体空気
周波数(Hz)50/60
ワンボタンのシンプル操作。
左右のもみ玉にそれぞれ大小4つの突起が設計されており、疲れた部位をぐいぐい押してしっかりこりを揉みほぐします。
もみ玉は人肌程度に温まるあったかランプが内蔵されています。ランプ点灯時は人肌に温まりマッサージをアシストします。
疲れた部位にフィット。腰・背中:イスやソファにセットして。腰や背中にフィットして、しっかりと揉みほぐします。
首・肩:手もみのようにぐいぐい押して疲れた肩を押しほぐします。
ふくらはぎ・ふともも:疲れた脚をもみ玉にあてて。1日の疲労を癒します。
肌触りのよいふわふわ生地をカバーに採用。
用途マッサージ器、マッサージ機、マッサージャー、もみ玉、肩もみとして。背中、腰、脚、足裏、ふくらはぎに。ギフト、景品、プレゼントにもおすすめ。
材質ウレタン、ポリエステル、ABS(アクリロニトリルブダジエンスチレン共重合合成樹脂)
質量(kg)約1.5(ACアダプター含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)11.5(電動機7.0・電熱部4.5)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×235×110
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00102000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
2つのもみ玉が回転しながら上下に動き、コリをしっかりマッサージ。座面にバイブレーターを搭載。(3段階調節可)。ご自宅のソファーや椅子に置くだけで本格的なマッサージチェアに早変わり。オートタイマー(15分)がついて安心、安全。<効果・効能>。疲労回復。血行を良くする。筋肉の疲れをとる。筋肉のコリをほぐす。神経痛、筋肉痛の緩解
付属品ヘッドカバー、ACアダプター
材質表面・裏面/ポリウレタン・ポリエステル、中クッション/ポリウレタンフォーム
質量(kg)約3.3(ACアダプター除く)
タイプセララ
定格DC12V、30W
本体寸法(mm)1010×幅440×奥行90
電気定格AC100(50/60Hz)
アズワン品番64-0980-50
オートタイマー(分)約15
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AGBZX00002000
一般的名称家庭用電気マッサージ器
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。
また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。
省エネ。アース工事不要。
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係
質量(kg)5.8
流体空気
周波数(Hz)50/60
騒音レベル(dB(A))37
定格圧力範囲(kPa)14.7
リニア音波振動でパワフルに歯垢を除去 1分間に最大42000回の速さで振動するリニアモーターを搭載し、高速音波振動のテクノロジーで粘着性の強い歯垢をパワフルに除去します。歯に軽く当てるだけで歯茎を優しくマッサージしながら口の中の水流を細かく振動させ、歯垢を浮かしすばやくかき出し、ブラシが直接届きにくい箇所もしっかりと磨けます。
55dB以下静音設計 歯と歯茎に優しい音波振動 立体的な高速振動パワーを持ちながら55dB以下の静けさを実現しました。
用途1分間に最大42000回の速さで振動するリニア音波振動式電動歯ブラシ、日々の口腔ケアにあわせて選べる4つのブラッシングモード
色ブラック
質量(g)約100
本体寸法(mm)238.5×23.7×26.4
セット内容化粧箱、歯ブラシ本体×1、ブラシヘッド×1、USB-C充電ケーブル×1、取扱説明書(保証書)
駆動形式音波振動式
運転モードノーマル・ソフト・クリーン・ディープクリーン
振動数ノーマルモード振動:37000回/分、ソフトモード振動:42000回/分、クリーンモード振動:35000回/分、ディープクリーンモード振動:35000回/分
防水保護等級IPX7
使用時間フル充電で約30日(1日2回の場合)
充電時間(時間)約4
バッテリー3.7V 800mAh/Li-ion
入力Type-C入力:DC5V/1A
材質柄:POM+ABS樹脂、毛:ナイロン
硬さふつう
耐熱温度(℃)80
1個
¥4,990
税込¥5,489
5日以内出荷
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。
また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、
エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。
省エネ
新型保護スイッチ(AP-60・80)
アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係
質量(kg)6.1
流体空気
周波数(Hz)50/60
騒音レベル(dB(A))40
定格圧力範囲(kPa)18.0
リニア音波振動でパワフルに歯垢を除去 1分間に最大42000回の速さで振動するリニアモーターを搭載し、高速音波振動のテクノロジーで粘着性の強い歯垢をパワフルに除去します。歯に軽く当てるだけで歯茎を優しくマッサージしながら口の中の水流を細かく振動させ、歯垢を浮かしすばやくかき出し、ブラシが直接届きにくい箇所もしっかりと磨けます。
55dB以下静音設計 歯と歯茎に優しい音波振動 立体的な高速振動パワーを持ちながら55dB以下の静けさを実現しました。
用途1分間に最大42000回の速さで振動するリニア音波振動式電動歯ブラシ、日々の口腔ケアにあわせて選べる4つのブラッシングモード
色ホワイト
質量(g)約100
本体寸法(mm)238.5×23.7×26.4
セット内容化粧箱、歯ブラシ本体×1、ブラシヘッド×1、USB-C充電ケーブル×1、取扱説明書(保証書)
駆動形式音波振動式
運転モードノーマル・ソフト・クリーン・ディープクリーン
振動数ノーマルモード振動:37000回/分、ソフトモード振動:42000回/分、クリーンモード振動:35000回/分、ディープクリーンモード振動:35000回/分
防水保護等級IPX7
使用時間フル充電で約30日(1日2回の場合)
充電時間(時間)約4
バッテリー3.7V 800mAh/Li-ion
入力Type-C入力:DC5V/1A
材質柄:POM+ABS樹脂、毛:ナイロン
硬さふつう
耐熱温度(℃)80
1個
¥4,990
税込¥5,489
5日以内出荷
関連キーワード