「マッシュアップカバー」の検索結果
マッシュアップカバーとは?
H鋼に手間なしで装着でき、マスキングテープのゴミなしで養生できるカバーです!
マスキングテープの貼り付け、剥がし作業が不要
作業効率アップ!
マスキングテープの使用量が減る
ごみの大幅削減!
磁石が付いており、安定して取付が可能!
H鋼にピッタリのサイズをご用意しております!
用途H型鋼・鋼材加工などの錆止め塗装養生の使用
セット内容フランジ4枚/ウェブ2枚
マッシュアップカバーとは?
H鋼に手間なしで装着でき、マスキングテープのゴミなしで養生できるカバーです!
マスキングテープの貼り付け、剥がし作業が不要
作業効率アップ!
マスキングテープの使用量が減る
ごみの大幅削減!
磁石が付いており、安定して取付が可能!
H鋼にピッタリのサイズをご用意しております!
用途H型鋼・鋼材加工などの錆止め塗装養生の使用
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。H鋼や鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途H鋼の柱、梁、筋交などに。
色黄×黒
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
材質ニトリルゴム(NBR)
形状はさみこみ型
長さ(m)0.9
軟質樹脂と中空部分によりクッション性抜群で、先端をガッチリガード!
形状はさみこみ型
色黄
適合300H鋼用
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
H鋼に取り付け養生します。
カットも自在に出来ます。
軽量なので取り付けも簡単です。
用途H鋼の養生
色オレンジ
長さ(mm)1000
横幅(mm)55
縦幅(mm)69
1袋(10本)
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。
用途工場内の危険防止に。
材質ニトリルゴム(NBR)
形状はさみこみ型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
H鋼先端ソフトガードを装着して、接触時のケガ等を軽減します。
軟質樹脂と中空部分によるクッション性で、先端をしっかりガードします。
色黄色
材質塩ビ
厚さ(mm)3
質量(g)400
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
発泡ポリエチレン製ですので、柔らかく安全です。H鋼にピッタリフィットします。カッターで簡単にカットできます。
用途H鋼の安全養生に。
色オレンジ
材質ポリエチレン(PE)
トラスコ品番482-0304
形状はさみこみ型
幅(mm)55
厚さ(mm)18
質量(g)100
取付方式差し込みタイプ
長さ(m)1
1袋(2本)
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
こんなお得な商品も!

安全クッション はさみ込み型
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
材質NBR(発泡ゴム)
形状はさみこみ型
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
一人静タイプA専用のワクで、端面補強枠をつけたタイプAを並列に連結します。カットは電動のこぎりで可能です。
トラスコ品番856-0421
材質アルマイト加工済アルミ
長さ(mm)4100
質量(kg)2.8
品名H型枠
2018年トラスコ掲載ページ9 0998
1本
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
H型鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。
中空形状の為、衝撃吸収性に優れています。
屋内・屋外どちらでも利用できる耐久性があります。
材質軟質塩ビ
寸法(m)1
実車の塗色や調色の合否判定に使用する塗板です。磁石式のためボディーのアール部分にもピッタリ付着しますので、メタリックカラーの透かし部分が容易に判定できます。タッチアップ塗装には大判を使用することで、養生紙の役目や切り抜きのマーク入れなどにも使用できます。看板用は表面が加工されていますので、密着の良い塗料で屋号やロゴマークを直接ボディーに貼付することで、宣伝用としても活用できます。
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)200×300
危険物の類別非危険物
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷