着る、筋肉 マッスルスーツEvery。
誰でも、いつでも、どこでも、手軽に。
マッスルスーツエブリィは、 空気圧によって動くアシストスーツ。
働く現場での腰への負荷軽減から、 日常のちょっとした力仕事のサポートまで。
マッスルスーツエブリィは、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。
パワフル!最大補助力25.5kgfで動作をアシスト
省エネ!電気不使用だから、稼働制限に制限なし
軽量!女性や高齢の方、体力に自信のない方でも使いやすいように設計しました(本体重量3.8kg)
簡単!10秒で装着完了。操作も習熟いらず
お手頃価格!ご家庭でも購入可能な価格を実現
防水防塵!屋外や水場の作業も問題ありません。
用途重いものの持ち運び・雪かき・農場での収穫作業
仕様【補助力(kgf[Nm])】25.5[100]
タイプソフトフィット
アクチュエータの種類McKibben型人工筋肉
供給方式手動式空気入れ
本体質量(kg)3.8(カバー含まず)
保護等級IP56
保証期間6ヶ月(購入後1ヶ月以内の製品登録にて1年に延長)
使用環境温度(℃)-30~50
駆動源圧縮空気
着る、筋肉 マッスルスーツEvery。
誰でも、いつでも、どこでも、手軽に。
マッスルスーツエブリィは、 空気圧によって動くアシストスーツ。
働く現場での腰への負荷軽減から、 日常のちょっとした力仕事のサポートまで。
マッスルスーツエブリィは、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。
パワフル!最大補助力25.5kgfで動作をアシスト
省エネ!電気不使用だから、稼働制限に制限なし
軽量!女性や高齢の方、体力に自信のない方でも使いやすいように設計しました(本体重量3.8kg)
簡単!10秒で装着完了。操作も習熟いらず
お手頃価格!ご家庭でも購入可能な価格を実現
防水防塵!屋外や水場の作業も問題ありません。
用途介護での排泄介助や移乗介助・ベッドのシーツ交換・仕分け・単純繰り返し作業・つらい中腰姿勢を維持するとき・重いものの上げ下げ
仕様【補助力(kgf[Nm])】25.5[100]
タイプタイトフィット
アクチュエータの種類McKibben型人工筋肉
供給方式手動式空気入れ
本体質量(kg)3.8(カバー含まず)
保護等級IP56
保証期間6ヶ月(購入後1ヶ月以内の製品登録にて1年に延長)
使用環境温度(℃)-30~50
駆動源圧縮空気
マッスルスーツ・エブリィは、老若男女、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。ご自宅、職場、介護サポート、農作業、雪かきなどの重労働、つらい姿勢を維持するとき、重いものを運ぶときなど、いろいろなシーンでお使いいただけます。防水・防塵仕様で屋外や水場での作業も問題ありません。約10秒で装着完了、誰でも簡単に操作できます。電気不要。空気の力で動くから稼働時間に制限はありません。最大補助力25.5kgfで動作をアシストします。ももとパッドの間にゆとりがあり、歩きやすいタイプです。重いものの持ち運びに適します。※重量物を持ったまま移動するのには向きません。
本体質量(kg)3.8
動力空気圧
使用環境温度(℃)-30~50
マッスルスーツ・エブリィは、老若男女、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。介護での排泄介助や移乗介助、ベッドのシーツ交換、仕分けなどの単純繰り返し作業など。つらい中腰姿勢を維持するとき、重いものの上げ下げなど、いろいろなシーンでお使いいただけます。防水・防塵仕様で屋外や水場での作業も問題ありません。約10秒で装着完了、誰でも簡単に操作できます。電気不要。空気の力で動くから稼働時間に制限はありません。最大補助力25.5kgfで動作をアシストします。パッドがももに密着するのでしっかりホールドされ、少しかがんだ状態からでも補助力が働くタイプです。あまり移動がなく、その場で中腰を維持して作業するシーンに向いています。
質量(kg)3.8
使用環境温度(℃)-30~50
適合HR262D/HR261D・MUC250D/MUC350D・MUH550D・MUK360D・MLM430D・MUB360D・ML360
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
従来の2倍以上の反発力でアシスト力がアップしたパワースーツ!
人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造で体にかかる負担を軽減することが出来ます。
人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造
無動力パワーアシストスーツの常識を覆すアシスト力を備え、身体への負担軽減を実現。
新開発の特殊高反発バネ
アシスト機能の心臓部に配置した新開発の特殊高反発バネによるアシスト。ワーキングパワースーツで使われている特殊バネと比較し2倍以上の反発力で腰・背中をサポート。
背筋力強化サポート
上部X(エックス)構造がタスキ効果を促し重量物を引き上げる際の筋力をアシストし負担を軽減またはサポート
腰サポートベルト
下部X(エックス)構造のサイドベルトを締めることにより腰部が安定し力が入りやすい体勢になりアシスト。
ワンタッチ分離構造
ジョイントバックルで本体とひざサポーターの分離がワンタッチで可能。本体のみの装着も容易です。
脚力アシスト
独自構造の脚力アシストシステム。ストレッチテープの張力を利用して荷物を持ち上げる動作をアシスト。
仕様<<お手入れ方法>>他の衣類とは分離し洗濯表示マークに従って洗濯をしてください。中性洗剤で優しく手洗いしてください。洗濯後は陰干ししてください。色の異なるものと一緒に長時間洗液につけないで下さい。洗濯機、乾燥機、アイロンを使用しないでください。塩素系漂白剤は使用しないでください。
材質本体:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、その他(コイルボーン:スチール)
タイプ男女兼用
新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。
胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。
脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。
鎖骨用のエアクッションプロテクター。
腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。
サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。
肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。
ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。
頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。
脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。
袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。
首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。
脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。
脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質合成プラスチック、ポリエステル
はたらく現場の新習慣。すべての働く現場に、新しいスタンダードを。マッスルスーツSoft-Power(ソフトパワー)は、マッスルスーツシリーズで培ったアシスト技術をもとにしたサポート力と、快適性を追求し、衣服のような着け心地を実現しました。つらい中腰作業を、1日中軽やかにアシストします。腰部の負担35%軽減。しなやかで、しっかりとしたサポート。車両運転OK。肩部のバックルで、サポートをオン・オフ可能。サポートオフ時には、車両運転もOK。背負って、膝下のベルトをしめるだけなので、生地の身体への接触面積が小さい。歩く・しゃがむなど動きの多い作業に最適。
用途製造・物流倉庫での持ち上げ・持ち運び作業に。介護現場でのつらい姿勢維持に。農作業の前傾姿勢に。
色ブラック
サイズウエスト:フリー
本体質量(g)430
適応身長(cm)150~190
素材ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ポリエチレン、ポリアセタール、ポリプロピレン、EPDM、ABS、合成皮革、その他
関連資料単品カタログ(0.9MB)
取扱説明書(2.38MB)
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
3タイプの作業負担別コンプレッションウェアです。
物を持ち上げる動作や支える動作、手を拳上する動作など、使用状況に応じてサポートベルトを調節できます。
腿裏のサポートベルトで屈伸運動や階段の昇降をサポートします。
下半身は前開き構造でお手洗いもスムーズです。
インナーマッスルとアウターマッスルの両方をサポートします。
吸汗速乾素材で長時間使いやすいです。
抗菌消臭素材です。
蓄熱放熱素材でオールシーズン使用していただけます。
用途建設業に携わる方の負担軽減に
材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
色グレー×ブラック
タイプT(背中サポート)、X(肩サポート)、XB(持ち上げサポート)
上腕周り(cm)25~33
腰が楽、動作も楽。いつものツラい前屈作業が変わる。
荷物(男性10kg、女性6kg)を膝から腰の高さまで持ち上げる実験では、ラクニエを着用することで、前屈姿勢を支える脊柱起立筋と大腿二頭筋の負担がともに平均17%軽減。
これらの2つの筋肉がサポートされることで、前屈作業がラクになります。
機能性に特化し極限まで素材をそぎ落とすことで、驚きの軽さを実現。
一度自分ぴったりに調整すれば、30秒程度でカンタンに装着可能。
サポート力を生み出す特殊な弾性生地は、5万回の伸縮を繰返しても約90%の張力を維持。
車の運転時や休憩時には、お尻のバックルをはずすだけで、カンタンにサポート力を解除。
職種・作業に応じて、ユニフォームの外にも中にも着用が可能。
お洗濯が可能なのでいつも清潔。速乾性に優れていているので、毎日のお手入れもラクラク。
胸ベルトの長さ調節部を、スライド式調節パーツから5連のスナップボタンに変更しました。
付属品ラクニエ専用ポーチ付き
材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ポリプロピレン、ポリアセタール
色ブラック
質量(g)約250
適合部位腰部
材質ナイロン、ポリプロピレン、発泡ウレタン、クロロプレーンゴム
幅(mm)最大:160、最小:120
マッスルスーツGS-BACKは、作業現場において、腰への負担をサポートします。軽量かつ機動力を備えており、歩く・しゃがむ・立ち上がるといった動作をより自由にしたアシストスーツです。倉庫管理、積み込み・積み下ろし、品出し作業、収穫作業など、さまざまな手荷役作業でお使いいただけます。本体重量3.3kgと軽量でスリムなので、狭い場所での作業も可能です。電気不要、防水防塵(IP56)、10秒で装着完了し、動きの多い作業にもお使いいただけます。
質量(kg)3.3
サイズS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×286×710
動力源ガススプリング(着脱式)
保護等級IP56
使用環境温度(℃)-20~50
適応身長(cm)150~170
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
マッスルスーツGS-BACKは、作業現場において、腰への負担をサポートします。軽量かつ機動力を備えており、歩く・しゃがむ・立ち上がるといった動作をより自由にしたアシストスーツです。倉庫管理、積み込み・積み下ろし、品出し作業、収穫作業など、さまざまな手荷役作業でお使いいただけます。本体重量3.3kgと軽量でスリムなので、狭い場所での作業も可能です。電気不要、防水防塵(IP56)、10秒で装着完了し、動きの多い作業にもお使いいただけます。
質量(kg)3.3
サイズM
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×290×742
動力源ガススプリング(着脱式)
保護等級IP56
使用環境温度(℃)-20~50
適応身長(cm)165~185
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
腕上げ作業が楽になるマッスルスーツです。腕を下から支えてくれるような補助力で重さや疲れを感じることなく、しっかりと作業に集中することができます。広い稼働域による自由な動作とさまざまな作業ツールとの併用も実現、電力不要で屋内外を問わず活躍します。カバーは着脱式で洗濯もOK。利用シーン例。・農業:果樹栽培(ぶどう・梨など)の摘粒/摘果・収穫・剪定に。・建築・土木:蛍光灯や天井パネルなどの取り付け、施工・塗装作業に。・検査・管理:打音検査や建物、施設の点検、空調機器等のメンテナンスに。・製造:自動車の下回りの組み立てなど、高さのあるラインでの作業に。6つの特長。1.電力不要:電力不要なガススプリング駆動。使う場所、稼働時間に制限なし。2.多様な動作に対応:上下だけでなく左右、斜めにもスムーズに動く広い可動域。3.しっかりアシスト:最大補助力は約4.5kgf(片腕)。ガススプリング交換でよりやさしいアシストにも調節可能。4.装備品併用OK:フルハーネス、道具入れ、ファン付き作業着など作業ツールとの併用も意識した設計。5.簡単装着&軽量:簡単15秒装着で手間なく使える&重量 3.2kg(カバー含む)と軽量。6.防塵・防水:屋外での利用や雨天に左右されることなく使用可能
用途マッスルスーツ、アシストスーツとして。腕上げ作業/着用型ロボット/補助/肉体労働/農作業/家庭菜園/重労働/雪かき/災害/被災地/復旧作業/災害廃棄物/介護/職場改善/物流/倉庫/荷物運搬/作業支援/高齢者/男性/女性/軽量
保証期間1年
使用環境温度(℃)-20~50
建設現場での高所作業の際、お手持ちの藤井電工社製ツヨロンフルハーネスX型へ取り付けて、配筋作業などのつらい前傾姿勢を長時間軽やかにサポート。1. 腰部の負担軽減 マッスルスーツ ハーネスプラスは、藤井電工製フルハーネス(背部X型)に装着する事で、高所での前傾姿勢をサポートしてくれます。2. 洗濯可能 衛生面にも配慮した設計で、簡単に洗濯が可能です。清潔を保ちつつ、常に快適にご使用いただけます。3. 軽量設計 長時間の着用でも疲れにくい、軽量で柔軟な設計が特長です。負担を感じさせることなく、自然な動きで作業をサポートします。
用途建設資材など重量物の上げ下げに。配筋作業などの中腰・前傾姿勢維持に。長時間の中腰作業に
色ブラック
サイズフリーサイズ
本体質量(g)210
適応身長(cm)150~200
素材ポリエステル・ポリプロピレン・ポリウレタン・合成皮革・EPDM・ポリエステル・ポリアセタール
1セット
¥13,980
税込¥15,378
15日以内出荷
荷を吊り上げたまま移動が可能です。
アームの上下作動は油圧式です。
アーム長さは3段階調節式です。
コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適
仕様油圧式
脚高(mm)80
重たい大型インパクトレンチも上下左右にかる~く操作可能!!
大型車のタイヤ脱着作業も安全かつクイックに行えます。
バランス抜群!質量6~18kgのインパクトレンチに対応!
アーム60°旋回します。
移動時はアームロック及びインパクト固定バンドにより、安全に移動が可能で、収納もコンパクトです。
保護ゴム付でインパクトレンチを保護。
ソケットやボルトナットの収納に便利なソケット収納ピン・収納トレイを装備。
回転式スナップの採用でインパクトレンチの向きは自由自在。ワンタッチ脱着可能です。
仕様適合インパクトレンチ:6~18kg
全長(mm)556
質量(kg)30
全幅(mm)576
作業範囲200~850mm
可動範囲(mm)(アーム最大)422~1120
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
上半身全体に強化素材のバネが入っており、背中から腰にかけての曲げ伸ばしを強力にサポートします。ムレないメッシュ素材で通気性がよく、夏場の使用も快適です。内部で交差するベルトで身体に合わせて簡単調整。強力マジックテープでワンタッチでしっかり固定します。膝サポーターは取り外しもできます。身体にフィットする設計なので、シャツや制服・作業着の下に着たままで一日中過ごせます。装着は強力なマジックテープとバックルだけ。毎日の脱ぎ着が簡単です。中性洗剤で手洗いができます。汗をかいても安心。男女兼用です。
用途お仕事や作業の時の、腰への負担軽減に。建設業・製造業・物流業・農業・整備業などに携わる方々に。介護・保育士の方々に。引っ越し、雪かきなど現場作業の際に。
本体高さ(mm)30
本体質量(g)750
材質ストレッチメッシュ(ナイロン80%、ポリウレタン20%)
軽い力でがっちり締める骨盤ベルトで腰を正しい位置に安定させ、脊柱起立筋に沿った伸縮ゴムで中腰姿勢を楽にします。脱着が容易で3ステップで装着可能です。背部ポケットに保冷剤を入れると熱中症対策、保温材を入れると冷え対策ができます。
適合部位腰部
T型のサポートベルトにより、中腰作業や前掲作業での腰・背中のサポートを行います。腿裏のサポートベルトで屈伸運動や階段の昇降をサポートします。股間部は前開きでお手洗いもスムーズです。特許構造によりインナーマッスルとアウターマッスルの両方をサポートします。吸汗速乾素材で長時間使いやすいです。抗菌消臭素材です。蓄熱放熱素材でオールシーズン使用していただけます。
用途建設業に携わる方の疲労軽減に
色グレー×ブラック
材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
手腕のように自在に動く、ツールアーム
垂直&水平を保って移動、ネジ締め精度アップ。
ツール取付部が旋回するので、移動の多い作業でもツール操作が容易。
軽量省コストタイプ
適合機種VE-3000, VE4000(P, AC, PAC), VE-4500(P, AC, PAC), VE-5000(P, SOP), VE-6000(P, SOP)
セット内容交換用キット、ゴムシート、ホースバンド
外径(mm)(取付け工具)35~45
可動範囲(mm)R450~700
最大荷重(kg)0.8~1.2
最大許容反力(N)3(N.m)
1個
¥98,980
税込¥108,878
翌日出荷
背筋使用率38%以上軽減。持ち上げる、おろす、積み上げるなど作業をアシスト。
用途多機能サポートベルト
種別全身用
関連キーワード