25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(12個)
319 税込351
当日出荷

家庭用マッチの徳用タイプ。昔からある伝統のマッチです。 毎日のお勤めからお墓参り、喫煙、ストーブ、コンロの着火まで幅広くお使いいただけます。
1個ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自然の樹木と無害の薬品で作られ使用後は焼却できる環境に優しい商品です。 焼却してもダイオキシンを発生しません そのまま埋め立てても分解されて土に戻ります 移動式の着火具として金属やプラスチックを使用していない温暖化防止に貢献する商品です。 メーカー製造マッチの消費から発生するCO2のオフセットに貢献しています。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×90×50 質量(1箱あたり)(g)140 入数約700(1箱あたり目安)
1個
429 税込472
当日出荷


〔マッチは地球に優しいエコロジー商品〕 マッチは自然の樹木と無害の薬品で作られ使用後は焼却できる環境に優しい商品です 焼却してもダイオキシンを発生しません そのまま埋め立てても分解されて土に戻ります 移動式の着火具として金属やプラスチックを使用していない温暖化防止に貢献する商品です 〔CO2のオフセットに貢献〕 メーカーでは森林約20ヘクタールを所有し、メーカー製造マッチの消費から発生するCO2のオフセットに貢献しています
1袋(12個)
389 税込428
当日出荷

1個
319 税込351
当日出荷

サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
1箱(10個)ほか
889 税込978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利。
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。 材質ポリプロピレン クリア 仕切数(個)なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あすなろ書房まめまめくん
お人形のくつをはき、マッチ箱の中でねむるまめまめくんは、ちっちゃいけれど何でもできた。小学校へ行くまでは……。みんなとちょっと違う子にエールをおくる心あたたまるカナダの絵本。
初版年月2016/10/01 分類児童 判型A5 ページ数32 ジャンル外国文学小説 著者名デヴィッド・カリ 文 ふしみみさを
1冊
1,000 税込1,100
10日以内出荷

暖かみのあるクラフト素材のギフトボックス。
材質コートボール紙 タイプワンタッチ組立式
1セット(20枚)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中身が見えて、収納に便利です。透明なフタはキッチリと閉まるので、密閉性は抜群です。
材質本体:ポリプロピレン、フタ:AS樹脂、パッキン:シリコンゴム、留具:SUS430
1個
749 税込824
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

着火ボタンが固くない!ソフト着火のチャッカマンです!くり返し使える注入式!購入日から2年間の製品保証書をつけることで、チャイルドレジスタンス機能を付加しなくてもよいタイプの、注入式多目的ライターです。
質量(g)72 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ブリスター入り)70.0×32.0×219.0 アズワン品番65-0433-73
1本
499 税込549
当日出荷

ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様安全ロック付、CR商品、炎調整機能付 全長(mm)268 使用可能回数約860回
1本
239 税込263
当日出荷

これが元祖!これが定番! 使い切りタイプです。
仕様抗菌、ハードプッシュ着火タイプ 全長(mm)235 質量(g)75
1本
369 税込406
当日出荷

1パック(10枚)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクセサリーなど小さいものや、雑貨や衣類のラッピングに便利なピロー型のギフトボックスです。両脇を折り込むだけで簡単にラッピングができます。再生紙を使用した環境配慮型商品です。
クラフト 材質特殊板紙(未晒) 坪量(g/m2)310
1パック(10枚)
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(10箱)
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

もし台風や地震で停電がおこった場合、ローソクは有効な生活光となります。 思いのほか明るく、長時間燃焼するので安心です。 また、万が一の時には暖どりとしても活用でき、さまざまな用途が期待できます。 ローソクは備えていれば安心できるものです。 この機会におすすめいたします。 長時間燃焼し、大変便利で経済的。いざという停電や災害の為にぜひご準備ください。
付属品マッチ 寸法(mm)(コップ)W70×L72×H95、(ローソク)Φ68×H80 燃焼時間(時間)約24
1個
649 税込714
当日出荷

実験で少量しか使用しない指示薬を小分けにしました。グループ実験にもそのまま使えて便利です。薬品の詰替えが簡単なネジ口ノズル。
容量(mL)10×12本 化学式C6H4COOC(C6H4OH)2 濃度(%)約1
1セット(10mL×12本)
5,400 税込5,940
3日以内出荷

1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC/DC600 仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能 材質(本体)強化PBT 使用温度範囲(℃)-25~100 適合電線(mm2)(最大)2 保護等級IP67 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて) 相対湿度45%~85% 締付トルク(N・m)0.8~1.4(端子ネジ) 難燃性UL94V-0 材質(端子)ネジ/鉄(Znメッキ三価クロメート) 周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと) 材質(パッキン)NBR 色(マンセル値)5Y7/1 耐電圧(V/min)AC2500
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

これまでの保冷剤は白地に青文字印刷ばかりで、どれも同じようなデザインでした。これをケーキ箱などに入れると、商品の外観と保冷剤のデザインがミスマッチをおこし、見た目的にもあまり美しい物ではありませんでした。 この商品は英字新聞風の柄を採用することで、おしゃれ感が生まれ、商品を引き立てる名脇役となります。 ケース入数も200個ということで、ケース重量は約8kgとなり、女性でも運び易い重さです。(従来品は12~15kg) こだわりのあるケーキ店様などでご利用頂いています。
寸法(mm)55×125 材質不織布タイプ 質量(g)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(200個)
2,798 税込3,078
当日出荷

アイラップがぴったり収まる専用ケース! ケ-スはソフト素材で手になじみ、シンプルでインテリアにもマッチします。 ケースに入れることで、水がかかってもすぐに拭き取れて、清潔が保てます。 箱だけで使うより、ケースに入れることでより安定感が生まれ、取り出しやすくなります。 キッチンで色々使えるアイラップを紙箱ごとセットして使用できます。
材質本体/ポリエチレン、底板/ポリプロピレン 質量(g)189 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×93.5×10.8
1個
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOXTMシリーズは、産業用設備等にマッチするコンパクトな樹脂製端子箱です。
仕様●本体材質強化:PBT(5Y7/1)●端子ネジ:M3.5×8L(SWCH-亜鉛メッキ)●端子局数:10 使用温度範囲(℃)-25~100 保護構造IP65 定格電圧(V)AC、DC 600 定格電流(A)15(BOXTM-401 20A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×90×44.5 難燃性UL94V-O 適合電線2.0mm2/MAX パッキンNBR
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

岩谷マテリアルアイラップケース
アイラップがぴったり収まる専用ケース! ケ-スはソフト素材で手になじみ、シンプルでインテリアにもマッチします。ケースに入れることで、水がかかってもすぐに拭き取れて、清潔が保てます。箱だけで使うより、ケースに入れることでより安定感が生まれ、取り出しやすくなります。 キッチンで色々使えるアイラップを紙箱ごとセットして使用できます。 ケースはソフト素材で手になじみ、シンプルでインテリアにもマッチします。
材質本体/ポリエチレン、底板/ポリプロピレン 質量(g)189 幅(cm)22.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×93.5×10.8
1個
589 税込648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)