表面が筋入りのため滑りにくく、弾性があり、 感触もよく、フロアーマット、通路マットとして音の吸収性もあります。
材質ゴム
色グリーン
幅(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
防音・防振性能に優れています。
ゴム弾性により下地への負荷が軽減します。
2000Lの中心部にラインを入れる事により中心が判り易く広い場所でも容易に並べる事が出来ます。
鉄板に比べ軽く、取り扱いが容易です。
弾力があるので、歩行感がよく安全性も高い製品です。
コイン状の突起は、滑りにくく耐摩耗性に優れています。
用途幼稚園・保育園・歩行者通路・遊具下やグレーチングの安全対策用 等
幅(mm)1000
厚さ(mm)10
質量(kg)約23
色グリーン
長さ(m)2
伸び(%)250
引張強度(MPa)4.9
RoHS指令(10物質対応)対応
引裂強度(N/mm)21.1
1枚
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
油、冷却水、溶剤、水を吸収します。
吸収した液体を内部の吸収層に送る構造になっているため、表面はドライに保たれ、汚れも目立ちません。液体によるスリップ事故を防ぎます。
マット上層部は不織布つきです。丈夫でけば立ちにくく、往来の多い場所でも長期間使用することが可能です。
縦横に入ったミシン目は手で簡単にカットでき、作業効率アップに貢献します。
工場、バックヤードに多いグリーンの床面になじみます。グリーンのフロアは清潔な印象を与えます。
防炎適合品。
材質PP
色グリーン(裏面:グレー)
トラスコ品番494-7827
厚さ(mm)3
質量(kg)約6.5/袋
寸法(幅Wmm×長さLm)810×22.5
RoHS指令(10物質対応)対応
吸収量(L)約66/巻
1巻(22.5m)
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
ニードルパンチ製法のマット表面に熱処理加工が施され、耐久性に優れています。マット表面はグリップ力があり、滑りにくく安全です。スリップ防止、床面の保護、通路の防音にもおすすめです。ハサミやカッターで必要なサイズにカットできます。
用途オイル・水・溶剤用。
仕様防炎適合品:E2180275
トラスコ品番250-1893
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)900
厚さ(mm)4
色グリーン
長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
吸収量(L)油:65/巻
1巻
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
色アイボリー
混率(%)アクリル100
加工抗菌防臭加工・裏面滑り止め加工
RoHS指令(10物質対応)対応
髪をいたわる滑りのよいセラミックコーティングプレートを使用。プレートとボディの間に空間を作ることでボディへの熱の伝わりを穏やかにしています。このため、プレートの先端が熱くなりにくく手軽に安心してご使用いただけます。全く熱くならないわけではありません。シンプルなのに本格仕様。5段階の温度調節だから髪の状態やお好みにあわせた設定で使えます。また、髪を挟んだ際の衝撃をほとんど目には見えないはずみで吸収し、髪をやわらかく自然な形を保ちながら挟むことができます、ソフトタッチでありながらしっかりと挟みこむエアークッション採用のヘアアイロンです。
質量(g)325
電源(V)100~240(50/60Hz)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×290×76
保証期間1年
プレート温度(℃)140・160・180・200・210
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,390
税込¥2,629
4日以内出荷
マット表面はスパンボンド不織布をステッチで縫い込んでおり、耐摩耗性、耐久性にすぐれています。マット裏面はコーティングされており、吸収した液体が床面にしみ出しません。
用途オイル・水・溶剤用。
仕様防炎適合品:E1130011
トラスコ品番805-1744
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)790
厚さ(mm)3
色グリーン
長さ(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
吸収量(L)油:56.8/巻
1巻
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
マット表面はスパンボンド不織布をステッチで縫い込んでおり、耐摩耗性、耐久性にすぐれています。マット裏面は粘着素材のため、ずれたり、折れ曲がったりしません。
用途オイル・水・溶剤用。
仕様防炎適合品:E1130012
幅(mm)810
厚さ(mm)3
色グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
廃棄(産廃)処理費がかかりません。
”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。
ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。
裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
丈夫なスパンボンドを表面に施した耐久性に優れたグリーンのマット。
グリーンの床にもなじみます。「安全第一」のメッセージとピグのマークで、現場の安全意識向上に貢献します。
油・水・溶剤・冷却水などを吸収。約25cmごとにミシン目がついているので、必要な長さ、幅にカットできます。防炎適合品。
材質ポリプロピレン100%
色表面:グリーン 裏面:グレー
質量(kg)約4.2
吸収量(L/本)約45
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)約61×約2000×約0.3
1巻
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
窓に取り付けることで、室内の音が外に漏れ出すのを軽減します。
用途室内の防音対策に。
仕様両面テープ付き
トラスコ品番663-8871
材質基布:ポリエステル、ラミネート:ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)1.22
色半透明(白)
長さ(m)2
幅(m)0.93
RoHS指令(10物質対応)対応
遮音値(dB)1000Hzの周波数帯域で15.1、2000Hzの周波数帯域で20.5
透光率(%)52.5
1巻
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
スプレータイプでムラなく仕上がります。落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。
用途木部・木製品、コンクリート、鉄部・鉄製品、紙、ガラス、プラスチック(発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ・ABS)に。
仕様●冬季乾燥時間(約時間):1~2●塗り重ね回数の目安:1回で仕上げずに乾燥させてから2回目を塗装してください。●夏季乾燥時間(約分):40~50
色ビリヤードグリーン
容量(mL)100
塗り面積(m2)1本あたり:0.2~0.4※タタミ0.1~0.2枚分
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量30mL
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料タイプ水溶性アクリル樹脂塗料
1本(100mL)
¥699
税込¥769
欠品中
室内壁に取り付けることで、室内の音が外に漏れ出すのを軽減します。
用途室内の防音対策に。
仕様粘着剤付き(弱粘着タイプ)
材質基布:ポリエステル、ラミネート:ポリ塩化ビニル
長さ(m)2
幅(m)0.92
RoHS指令(10物質対応)対応
スプレータイプでムラなく仕上がります。落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。
用途木部・木製品、コンクリート、鉄部・鉄製品、紙、ガラス、プラスチック(発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ・ABS)に。
仕様●冬季乾燥時間(約時間):1~2●塗り重ね回数の目安:1回で仕上げずに乾燥させてから2回目を塗装してください。●夏季乾燥時間(約分):40~50
色オリーブグリーン
容量(mL)100
塗り面積(m2)1本あたり:0.2~0.4※タタミ0.1~0.2枚分
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量30mL
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料タイプ水溶性アクリル樹脂塗料
1本(100mL)
¥699
税込¥769
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

カッター作業用マット 折りたたみ式
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
環境に配慮した「再生オレフィン系樹脂」を使用。
切り目が目立ちにくい。折り目も気にならない。
折りたたむ事ができ、鞄に入れて持ち運びが可能です!
コピー印刷インクが転写しにくい素材を使用。
便利な5mm間隔方眼線入りです。
用途ペーパークラフトなどのインクジェットプリント加工に最適です。
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
繊維はポリプロピレン100%(比重約0.91)
自重の約10倍以上の油吸着力があります。
疎水性があります。
色緑
吸着量(1g当たり)A重油/9g、B重油/11g、C重油/11g、機械油/11g、灯油/9g、軽油/10g(この値は実測値であり、保証値ではありません。)
RoHS指令(10物質対応)対応
吸水後、絞って繰り返し使用することができます。使用後、自然乾燥させて、再度使用することもできます。
水でお困りの場所にサッと敷いて、水を素早く吸収します。
主な素材はリサイクルセルロース(木材パルプ)。環境にやさしいマットです。
用途結露対策、浸水対策、雨漏り対策、水漏れ対策
材質(表面不織布)ポリプロピレン、(吸収部分)リサイクルセルロース
長さ(mm)480
幅(mm)380
厚さ(mm)5
対応水
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.26MB)
グリーン購入法適合
吸収量(mL)858/枚
1袋(10枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
"塗る”遮音材。グリーングルーは2枚のボード(石膏ボード、合板など)の間にサンドイッチすることによってボードを伝わる振動を抑え、壁、床、天井から伝わる音を小さくすることができる、塗布タイプの新しい防音材料です。塗布厚のばらつきや塗り方が性能に影響することはほとんどありませんので、グリーングルーを使うのが初めての方でも心配はありません。一度施工すれば、その効果はほぼ半永久的に続きます。ホルムアルデヒド不使用
用途粘弾性防音材料(塗布タイプ)
容量(mL)828
RoHS指令(10物質対応)対応
施工面積(m2)約18(12本使用)
1ケース(12本)
¥37,980
税込¥41,778
11日以内出荷
廃棄(産廃)処理費がかかりません。
”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。
ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。
裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
紙管レスのタイプです。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
仕様紙管アリ
材質ポリエチレン
形状ドーム
幅(mm)1200
長さ(m)42
構造2層
空気粒径(mm)10
空気粒高(mm)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
様々な用途にカットして使用できる吸着マット
耐摩耗性PPシート加工を表面に施している為、毛羽立ちが少なく、通路等に敷いての使用が可能。ミシン目が入っているので、切り取っての使用が可能です。出入り口の足ふきマットとして、靴裏に付着した液体の拡散防止などにご使用ください。
用途多目的用(水・油・溶剤等)
材質PP・表面耐摩耗性PPシート
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×20m×約5
吸収量(L/本)72
裏面は工作マットにもなるスタンダードタイプ。環境に配慮した「オレフィン系樹脂」。切り目が目立ちにくい素材を使用し、5mm方眼線入りの便利なマット。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
サトウキビ由来の「グリーンポリエチレン」を使用した、さわやかな若草色のプチプチです。
グリーンポリエチレンをプチプチに15%配合することで、CO2排出量を従来より5%以上抑えることが可能になりました。
そのため、CO2が要因のひとつとなっている地球温暖化防止に大きく貢献できます。
バイオプチもプチプチ同様に再生原料を80%以上使用しております。
用途引っ越し時の梱包
トラスコ品番493-4024
質量(g)750
番手#37
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
カッターナイフ使用後も切り跡が目立ちにくくなっています。両面仕様ですので、2倍使えるお得なタイプです。
材質オレフィン系樹脂
厚さ(mm)1.2
色グリーン
規格カット品
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
スケルトンカラーが美しいクリアタイプ。環境に配慮した「オレフィン系樹脂」。切り目が目立ちにくい素材を使用し、5mm方眼線入りの便利なマット。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
サトウキビ由来の「グリーンポリエチレン」を使用した、さわやかな若草色のプチプチです。
グリーンポリエチレンをプチプチに15%配合することで、CO2排出量を従来より5%以上抑えることが可能になりました。
そのため、CO2が要因のひとつとなっている地球温暖化防止に大きく貢献できます。
バイオプチもプチプチ同様に再生原料を80%以上使用しております。
用途引っ越し時の梱包
番手d37
RoHS指令(10物質対応)対応
高級感のあるマット(艶消し)塗装のおやれなヘルメット。通気孔付で蒸れ防止。
ひもタイプS式ワンタッチ
頭囲(cm)最大61
材質ABS樹脂
使用区分飛来落下物用・墜落時保護用
質量(g)395
内装ラチェット式調整・タオルバンド・スチロール
規格【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3407、【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3408
RoHS指令(10物質対応)対応
マットな質感のプラスチックや紙製品にしっくりとなじむ。
鉛筆やボールペンなどでラベルに書き込みができる。
ラベルが反射せず注意喚起などの文字が見やすい。
タイプマット
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
両面使用可能(裏面印刷はしていません)
色グリーン
材質再生オレフィン樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
半透明(スケルトン仕様)で、色鮮やかなブルー、グリーン、ピンクの3色展開。オレフィン系樹脂を使用し、環境に配慮したカッティングマットです。5mm方眼罫入りで簡単なカットならメジャーなしでもOK!。軽量で持ち運びラクラク。プラモデル制作や工作、DIYに加え洋裁などモノづくり全般におすすめです
材質オレフィン系樹脂
厚さ(mm)2
縦(mm)450
横(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンの自己粘着性を利用し、糊残りがなくゴミを除去できます。
粘着性のあるゲルがタイヤの凹凸になじみ、目には見えないサイズの汚れまでしっかり吸着します。
芯材を入れることで重量車輌の重さにも耐えられる強度をもち、マットが破れたりタイヤに巻き込まれたりしにくくなっています。
マットについた汚れは専用洗剤または水拭きで簡単に落とすことができ、粘着力が復元して繰り返し使うことができます。
用途マット上を通過するだけでタイヤの汚れが取れる、繰り返し使える粘着マット
食品製造、電子機器製造、製薬工場、半導体工場、化学品メーカー、福祉施設、医療施設など
エアシャワーの出入り口や中への敷きつめ施工(床面全面)
フォークリフトやAGVの運搬通路に
ハンドリフトや重量運搬車に
半透明(スケルトン仕様)で、色鮮やかなブルー、グリーン、ピンクの3色展開。オレフィン系樹脂を使用し、環境に配慮したカッティングマットです。5mm方眼罫入りで簡単なカットならメジャーなしでもOK!。軽量で持ち運びラクラク。プラモデル制作や工作、DIYに加え洋裁などモノづくり全般におすすめです
材質オレフィン系樹脂
厚さ(mm)2
縦(mm)300
横(mm)450
RoHS指令(10物質対応)対応
防滑性、防音性、振動吸収性に優れています。耐久性が高く、長持ちする素材です。においが少なく室内でも気になりません。裏面が布目加工されており、ずれにくくなっています
用途建設現場の仮設通路、エレベーター内部のマットなどに使用されています。
材質耐候性合成ゴム(SBR系)、裏面:布目付
幅(mm)1000、(谷)2.5、(山の上辺)2.2、(山の下辺)2.8
厚さ(mm)3
長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
山高さ(mm)1.6
厚さ2
縦(mm)220
横(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

マット クッション性のあるタイプ
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
・耐候性に優れたEPDMスポンジゴムシートで屋内外でご使用いただけます。
・表面は体圧分散してくれる波型形状。裏面は細かなリブですべり止め効果がありズレにくくなっています。
・敷きたい箇所の形に合わせてフリーカットできます。
・水を弾き浸みこまず、抗菌剤(Ag/銀ゼオライト)配合のため、水回りや衛生面が気になる箇所に◎。また、断熱性に優れているため、夏場の熱い地面対策や底冷え軽減にご使用いただけます。
・お手入れ簡単!汚れたらふき取るだけでOK!※気になる場合は水で洗い流してください。
・ご家庭からオフィス、学校、レジャー施設や福祉施設などご使用用途に応じてサイズお選びいただけます。
・カラーバリエーション:5色
用途・厨房キッチン、洗面所等の水回りマット
・廊下、通路、プールなどのすべり止めマット
・託児施設、子供部屋のプレイマット、保護マット
・工場や立ち仕事の疲労軽減マット
・寒暖による地面からの断熱マット
など
幅(cm)50
厚さ(mm)5
壁・天井用の密度10Kの断熱材
防湿フィルムは施工に便利な耳付き。グラスウールから簡単にはがすことができるので、幅詰めも容易で隙間のない正しい断熱施工ができます。
6面パックのフルパック仕様です。
用途壁・天井の断熱に
グリーン購入法適合
厚さ(mm)100
仕様尺モジュール9尺
質量(kg)15.9
寸法(幅W×長さL)(mm)430×2740
JIS規格JIS A 9521
使用箇所間柱-間柱
密度(kg/m3)10
施工面積約5坪分
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
熱抵抗値(m2K/W)2
1パック(14枚)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
両面使用可能(裏面印刷はしていません)
材質オレフィン樹脂製
サイズA4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×300×2
RoHS指令(10物質対応)対応
広げればA3、折りたためばほぼA4になり、使いやすく持ち運びにもちょうどいいサイズのカッターマットです。
裏面は滑り止め付です。
用途カッティング作業時の下地保護に
材質再生オレフィン樹脂
厚さ(mm)6、【A3サイズ(二つ折り可)・折りたたみ時A4サイズ】3
サイズA3
奥行(mm)310
間口(mm)450
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ