こんなお得な商品も!

導電性マット
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
表面は静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気放電により発生するトラブルを防止します。
発塵性が少ないのでクリーンルーム(クラス1000)に使用できます。
厚さ(mm)2
表面抵抗値(Ω)拡散層/5×107~109、導電層/5×103~104
材質NBR(ニトリルゴム)
引張強度140kg/cm
静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。
また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。
市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。
材質(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR
厚さ(mm)2
色モスグリーン
硬度(ショア A)(抗静電層)60~75、(導電層)70~80
比重(抗静電層)1.45、(導電層)1.62
伸び(%)(抗静電層)≧350、(導電層)≧200
表面抵抗率(Ω)(抗静電層)、106~109(導電層)、103~105
引張強度(MPa)(抗静電層)≧10、(導電層)≧3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム
厚さ(mm)2
表面抵抗率(Ω)表面:<9.9×10 #8/□、裏面:<9.9×10 #5/□
許容差(mm)幅/-0・+10、長さ/-0・+150、厚み/±0.2
光沢をおさえた緑色。作業台、床どちらにも使用できます。ゴムシートなので弾力性があり、また机・床などの形状に合わせて切断可能。静電気拡散層(緑)約0.5mmと導電層(黒)約1.5mmの二重構造。静電気拡散材料が使用されている製品です。
抵抗(Ω)(表面 緑)107~109/sq、(裏面 黒)103~105/sq
材質合成ゴム
硬度65
静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。
2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。
オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
仕様●表面抵抗率:表面/<9.9×10*#8Ω/□、裏面/<9.9×10*#5Ω/□●寸法許容差:幅/-0・+10mm、長さ/-0・+150mm、厚み/±0.2mm
材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム
厚さ(mm)2
質量(kg)16
色緑
アズワン品番4-6088-01
幅×長さ(mm)600×10000
1巻
¥28,200
税込¥31,020
翌々日出荷
静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム
長さ(m)10
寸法(幅W×厚さ)(mm)1200×2
表面抵抗率(Ω)表面/<9.9×10※#8Ω/□、裏面/<9.9×10※#5Ω/□
寸法許容差(mm)幅/-0・+10、長さ/-0・+150、厚み/±0.2
こんなお得な商品も!

導電性マット
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
表面が静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気によるトラブルを防止します。
寸法(幅W×長さL)(m)1×10
厚さ(mm)2
仕様減衰特性:0.05s・破裂強度:90kg/cm
材質NBR(ニトリルゴム)
引張強度140kg/cm
表面抵抗値(Ω)拡散層/5×107~109、導電層/5×103~104
こんなお得な商品も!

導電性マット
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
IC工場・電子部品組立工場等のフロア、作業台に最適の導電性カラーマット
厚さ(mm)2
表面抵抗値(Ω)1×108~1010(グリーン層)1×103~105(ブラック層)
幅(m)1
電子部品など静電気対策を必要とする作業台・棚・床のマットとして最適です。厚み1.5mmの為、緩衝材としても対応可能です。表面のエンボスは、光の反射が少ないノングレアタイプです。
材質PVC(軟質塩ビ)
長さ(mm)600
幅(mm)1800
厚さ(mm)1.5
色グリーン
規格カット品
表面抵抗値(Ω)5.6×10【7乗】(IEC613404-1に準拠)
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
電子部品など静電気対策を必要とする作業台・棚・床のマットとして最適です。厚み1.5mmの為、緩衝材としても対応可能です。表面のエンボスは、光の反射が少ないノングレアタイプです。
材質PVC(軟質塩ビ)
厚さ(mm)1.5
色グリーン
表面抵抗値(Ω)5.6×10【7乗】(IEC613404-1に準拠)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

導電性マット
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
静電気対策が必要な作業台、保護柵、マットに適しています。
2万ボルトから無害なレベルまで秒速で落とせます。
オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
めくれ上りが起きにくくなっています。
厚さ(mm)2
CMOS型ICなど静電気に弱い電子部品を保護します。
放電による電磁波ノイズの発生を抑え、機器の誤動作を防ぎます。
小さく折りたたんで携帯できます。
用途静電気に弱い電子部品や電子機器のフィールドメンテナンスに最適
表面抵抗(Ω)8×108(表面層ベージュ:0.35mm厚)1.58(裏面層グレー布)
厚さ(mm)0.7
長さ(m)0.9
幅(m)0.6
付属品収納ケース(270×200mm)リストストラップ(1MΩ)アースコード(1MΩ)
トラスコ品番274-1725
寸法(mm)600×900×0.7
質量(g)580(ケース収納時総質量)
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
こんなお得な商品も!

導電性マット
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
作業台に合わせてカットしやすい導電性カラーマット
棚板やセル台の幅に合わせた寸法のため、現場でカットする手間を最小限に抑えられます。
照明の反射が少ないツヤ消し仕様。
厚さ(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
スナップボタン付きで、お使いのアース接続コードが使用できます。
ゴムシートなので形状に合わせてカットできます。
A4&A3サイズの静電気対策に。
用途電子部品組立作業台
静電気対策がされていない作業台
厚さ(mm)2
スナップ径(mm)(接地用)10
帯電防止効果でホコリが付きにくい商品です。空気緩衝材ですからクッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。耐水、防湿性に優れています。裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。梱包容積の縮小化がはかれる為、低コストの緩衝材です。
用途包装用緩衝材として。断熱材として。養生材(コンクリート・床)、仕切り材、つめ物、上げ底材として。
トラスコ品番411-2035
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)1200
厚さ(mm)4
色ピンク
タイプ帯電防止
長さ(m)100
表面抵抗値(Ω)1.0×10の11乗
1巻
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
帯電防止効果でホコリが付きにくい商品です。空気緩衝材ですからクッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。耐水、防湿性に優れています。裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。梱包容積の縮小化がはかれる為、低コストの緩衝材です。
用途包装用緩衝材として。断熱材として。養生材(コンクリート・床)、仕切り材、つめ物、上げ底材として。
トラスコ品番411-2000
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)1200
厚さ(mm)4
色ブルー
タイプ帯電防止
長さ(m)42
表面抵抗値(Ω)1.0x10の11乗
1巻
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
静電気対策や防塵対策を必要とするアッセンブリーラインの組換え時など、必要なスペース、形状に合せて簡単にセットできます。衝撃吸収構造により、長時間の立ち作業でも足に負担をかけず疲労を軽減します。各ユニットはジョイント方式で、施工も簡単。
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)300×300
厚さ(mm)10
表面抵抗(Ω)1×106以下(25℃、60%RH)
材質PVC
質量(g)310
清浄度クラス6( ISO14644-1/JIS B 9920-1),クラス1000(米国連邦規格209E)
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
マット表面の繊維径3~5ミクロンの極細繊維に導電ポリマーを反応形成してます。この先端が避雷針の役割を果たしコロナ放電(穏やか放電)します。マットに乗るだけで静電気を帯びた人体の静電気が瞬時に除電されます。どこに触れても電撃ショックを軽減し、機械の誤作動等が起きにくくなります。裏面は特殊樹脂加工素材のため平らな場所に敷けば滑りません。厚みが薄いので段差になりません。
長さ(mm)580
幅(mm)450
厚さ(mm)4
質量(g)90
混率(%)表面/アクリル・ナイロン、縁/ナイロン55・ポリエステル45、裏面/(基布)ポリエステル100、裏面/(コート面)発泡ウレタン樹脂
表面抵抗値(Ω)3×10^4
アズワン品番65-1860-93
人体帯電圧(kV)0.1未満
1枚
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
トラスコ品番120-8945
幅(mm)915
質量(kg)28.2
長さ(m)12
1本
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
へこみにくい適度な硬さ。
耐摩耗性に優れ、粉塵が少ない。
低イオン残渣仕様。
厚さ(mm)2
色ライトグリーン
電気抵抗値1.0×107Ω以下 (安研法、電極60Φ×10kg DC100V)
長さ(m)1
幅(m)10
付属品アースコード
トラスコ品番512-7025
材質ニトリルゴム (NBR)
質量(kg)30
寸法(m)1×10
1枚
¥82,980
税込¥91,278
当日出荷
素材の表面下に電界を発生させることで素材を定着させます。静電吸着によってより薄く繊細な素材でも素材を痛めることなくカットすることが可能です。
サイズレター
対応商品Portrait4
粘着面(mm)216×305
粘着タイプ静電吸着
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マット表面に滑り止め加工を施しています。中性洗剤で水洗いしても静電防止性能が劣化しにくく、繰り返しご使用いただけます。
寸法(mm)560×350×2t
色オフホワイト
表面抵抗値(Ω)1×1010~1011
仕様静電防止特性:米国国防省規格DOD-STD-1666適合燃焼性:米国商務省規格DOCFF1-70テスト合格
材質樹脂成型品(自己消火性素材)
サイズ(mm)560×350×2t
アズワン品番9-5615-01
1枚
¥7,722
税込¥8,494
当日出荷
素材の表面下に電界を発生させることで素材を定着させます。静電吸着によってより薄く繊細な素材でも素材を痛めることなくカットすることが可能です。
色ホワイト
対応商品CAMEO5 / CAMEO5 PLUS
粘着面(mm)305×305
粘着タイプ静電吸着
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
素材の表面下に電界を発生させることで素材を定着させます。静電吸着によってより薄く繊細な素材でも素材を痛めることなくカットすることが可能です。
色ブラック
対応商品CAMEO5 / CAMEO5 PLUS
粘着面(mm)305×305
粘着タイプ静電吸着
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
静電マットや静電ベッドの表面に保護シートをセットすることで静電気の層を作ります。静電マット/静電ベッドと併せてご使用ください。
対応商品CAMEO5 / CURIO2
粘着性なし
粘着面(mm)305×305
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
片端に10mmオス端子がモールドされており反対側は丸端子です。1MΩの抵抗付きで、静電気対策マットとアースポイントを接続します。
質量(g)70
長さ(m)4.6
アズワン品番3-9361-03
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
袋状のエアーパックです。静電気障害の恐れのある実装基盤や埃の付着を嫌う光化学製品等の保管・輸送に最適です。特に小さな梱包物に適しています。ベロ付きですので、梱包後は簡単にテープ止めできます。
用途精密機器や小物などの梱包
材質ポリエチレン
入数(枚)100
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●タイプ使用:フロア●以下に最適::フロア●EN61340-5-1に適合:なし●表面のテクスチャのタイプ:石目状
幅(mm)900
色グレイ
長さ(m)1.5
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様タイプ使用 = ベンチ、床以下に最適: = 耐薬品性, 連続監視, はんだ付け色 = 青長さ = 1.2m幅 = 600mmEN61340-5-1に適合 = Y表面のテクスチャのタイプ = スムースESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 3層ビニールベンチ / フロア. 厚さ: 3 mm 上層には高品質静電気散逸ビニール 下層ではクッション入り静電気散逸 中間層は導電性 優れたレイフラット特性 10 mmスタッド付き 表面抵抗率 - >10 3 >10 5 Ω 2 接地抵抗(RG) - 10 7 → >10 9 Ω アースコードについては、代表品番< 466-1687') 466-1687/を参照
1個
¥12,450
税込¥13,695
7日以内出荷
仕様タイプ使用 = ベンチ、床以下に最適: = 耐薬品性, 連続監視, はんだ付け色 = グレイ長さ = 1.2m幅 = 600mmEN61340-5-1に適合 = Y表面のテクスチャのタイプ = スムースESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 3層ビニールベンチ / フロア. 厚さ: 3 mm 上層には高品質静電気散逸ビニール 下層ではクッション入り静電気散逸 中間層は導電性 優れたレイフラット特性 10 mmスタッド付き 表面抵抗率 - >10 3 >10 5 Ω 2 接地抵抗(RG) - 10 7 → >10 9 Ω アースコードについては、代表品番< 466-1687') 466-1687/を参照
1個
¥12,450
税込¥13,695
翌々日出荷
静電気を嫌う場所に最適な立ち作業用制電マット。
弾性が良く、表面の突起が立ち作業の疲労軽減に効果的です。
耐油性・耐摩耗性などに優れ、厳しい作業環境にもおすすめの制電性ゴムマットです。
欧州RoHS指令(規制10物質)に対応
用途半導体電子精密部品工場の生産ライン、製薬工場、印刷工場、研究所、実験室などの立ち作業、静電気を嫌う作業現場
仕様●サイズ(mm):465×600●厚み(mm):11●表面抵抗値:1.0×10の7乗Ω以下 (安研法、電極60Φ×10kg DC100V)●引っ張り強度:8.8MPa以上(JIS K6251)●硬さ:60±5(JIS K6253 デュロメーターA型)●材質:ニトリルゴム(NBR)
アズワン品番65-2318-74
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥26,000
税込¥28,600
当日出荷
仕様タイプ使用 = ベンチ、床以下に最適: = ベンチ, フロアマット色 = 赤長さ = 380mm幅 = 500mmEN61340-5-1に適合 = Y表面のテクスチャのタイプ = スムースESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 軽量静電気散逸マット. 軽量マット、ポケット付き 赤いデュラコート材料製の高品質、高耐久性の柔軟な静電気散逸マット
1個
¥8,188
税込¥9,007
7日以内出荷
静電マットや静電ベッドの表面に保護シートをセットすることで静電気の層を作ります。静電マット/静電ベッドと併せてご使用ください。
入数(枚)2
対応商品Portrait4
粘着性なし
粘着面(mm)216×305
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
エアークッションにより疲労を軽減可能です。耐久性が高く、磨耗による粉塵の発生を抑えます。耐滑性があり、滑りにくいです。
材質アッパー/PVC合成皮革、アウトソール/耐滑性ソール、ライン部/ポリウレタン合成皮革、膝バンド/PPラバーバンド、先芯/スチール
グレード目安:クラス1000~10000(ISO 6~7)
表面抵抗値(Ω)10^9
エアークッションにより疲労を軽減可能です。耐久性が高く、磨耗による粉塵の発生を抑えます。耐滑性があり、滑りにくいです。
材質アッパー/PVC合成皮革、アウトソール/ポリウレタン、ライン部/ポリウレタン合成皮革、先芯/スチール
表面抵抗値(Ω)10^9
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場、医療関係
厚さ(mm)2
材質ポリエチレン
厚さ(μm)45
伸び(%)横200、縦250
積層枚数(シート)30
引張強度(MPa)縦>20、横>12
タイプ使用 = ベンチ。以下に最適: = ベンチmm。色 = 黒。長さ = 1.2m。幅 = 600mm。表面のテクスチャのタイプ = スムース。EN61340-5-1に適合 = なし。抵抗 = 4.4 x 1,000,000Ω。材質 = ゴム。。IEC 61340-2-3、CEに準拠. RS PRO ESDベンチマット. RS PRO ESDベンチマットを紹介します。 静電放電によるESDに敏感なアイテムやアセンブリへの損傷を防ぐように設計されています。マットは、使用中に静電気を排出し、アイテムを接地して表面を摩耗から保護します。 これらのESDマットの使用場所 帯電防止マットは、電子半導体デバイス、電子コンピュータ、電子通信機器、集積回路などのマイクロエレクトロニクス業界のワークショップ又は高度なラボに設置する必要があります。. 特長と利点. . ESDベンチマット . ゴム製 . 10 mmスタッド付属 . はんだごてに対する耐性 . 洗浄が容易 . 低反射率. ESD安全性が重要な理由. ESDセーフマットは、ESD保護領域(EPA)の作成に役立ちます。これは、表面、物体、人及びESDの影響を受けやすい機器(ESD)のすべてが同じ電位に保たれた定義されたスペースです。これは、ゴムなどの帯電防止材を使用することで実現されます。マットは作業台のベンチ又は床に使用することができます。ESDセーフ手袋とESDセーフ靴を使用して、最適な個人の接地と保護を実現することもできます。静電放電により安全上の問題が発生し、電気部品が損傷するおそれがあるため、EPAを作ることが重要です。. RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ