72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MINIMUM(ミニマム)。レンズタイプ/黒バッフル。小口径でありながら十分な明るさと高い演色性が魅力のユニバーサルダウンライトです
仕様電源装置付属 質量(kg)0.8 消費電力(W)11.2 レンズ材アクリル ランプの種類LED 皮相電力(VA)21(100V) LED寿命(時間)40000 明るさC600、(従来明るさ)JDR75Wクラス 調光方式・位相制御 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)60 調光率(%)1~100 アルミダイカスト 取付必要高(mm)115 取付可能天井厚(mm)5~21 再生紙使用マーク適合
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MINIMUM(ミニマム)。レンズタイプ/黒バッフル。小口径でありながら十分な明るさと高い演色性が魅力のユニバーサルダウンライトです
仕様電源装置付属 質量(kg)0.8 定格寿命(時間)40000 レンズ材アクリル ランプの種類LED 調光方式位相制御 演色指数(Ra)93 調光率(%)1~100 アルミダイカスト 調光の可否 取付可能天井厚(mm)5~21 再生紙使用マーク適合
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

MINIMUM(ミニマム)。レンズタイプ/黒バッフル。小口径でありながら十分な明るさと高い演色性が魅力のユニバーサルダウンライトです
仕様電源装置付属 質量(kg)0.8 消費電力(W)16 レンズ材アクリル ランプの種類LED 皮相電力(VA)31(100V) LED寿命(時間)40000 明るさC1000、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス 調光方式・位相制御 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)1~100 アルミダイカスト 取付必要高(mm)85 取付可能天井厚(mm)5~21 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

菊水テープの補修マルチテープがリニューアル、新色の白が新発売。手で切れるポリエチレンクロス基材にUV劣化防止剤配合で優れた耐候性があります。強粘着アクリル系粘着剤(ノントルエン・無溶剤タイプ採用で環境にやさしい)防草シートや遮光ネットなどの固定、ジョイント、補強・補修には「黒」が最適です。反射シートや白いシートの固定、ジョイント、補強・補修には「白」が最適です。
用途防草シート、遮光シート、マット等の固定、ジョイント、補強・補修に。防草シートや遮光ネットの端部のホツレ止めに。防草シート等の固定ピン杭部の目張りにも便利です。 白いシート等の固定やジョイントに。プラスチック製品の簡易補修にも便利です。 テープ幅(mm)80 テープ厚さ(mm)0.17 テープ長さ(m)20 基材UV劣化防止剤入りポリエチレンクロス 粘着剤強粘着アクリル系 粘着力(N/10mm)7 引張強度(N/10mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

APJ(アートプリントジャパン)ハイパーフレーム
都市空間にマッチしたハイグレードなアルミフレームです。深さがあるため、マット対応額装が可能なので、版画やオリジナル作品の額装に最適です。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示 材質前面:アクリル 再生紙使用マーク適合
1枚
2,798 税込3,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

APJ(アートプリントジャパン)ウィルフレーム
女性でも簡単に開閉出来るクリップ式アルミフレーム。樹脂製のバネ(特許取得済)を使用しているのでフレームが半開・全開と2段階の開閉が可能簡単に開閉できます・特許取得済の樹脂製バネを使用しているのでバチンッと閉まらないので安全。・スライド式(特許取得済)のコーナーパーツを使用しているので中身の入替えがとても簡単で作品や透明シート(PET)を傷めることがありません。・2.5ミリの厚みまで入るので、マット額装など幅広い用途でご利用いただけます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示 付属品壁掛け用の紐1本 材質前面:透明シート(PET) 材質(フレーム)アルミ グリーン購入法適合
1枚
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

TANNERブラケット S #02
エコ商品
イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。 メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。
用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など 材質スチール 耐荷重(kg)80 付属品頭塗装トラスタッピング 4×20×6本、ユニクロトラスタッピング 4×16×6本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×195×100 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1組(2本)
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イタリア製のシンプルなデザインのフック金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。鞄やコートや帽子などを掛けるフックとして最適です。取付ビスにもグレー塗装がされておりますので、オシャレなフックとしてご使用頂けます。 メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。
用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など 材質スチール 耐荷重(kg)20 付属品頭塗装トラスタッピング 4×20×2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×70×115 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
979 税込1,077
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。折りたたみ式で不要な時は折りたためる設計で、取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。 メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。
用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など 材質スチール 耐荷重(kg)40 付属品頭塗装丸皿木ネジ 3.8×16×6本、ユニクロ丸皿木ネジ 3.8×16×6本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×205×200 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具L型棚受け 再生紙使用マーク適合
1組(2本)
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)交換用光源ユニット
PLUGGED(プラグド)シリーズ専用の交換用LED光源です。PLUGGED(プラグド)シリーズには標準で付属しています。配光変換パネルと組み合わせて使用します
用途PLUGGED(プラグド)シリーズ専用 カバーアクリル(透明) ランプの種類LED
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。折りたたみ式で不要な時は折りたためる設計で、取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。 メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。
用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など 材質スチール 耐荷重(kg)40 付属品頭塗装丸皿木ネジ 3.8×16×6本、ユニクロ丸皿木ネジ 3.8×16×6本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×305×305 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具L型棚受け 再生紙使用マーク適合
1組(2本)
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。 メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。
用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など 材質スチール 耐荷重(kg)80 付属品頭塗装トラスタッピング 4×20×6本、ユニクロトラスタッピング 4×16×6本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×295×215 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具L型棚受け 再生紙使用マーク適合
1組(2本)
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)交換用光源ユニット
PLUGGED(プラグド)シリーズ専用の交換用LED光源です。PLUGGED(プラグド)シリーズには標準で付属しています。配光変換パネルと組み合わせて使用します
用途PLUGGED(プラグド)シリーズ専用 カバーアクリル(透明) ランプの種類高彩色LED 演色指数(Ra)93
1台
特価
449 税込494
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型 質量(kg)0.4 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス 埋込穴(Φmm)100 アルミダイカスト 取付必要高(mm)120 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)フード
エコ商品
モータードリブンスポットライト専用。別売の配光交換パネルをフードに取付可能です
材質(本体)ポリカーボネート 再生紙使用マーク適合
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)フード
エコ商品
PLUGGEDシリーズ専用。グレアを軽減して必要な光だけを届けます。スポットライトとユニバーサルダウンライト[一般型]に装着可能です
材質(本体)アルミダイカスト 仕様フード:グレアを防止 再生紙使用マーク適合
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)フード
エコ商品
TUMBLERシリーズ専用。グレアを軽減して必要な光だけを届けます。施工が容易なスクリュータイプの着脱方式です
材質(本体)アルミダイカスト 仕様フード:グレアを防止 再生紙使用マーク適合
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)フード
エコ商品
モータードリブンユニバーサルダウンライト専用
材質(本体)ポリカーボネート 再生紙使用マーク適合
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)フード
エコ商品
材質(本体) 仕様フード:グレアを防止 再生紙使用マーク適合
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED光源ユニット
エコ商品
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用の交換用LED光源です。PLUGGEDG-classには標準で付属しています
用途PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用 カバーアクリル(ケシ) 質量(kg)0.9 ランプの種類LED 配光角度(°)34 配光タイプワイド 反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED光源ユニット
エコ商品
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用の交換用LED光源です。PLUGGEDG-classには標準で付属しています
用途PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用 ランプの種類LED カバーアクリル(ケシ) 反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 質量(kg)0.9 配光タイプ広拡散 配光角度(°)60 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED光源ユニット
エコ商品
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用の交換用LED光源です。PLUGGEDG-classには標準で付属しています
用途PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用 カバーアクリル(ケシ) 質量(kg)0.9 ランプの種類高彩色LED 配光角度(°)34 配光タイプワイド 反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 再生紙使用マーク適合
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルライト
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。共通のハウジングに4段階の明るさの光源を格納できる汎用性の高さが特徴です
ランプの種類LED 明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス アルミダイカスト 質量(kg)0.5 LED寿命(時間)40000 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)グレアレスベースダウンライト本体Φ100
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射。ハイレベルな空間演出に最適です
質量(kg)0.6 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス 埋込穴(Φmm)100 アルミダイカスト 取付必要高(mm)185 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)グレアレスベースダウンライト本体Φ125
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射。ハイレベルな空間演出に最適です
質量(kg)0.7 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC1950、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス 埋込穴(Φmm)125 アルミダイカスト 取付必要高(mm)200 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト本体Φ100 深型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。一般型よりも深い光源位置で直射光のまぶしさを抑制します
仕様(光源の深さ)深型 質量(kg)0.5 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス 埋込穴(Φmm)100 アルミダイカスト 取付必要高(mm)175 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
埋込穴(Φmm)100 ランプの種類LED 明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス アルミダイカスト 仕様(光源の深さ)一般型 取付必要高(mm)145 質量(kg)0.5 取付可能天井厚(mm)5~25 定格寿命(時間)40000
1台
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト本体Φ125 深型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。一般型よりも深い光源位置で直射光のまぶしさを抑制します
仕様(光源の深さ)深型 質量(kg)0.7 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC2500、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス・FHT42W×2灯クラス 埋込穴(Φmm)125 アルミダイカスト 取付必要高(mm)215 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

PLUGGED(プラグド)。鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射。ハイレベルな空間演出に最適です
質量(kg)1 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 アルミダイカスト 取付必要高(mm)230 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)グレアレスベースダウンライト本体Φ125
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射。ハイレベルな空間演出に最適です
埋込穴(Φmm)125 ランプの種類LED 明るさC2500、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス アルミダイカスト 取付必要高(mm)230 質量(kg)0.8 取付可能天井厚(mm)5~25 定格寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト本体Φ150 深型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。一般型よりも深い光源位置で直射光のまぶしさを抑制します
仕様(光源の深さ)深型 質量(kg)0.9 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC4000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド100Wクラス・FHT42W×3灯クラス 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 アルミダイカスト 取付必要高(mm)230 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

PLUGGED(プラグド)。鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射。ハイレベルな空間演出に最適です
質量(kg)0.5 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス 埋込穴(Φmm)100 アルミダイカスト 取付必要高(mm)155 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

PLUGGED(プラグド)。鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射。ハイレベルな空間演出に最適です
埋込穴(Φmm)100 ランプの種類LED 明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス アルミダイカスト 取付必要高(mm)185 質量(kg)0.6 取付可能天井厚(mm)5~25 定格寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

PLUGGED(プラグド)。鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射。ハイレベルな空間演出に最適です
質量(kg)0.7 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC1950、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス 埋込穴(Φmm)125 アルミダイカスト 取付必要高(mm)200 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ125 一般型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
埋込穴(Φmm)125 ランプの種類高彩色 演色指数(Ra)93 明るさC2500、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス アルミダイカスト 仕様(光源の深さ)一般型 取付必要高(mm)170 質量(kg)0.7 取付可能天井厚(mm)5~25 定格寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
埋込穴(Φmm)100 ランプの種類高彩色LED 演色指数(Ra)93 明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス アルミダイカスト 仕様(光源の深さ)一般型 取付必要高(mm)145 質量(kg)0.5 取付可能天井厚(mm)5~25 定格寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)グレアレスベースダウンライト本体Φ150
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射。ハイレベルな空間演出に最適です
質量(kg)1 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 アルミダイカスト 取付必要高(mm)230 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ125 一般型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型 質量(kg)0.6 定格寿命(時間)40000 ランプの種類高彩色LED 明るさC1950、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)125 アルミダイカスト 取付必要高(mm)145 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルライト
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。共通のハウジングに4段階の明るさの光源を格納できる汎用性の高さが特徴です
ランプの種類高彩色LED 演色指数(Ra)93 明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス アルミダイカスト 質量(kg)0.5 LED寿命(時間)40000 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト本体 調光・調色
エコ商品
MINIMUM(ミニマム)。CSPの高密度実装モジュールによる調光・調色。25°のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮したベースダウンライトです。2700K~6500Kの範囲で調光・調色が可能です
定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 アルミダイカスト 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)