ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。
材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂
仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用
適合扉厚(mm)30~42
バックセット(mm)50・60兼用
バリアフリー対応やグレードUPの取替に最適。
材質アルミ
質量(kg)0.6
ケース入数20
適合サイズ(cm)バックセット5・6対応、扉厚3~4.2
材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板
バックセット60/70mm(可変式)
適合扉厚(mm)35~45
種類ドアノブ
表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ
取手握り玉
適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25
取扱説明書(22.7MB)
ネジ止め位置が1直線に並ぶシンプル設計の一体型木製手すりです。「手すり」としてはもちろん、使いやすい扉の「取手」にも、便利な収納にも、多様な使い方を叶えたデザインで安全・快適な暮らしを支えます。230,420,600mmの3サイズ、縦横兼用。「クリアベージュ」・「ベイクドブラウン」は抗菌加工を施しており、製品表面の細菌の増殖を抑制します。(※「無塗装品」は除く)。「無塗装品」はお部屋やインテリアに合わせて、好きな色を塗装して仕上げていただける商品です。収納用のバーとしてご使用の場合は、別売の専用アンカーを使用して石膏ボードに取付け可能です。
用途手すり、取手、コートハンガー、傘掛けなど収納バーとして使用
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
仕様カギなし
セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)50
種類レバーハンドル
記号(座)1M
ハンドルNO.20
仕上静電塗装
機能座:丸座空錠
対応戸厚(mm)29~45
材質:ナイロン。耐荷重:3kg
用途◯据置式手すりLOHATES(ロハテス)用トレーになります。メガネや携帯、小物入れにご使用いただけます!◯
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
材質:綿。耐荷重:3kg
用途◯据置式手すりLOHATES(ロハテス)用ラックになります。本や雑誌、小物入れにご使用いただけます!◯
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
材質:綿。耐荷重:3kg
用途◯据置式手すりLOHATES(ロハテス)用ラックになります。本や雑誌、小物入れにご使用いただけます!◯
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
材質:ナイロン。耐荷重:3kg
用途◯据置式手すりLOHATES(ロハテス)用トレーになります。メガネや携帯、小物入れにご使用いただけます!◯
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
ベースプレートの切り口(木口)を隠す木製のカバーです。
材質天然木
ケース入数10
軒先や玄関まわりのほか、室内でも使えます。手すりを中央に設置すれば段差の上り・下りどちらでも利き手で使用できます。ベースプレートはすべり止め機能付きです。
材質手すり部:アルミ+半硬質樹脂、ジョイント:アルミ合金・塗装、ベースプレート:スチール
質量(kg)15.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×90×72~80
1台
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
夜間の安全な使用の為に手すり部分は蓄光ライン付です。手すり部分は抗菌仕様です。
材質手すり部:アルミ+半硬質樹脂、ジョイント:樹脂、ベースプレート:スチール
質量(kg)15.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×90×72~80
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ