4K60Hz HDR企画の映像入出力に対応した、HDMI2入力2出力のマトリクス切替器です。
1つのHDMI入力を2台のモニターに分配出力を行なったり、2つのHDMI入力を
モニターに切り替えて表示を行うことができます。
規格HDR:HDR、HDR 10+、HLD、DOLBY VISION
ケーブル長(m)HDMI対応:最大10まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×59.5×18
機能HDCP:2.2、1.0
製品質量(g)208
解像度HDMI対応入力:最大4K2K@50/60Hz YCBCr4:4:4
対応フォーマットHDMI対応音声フォーマット:PCM2.0/5.1/7.1CHDolby5.1、DTS 5.1、Dolby-TrueHD、DTS-HD
アズワン品番65-1693-68
接続台数入力ポート:HDMI Type-A(19ピン メス)×2、IR受信窓×1、出力ポート:HDMI Type-A(10ピン メス)×2、L/R 3.5mmステレオミニジャック×1、光デジタル出力×1
伝送速度(Gbps)合計18
1台
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
4KHDRの入出力に対応した、4入力4出力4切替が可能なHDMIマトリクス器です。必要に応じて分配表示または切替表示ができます。
用途サイネージやプレゼン、ご自宅でお使いいただけます。
伝送速度各594MHz/合計最大18Gbps
対応解像度480i~1080p 50/60Hz、4K2K@24/30Hz、4K2K@60Hz
色深度8-bit、10-bit、12-bit (1080p@60Hz) 8-bit (4K2K@60Hz YUV4:4:4) 8-bit、10-bit、12-bit (4K2K@60Hz YCbCr 4:2:2 / 4:2:0)
対応フォーマットHDMIオーディオ:LPCM 7.1ch、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×205×19
質量(g)約535
電源(V)入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC12/2.5A
接続入力:HDMI TypeA 【19ピン メス】×4、IR受信窓×1、microUSB×1(本ポートは使用しません)、出力:HDMI TypeA 【19ピン メス】×4
仕様色空間:RGB、YCbCr 4:4:4 / 4:2:2、YUV 4:2:0
1個
¥41,980
税込¥46,178
8日以内出荷
のどの部分まで保護します。
形状かぶり型防災面
REVIVE USB MICROのSW入力数が36に大幅アップ!
通常版の3倍となる36ものボタン入力を扱うことが可能となるマトリクス用ボード。 多数の入力を一台で操る本格的な自作デバイス作成にぴったりのボードです。 全ての端子にゴースト対策用のダイオードを実装済み、安心してお使いいただけます。
使いやすさを大幅に改善!製作だけではなくテスト等にも!
全てのボタンにそれぞれ端子台が付くため、通常版と比較してもボタンの接続が容易に。 ボード側での半田付けの必要が無いため、ボタンのテスト等にもお使いいただけます。
マトリクス専用コンフィグアプリケーション公開中!
36入力への操作割り当てを見やすく行うことが出来る専用ツールを公開中! マウス機能/キーボード機能/ジョイパッド機能を混在させる事も可能です。
搭載機能
マウス機能 : 左クリック/右クリック/ホイールクリック/上下左右へのマウス移動/上下へのホイールスクロール キーボード機能 : 任意のキーへの割当て ジョイパッド機能 : X軸/Y軸(上下左右)/ボタン1~ボタン12
仕様アプリ対応OS:Windows7以降 重量:約40g
付属品保証書 1部
サイズW120×D32×H15mm(ハンダ面側の突起を含まず)
電源5V (USB給電)
入力点数36(デジタル)
保証期間1年間
生産国Made in Japan
コネクタUSBマイクロB
使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
4つのHDMIオーディオビデオソースを4台のHDMIディスプレイに表示しコミュニケーション力をアップ
複数の入力を同じディスプレイに表示、または複数のディスプレイに複数入力を組み合わせて表示し全体像の表示をカスタマイズ
フルマトリックス、ピクチャインピクチャで複数入力を組み合わせスクリーン面積要件を減らしコストも削減
取り付け金具同梱
1920x1200 / 1080pのビデオ解像度をサポート
ディスプレイごとに4つのピクチャインピクチャモードに対応、フルマトリックス構成が可能:マトリックスモード(1x1)/デュアルモード(2x1)/クアドモード(4x1)/TVウォールモード(1x4)
RS232(シリアル)、Telnet(TCIP/IPネットワーク)、IR(リモコン付属)でリモート制御が可能
ビデオソースの組み合わに合わせてオーディオソースを選択
1個
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
仕様ディスプレイタイプ = ドットマトリックス文字数 = 4LED色 = 緑主波長 = 574 nm文字幅 = 2.1mm文字高さ = 3.7mm実装タイプ = スルーホール実装外寸高さ = 5.1mmデコーダ含む = あり光度 = 0.11 mcd表面色 = 黒ドットマトリックス形式 = 5 x 7
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
1台のHDMI機器の信号を高画質・高音質のまま2台のHDMI入力端子付き機器(ディスプレイ・プロジェクター等)に同時に分配出力できます。4K2K(4096×2160)@60Hz(4:4:4)解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。接続された2台のディスプレイのEDID情報を比較し、どちらにも対応する解像度を自動判別して映像入力機器(パソコン等)にEDID情報を伝える方式です。Dolby True HDおよびDTS HD Master Audioにも対応しています。HDCP2.2対応製品です。
材質スチール
消費電力(W)5
インターフェース入力/HDMI タイプA(19PIN)メス×1 出力/HDMI タイプA(19PIN)メス×2
最大解像度4096×2160/60Hz
データレート(Gbps)6.0/600MHz
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
種類両面
ピッチ(mm)2.54
材質(基板)ガラスエポキシ
穴径(Φmm)0.9
パターンドットパターン
漆喰の性能を持っているため、消臭・VOC除去・ウイルス低減・抗菌・CO2吸収機能があります。
特殊な粘着構造(マトリクス)になっているため、エアーが抜けやすく手貼りが簡単であり、リワーク性にも優れています。
本製品は、施工が難しい左官で必要な工数(養生・下塗り・漆喰塗り・感想などの時間)とコストをすべて省いているため、数日かかる作業時間(工程)が短時間で終わり、誰でも簡単に貼るだけで本物の漆喰の性能が得られます。
用途生ごみやタバコの消臭対策。
ドアノブや手すりに貼るだけでウイルス等の接触対策。
調湿による室内の結露抑制。
新築やリフォームを行った住宅のシックハウス対策。
材質漆喰+不織布
厚さ(mm)約0.05
適合用途低VOC
主なワークパーツ
装飾用シートのスタンダードです。簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に。
材質基材:塩化ビニル系樹脂+アクリル系樹脂、粘着剤:アクリル系
トラスコ品番835-7417
幅(mm)450
色蛍光ピンク
質量(g)570
長さ(m)2
粘着力17N/25mm
2018年トラスコ掲載ページ6 1596
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ウィングポケットは内部に荷物を入れられるだけでなく、ポケットの間に荷物を挟んでコンプレッションベルトで固定し運ぶことができます。メインコンパートメント内部はポケット付きで荷物を整理して運ぶことができます。ウエストベルトにはポケットがついています。
仕様レインカバー(オレンジ色)付
トラスコ品番836-3306
材質ナイロン
幅(mm)356
質量(kg)1.84
容量44L
高さ(mm)559
奥行(mm)102
ポケット数正面2つ、側面3つ、ウェストベルト2つ
ポケット外4個
2018年トラスコ掲載ページ4 2193
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
仕様ディスプレイタイプ = ドットマトリックス文字数 = 4LED色 = 赤主波長 = 626 nm文字幅 = 2.1mm文字高さ = 3.7mm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 5.1mm光度 = 270 μcd表面色 = 黒電力消失 = 1.2W順方向電流 = 132mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bit
アズワン品番68-2099-97
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:ディスプレイ●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Adafruit FeatherWing●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番68-2094-68
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
タイプ通常色
幅(mm)230
シート幅(mm)210
適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C
長さ(m)5
使用場所屋外
メモリー数:50
ミキサー部:(Input)16 Mono + 3 Stereo + 2 Effect Return + 8 Insert /(Output)16Mono
InputCh機能:Mono CH:3-band PEQ、Comp、Gate、Auto Gain Control、Feedback suppressor(available in ch 1-8)/ Stereo CH:3-band PEQ、Comp、Auto Gain Control
OutputCh機能
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20130913●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4429-54
1台
¥429,800
税込¥472,780
7日以内出荷
メモリー数:50
ミキサー部:(Input)8Mono + 3Stereo + 2EffectReturn + 8Insert /(Output)8Mono
InputCh機能:Mono CH:3-band PEQ、Comp、Gate、Auto Gain Control、Feedback suppressor(only available in ch 1-4)/ Stereo CH:3-band PEQ、Comp、Auto Gain Control
OutputCh機能:R
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20130913●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4429-53
1台
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
Arduino UNOのRevision 3(R3)。旧UNOと比べて、RESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。メインチップはAVR(ATmega328)を使用。
種類工作キット
メモリー(フラッシュ)32K
仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14 (6 PWM出力)、クロック:16MHz
アナログ入力6
動作電圧7~12V
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
質量(kg)約2.9
電源(V)DC24 220mA(WU-L62から供給)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×44×230
1箱
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
特殊粘着加工でエア抜けがよく、貼り付け作業性に優れる。
質量(g)450
アズワン品番64-2324-27
日本緑十字社品番148004
1巻
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
プログラミング教材SPIKEベーシック用のライトマトリクスです。
9つのピクセルに10種類の異なるカラーと10段階の明るさをプログラミングして、さまざまなデザインを表示させることができます。
適合年齢(歳)6歳以上
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
REVIVE USB MICROのSW入力数が36に大幅アップ!
通常版の3倍となる36ものボタン入力を扱うことが可能となるマトリクス用ボード。 多数の入力を一台で操る本格的な自作デバイス作成にぴったりのボードです。 全ての端子にゴースト対策用のダイオードを実装済み、安心してお使いいただけます。
使いやすさを大幅に改善!製作だけではなくテスト等にも!
全てのボタンにそれぞれ端子台が付くため、通常版と比較してもボタンの接続が容易に。 ボード側での半田付けの必要が無いため、ボタンのテスト等にもお使いいただけます。
マトリクス専用コンフィグアプリケーション公開中!
36入力への操作割り当てを見やすく行うことが出来る専用ツールを公開中! マウス機能/キーボード機能/ジョイパッド機能を混在させる事も可能です。
搭載機能
マウス機能 : 左クリック/右クリック/ホイールクリック/上下左右へのマウス移動/上下へのホイールスクロール キーボード機能 : 任意のキーへの割当て ジョイパッド機能 : X軸/Y軸(上下左右)/ボタン1~ボタン12
仕様アプリ対応OS:Windows7以降 重量:約15g
付属品保証書 1部
サイズW120×D32×H8mm(ハンダ面側の突起を含まず)
電源5V (USB給電)
入力点数36(デジタル)
保証期間1年間
生産国Made in Japan
コネクタUSBマイクロB
使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
Midas 128 x 64 解像度グラフィック OLED ディスプレイは、黄色の黒色表示を備えています。この表示ではパッシブ Matrix が使用されます。動作温度: -40 → +80℃ ロジック電圧: 3 V
仕様●ディスプレイサイズ:0.96インチ●画面縦横サイズ:21.74 x 10.86mm●マトリックスタイプ:パッシブ●ディスプレイ色:黄●解像度:128 x 64●ドライバマウント:COB●インターフェースポート:I2C●寸法:38.00 x 28.50 x 2.37mm●奥行き:2.37mm●動作温度 Max:+80℃●動作温度レンジ:-40 → +80℃
アズワン品番65-7250-77
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
Midas チップオンボード 128 x 64 解像度グラフィック OLED ディスプレイは、黄色の黒色表示を備えています。このディスプレイは SSD1306BZ コントローラを使用します。動作温度: -40 → +80 ℃
仕様●ディスプレイサイズ:0.96インチ●画面縦横サイズ:21.74 x 10.86mm●マトリックスタイプ:パッシブ●ディスプレイ色:黄●解像度:128 x 64●ドライバマウント:COB●インターフェースポート:I2C●寸法:27.30 x 27.30 x 2.37mm●奥行き:2.37mm●動作温度 Max:+80℃●動作温度レンジ:-40 → +80℃
アズワン品番65-7250-20
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
Midas チップオンボード グラフィック OLED ディスプレイは、白地に黒色で表示されます。このディスプレイは SSD1306BZ コントローラを使用します。動作温度: -40 → +80 ℃
シチズン・システムズ 純正インクリボンです。
Midas 128 x 64 解像度グラフィック OLED ディスプレイは、白地に白色の黒色で表示されます。この表示ではパッシブ Matrix が使用されます。動作温度: -40 → +80℃ ロジック電圧: 3 V
スイッチx4のプログラマブル型コントロールパネル
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20130913●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
仕様対角線ディスプレイサイズ = 1.7インチ視野領域寸法 = 33.6 x 27mmマトリックスタイプ = パッシブディスプレイ色 = 白解像度 = 160 x 128pixels色数 = 65,536コントラスト率 = 5000:1ドライバマウント = マトリックスインターフェースポート = シリアル寸法 = 52 x 36 x 15.5mm奥行き = 15.5mm高さ = 36mm最高動作温度 = +70℃視野領域幅 = 33.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
ドットマトリクスプリンター用記録紙(普通紙)です。
仕様●サイズ(1巻あたり):58mm幅×50Φ●長さ:約25m(タイプⅠ、タイプⅡ含む)●※普通紙のため、感熱紙ではありません。
アズワン品番67-4715-85
1箱(24巻)
¥7,398
税込¥8,138
6日以内出荷
主な適合純正品番4X4-26341-00
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
装飾用シートのスタンダードです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に
材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.1
サイズA4
質量(g)27
寸法(縦×横)(mm)310×225
粘着力18N/25mm
1個
¥219
税込¥241
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
次へ