「マネージャー チェア」の検索結果
デスクやテーブルの高さを選ばない、肘はねあげ式のマネージャーチェア「GSX700」(肘付)。
デスク下に入れる際、肘をはね上げてスムースに収納できます。
場所が狭い会議室などに便利です。
肘高は680~770mm。
材質背・座(張地/芯材):PVCレザー張/合板、クッション:ウレタンフォーム、脚:ナイロン・グラスファイバー、肘:ポリプロピレン、キャスター:ナイロン双輪キャスター
色ブラック
方式肘はね上げ式
機能ガス圧座上下、シートロッキング、通常位置停止可能
座幅(mm)500
座高(mm)450~540
座奥行(mm)480
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
柔らかな質感の抗菌、耐アルコール加工ビニルレザーを採用したマネージャーチェアMA-08シリーズ。クッションは厚みがありゆったりとした座り心地を実現。ガス圧座上下に加えロッキングは位置固定が可能です。ハイバックタイプとローバックタイプの2タイプをご用意しました。
材質背・座(張地/芯材)=PVCレザー(抗菌・耐アルコール)/成形合板、クッション=ウレタンフォーム、肘=ポリウレタン・スチール、脚=アルミダイキャスト(ポリッシュ仕上)、キャスター=ナイロン双輪キャスター
幅(mm)670
色ブラック
キャスターあり
肘掛あり
機能ガス圧座上下、シートロッキング(背もたれ位置固定可)
座高(mm)430~500
肘高さ(mm)605~675
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)525×480
関連資料取扱・組立説明書(1.35MB)
跳ね上げ肘で仕事のオンオフ問わず、使いやすい、PUレザー生地で手入れしやすい、床面に優しいPUキャスター採用
仕様●商品サイズ:幅75×奥行70×高さ109.5~119cm●座部サイズ:幅56×奥行47cm●材質:フレーム:スチール(紛体塗装)・・背もたれ:積層合板+ウレタン+ポリエステル綿・座面:積層合板+ウレタン+ポリエステル綿・座面表面材:PU・キャスター:PU
オフィスでもゲーミングでも様々な用途で使用できるレザーチェア。ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。背座ロッキング機能付き。跳ね上げ式の肘付きなので、机にも容易に収納できます。肘にはクッション付きなので、肘の負担を和らげます。
用途オフィスにも使える、肘跳ね上げ可能なゲーミング風チェア。グレー。
付属品六角レンチ5mm
材質張地:PUレザー張り、主要成形部品:スチール、木材、ナイロン、PP、クッション材:ウレタンフォーム
幅(mm)670
質量(kg)16
色グレー
高さ(mm)1035~1110
奥行(mm)700
寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:555×650
キャスターあり
肘掛あり
機能ガス圧リフト装置、跳ね上げ式可動肘、背もたれ・背座ロッキング機能
座幅(mm)500
座高(mm)430~505
座奥行(mm)485
総耐荷重(kg)80
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
仕様ガス圧昇降機能、肘掛あり、アームアップ機能、ロッキング機能付き、キャスター付き
材質金属・合板、張り材:合成皮革(座部)、クッション材:ウレタンフォーム(座部)
幅(mm)700
質量(kg)14
高さ(mm)1010~1090
奥行(mm)715
耐荷重(kg)80
キャスターあり
肘掛あり
座幅(mm)500
座高(mm)465~540
材質(座面)合成皮革(PU)/ウレタンフォーム
座奥行(mm)500
材質(背)合成皮革(PU)
肘高さ(mm)645~730
オットマンなし
デスクやテーブルの高さを選ばない、肘はねあげ式のマネージャーチェア「GSX700」(肘付)。
デスク下に入れる際、肘をはね上げてスムースに収納できます。
場所が狭い会議室などに便利です。
材質背・座(張地/芯材):PVCレザー張/合板、クッション:ウレタンフォーム、脚:ナイロン・グラスファイバー、肘:ポリプロピレン、キャスター:ナイロン双輪キャスター
色ブラック
方式肘はね上げ式
機能ガス圧座上下、シートロッキング、通常位置停止可能
座幅(mm)500
座高(mm)450~540
座奥行(mm)480
肘高さ(mm)680~770
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
背もたれが高くゆったり座れるハイバックタイプのネットチェアです。
蒸れにくさを重視した背もたれ部分はネットシート、座面はメッシュシート構造です。
背座一体ロッキング仕様で座面下にあるダイヤルを回す事でロッキングの強弱を調整できます。
用途事務作業用チェアに。会議室用チェアに。
材質座面材質:メッシュ、PU、PVC、クッション材:ポリウレタン、座面下部:合板、5脚ベース/キャスター:ナイロン、シリンダー/座鉄板:スチール製、背もたれ材質:ネットクロス、肘掛け:PP、スチール製
質量(kg)12.5
種類オフィスチェア
肘掛あり
キャスター径(Φmm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(4.1MB)
ヘッドレストあり
座面にかかる荷重に応じて、背もたれの反力が変化するセルフアジャストロッキング機構を採用。大柄な方にも小柄な方にも、面倒な操作なくストレスの少ない快適な座り心地を提供します。
仕様セルフアジャストロッキング機構、ロッキング固定可能(4ポジション)
幅(mm)670
色ブラック
奥行(mm)630
キャスターあり
肘掛あり
グリーン購入法適合
ハンガーなし
オットマンなし
座面と背面にシリコンフィルをふんだんに使ったクッションを使用。
ファーストタッチの優しい座り心地を実現したマネージメントチェアです。
機能としては座面昇降機能・リクライニング機能(ロック付き)付となっています。
質量(kg)13.9
キャスターあり
張地PU・PVC
肘掛あり
座高(mm)440~515
ウレタンレザーを使用したチェアです。ロッキング機能は背と座の一体ロッキングです。操作レバーで椅子の上下昇降・ロックングの強弱を調節できます。
用途会議室・役員室用に。個人スペースのリクライニングチェアにも便利です。
トラスコ品番158-5992
材質背座部:合版・ウレタンフォーム、張り材:ウレタンレザー、脚部:強化樹脂成型品5本脚・アクリル樹脂塗装、肘部:PP樹脂成形品・アクリル樹脂塗装、ウレタンフォーム
幅(mm)510
質量(kg)17.5
色ブラック
奥行(mm)460
キャスターあり
張地ウレタンレザー
肘掛あり
機能座上下昇降:ガスシリンダー
キャスター径(Φmm)50
座幅(mm)510
座高(mm)430~500
座奥行(mm)460
材質(背)背座部:合版・ウレタンフォーム、張り材:PVCレザー
1脚
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
材質ウレタン(非成型)、スチール
幅(mm)690
質量(kg)23.5
色グレー
高さ(mm)1140~1210
奥行(mm)720
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
張地布
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(背もたれ)W535×H735
座幅(mm)535
座高(mm)485~560
材質(座面)ファブリック
座奥行(mm)500
材質(背)ファブリック
総耐荷重(kg)80
ハンガーなし
ランバーサポートあり
色(座面)グレー
色(背面)グレー
ヘッドレストなし
オットマンあり
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
肩と太ももをしっかりとホールドするバケットシートタイプ。
ネックサポートクッションで頭から首のラインを支えます。
上下に位置調整が可能なランバーサポートクッションで腰をしっかり支えます。
お好みの高さに調整可能な肘掛け付き。
リクライニングレバーで背もたれをほぼフラットな状態まで倒せます。
(リクライニングの角度は約155°まで傾けることが出来ます。)
昇降用レバーを外側に引き出してロックを解除すると背座一体でのロッキングも可能。
座面下には収納式のオットマン付き。
用途事務作業用に。会議室用に。オフィスチェア、プログラミングチェア、パソコンチェア、ゲーミングチェア、リクライニングチェアとして。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
幅(mm)680
質量(kg)24
色ブラック
高さ(mm)1260~1330
種類オフィスチェア
奥行(mm)680
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
張地PVC
肘掛あり
キャスター径(Φmm)60
座高(mm)480~550
材質(脚)ナイロン
材質(座面)モールドウレタン
素材レザー
材質(背)ポリウレタン
肘高さ(mm)620~770
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)550×500
ロッキング方式背座一体ロッキング、レバー調整
取扱説明書(2.3MB)
ランバーサポートあり
ヘッドレストあり
オットマンあり
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ゆったりと包み込まれる感覚が快適なPU-PVCレーザーチェア。
2層式の座面の下段にはコイルスプリングマットを採用。
リクライニングは「背座一体ロッキング仕様」で座面下にあるダイヤルを回す事でリクライニングの強弱を調整できます。
昇降用レバーを外にスライドさせるとロッキングフリーに、内側にスライドさせるとロッキングが固定されます。
座面上下昇降式ガス式。
用途事務作業用チェアに。会議室用チェアに。
仕様上下昇降窒素ガス圧シリンダー
材質座面/背もたれ材質:PU、PVC、クッション材:ポリウレタン+スプリングマット、座面下部:合板、5脚ベース/キャスター:ナイロン、シリンダー:スチール製、手すり:ポリウレタン、PU、PVC、PP
幅(mm)670
質量(kg)17.5
色ブラック
高さ(mm)1160~1240
品名670
種類オフィスチェア
奥行(mm)740
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×740×1160~1240
キャスター径(Φmm)50
座幅(mm)560
座高(mm)490~570
座奥行(mm)470
ロッキング方式背座一体ロッキング
取扱説明書(1.2MB)
ヘッドレストなし
1脚
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ブラックレザーにシルバーパーツの高級感あふれるマネージャーチェアです。
トラスコ品番161-3084
材質背・座:成形合板・ウレタンフォーム・PVCレザー、肘部:アルミダイキャスト、脚部:アルミダイキャスト5本脚・ガスシリンダー、キャスター:ナイロン双輪
質量(kg)15
色黒
キャスターあり
張地PVCレザー
肘掛あり
機能座上下昇降:ガス調節式
キャスター径(Φmm)60
座幅(mm)480
座高(mm)435~510
座奥行(mm)480
1脚
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
ゆったりとした座り心地のマネージャーチェア。
ガス圧座上下、背もたれと座面が一定の角度のまま後ろに傾斜するシートロッキング機能に加え、背もたれに寄りかからない状態で背もたれを固定可能です。
肘掛けはパッド付で肘を優しくサポート。
オプションで床面や用途に合わせて付け替えできる5種類のチェア用脚(キャスター・固定脚)もございます(別売)。
材質背・座(張地/芯材):PVCレザー/合板、クッション:ウレタンフォーム、脚:強化樹脂、肘:強化樹脂(PVCパッド付)、キャスター:ナイロン双輪キャスター
幅(mm)655
質量(kg)13.8
色ブラック
高さ(mm)910~1000
奥行(mm)710
キャスターあり
肘掛あり
機能ガス圧座上下、シートロッキング、通常位置停止可能
肘高さ(mm)635~725
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)525×480
関連資料組立説明書(0.56MB)
取扱説明書(0.96MB)
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
PVCレザー張のコンパクトチェア「GSX-100」マネージャーチェア(肘付)。
コンパクトなサイズなので女性向けや会議用としても使用できます。
材質背・座(張地/芯材):PVCレザー張/合板、クッション:ウレタンフォーム、脚:ナイロン・グラスファイバー、肘:ポリプロピレン、キャスター:ナイロン双輪キャスター
幅(mm)615
色ブラック
高さ(mm)900~990
奥行(mm)640
キャスター○
肘掛○
機能ガス圧座上下、シートロッキング、通常位置停止可能
座幅(mm)490
座高(mm)440~530
座奥行(mm)430
肘高さ(mm)625~715
ハンガー×
ランバーサポート×
ヘッドレスト×
オットマン×
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
ゆったりとした座り心地のマネージャーチェア。
ガス圧座上下、背もたれと座面が一定の角度のまま後ろに傾斜するシートロッキング機能に加え、背もたれに寄りかからない状態で背もたれを固定可能です。
肘掛けはパッド付で肘を優しくサポート。
オプションで床面や用途に合わせて付け替えできる5種類のチェア用脚(キャスター・固定脚)もございます(別売)。
材質背・座(張地/芯材):PVCレザー/合板、クッション:ウレタンフォーム、脚:強化樹脂、肘:強化樹脂(PVCパッド付)、キャスター:ナイロン双輪キャスター
幅(mm)655
質量(kg)13.8
色ブラック
高さ(mm)910~1000
奥行(mm)710
キャスターあり
肘掛あり
機能ガス圧座上下、シートロッキング、通常位置停止可能
肘高さ(mm)635~725
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)525×480
関連資料組立説明書(0.56MB)
取扱説明書(0.96MB)
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
PVCレザーを使用したおしゃれなチェアです。肘部にアルミダイキャストを使用しているのでスッキリとしたデザインです。ロッキング機能は背と座の一体ロッキングです。操作レバーで椅子の上下昇降・ロックングの強弱・ロッキング解除、固定ができます。会議室・役員室用に。個人スペースのリクライニングチェアにも便利です。
材質【背・座部】成形合版・ウレタンフォーム・PVCレザー
色ブラック
キャスター自在×5
張地PVCレザー
肘掛あり
商品番号158-5984
機能【座上下昇降】ガスシリンダー
キャスター径(Φmm)50
座幅(mm)480
座高(mm)435~510
材質(脚部)アルミダイキャスト5本脚・ナイロン双輪キャスター
座奥行(mm)480
アズワン品番64-7274-43
材質(肘部)アルミダイキャスト
1脚
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
柔らかな質感の抗菌、耐アルコール加工ビニルレザーを採用したマネージャーチェアMA-08シリーズ。クッションは厚みがありゆったりとした座り心地を実現。ガス圧座上下に加えロッキングは位置固定が可能です。ハイバックタイプとローバックタイプの2タイプをご用意しました。
材質背・座(張地/芯材)=PVCレザー(抗菌・耐アルコール)/成形合板、クッション=ウレタンフォーム、肘=ポリウレタン・スチール、脚=アルミダイキャスト(ポリッシュ仕上)、キャスター=ナイロン双輪キャスター
幅(mm)670
色ブラック
キャスターあり
肘掛あり
機能ガス圧座上下、シートロッキング(背もたれ位置固定可)
座高(mm)430~500
肘高さ(mm)605~675
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)525×480
関連資料取扱・組立説明書(1.35MB)
サービス分類組立・設置・取付
PVCレザー張のコンパクトチェア「GSX-100」マネージャーチェア(肘付)。
コンパクトなサイズなので女性向けや会議用としても使用できます。
材質背・座(張地/芯材):PVCレザー張/合板、クッション:ウレタンフォーム、脚:ナイロン・グラスファイバー、肘:ポリプロピレン、キャスター:ナイロン双輪キャスター
幅(mm)615
色ブラック
高さ(mm)900~990
奥行(mm)640
キャスターあり
肘掛あり
機能ガス圧座上下、シートロッキング、通常位置停止可能
座幅(mm)490
座高(mm)440~530
材質(座面)PVCレザー/合板/ウレタンフォーム
座奥行(mm)430
材質(背)PVCレザー/合板/ウレタンフォーム
肘高さ(mm)625~715
ハンガーなし
ランバーサポートなし
色(座面)ブラック
色(背面)ブラック
ヘッドレストなし
オットマンなし
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
背もたれの高さをセレクトできる本革エグゼクティブチェア。
ローバックタイプのマネージャーチェア(肘付)。
会議室にもおすすめのローバックタイプと、ゆったりした座り心地のハイバックタイプ。
肘までの高さは660~750mm。
オプションで床面や用途に合わせてキャスターを付け替えできる5種類のチェア用脚もあり。
材質背・座・肘:牛本革張(一部合成皮革)、クッション:ウレタンフォーム、脚:強化樹脂、キャスター:ナイロン双輪キャスター
幅(mm)670
色ブラック
キャスターあり
肘掛あり
機能ガス圧座上下、シートロッキング、通常位置停止可能
座幅(mm)525
座高(mm)448~538
材質(座面)牛本革(一部合成皮革)/ウレタンフォーム
座奥行(mm)500
材質(背)牛本革(一部合成皮革)/ウレタンフォーム
ハンガーなし
ランバーサポートなし
色(座面)ブラック
色(背面)ブラック
ヘッドレストなし
オットマンなし
サービス分類組立・設置・取付
ボリュームのあるクッションで長時間座っても疲れにくいレザーチェアです。
ゆったり幅で肘を置きやすい跳ね上げ式アームレスト付です。
デスクにも収納でき、省スペースでお使い頂けます。
最大約15度ロッキングが可能、お好みの硬さに簡単に調節できます。
キャスターにはポリウレタンの柔らかい素材を使用し、フローリングの傷を防止します。
オフィスにマッチするシンプルなデザインで、カラーはお好みに合わせて3色から選べます。
材質上張り生地:合成皮革(ポリエステル)、クッション材:ウレタンフォーム、背もたれ・座面・脚:スチール、肘掛け:スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂、昇降パーツ・シリンダー:スチール、シリンダーカバー:ポリプロピレン、キャスター:ポリウレタン、ナイロン
幅(mm)740
高さ(mm)1060~1160
奥行(mm)760
キャスターあり
肘掛あり
製品質量(g)14400
座高(mm)約490~590
質感があるPU-PVCレザータイプ。
背もたれと座面が一緒に動く「背座一体ロッキング仕様」でゆったりとした座り心地です。
昇降用レバーを外にスライドさせるとロッキングフリーに、内側にスライドさせるとロッキングが固定されます。
座面上下昇降式ガス式。
用途事務作業用チェアに。会議室用チェアに。
仕様上下昇降窒素ガス圧シリンダー
材質座面/背もたれ材質:PU、PVC、クッション材:ポリウレタン、座面下部:合板、5脚ベース/キャスター:ナイロン、シリンダー:スチール製、肘掛け:PP
幅(mm)580
色ブラック
種類オフィスチェア
肘掛あり
キャスター径(Φmm)50
座幅(mm)480
ロッキング方式背座一体ロッキング
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.1MB)
ヘッドレストなし
メッシュ素材を採用したシンプルデザインのOAメッシュチェア。
背中部分のメッシュの中にバンドタイプのランバーサポートが付いています。
別売品の『肘掛セット 注文コード40702586』を取り付けできます。
用途短時間のデスク作業に。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
種別オフィスチェア
材質座面材質:ウレタンフォーム(クッション)、メッシュ布地(張地)、5脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロンシリンダー・座鉄板:スチール製、背もたれ材質:スチール、メッシュ布地
質量(kg)9.5
肘掛なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×560×865~965
キャスター径(Φmm)50(幅53mm)
ロッキング方式無
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.0MB)
ヘッドレストなし
OAレザーチェアに高級感溢れるアイボリーカラー。
材質張地・表面/PUレザー、肘/ポリプロピレン、脚・キャスター/ナイロン、クッション/ウレタンフォーム
肘掛あり
ヘッドレストなし
背もたれの高さが選べる本革張りマネージャーチェア。ゆったりした座り心地のハイバックタイプと会議室にもおすすめのローバックタイプ。用途や床材にあわせて別売のキャスター、固定脚に変更可能です。
材質背・座・肘=牛本革(一部合成皮革)、クッション=ウレタンフォーム、脚=強化樹脂、キャスター=ナイロン双輪キャスター
幅(mm)670
色ブラック
キャスター【交換対応】固定脚(注文コード:51976269)、ゴムキャスター(注文コード:50616389)、ウレタンキャスター(注文コード:51976366)、ウレタンブレーキキャスター(注文コード:50616398)、ナイロンキャスター(注文コード:51976253)(全て別売)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)525×500
取扱説明書(1.6MB)
リクライニングは一般的な背部のみ動くタイプです。
座面下のダイヤルを回す事でリクライニングの強弱を調整できます。
座面は長く座っても疲れにくいモールドウレタンを使用しています。
別売品の『肘掛けセット 注文コード 55105558』を取り付けできます。
用途事務作業などの椅子に。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
材質座面材質:合板+モールドウレタン+布、5脚/キャスター:ナイロン、シリンダー/座鉄板:スチール製、背もたれ:合板+カットウレタン+布
質量(kg)8.74
種類オフィスチェア
耐荷重(kg)80
肘掛なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×535×850~965
キャスター径(Φmm)50
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)470×440
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ヘッドレストなし
こんなお得な商品も!

ネットチェア ハイバック 肘掛け付き
モノタロウ
¥7,398
税込¥8,138
爽やかな風合いのメッシュ素材を採用。
ハイバックタイプの肘付きOAネットチェア。
仕様ガススプリング上下昇降機構、座面/背もたれ連動ロッキング機構
材質背もたれ本体・脚部/スチール、肘/ナイロン、張地/ポリエステル、クッション/ウレタンフォーム
色ブラック
種類オフィスチェア
肘掛あり
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×565×1090(伸縮時1190)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1脚
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
スタイリッシュでデザイン性の高いマネージャーチェアが登場。
仕様ガスシリンダー式座昇降/シンクロロッキング機能
材質背:PA樹脂成型品+アルミダイキャスト+ポリエステルメッシュ/座:PA樹脂成型品+ポリエステルメッシュ/脚:アルミダイキャスト+ウレタンキャスター
寸法(mm)695×580×1200-1295/SH465-560
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
初めてのマネージャーチェアにピッタリ。
材質背メッシュ:ポリエステル、背フレーム:PP+PA、座:ポリエステル+モールドウレタン 、肘:アルミ+PP、パット部:PU、ヘッドレスト(生地):ポリエステル、キャスター :PU、脚(ベース):アルミダイキャスト
寸法(mm)620×620×1210-1300/SH445-535
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
天板高740mmで肘付きマネージャーチェアが収まりやすい「PHTシリーズ」会議用テーブル。
有効下肢空間は高さ680mmです。
落ち着いた木目カラーの重厚感あるテーブルで、役員室や応接スペースにもお使いいただけます。
材質天板=高圧メラミン樹脂化粧板、芯材=MDF、エッジ=塗装処理(黒)、脚=75×75mmスチールパイプ(メラミン樹脂焼付塗装)、桁部=20×40mmスチールパイプ(メラミン樹脂焼付塗装)
高さ(mm)740
天板厚さ(mm)20
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【配線ボックス】482×89×87
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
天板高740mmで肘付きマネージャーチェアが収まりやすい「PHTシリーズ」会議用テーブル。
有効下肢空間は高さ680mmです。
落ち着いた木目カラーの重厚感あるテーブルで、役員室や応接スペースにもお使いいただけます。
材質天板=高圧メラミン樹脂化粧板、芯材=MDF、エッジ=塗装処理(黒)、脚=75×75mmスチールパイプ(メラミン樹脂焼付塗装)、桁部=20×40mmスチールパイプ(メラミン樹脂焼付塗装)
高さ(mm)740
天板厚さ(mm)20
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【配線ボックス】482×89×87
グリーン購入法適合
APCのメーター付きアウトレットラック電源配分ユニット(PDU)には個々のアウトレット電力メーターがついているので、エネルギーの最適化や回路保護が可能になります。電流計測器はリアルタイムで接続負荷を表示し、遠隔でモニタリングできるようになっています。メーター付きアウトレットラックPDUは電力消費データを表示します。データセンターマネージャは、こうした情報を基に負荷バランス、運用にかかるトータルコストの削減を考慮しIT環境の適正サイズジングを決定することができます。メーター付きアウトレットラックPDUには、リアルタイム電源モニタリング、温度/湿度センサーポート、ロック式IECレセプタクル、超薄型サーキットブレーカーがついています。APC中央管理プラットフォームにあるInfraStruxure Central、Operations、Capacity、Energy Efficiencyを使い、セキュアWeb、SNMP、テルネットインターフェイスを介してメーター付きアウトレットラックPDUにアクセスし、設定を行うことができます。
付属品CAN ポート ターミネータ、インストールガイド、ラックマウントブラケット、安全ガイド、シリアルケーブル
質量(kg)8.21
色黒
タイプPDU:Metered outlet
規格FCCパート15クラスA、ICES-003、IEC 60950
幅(cm)5.6
コード長さ(m)3.05 、3.00
定格電流(A)24
出力電圧(V)200 、208
最大電流(A)30
入力電圧(V)200 、208 、230
保護等級NEMA:50/60 Hz
保存温度(℃)-25…65
高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]
相対湿度5…95 %
取付け方法ラックマウント式
ケーブル1
高さ(cm)182.9
取付方向垂直
動作周囲温度(℃)-5…60
入力電流(A)30
保存湿度(%)5…95
負荷容量4992 VA
コンセント21 IEC 60320 C13、3 IEC 60320 C19
プラグタイプNEMA L6-30P
各種認証cUL規格リスト掲載、PSE、UL規格リスト掲載、VCCI クラスA
使用高度0~10000 ft
奥行き(cm)5.1
取付面位置サイド
許容電圧(V)200…240
コンポーネントPDU
ユニット数0U
1個
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
FNIRSI-1013Dは、高サンプリングレート、高帯域幅、高コストパフォーマンスのデュアルチャンネル・フラットパネル・オシロスコープです。このオシロスコープには6000mAhの高品質リチウム電池が内蔵されており、ノートパソコンのように充電しながら使用することができます。7インチのタッチスクリーンを搭載し、操作方法は静電容量式タッチ+ジェスチャー操作。波形保存機能を搭載しており、最大1000枚のスクリーンショット+1000セットの波形データを保存でき、いつでもどこでもワンキーで現在の波形を保存可能。同時に、強力な波形イメージ・マネージャーを備えており、サムネイル・ブラウズ、表示/詳細表示、ページめくり、削除などの機能をサポートしています。また、機体にUSBインターフェイスが装備されているため、パソコンに接続してのスクリーンショット二次解析に便利であり、リサージュ図形のグラフィック表示にも対応しています。ワンタッチ自動調整機能。
仕様●アナログ 帯域幅:100MHz●カーソルタイプ:水平X、水平Y、トリガーY●スクロールモード:対応●タイムベース レンジ:50S~10nS●トリガーエッジ:立上り / 立下り●トリガーモード:シングル/ノーマル/オート●ワンタッチオート:対応●保存深度:240Kbit●垂直感度:50mV~500V●波形ストレージ:1000 画像 +1000 波形●波形管理機能:対応●要求電力:Type-C 5V 2A/3A/4A
寸法(mm)180×120×37
色ブラック
試験電圧(最大)1X : 40V 10X : 400V
チャンネル数2
精度(%)電圧:±2%
表示形式TFT
インターフェース拡張:USB転送
入力インピーダンス1MΩ
カップリングAC/DC
立ち上がり時間<3nS
バッテリー容量(mAh)6000
画面サイズ7インチ
周波数精度+0.01% 高精度
サンプリング速度最大1GS/s
パラメータ測定パラメータ:12種類
待機時間約4時間
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
mDP - DisplayPort 1.4ケーブル:32.4Gbps帯域幅のDP 1.4ケーブル(3m)。ディスプレイストリーム圧縮(DSC)対応8K/60Hz (7680x4320)、4K/120Hz (3840x2160)、HDRメタデータ伝送、HBR3、32chオーディオ、モニタ連結(MST)、FECエラー制御に対応。DisplayHDRモニターで使用可能。高い信頼性:信号の完全性を保つワイヤマネージャーを内蔵したDisplayport変換ケーブル。編組アルミマイラー箔とメタルコネクター内部構造によるEMIシールドで、モニターからケーブルが抜るのを防ぐラッチ付きDPコネクター使用。優れた耐久性:PVC被覆材の応力緩和機能により頻繁な曲げによる歪を吸収、DisplayPort心線を保護するスリムタイプのモニターケーブル(34AWG、外径4.5mm)。酸化や変色を防ぐ金めっきコネクターを使用。幅広いグラフィックボードに対応:Nvidia Quadro(P620, P600, P400)、AMD Radeon Pro(VII, SSG, WX9100/4100/3200/3100/2100, W5700/5500)、FirePro(W9100/900/600/4100)。mDP 1.2およびThunderbolt 2ホストデバイス互換(1080p/4K)
仕様●コネクタ:Mini-DisplayPort (オス) - DisplayPort (オス)●導体数:19●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ビデオ規格:DisplayPort 1.4●最大ケーブル長:3050mm●米国ワイヤゲージ規格:34 AWG●ケーブル長:3.1m●ケーブル外径:4.5mm●動作温度:0℃~50℃●保存温度:0℃~50℃●湿度:0%RH~85%RH●色:ブラック●製品幅:20mm●製品長さ:3069mm●製品高さ:12.2mm●製品質量:134g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
mDP - DisplayPort 1.4ケーブル:32.4Gbps帯域VESA認証ケーブル(2m)。ディスプレイストリーム圧縮(DSC)対応8K/60Hz (7680x4320)、4K/120Hz (3840x2160)、HDRメタデータ伝送、HBR3、32chオーディオ、モニタ連結(MST)、FECエラー制御に対応。DisplayHDR認証モニタで使用可能。高信頼性:信号の完全性を保つワイヤマネージャを内蔵。編組アルミマイラー箔とメタルコネクタ内部構造によるEMIシールド。モニターからケーブルが抜けないようにする抜け防止機構付きDPコネクタ。高耐久性:PVC被覆材の応力緩和機能により頻繁な曲げによるひずみを吸収、DisplayPort心線を保護する外径4.5mmスリムビデオケーブル(34 AWG)。酸化と変色を防ぐ金めっきコネクタを使用。幅広いグラフィックボードに対応:Nvidia Quadro(P620, P600, P400)、AMD Radeon Pro(VII, SSG, WX9100/4100/3200/3100/2100, W5700/5500)、FirePro(W9100/900/600/4100)。mDP 1.2およびThunderbolt 2ホストデバイス互換(1080p/4K)。仕様:2m | ブラック | DisplayPort 1.4 | Mini DPオス - DPオス | 34 AWG | 被覆材:PVC | EMIシールド | 対応プロトコル:HBR 3、4:4:4クロマサブサンプリング、DSC 1.2、HDCP 2.2、MST | ライフタイム保証
仕様ワイヤゲージ:34 AWG
セット内容Mini DisplayPort - DisplayPort 変換ケーブル
性能【Video Revision】DisplayPort 1.4
色ブラック
高さ(mm)14
質量(g)85
ケーブル長(m)最大2
幅(cm)20
長さ(cm)22
湿度(%RH)0~85
コネクタ形状Mini DisplayPort - DisplayPort
対応機種幅広いグラフィックボードに対応:Nvidia Quadro(P620, P600, P400)、AMD Radeon Pro(VII, SSG, WX9100/4100/3200/3100/2100, W5700/5500)、FirePro(W9100/900/600/4100)。mDP 1.2およびThunderbolt 2ホストデバイス互換(1080p/4K)
保存温度(℃)0~50
コネクタA:Mini-DisplayPort [20ピン]、B:DisplayPort [20ピン]
ケーブル外径(Φmm)4.5
動作温度(℃)0~50
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
mDP - DisplayPort 1.4ケーブル:32.4Gbps帯域VESA認証ケーブル(1m)。ディスプレイストリーム圧縮(DSC)対応8K/60Hz (7680x4320)、4K/120Hz (3840x2160)、HDRメタデータ伝送、HBR3、32chオーディオ、モニタ連結(MST)、FECエラー制御に対応。DisplayHDR認証モニタで使用可能。高信頼性:信号の完全性を保つワイヤマネージャを内蔵。編組アルミマイラー箔とメタルコネクタ内部構造によるEMIシールド。モニターからケーブルが抜けないようにする抜け防止機構付きDPコネクタ。高耐久性:PVC被覆材の応力緩和機能により頻繁な曲げによるひずみを吸収、DisplayPort心線を保護する外径4.5mmスリムビデオケーブル(34 AWG)。酸化と変色を防ぐ金めっきコネクタを使用。幅広いグラフィックボードに対応:Nvidia Quadro(P620, P600, P400)、AMD Radeon Pro(VII, SSG, WX9100/4100/3200/3100/2100, W5700/5500)、FirePro(W9100/900/600/4100)。mDP 1.2およびThunderbolt 2ホストデバイス互換(1080p/4K)。仕様:1m | ブラック | DisplayPort 1.4 | Mini DPオス - DPオス | 34 AWG | 被覆材:PVC | EMIシールド | 対応プロトコル:HBR 3、4:4:4クロマサブサンプリング、DSC 1.2、HDCP 2.2、MST | ライフタイム保証
仕様ワイヤゲージ:34 AWG
セット内容Mini DisplayPort - DisplayPort 変換ケーブル
性能【Video Revision】DisplayPort 1.4
幅(mm)20
色ブラック
高さ(mm)12.5
ケーブル長(m)1
長さ(cm)100
湿度(%RH)0~85
コネクタ形状Mini DisplayPort - DisplayPort
対応機種幅広いグラフィックボードに対応:Nvidia Quadro(P620, P600, P400)、AMD Radeon Pro(VII, SSG, WX9100/4100/3200/3100/2100, W5700/5500)、FirePro(W9100/900/600/4100)。mDP 1.2およびThunderbolt 2ホストデバイス互換(1080p/4K)
保存温度(℃)0~50
コネクタA:Mini-DisplayPort [20ピン]、B:DisplayPort [20ピン]
ケーブル外径(Φmm)4.5
動作温度(℃)0~50
ケーブル長(cm)最大100
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
広い視野角で、仕事も映像視聴もより快適に。IPSフルHD モニター。クリアな映像を届けるフルHD(1920×1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、。発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。。多様なワークプレイス向けの多用途ビジネスモニター。広視野角なIPSディスプレイと3辺フレームレスデザインで、。オフィス、公共施設、顧客サービスなど様々な環境で、多様な用途に対応します。。デスクを最大限に活用。ACアダプタ内蔵。ACアダプタが内蔵しており、能率的ですっきりとしたレイアウトに整えられます。。多様なインターフェース。マルチポート。複数のポートを搭載し、多忙なビジネスパーソンによりよい環境を提供します。複数ポートにより、様々なデバイスを簡単に繋いで能率的なデスク環境を構築できます。。オンライン会議の準備は万端。内蔵スピーカー搭載。内蔵スピーカーを搭載しているので、ウェブ会議や動画視聴の際にスピーカーを設置する手間を省きます。。毎秒100フレームの表示に対応。リフレッシュレート100Hz。高速な100Hzのリフレッシュレートにより、さまざまなプログラムをスムーズに読み込めます。画面のカクつきやブレを低減し、業務の生産性を高めます。。より効率的な作業環境を提供。LG Switchアプリ。より効率的で高い利便性を提供します。本来は、モニターのボタンで操作していた画面の明るさやピクチャーモードの設定、。画面上のウィンドウの並列、ビデオ会議の一発起動など効率性を高める機能を提供します。。姿勢に合わせた画面配置。人間工学に基づいたスタンドを採用。チルト、スイベル、左右対応ピボット、高さ調整が可能で、長時間モニターの前で作業も快適に行えます。。長時間作業も安心。【ブルーライト低減モード】。眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。【フリッカーセーフ】。従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた”ちらつき”を、調光方式を変更することで抑えます。。モニターの高度な管理。CLI(コマンドラインインターフェース)。LGビジネスモニターは、効率的なデバイス管理用ソフトウェアであるCLI(コマンドラインインターフェース)を提供します。ITマネージャーはファームウェアを更新して、サーバープログラム経由でビデオモード、輝度、バッチのレスポンスタイムなどの設定を調整できます。
仕様●OSD操作ボタン:OSDジョイスティック●安全/不要輻射:ROHS指令、J-Moss、TCO、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B, CE、VCCI、EPEAT(Bronze)、EnergyStar(R) Qualified●色域:NTSC 72%●電源OFF時(W):0.3以下●壁掛け:100×100
質量(kg)4.45(スタンド使用時)、2.65(スタンドなし)
規格ヘッドホン(ステレオミニジャック)× 1、D-Sub 15pinアナログ× 1、D-Sub 15pinアナログ:48-75Hz、DisplayPort× 1、DisplayPort:48-100Hz
消費電力(W)(オンモード)14.4
角度(°)スイベル:左45 / 右45、チルト:前:-5,後:21、ピボット:左90 / 右90
表面処理アンチグレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)539×359~509×240(スタンド付き)、539×320×51(スタンドなし)
入力100-240V, 50/60Hz
機能HDCP1.4 / フリッカーセーフ / ブルーライト低減モード / 色覚調整 / Smart Energy Saving / Super Resolution+ / DAS Mode / ブラックスタビライザー
コントラスト比1300:1
画素ピッチ0.2745×0.2745 (mm)
表示色約1677万色
解像度1920×1080
視野角水平/垂直:178°/178°(CR≧10)
スピーカー2W+2W
画面サイズ23.8インチ
高さ調整範囲(mm)150
待機電力(W)0.5以下
アスペクト比16:9
パネルIPS
HDMI規格HDMI× 1、48-100Hz
アクセサリタイプ電源コード / HDMIケーブル / DisplayPortケーブル / クイックセットアップガイド / ケーブルホルダー / 保証書
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)527×296
輝度(cd/m2)250(標準値)
応答時間(ms)5ms (GTG 応答速度Faster設定時)
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
プレミアムなパフォーマンス、コンパクトなパッケージ - 高精度で熱視の上を探索。01 タイプ-C・ライトニングポート。HIKIMICRO Mini2 V2は最新のiPhone15シリーズやAndroid スマホに対応。 iPhone14 以前の機種に最適なLightning - Type-C変換アダプタを搭載できます。02 超鮮明な熱画像。Mini2 V2は、256×192 (49,152) ピクセルの解像度を持つ高感度(NETD < 40 mK) Vox検出器と最適化された画像補正アルゴリズムにより、 鮮明な熱画像を提供します。03.広い視野角。50°の広角レンズを搭載したMini2 V2は、外壁をスキャンし、水漏れ、断熱問題、空気の侵入などの問題を発見に役たちます。04. 正確な温度測定。Mini2 V2は、 -20℃から400℃までの温度±2℃/±2%までの温度精度で正確に測定します。仕事にもプライベートにも準備万端小型で持ち運びやすく、いつでもどこでも対応可能。01.ミニサイズ。Android スマートフォンまたはタブレットに瞬時に取り付け可能で、数秒で使用準備が完了します。02. プラグアンドプレイ。Mini2 V2は、iPhoneやAndroidスマホ、タブレットに隣時にインストールし、数秒で使用できるようになります。*厚みのあるケース用のアダプターで、 Otterboxケースを装着した携帯電話にも対応。 *見えにくい場所や届きにくい場所の検査やスキャンを容易にする延長コード。03. バッテリー不要。Mini2 V2はバッテリーフリーなので、充電や充電ケーブルの必要はありません。 スマホからパワーで動作し、非常に少ない電力で稼働するよう設計されており、モバイルデバイスの駆動時間を最大限に活用します。04. 堅牢性と耐久性。職場や自宅、そしてくつろぎの空間に最適なMini2 V2は、IP4O準処レベルのアルミニウム合金ハウジングを採用し、1メートルの厳しい落下試験をクリアし、安心の3年間保証付きです。Mini2 V2 あなたとつながる。01. 画像と温度測定。PIPモード、カスタムカラーパレット、15種類のフンセンカラーパレットが搭載されたMini2 V2は、ビデオおよび画像キャプチャ機能により、作業がより簡単になります。02. 複数のプロフェッショナル設定。プロフェッショナル設定により、 さまざまな表面で最高の赤外線画像と温度測定値を得ることができます。スマートフォンおよびタント用 Miniシリーズ APP。HIKMICRO Viewerアプリを使えば、現場でレポートを素早く作成したり、現場データをカスタマイズしたり、測定設定を調整したり、注釈を追加したり、顧客やマネージャーと共有したりすることができます。HIKMICRO Analyzer。HIKMICRO Analyzerのオンラインプレビュー機能は、赤外線画像データにリアルタイムでアクセスできるため、作業効率が大幅に向上します。応用シーン。オーブンの温度、ペットの発見、コンピュータの冷却、断熱検査、HVAC検査、自動車などでも測定適用です。Mini2Plus V2は、住宅の検査やHVACのトラブルシューティングに最適なマニュアルフォーカス搭載の多機能スマートフォン用サーモグラフィです。高解像度、SuperIR画像補正、正確な温度測定ができます。iOSとAndroidデバイスに対応し、赤外線サーモグラフィーの便利で信頼性の高いツールです。熱画像解像度: 256 × 192 (49 152 )。ライブビューとキャプチャ画像のSuperIR画像補正技術。3-in-1 :USB-C(iOSおよびAndroid)、Lightning(Lightning - USB-C変換アダプタが付属しています。)。NETD : <40 mK (25 ℃, F1.0)。温度精度:±2℃(-20℃ ~100℃) ±2%(100℃ ~400℃)。製品タイプ:スマートフォン用サーモグラフィカメラ。主な機能:ミニデザイン・プラグ&プレイ・滑らかな画像。赤外線解像度:256 x 192。温度範囲:-20℃から400℃。駆動時間:携帯のバッテリー。フォカスモード:フォーカスフリー。デイスプレー:携帯のスクリーン。可視画像:携帯のカメラ
寸法(mm)26.6×26.6×25(1.05×1.05×0.98インチ)
質量(g)24 (0.053 ポンド)
備考落下試験:1m(3.28フィート)
規格●NETD温度分析能:<40 mK (25℃、F1.0)●カラーパレット:ホワイト、ブラックホットホット、レインボー、アイアンボー、セピア、カラー、アイスファイア、レイン、レッドホット、グリーンホット、ダークブルー、コンバインド●スペクトル範囲(μm):7.5~14●ピクセルピッチ(μm):12●画像モード:サーマル、ビジュアル(携帯カメラによる)●画像周波数:25Hz●画像解像度:256×192(49152ピクセル)
温度範囲(℃)‐20~ 400(-4°F~752°F)
保護等級IP40
温度精度最大(±2℃、±2%)、周囲温度15℃~35℃(59°F~95°F)、対象物温度0℃(32°F)
機能●スーパーIR:対応、撮影画像とライブビュー●フォーカスモード:手動フォーカス●レベルとスパン・モード:自動/手動●測定ツール:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット/ユーザー定義可能:3スポット、3ネーム、1ライン
インターフェースUSB-C Android、USB-C iOS、Lightning iOS(LightningからUSB-Cへのリードを含む)
視野角25°×18.8°(FOV)
焦点距離(mm)6.9
保存温度範囲(℃)‐20~60(-4°F~140°F)
消費電力(mW)360
絞り1.0 倍
作業温度範囲(℃)‐10~50(14°F~122°F)
焦点距離最小:0.1m(0.33 フィート)
対応ソフトウェア互換性:iOS/Android用HIKMICRO Viewerアプリ、Windows用HIKMICRO Analyzerソフトウェア
デバイス互換性:iOS(バージョン14以降)、Android(バージョン7以降)のスマートフォンおよびタブレット、またはWindowsデバイス
1台
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷