フランジとの組み合わせで、他車種の使用が可能です。
パイプ形状Y型
材質鉄/メッキ管
こんなお得な商品も!

Y管
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
材質亜鉛鋼板
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
寸法L(mm)175
寸法D1(Φmm)75
寸法b(mm)8
寸法D3(Φmm)75
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
トータルバランスにプライオリティを置いて、ハイレベルチューンナップされた、スタイリッシュスペック。
用途マフラー
材質亜鉛めっき鋼板
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄製(メッキ管)
パイプ形状ストレート
長さ(m)1
小型車から中型車・大型車・トレーラーヘッド・産業機械までテールパイプの外径に合わせて使用するマフラー等が簡単に取り付けられます。
パイプ形状変形ジョイント
仕様エキスパンド付き(スリット無し)
材質鉄製(メッキ管)
厚さ(mm)1.6
枝管の口径が異なるT管です。作業効率、利便性が向上します。
材質亜鉛メッキ鋼板
材質亜鉛めっき鋼板
換気パイプの分岐に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
難燃性です。
材質樹脂製
色ベージュ
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
集塵機ダクト配管用2分岐管です。
用途集塵機用オプション
仕様Φ100ーΦ75×2方向
トラスコ品番813-1229
適合機種SDCシリーズ
材質塩ビ
1個
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
材質ステンレス製(SUS304)#400研磨品(光沢あり)
長さ(m)1
関連キーワード