材質鉄(アルミメッキ管)
全長(m)1
セット内容クランプ付き(1個)
タイプエキスパンド、スリット付き
材質鉄製(メッキ管)
全長(mm)200
セット内容クランプ付き(2個)
タイプスリット付き
肉厚t(mm)1.6
パイプ形状異径ジョイント
セット内容クランプ付き(2個)
材質鉄製(メッキ管)
タイプエキスパンド、スリット付き(両端)
材質鉄製(メッキ管)
材質鉄製(メッキ管)
セット内容クランプ付き(1個)
タイプエキスパンド、スリット付き
アオリの排気ガスでの汚れを防ぎます。排気ガスの放出位置が自在に変更できます。
材質鉄製(メッキ管)
セット内容クランプ付き(1個)
タイプエキスパンド・スリット付き
パイプ形状ストレート
長さ(m)1
付属品ガスケット、ボルト、ナット、スプリングワッシャ
材質鉄製
形状小判型
全長(mm)180
用途中型車・大型車用
材質鉄製(メッキ管)
タイプエキスパンド付き(スリット無し)
パイプ形状変形ジョイント
小型車から中型車・大型車・トレーラーヘッド・産業機械までテールパイプの外径に合わせて使用するマフラー等が簡単に取り付けられます。
パイプ形状変形ジョイント
仕様エキスパンド付き(スリット無し)
材質鉄製(メッキ管)
厚さ(mm)1.6
テールパイプサイズに合わせて選べる、豊富なバリエーション。お車の性能に手を加える事無くドレスアップ!
用途サウンドパーツ
材質鉄製(メッキ管)
全長(mm)140
セット内容クランプ付き(2個)
タイプスリット付き
肉厚t(mm)1.6
パイプ形状L型90度曲げ
仕様両端エキスパンド・スリット付き
セット内容クランプ付き(2個)
材質鉄製(メッキ管)
スリップオンマフラー交換時の必須アイテム!
エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。
マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。
パイプ形状L型90度曲げ
仕様エキスパンド・スリット付き
セット内容クランプ付き(1個)
材質鉄製(メッキ管)
パイプ形状ストレート
材質鉄/メッキ
長さ(m)2
仕上アルミニウム溶融めっき
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄製(メッキ管)
フランジとの組み合わせで、他車種の使用が可能です。
パイプ形状Y型
材質鉄/メッキ管
種別一般的素材
長さ(m)約2.75
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-HF1571。販売備考:2024年モデルにマフラーを装着するために使用するO2センサー延長ハーネスです。
1個
¥11,980
税込¥13,178
92日以内出荷
ツインハンマー式インパクト機構・高効率エアモーター・可変速度トリガー・片手式左右回転ボタン・保護バンパー内蔵・耐電防止モジュール式マフラー・ピン及びリングアンビル付属・コンポジット製ハウジング・延長アンビル付属・保証期間2年
用途性能・人間工学設計に基づいたデザイン・耐久性及び経済性の全ての要素がバランス良く含まれた究極のツールがCWCシリーズ。CWCシリーズは強力な性能、堅牢さと耐久性、使いやすい人間工学的設計を一体化した軽量パッケージです。また信頼性の高いツインハンマー機構と工業グレードのベアリングによって。長期にわたる生産性が保証されます。
保証期間2年
関連資料(2.92MB)
付属のプラスチックカプラ延長ホースと一緒に使用で従来品より200g軽量化を実現。後方排気式で切削面に風が舞いにくい設計(マフラーの先から排気)。ストローク速度が早く(7500bpm)高い切削力。
用途アルミ、機械加工部品の研削に最適です。
付属品専用六角レンチ・軽量クイックカプラ(取付済)・ヤスリ(HI08502)・軽量延長ホース(2M)
全長(mm)370
本体質量(kg)0.4
使用空気圧力(MPa)0.6(90psi)
排気方式マフラー式後方排気
取付最大軸径(Φmm)3
稼動音(dB(A))80
本体長さ(mm)150
アズワン品番64-8712-90
ストローク長(mm)8
スイッチング方式プッシュスイッチ
ストローク数(min)7500bpm
総質量(kg)0.45
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
関連キーワード