関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(1.02MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(1.05MB)
図解NoMS415R4CF(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.30、MP561EM-H エンジン(ミツビシG510P-70)マフラ,リコイルスタータ,フューエルタンク部品 テールパイプ_No.7、MSA615R4C(13) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.6、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.19、MS413R4CF(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.30、MS415R4CF-125(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.29、MS415R4CF-1(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.29、MSA515R4C(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.30、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.16、MS615R4CF(13) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.6など
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(1.07MB)
図解NoMS170EC-M H エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ)部品_No.29、SSW-303C 作業用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ)部品_No.32、MS410R2-M エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.31、MP5020E-5M332055 フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品 スタータプーリ_No.28、MBW35GP-M フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品_No.32、MS330ECM フューエルタンク リコイルスタータ マフラ部品_No.31、MS410EA-M フューエルタンク リコイルスタータ マフラ部品_No.32、MK41EA フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品_No.32、MK41EC-3 フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品_No.32、MHL351A-1 エンジン部 GM131LE 221 エンジン マグネト、リコイルスタータ部品_No.34、MS410ESR-2M-1 リコイルスタータ部品_No.31など
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
軽量・コンパクト・省資源に貢献
密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。
機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。
最適なリップ構造で、高密封性を発揮
適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。
追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。
高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命
オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。
耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
1個
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
オイルシール T型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
1セット(2個)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
利き手に合わせて刃部の角度を右・中央・左に変更できます。刃先方向セットは2ヶ所蝶ネジで簡単手間いらず。
絶妙な刃幅と軽さがなにより。長時間におよぶ畝立ての疲れを軽減します。自分用に刃先の角度を変えることで手首のひねりなしで土上げ。作業のしやすさにびっくりです。
用途畑の畝作り、谷の土よせ、除草作業に。
全長(mm)1480
柄長さ(mm)1350
刃幅(mm)180
トラスコ品番770-0326
質量(kg)約1
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
4サイクルエンジンで始動も簡単。
移動車輪付でラクラク移動。
本格ナタ爪でしっかり耕うん。
収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
運転時間(分)連続60
仕様移動車輪付
タイプ車輪型
変速比前進1
使用燃料ガソリン
回転方向(ロータリー)正転1
エンジンタイプ4サイクル
使用の目安菜園の広さ~50坪
爪直径(Φmm)245
クラッチ遠心クラッチ
エンジンオイル量(mL)100
点火プラグCMR6A
ほとんどのトラクターに使用できます。トラクターの馬力、メーカーによって異なる使用本数(18本、20本、24本など)に対応致します。
用途トラクター用爪
材質特殊鋼
厚さ(mm)9.5
高さ(mm)150
取付ボルト3/8×30mm
取付幅(mm)25
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
国内検査済みなので安心の品質です。
ほとんどのトラクターに適合します。
材質特殊鋼
長さ(mm)224
幅(mm)49
厚さ(mm)9.5
高さ(mm)140
質量(g)約550
取付寸法(mm)幅24
取付ボルト11mm
先幅(mm)58
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
セット内容C180L 5本・C180R 5本C55BL 1本・C55BR 1本C55STL 1本・C55STR 1本
長さ(mm)140、135、110
幅(mm)25
厚さ(mm)5
穴径(Φmm)11
1セット
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
関連キーワード