主素材にこだわった、まろやかでコクのあるマヨネーズです。
【卵】とれたて3日以内の国産新鮮卵だけを使用しています。
【酢】フルーティーでふくよかな風味のある専用白ぶどう酢に、熟成玄米酢、木樽熟成のモルト酢等をブレンドして使用しています。
【油】良質なオイルだけを選んで使用しています。
用途カップサラダ、テイクアウトメニュー、仕出し弁当等
内容量(g)10
保存方法直射日光をさけ、なるべく涼しい所に保存してください。また、0℃以下での保存はさけてください。
アズワン品番65-0469-17
原材料食用植物油脂(菜種油(国内製造)、大豆油、コーン油)、卵、水あめ、醸造酢(醸造酢、ぶどう酢、穀物酢、米酢)、食塩、香辛料、濃縮レモン果汁/調味料(アミノ酸)
アレルギー卵、大豆
栄養成分エネルギー 702Kcal、たんぱく質 1.4g、脂質 75.6g、炭水化物 3.6g、食塩相当量 1.77g(100g当たり)
1箱(40袋×12セット)
¥8,998
税込¥9,718
7日以内出荷
たこ焼き・お好み焼き・サラダ等に彩を添え、 見た目やおいしさが増します。目盛り付なので、分量を調整でき、カロリーの 気になる方にも便利です。
容量(mL)300
材質本体:ポリエチレン蓋:ポリプロピレン
外径×高さH(Φmm×mm)62×157
お好み焼き等にマヨネーズをかける際に 簡単に格子模様ができます。蓋が付いていますので、とても衛生的です。
材質(キャップ)PP、(ボトル)PE
ケチャップ・マスタード等定番品。食洗器非対応。
用途調味料入れに。
材質ポリエチレン
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
仕様白キャップ・ポリ中栓付き
材質並質ガラス(ソーダ石灰ガラス)
ビタミンA・D・B1・B2が豊富な卵黄、ビネガー、サラダオイルが原料。1925年に発売以来、日本でいちばんご愛用いただいているマヨネーズです。
1箱(200g×10個)
¥3,398
税込¥3,670
8日以内出荷
おいしさのひみつは、卵黄のコク。卵黄をたっぷり使用することで、コクとうま味を作り出しています。風味豊かなお酢卵黄のコクを引き出す、風味豊かな専用酢を独自の技術で開発しています。キユーピー マヨネーズならではの、コクと風味が料理の味を引き立てます。
1箱(700g×12個)
¥9,598
税込¥10,366
4日以内出荷
選べる3タイプ
容量(mL)200
材質(本体)ポリエチレン
最大外径(mm)47
RoHS指令(10物質対応)対応
対応蓋:オンスカップ嵌合蓋 AーPET
材質HIPS
電子レンジ×
室数1
主素材である卵・油・酢の鮮度・品質にとことんこだわって作ったマヨネーズです。とれて3日以内の国産新鮮たまごを始め、木樽熟成のモルト酢をブレンドすることで、コクのあるまろやかな味わいに仕上げました。
1箱(400g×30個)
¥15,980
税込¥17,258
3日以内出荷
細口3個穴でマヨネーズかけ、家庭で本格屋台の味が楽しめる。
お好み焼きや、焼きそばをマヨネーズで演出。
材質容器:ポリエチレン(耐熱温度:60度)、キャップ・カバー:ポリプロピレン(耐熱温度:110度)
寸法(mm)45×45×120
質量(g)28
1個
¥279
税込¥307
欠品中
シンプルな形状で使いやすい透明丸カップです。ドレッシング・タレなどに。液漏れしにくく、持ち帰りも安心です。環境に配慮し、再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。蓋は別売です。
商品タイプ本体
材質バイオPET
電子レンジ非対応
機能オーブン使用不可
耐油性あり
耐熱温度(℃)60
マヨネーズ・ケチャップ・生クリーム使い方いろいろ。食洗器非対応。
用途調味料入れに。
容量(mL)400
材質ポリエチレン
質量(g)35
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×58×58
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
手早く・簡単・キレイ。
マヨネーズ、ケチャップ・生クリームなどに。
使い方いろいろ。簡単手軽にソースを格子状に出せます。
材質ポリエチレン
透明感のあるPET素材のカップです。嵌合蓋とセットで使うと、食材や調味料などの持ち運びに便利です。
商品タイプ本体
材質PP
耐熱温度(℃)85
関連キーワード