主素材にこだわった、まろやかでコクのあるマヨネーズです。
【卵】とれたて3日以内の国産新鮮卵だけを使用しています。
【酢】フルーティーでふくよかな風味のある専用白ぶどう酢に、熟成玄米酢、木樽熟成のモルト酢等をブレンドして使用しています。
【油】良質なオイルだけを選んで使用しています。
用途カップサラダ、テイクアウトメニュー、仕出し弁当等
内容量(g)10
保存方法直射日光をさけ、なるべく涼しい所に保存してください。また、0℃以下での保存はさけてください。
アズワン品番65-0469-17
原材料食用植物油脂(菜種油(国内製造)、大豆油、コーン油)、卵、水あめ、醸造酢(醸造酢、ぶどう酢、穀物酢、米酢)、食塩、香辛料、濃縮レモン果汁/調味料(アミノ酸)
アレルギー卵、大豆
栄養成分エネルギー 702Kcal、たんぱく質 1.4g、脂質 75.6g、炭水化物 3.6g、食塩相当量 1.77g(100g当たり)
1箱(40袋×12セット)
¥8,998
税込¥9,718
7日以内出荷
家のマヨネーズ・ケチャップが持ち運べるお弁当用ケース。1回分の使い切りサイズ!中身を入れやすく洗いやすい広口設計。シリコーン製なので繰り返し使える。お弁当箱に入れやすいプチトマトサイズで、いつものお弁当に彩りをプラス!
材質シリコーンゴム
1個
¥549
税込¥604
5日以内出荷
たこ焼き・お好み焼き・サラダ等に彩を添え、 見た目やおいしさが増します。目盛り付なので、分量を調整でき、カロリーの 気になる方にも便利です。
容量(mL)300
材質本体:ポリエチレン蓋:ポリプロピレン
外径×高さH(Φmm×mm)62×157
ノンフッ素(PFASフリー)の耐油袋です。フライドポテトやコロッケ・メンチカツなどの総菜を1個入れるのに適した袋です。
サイズ(mm)幅90×横マチ35×高110
主素材である卵・油・酢の鮮度・品質にとことんこだわって作ったマヨネーズです。とれて3日以内の国産新鮮たまごを始め、木樽熟成のモルト酢をブレンドすることで、コクのあるまろやかな味わいに仕上げました。
1箱(400g×30個)
¥15,980
税込¥17,258
3日以内出荷
ケチャップ・マスタード等定番品。食洗器非対応。
用途調味料入れに。
材質ポリエチレン
お好み焼き等にマヨネーズをかける際に 簡単に格子模様ができます。蓋が付いていますので、とても衛生的です。
材質(キャップ)PP、(ボトル)PE
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
仕様白キャップ・ポリ中栓付き
材質並質ガラス(ソーダ石灰ガラス)
ビタミンA・D・B1・B2が豊富な卵黄、ビネガー、サラダオイルが原料。1925年に発売以来、日本でいちばんご愛用いただいているマヨネーズです。
1箱(200g×10個)
¥3,398
税込¥3,670
8日以内出荷
おいしさのひみつは、卵黄のコク。卵黄をたっぷり使用することで、コクとうま味を作り出しています。風味豊かなお酢卵黄のコクを引き出す、風味豊かな専用酢を独自の技術で開発しています。キユーピー マヨネーズならではの、コクと風味が料理の味を引き立てます。
1箱(700g×12個)
¥9,598
税込¥10,366
4日以内出荷
選べる3タイプ
容量(mL)200
材質(本体)ポリエチレン
最大外径(mm)47
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PP
耐熱温度(℃)85
シートに付着する菌の増殖を防ぎます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
用途お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。
厚さ(μm)20
耐熱温度(℃)120
材質OPP
わずらわしい別容器への詰め替えが不要です。セメント接着剤、ボンドの様な湿気に弱いものを湿気から守ります。注ぎやすいノズルが付属されています。
用途一度開いたビニール袋の口の取り付けに。
フィルム表面に付着する菌の増殖を抑えるとともに、死滅させてゆきます。
フィルム両面に「防曇性を付与」
食品包装に最適。厚生省告示20号に適合しています。
厚さ(μm)20
ノンフッ素(PFASフリー)の耐油袋です。ポテトやコロッケなどの総菜を1個入れるのに適した袋です。
サイズ(mm)幅105×横マチ35×高130
関連キーワード