コンパクトサイズのマラカスです。
セット内容本体、品名用紙
材質PP
寸法(mm)40×40×129
色ブラック
適合EW-M770T/M770TW/M970A3T
適合機種メーカーEPSON
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
両手に持ち、振って音を鳴らすラテン楽器です。
どんな音楽にも合い、自由にリズムを作ることができるため、初めての楽器にもピッタリです。
仕様●材質:ラバーウッド●寸法:Φ80×255mm●重量:175g(1本)●備考:絵入
アズワン品番67-5679-88
1セット(2本)
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
持ちやすく、振りやすいカラータンバリン!
セット内容本体×1
材質PS、鉄
寸法(mm)150×120×30
質量(g)68
実用性と楽しさを兼ね備えた、マラカス形のシェーカー。
ハンドル部分にパウダーを入れておき、飲みたい時に冷水とミックスするだけ。
いつでもどこでも、できたての冷たいドリンクが楽しめます。
スポーツジムやオフィスや学校で、水分補給用パウダー、プロテインパウダー、 スムージーパウダー、
栄養パウダー、体重コントロール用パウダーなどをミックスしたい時に最適!
食器洗い機使用可能です。50gまでのパウダー収納可。
用途シェーカーとして
材質トライタン、PP
質量(g)145
寸法(幅W×高さH)(mm)77×275
品名・タイプシェーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
スティックタイプで持ちやすいタンバリン
材質PP、鉄
寸法(mm)約260×47×36
粉をこぼさず思い切り振れるマラカス型の粉ふるい
小麦粉などの粉を薄くまんべんなくきれいに食材にふるうことができます。
ヨコにふれば広くまんべんなくふりかけられ、タテにふれば狙ったところにピンポイントにふることができます。
スプーン部がフタ代わりになるので、こぼれて汚れるストレスもありません。
材質本体・ツマミ:ABS樹脂、スプーン部:AS樹脂
耐熱温度(℃)80
長さL×幅W(cm)18.5×4.5
食器洗浄機×
1個
¥1,000
税込¥1,100
5日以内出荷
音で育てるコミュニケーション力!。音を楽しみながら学べる「小さな音楽セット」です。カスタネット、星形タンバリン、シェイカーマラカス、おうえんマラカス(赤・青・黄)、ミニてっきんの7種類の楽器入りです。どの楽器も軽く、片手で持てる大きさで、腕力や握力が弱いお子さまでも、楽しく簡単に音を鳴らすことができます。付属のテキストには活動の目的やアプローチ方法が詳しく記載されているので、指導が初めての方でも安心して取り組めます。記憶力やコミュニケーション力、リズム感の育成をサポートし、特別支援学級や幼稚園、保育園、学童など幅広い場面で活躍します。さらに、収納に便利なプラボックス付きで使わない時もスッキリ片付けられます。
セット内容カスタネット×2、星形タンバリン 赤×2、シェイカーマラカス×2、おうえんマラカス 赤×2、おうえんマラカス 青×2、おうえんマラカス 黄×2、ミニてっきん×2、プラケース×1
材質カスタネット:木(樺)、星形タンバリン:PS・鉄、シェイカーマラカス:ABS、おうえんマラカス(赤・青・黄):PP、ミニてっきん:HIPS・鉄・ABS・PE、プラケース:PP
寸法(mm)カスタネット:Φ58、星形タンバリン 赤:160×160×40、シェイカーマラカス:Φ60×120、おうえんマラカス (赤・青・黄):40×40×129、ミニてっきん:146×72×18、プラケース:337×210×140
梱包内容プラケース入り
1セット
¥7,364
税込¥8,100
3日以内出荷
関連キーワード