型 式 M-211Cガス消費量 kW LPガス(kg/h) 9.30(0.67) 都市ガス(kcal/h)9.30(8、000)ガス接続口(mm) LPG Φ9.5ゴム管口 13A Φ13ゴム管口バーナー数 大1。ゴム管口はPT1/2ネジ接続可。 大・小2種のバーナーにより選べる火力〈親子コンロ〉★大型2重バーナー(8、000kcal/h) 。内輪3、100kcal/h 。外輪4、900kcal/h (単独使用可) 小型バーナー(4、500kcal/h)。大型2重バーナーは強火力。中華料理や炒め物などを一気に スピード調理。小型バーナーは普通の煮炊きから、トロ火料理や保温等に 効率よく使用できます。業界きっての強火力。大・小2種のバーナーにより、あらゆる 料理に使用できるオールマイティー型。バーナーヘッドに鍛造品を使用。さびにくく、耐久性が一段と アップ。五徳、シル受け、バーナーの取り外しが簡単で、清掃も しやすく衛生的。
材質枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×192
ゴム管口はPT1/2ネジ接続可。
大・小2種のバーナーにより選べる火力〈親子コンロ〉大型2重バーナーは強火力。
中華料理や炒め物などを一気にスピード調理。
小型バーナーは普通の煮炊きから、トロ火料理や保温等に効率よく使用できます。
業界きっての強火力。
大・小2種のバーナーにより、あらゆる料理に使用できるオールマイティー型。
バーナーヘッドに鍛造品を使用。
さびにくく、耐久性が一段とアップ。
五徳、シル受け、バーナーの取り外しが簡単で、清掃もしやすく衛生的。
仕様リングバーナー(大)×1、リングバーナー(小)×1
材質枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ
質量(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×420×192
型 式 M-222Cガス消費量 kW LPガス(kg/h) 18.6(1.33) 都市ガス(kcal/h)18.6(16、000)ガス接続口(mm) LPG 15A 13A 15Aバーナー数 大2。安全の為、取り付けは、専門業者にご依頼ください。大・小2種のバーナーにより選べる火力〈親子コンロ〉★大型2重バーナー(8、000kcal/h) 。内輪3、100kcal/h 。外輪4、900kcal/h (単独使用可) 小型バーナー(4、500kcal/h)。大型2重バーナーは強火力。中華料理や炒め物などを一気に スピード調理。小型バーナーは普通の煮炊きから、トロ火料理や保温等に 効率よく使用できます。業界きっての強火力。大・小2種のバーナーにより、あらゆる 料理に使用できるオールマイティー型。バーナーヘッドに鍛造品を使用。さびにくく、耐久性が一段 とアップ。
材質枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×420×192
材質鋳物
バーナー寸法(mm)Φ160×315×H80
接続口径(Φmm)9.5ゴム管口
下枠(mm)Φ230×H100
ガス消費量(kW[kcaL/h])2.25(1940)
用途1/2めねじをホースエンドに変換する継手
ガス消費量(kW[kcaL/h])3.95(3400)
材質鋳物
バーナー寸法(mm)200×370×H90
接続口径(Φmm)9.5ゴム管口
下枠(mm)Φ270×H105
バーナー寸法(mm)250×470×H105
下枠(mm)Φ330×H130
ガス消費量 LPガス(kg/h)/kw 1.23/17.09 13A(kcal/h)/kw 19、620/22.82ガス接続口 LPガス(mm) Φ9.5 ゴム管口 都市ガス(mm) Φ13 ゴム管口
バーナー寸法(mm)330×440×H155
下枠(mm)Φ450×H190
スーパージャンボバーナー専用の平五徳です。丈夫で長持ちします
外寸(mm)直径Φ400×高さ80
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
使用範囲(寸胴鍋)40cm
バーナー寸法(mm)Φ300×585×130
タイプパイロット無し
ガス消費量 LPガス(kg/h)/kw 1.23/17.09 13A(kcal/h)/kw 19、620/22.82ガス接続口 LPガス(mm) Φ9.5 ゴム管口 都市ガス(mm) Φ13 ゴム管口
バーナー寸法(mm)330×620×H140
下枠(mm)Φ450×H185
高さ(mm)230
外径(Φmm)365
高さ(mm)130
タイプパイロット付き
使用範囲40cm
バーナー寸法(mm)300×585
バーナーサイズ(mm):Φ254×472×111。下枠寸法外径×高さ(mm):425×230。ガス消費量(kw):17.4。ガス接続口(mm):15A(取付工事が必要です、安全のため取付業者にご依頼ください。)。LPガス
外形寸法(mm)五徳:310
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
使用範囲最大36cmまで
外寸(mm)330×510×130
より大量の遠赤外線で美味しく焼き上げる。
遠赤外線効果バツグン!
下火式/赤外線バーナータイプ。
効率を高め、焼き網のスミまで焼ける防風板。(汎用型)
微妙な焼き加減にあわせて高さ調節。(汎用型)
使いやすい自動点火/前面レイアウト。
前後バーナーの切換はワンタッチでOK。(兼用型)
高さ調節棚:固定
関連キーワード