土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。
用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。
材質(本体)ステンレス、(ツマミ)ABS
土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。
立ったまま楽々作業できるロングサイズ。
用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。
材質(本体)ステンレス、(取っ手・パイプ部)アルミ、(ツマミ)ABS
色シルバー
ビニール温床栽培等、農家のパートナー。マルチ・トンネル穴あけ栽培に!
仕事がはやい。
押えワクがあるため、マルチのズレがなく穴がキレイにあく。
種又は苗の種類によって、刃の大きさがカンタンにかえられる。
刃は特殊ステンレス鋼で、サビの心配がなく切れ味もよい。
用途タバコ、イチゴ、レタス、その他のマルチ栽培等。トンネルの温度調節、換気穴などの穴があけられます。(トンネル使用の場合、押えワク、スプリング、座金ははずす)
色白、赤(押えワク)
穴あけ作業がラクラク簡単、優れた切れ味のマルチシート穴あけ具。
用途マルチシートの穴あけ具
材質ステンレス鋼
材質(本体)ステンレス鋼
材質(グリップ)PVC
マルチやビニールの穴あけ作業に作業がはかどるキャッチャー棒付。
マルチ及びビニールをキャッチするキャッチ棒付。
刃部保護安全カバー付サビに強いステンレス製よく切れる波刃。高周波焼入。
材質ステンレス特殊鋼(高周波焼入)
高さ(mm)95(梱包寸法)
材質(カバー)ポリプロピレン樹脂
マルチ・ビニール等の穴あけに最適です。上から押すだけで、マルチシートの穴をあけることが可能です。刃部はサビにくいステンレス製です。力が入りやすく、握りやすい木柄グリップを採用しています。大小2段刃のため軽い力で穴あけ作業ができます。野菜苗・花苗・種まき用やイチゴ・レタス等の穴あけに最適です。
用途マルチ・ビニール等の穴空け作業。
材質刃部:ステンレス グリップ部:木
ポット苗の移植・種芋の深植の定番!!
マルチの上から差込み、開閉するだけで、穴あけと植付けの同時作業。
鋼の刃先にはサビ止め塗装を施しており頑丈です。
またマルチの切れ味が悪くなっても、お手持ちの砥石で簡単に研ぐ事ができます。
色赤
タイプ開閉式移植器兼穴あけ
花苗、野菜の苗植えに!。簡単に苗植え用の穴あけができます。上部の黄色の握りを左右から押さえると口が開きます。
全長(mm)230
質量(g)297
1個
¥588
税込¥647
当日出荷
マルチやビニールの穴あけ作業に花苗・野菜苗・球根植え時の穴掘り作業に手を汚さないワンタッチ開閉式サビにくいステンレス製。
材質ステンレス
幅(mm)145(梱包寸法)
材質(ハンドル)ポリプロピレン
植物の大きさに合った穴を簡単・スピーディーにあけることができ、短時間で綺麗に植栽の施工を行うことができます
用途100mmの大きさの穴を空けられる筒刃で、植栽オープナー®に取付けてご使用いただけます。植栽オープナー®は、シートの穴あけと土の掘り出しを一度に行うことができる専用穴あけ器具です
材質鉄(防腐塗装処理)
色シルバー
刃の種別直径100mm(4号ポット)
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
立ったまま、マルチの上から差込み、回して引上げると、マルチ穴・植穴・施肥穴があけられます。
各野菜苗の定植に必須な「株間測り」を標準装備。
差し込みながら回すだけでマルチといっしょに穴あけ。
鋼の刃先にはサビ止め塗装を施しており頑丈です。
切れ味が悪くなっても、砥石で研ぐ事ができます。
用途植穴あけ
色赤
タイプ普通穴用
主な用途植穴あけ
刃先研磨済みで切れ味バツグン!。内面にビニールストッパー付きで、マルチ、ビニールと土の分別ができます。
用途マルチの穴あけに。
材質ステンレス鋼
植物の大きさに合った穴を簡単・スピーディーにあけることができ、短時間で綺麗に植栽の施工を行うことができます
用途70mmの大きさの穴を空けられる筒刃で、植栽オープナー®に取付けてご使用いただけます。植栽オープナー®は、シートの穴あけと土の掘り出しを一度に行うことができる専用穴あけ器具です
材質鉄(防腐塗装処理)
色シルバー
刃の種別直径70mm(3号ポット以下)
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
上から押すだけで、農業用マルチシートやビニールシートの穴をあけることが可能です。
用途農業用マルチシート・ビニールシート等の穴あけに。
穴あけとスコップが一緒になっているので、これ1本で穴あけ、土すくいができます。
用途マルチシートの穴あけ、植穴の穴あけ、土すくいに。
トラスコ品番201-5295
全長(mm)250
材質/仕上先端:ステンレス、柄:ブナ材
色シルバー
質量(g)260
刃先幅寸法(mm)80
アズワン品番64-8369-67
刃先長(mm)115
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
植物の大きさに合った穴を簡単・スピーディーにあけることができ、短時間で綺麗に植栽の施工を行うことができます
用途200mmの大きさの穴を空けられる筒刃で、植栽オープナー®に取付けてご使用いただけます。植栽オープナー®は、シートの穴あけと土の掘り出しを一度に行うことができる専用穴あけ器具です
材質鉄(防腐塗装処理)
色シルバー
刃の種別200mm(6~7号ポット)
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
刃は特殊ステンレス鋼で、サビの心配がなく切れ味もよい。
掘らずに踏んで、ポットからそのまま定植!土寄せいらず!
ホールズは従来の穴掘とは違い、穴を掘るのではなく土圧して穴を作るため穴の周りが崩れなくいつまでも形どっています。
本体が軽量に作られているため、女性でも簡単に均一な定植用の穴が連続して開けられるので作業の効率が上がります。
ホールズで開けた穴は寸法が均一のため、ポットから抜いた苗をそのまま入れるだけで定植完了です。
後は灌水すると周りの土が崩れるので土寄せもなく非常に作業が楽になります。
苗の成長を助けるために成形先端部を凸型にし土壌に空間を作ります。
また、苗を植える際に根を痛めることがないので成長が損なわれません。
従来は腰を落とし、手で穴を一つ一つ掘っていましたが、立ったまま定植用の穴ができるので腰に負担もかからず健康的です。
マルチを敷く時にとても便利です。前もって穴を開けておくことで、マルチに切れ込みが入れやすくなります。
用途定植用の穴開けに
寸法(高さH×幅W)(mm)900×300
「植栽オープナー®」と、「植栽オープナー®用筒刃セット」がセットになったお得な商品です。簡単かつスピーディーに穴あけができるので、植栽の施工を短時間で綺麗に行うことができます
用途植栽オープナー®は、シートの穴あけと土の掘り出しを一度に行うことができる専用穴あけ器具です。ザバーン®防草シート敷設面へ地被類などに植物を植える際に使用します。
セット内容植栽オープナー(R)本体直径70mm(3号ポット以下)/100mm(4号ポット)/150mm(5~6号ポット)/200mm(6~7号ポット)穴あけ用筒刃六角ナット・ワッシャー:各6個
材質鉄(防腐塗装処理)
色シルバー
1セット
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントIIとフィッシュセンサーアームNに。IFベース(ソケット付)がアッセンブリーされたセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて。取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。フィッシュセンサーアームNは、軽量で扱いやすいアルミ製の振動子取付用パイプアームです。パイプの先端にネジ穴が3個あり、ワイドスキャン・サイドスキャン振動子も取付けることが出来ます。IFベース(ソケット付)は、インフレータブルボートのラバーベース(竿掛けモールド)に被せて、。ロックピンで取付できるベースです。
仕様【付属ベース】IFベース(ソケット付)
セット内容マルチ魚探マウントII、フィッシュセンサーアームN、エクステンドアームN 250タイプ、IFベース(ソケット付)
材質アルミ/樹脂
パイプ径(Φmm)19
アーム長さ(mm)【エクステンドアーム】250
パイプ長(mm)850
取付板寸法(mm)【魚探】160×80
回転角度(°)【台座】360
1セット
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントIIとフィッシュセンサーアームNに。クランプベースがアッセンブリーされたオリジナルセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、。多数のネジ穴が用意されています。ベースに装着した状態で魚探取付板を360度スムーズに回転させることが出来ます。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて。取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。フィッシュセンサーアームNは、軽量で扱いやすいアルミ製の振動子取付用パイプアームです。パイプの先端にネジ穴が3個あり、ワイドスキャン・サイドスキャン振動子も取付けることが出来ます。クランプベースは、取付幅の調節が簡単なワンタッチ取付機能付きの万力タイプの取付ベースです。
仕様【付属ベース】クランプベース
セット内容マルチ魚探マウントII、フィッシュセンサーアームN、クランプベース(ソケット&ギア)
材質アルミ/樹脂
パイプ径(Φmm)19
パイプ長(mm)850
取付板寸法(mm)【魚探】160×80
回転角度(°)【台座】360
取付可能板厚(mm)~75
1セット
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントIIとフィッシュセンサーアームNに。ステンレスクランプベースがアッセンブリーされたオリジナルセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに。各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて。取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。フィッシュセンサーアームNは、軽量で扱いやすいアルミ製の振動子取付用パイプアームです。パイプの先端にネジ穴が3個あり、ワイドスキャン・サイドスキャン振動子も取付けることが出来ます。ステンレスクランプベースは、インフレーターブルボートのトランサムへの取付に適しており、。ステンレス製のため錆びにくく、最もシンプルで扱いやすい万力ベースです。
仕様【付属ベース】ステンクランプベース
セット内容マルチ魚探マウントII、フィッシュセンサーアームN、ステンクランプベース(ソケット付)
材質アルミ/樹脂
パイプ径(Φmm)19
パイプ長(mm)850
取付板寸法(mm)【魚探】160×80
回転角度(°)【台座】360
取付可能板厚(mm)~85
1セット
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
たまねぎにんにくなどの定植に適したマルチ用穴あけ器。軽量のアルミ製で作業時の負担を軽減
質量(kg)約4.2
寸法先端のロケット部分は長さ10cm・直径Φ13mm、植付ピッチ10cm×18cm
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
植穴4.5cm、ホーラー最小サイズの開閉式移植器です。たまねぎ&セル苗の移植・定植に最適です。
マルチの上から差し込み、開閉するだけで穴あけと植付が同時に行えます。
ハンドルがクラウン(スキを合わせた部分)の中心線からズレているため、苗の挿入が容易です。
スキの上部にガイドになる延長部分があるので、苗がクラウンの中で安定する構造になっています。
植穴が小さく、たまねぎ苗やセル苗など小さい苗を植え付けても倒れにくいです。
用途苗用植付器
関連資料(0.37MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
植栽オープナー用の交換できる筒刃セット
用途植栽オープナー®は、シートの穴あけと土の掘り出しを一度に行うことができる専用穴あけ器具です。ザバーン®防草シート敷設面へ地被類などに植物を植える際に使用します。
セット内容直径100mm(4号ポット)/150mm(5~6号ポット)/200mm(6~7号ポット)穴あけ用筒刃六角ナット・ワッシャー:各6個
材質鉄(防腐塗装処理)
色シルバー
1セット
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
植物の大きさに合った穴を簡単・スピーディーにあけることができ、短時間で綺麗に植栽の施工を行うことができます
用途150mmの大きさの穴を空けられる筒刃で、植栽オープナー®に取付けてご使用いただけます。植栽オープナー®は、シートの穴あけと土の掘り出しを一度に行うことができる専用穴あけ器具です
材質鉄(防腐塗装処理)
色シルバー
刃の種別150mm(5~6号ポット)
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
シート面への植栽を行う際には、植栽オープナー®を使用することで、容易に開口作業を行うことが可能です。土の取り出し作業とシート穴あけが同時に行うことができ、作業スピードの向上、また、植栽の景観の向上と、CO2の削減に配慮した商品となっております。
用途植栽オープナー®は、シートの穴あけと土の掘り出しを一度に行うことができる専用穴あけ器具です。ザバーン®防草シート敷設面へ地被類などに植物を植える際に使用します。
材質鉄(防腐塗装処理)
色シルバー
刃の種別直径70mm(3号ポット以下)穴あけ用筒刃
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
マルチシートの穴あけと同時に植付け穴をあけることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
根付け深さ(mm)58
36V SDSプラスハンマードリルが正統進化
横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載!
穴あけ速度12%UP!
低振動機構を追加搭載
オートストップ機能付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ
タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)
アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ
アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)
コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし
金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
打撃数(min-1[回/分])NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
穴あけ能力(mm) コンクリート28
シャンク形状SDSプラス
ミディアム・マルチツール(カン切り付き)。缶を開けたり、ワイヤーを切ったり、日々の活動の理想的なツール。12機能を搭載したスイス製マルチツール。コルクせん抜き、マイナスドライバー(小)付きカン切り搭載。マルチツールと聞くと、伝説的なオフィサーナイフを思い浮かべる人は多いでしょう。その伝説は、「スパルタン」というマルチツールにも引き継がれています。原点となったのが、このマルチツールです。世界中で多くの方々にご愛用いただいています。スパルタンは日常のあらゆるシーンで活躍します。12機能:カン切り、マイナスドライバー 3mm、つまようじ、せん抜き、マイナスドライバー 6mm、ワイヤーストリッパー、ピンセット、リーマー(穴あけ)・千枚通し、ラージブレード(大刃)、コルクせん抜き、キーリング、スモールブレード(小刃)。
仕様●サイズ高さ:14 mm、長さ:91 mm、幅:26 mm●重さ:59 g●素材:ABS樹脂、セリドール樹脂●カラー:グリーン
アズワン品番65-8765-43
1個
¥4,098
税込¥4,508
8日以内出荷
。ミディアム・マルチツール(プラスドライバー付き)。手仕事がお好きな方に理想的なツール。12機能を搭載したスイス製マルチツール。リーマー(穴あけ)、プラスドライバー(フィリップス型)搭載。日常の生活でも、世界中を旅していても、この「ティンカー」は重宝する基本のツールです。いつ何が起こるかわかりません。組み立て、切断、修理と何にでも使えて、いつでも頼れる自分の道具があれば安心です。12機能:つまようじ、カン切り、マイナスドライバー 3mm、ピンセット、せん抜き、マイナスドライバー 6mm、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)・千枚通し、キーリング、ラージブレード(大刃)、プラスドライバー(フィリップス型1/2)、スモールブレード(小刃)。
仕様●サイズ高さ:14 mm、長さ:91 mm、幅 26 mm●重さ:62 g●素材:ABS樹脂、セリドール樹脂●カラー:レッド
アズワン品番65-8765-50
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
「穴あけも、ねじ締めも。とにかくハイパワー。」
従来機比-14mmのコンパクトボディ!
ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止
ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上
カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能
回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め
質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時)
モーターDCブラシレスモーター
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70
クラッチ22段
ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6
関連資料(2.16MB)
ミディアム・マルチツール(カン切り付き)。缶を開けたり、ワイヤーを切ったり、日々の活動の理想的なツール。12機能を搭載したスイス製マルチツール。コルクせん抜き、マイナスドライバー(小)付きカン切り搭載。マルチツールと聞くと、伝説的なオフィサーナイフを思い浮かべる人は多いでしょう。その伝説は、「スパルタン」というマルチツールにも引き継がれています。原点となったのが、このマルチツールです。世界中で多くの方々にご愛用いただいています。スパルタンは日常のあらゆるシーンで活躍します。12機能:リーマー(穴あけ)・千枚通し、スモールブレード(小刃)、キーリング、コルクせん抜き、カン切り、マイナスドライバー 3mm、つまようじ、せん抜き、マイナスドライバー 6mm、ワイヤーストリッパー、ラージブレード(大刃)、ピンセット。
仕様●サイズ高さ:14 mm、長さ:91 mm、幅:26 mm●重さ:59 g●素材:ABS樹脂、セリドール樹脂●カラー:ブラック
アズワン品番65-8765-42
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
36V SDSプラスハンマードリルが正統進化
横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載!
穴あけ速度12%UP!
集じんシステムを700g軽量化
低振動機構を追加搭載
オートストップ機能付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ
タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)
アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ
アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)
コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし
金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)
穴あけ能力(mm) 鉄工13(集じんシステム非装着時)
穴あけ能力(mm) 木工32(集じんシステム非装着時)
穴あけ能力(mm) コンクリート28(集じんシステム装着時は20)
全長×全幅W×全高(mm)356×91×247
バッテリー電圧(V)36
全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)
シャンク形状SDSプラス
関連資料メーカーカタログ(1.49MB)
毎日のタスクに欠かせないモノクロームブラック仕上のツール。12機能を搭載したスイス製マルチツール。コルクせん抜き、ワイヤーストリッパー、せん抜きなどを搭載。
仕様●サイズ:商品サイズ/縦(ハンドル長さ)91×横26.5×厚み15mm●重量:60g●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/セリドール樹脂●カラー:ブラック●機能:1.ラージブレード2.スモールブレード3.コルクせん抜き4.カン切り5.マイナスドライバー(小)6.せん抜き7.マイナスドライバー(大)8.ワイヤーストリッパー9.リーマー、穴あけ/ソーイングアイ(糸穴)10.ピンセット11.ツースピック12.キーリング
アズワン品番65-8765-77
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
時代を超えたデザインの多機能マルチツール。10機能を搭載したスイス製マルチツール。耐久性抜群のアノダイズ加工アルミニウムを採用。切れ味良いナイフと使いやすいノコギリが特徴のファーマーALに、はさみが付いた新モデル。コンパクトなボディにさらに使い勝手の良い機能セットで、キャンプやブッシュクラフト、ガーデニングから日常生活上の作業まで、コンパクトな威力を幅広く発揮します。エンボス加工を施したアルミニウムを打ち抜き、アノダイズ加工と耐腐食性コーティングで包まれたALOXハンドルは、美しく軽量ながら耐久性にも優れています。
仕様●サイズ:商品サイズ/縦(ハンドル長さ)93×横24×厚み17mm●重量:109g●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/ALO×(アノダイズ加工アルミニウム)●カラー:シルバー●機能:1.ラージブレード2.のこぎり3.はさみ4.カン切り5.マイナスドライバー(小)3mm6.せん抜き7.マイナスドライバー(大)6mm8.ワイヤーストリッパー9.リーマー(穴あけ)/パンチ10.キーリング
アズワン品番65-8765-69
1個
¥7,998
税込¥8,798
33日以内出荷
最大穴あけ能力159mm!(木工/ホールソー)
狭い場所でも使いやすいハンドル・ボディ形状
ハイパワーで大径の穴あけに対応
リアクティブフォースコントロール機能搭載
※急激な負荷がかかるとコントローラがモーターを停止させ、工具本体が振られる現象を軽減
スリップクラッチ搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品チャックハンドル、サイドハンドル
質量(kg)5.7(BSL36A18X装着時)
回転数(min-1[r.p.m])低速:0~400/高速:0~1500
チャック能力(mm)2~13
モーター直流ブラシレスモーター
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工ドリル:50/座掘り:118/ホールソー:159
使用電池マルチボルト蓄電池
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)646×198×95
蓄電池電圧(V)36
関連資料メーカーカタログ(0.44MB)
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
「作業場所を選ばないコードレスタイプ!」
電源のとれない現場や高所作業で活躍
全高149mmのボディサイズで200mm H形鋼フランジに穴あけ可能
橋梁補修作業で多い穴径Φ27mmに対応
多彩な安全機能で作業をサポート(板厚検知・負荷検知・本体浮き検知)
LEDライト搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])820
穴あけ能力(mm)板厚20まで:Φ11.5~13.5、板厚25まで:Φ14~27
バッテリー電圧(V)36/18
充電器形名UC18YDL2
最大ストローク(mm)40
マグネット最大磁力(N[kgf])5500(561)
移動量(mm)前後移動量:10、左右移動量:10
電磁石寸法(mm)65×145
関連キーワード
1
2
次へ