ボルト締め不要。
鋼板、パイプを瞬時に固定します。
用途小型~中型ワークのバイスとして強力に固定します。
ドリルやグラインダ作業に最適です。
バイスの角度を自由自在に替えれます。360°回転し45°まで傾斜可能です。
用途軽作業に。
種類アングルバイス
最大口開き(mm)50
口幅(mm)80
口深(mm)18
材質(本体)アルミ
主な用途軽作業
質量(kg)0.85
全長(mm)305
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。最大100mmまで口が開きます。本体は左右に約45度傾斜し、360度自由に回転します。アルミダイカスト製のため軽量です。
用途木彫等の木工作業。
種類その他バイス
最大口開き(mm)100
口幅(mm)78
口深(mm)30
材質(本体)アルミダイカスト
主な用途木工作業
最大クランプ幅(mm)50
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

バイス アルミ製 マルチアングル
モノタロウ
¥6,498
税込¥7,148
ツールを好みの角度に固定できます。クランプ付きでテーブルに簡単に取り付けできます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)50
口幅(mm)80
口深(mm)32
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
主な用途軽作業
クランプ開口(mm)(最大)50
質量(kg)0.845
全長(mm)149
幅(mm)80
高さ(mm)258
締付力(kN)1.96
材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
トラスコ品番389-5581
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
前後・左右に首を振るので、思い通りの角度・方向に固定できる万力です。
最大口開き(mm)50
材質アルミダイキャスト
全長(mm)265
質量(g)867.5
口幅(mm)(最大)78
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
種類アングルバイス
材質(本体)鋳鉄
材質シャフト/ハンドル/口金:鋼材
2018年トラスコ掲載ページ4 1808
種類その他バイス
最大口開き(mm)57
口幅(mm)64
口深(mm)35
材質(本体)アルミ合金
エスコ品番EA525MP
1個
¥17,000
税込¥18,700
欠品中
こんなお得な商品も!

バイス アルミ製
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。バイスは360度自由に回転します。最大90度まで自由に角度を変えることが出来ます。アルミダイカスト製のため軽量です。テーブルに取り付け簡単なワンタッチバキューム式です。
用途プラモデル作り・木彫り等の木工作業。
種類その他バイス
最大口開き(mm)60
口幅(mm)70
口深(mm)35
材質(本体)アルミダイカスト
主な用途木工作業
質量(g)1350
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
バイスの種類 マルチアングルバイス。ジョー開口 70mm。取付け クランプ。Stanley マルチアングルベースバイス. Stanley が提供する中耐久性アプリケーション向けの優れたマルチアングルバイスをご紹介します。オールメタルボディで軽量構造のため、耐久性と長寿命を実現しています。ロック機構付きの 360 度回転ボールジョイントにより、優れた汎用性を実現します。一方、取り外し可能なゴム製ジョーパッドにより、デリケートな素材の丸まりやマーキングを防止します。大型の 型クランプマウントにより、ワークベンチやテーブルなどのさまざまな面への設置が可能です。Stanley Made Multi-Angle のこの副サービスは、さまざまなトレード、 DIY 、クラフト、趣味アプリケーションに最適です。. 特長と利点:. ジョー容量は インチ /77 mm Durable 鋳鉄腐食耐性構造 軽量でコンパクトなデザインで携帯性に優れています 360 回転ボールジョイント。ロック機構付きで、さまざまな用途に使用できます 大型の 型クランプマウントは、ねじを使用して作業台などのさまざまな面に取り付けられます 取り外し可能なラバージョーカバーにより、デリケートな素材のマーキングやマーリングを防止します. 代表的用途:. 作業台とハンドバイスは、部材を固定または保持するために設計された機械的なツールで、作業を安全に行うことができます。従来のベンチバイスとは異なり、マルチアングルバイスは汎用性に優れ、最も簡単な作業環境を維持できます。360 °動くボールジョイントベースにより、正確な角度で動作を設定し、精度と使いやすさを実現できます。サービスは一般に電気技師、鉛管工、 pipefitters 大工、車の機械工、エンジニアおよび深刻な DIY の熱狂者のような専門家によって各種各様の研修会の携帯用か固定用具として使用される。
よくある質問:
このバイスの重量はいくらですか。 バイスウェイト 1.6 kg
ジョーの深さは何であるか。 ジョーの深さは 15 mm で、最大開口部は 77 mm です。
マウンティングクランプの最大開口部は何か? C-Clamp マウントは、最大 60 mm/2 3/8 インチの厚さの作業面に取り付けます
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)60
口幅(mm)70
口深(mm)35
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
主な用途軽作業
質量(kg)1.098
全長(mm)188
幅(mm)158
高さ(mm)155
締付力(kN)1.96
材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
トラスコ品番389-5572
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
細かい加工物の保持・固定に便利
V溝付なので丸物の固定も可能
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として
種類精密バイス
最大口開き(mm)20
口幅(mm)25
主な用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として
材質スチール
表面処理塗装
種類アングルバイス
最大口開き(mm)100
口幅(mm)100
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA525DF-2
1個
¥46,900
税込¥51,590
当日出荷
クリップにはさんで固定すれば、両手を自由に使うことが出来て便利です。
用途はんだ作業時の便利ツールとして。
幅(mm)125
標準型ヘッド303型と標準型ベース300型との組合せです。
種類リードバイス
最大口開き(mm)57
型式301
高さ(mm)約170
仕様360度回転、180度傾斜ベースの隙径57mm
質量(kg)約1.2
TGK品番990-58-25-02
アズワン品番8-074-01
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ミーリングテーブルに材料を固定するために用います。垂直方向に0~90度角度を変えられます
用途材料の固定
口開き(mm)50
口幅(mm)70
寸法(mm)(接地面)W100×D142
質量(g)2550
角度(°)0~90
本体寸法(mm)W170×D120×H63
取付穴M6
アズワン品番64-5179-48
RoHS指令(10物質対応)対応
口高(mm)20
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ベンチバイス クランプ式 回転盤付
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。
回転台は360度回転します。
打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類ベンチバイス
材質(本体)鋳鉄
クランプ開口(mm)(最大)50
お好み角度に調節可能なワカサギ仕掛けハンガーの万力式。針数の多いワカサギの仕掛けが絡まない絡み防止ハンガー。仕掛けが手元にくる角度に調節できるマルチアングル。クリップを万力ではさみこむだけの簡単取付・取外し。オモリをアンテナのフックにかけるだけで絡まずエサをつけられます。アンテナフックに道糸をかけておけば、仕掛けが絡まずワカサギを針から外せます。アンテナ部はマグネットで簡単に取り外せるので、氷や桟橋にひっかかった針なども外せます。15.5cm~83cmまで8段階の伸縮が可能。お好きな高さにセッティング。仕掛けが絡まず手返し抜群、釣果に繋がるワカサギ仕掛け用ハンガー。マルチアングル万力式(クリップ止め)モデル。・万力式、クリップで簡単取付。・アンテナの角度調整可能。・8段階伸縮。・マグネットでアンテナを取り外し
全長(cm)96
自重(g)152
収納時寸法(cm)26
1個
¥3,298
税込¥3,628
9日以内出荷
作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在!
ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えます!
バイブ等の固定
軽作業時の固定
ドリルスタンドとして
最大口開き(mm)約50
材質本体:アルミダイキャスト、開口部:TPRゴム
付属品電気ドリルクランプ、六角棒レンチ
全長(mm)250
質量(kg)本体:約780、ドリルクランプ:約120
口幅(mm)約75
取付可能厚(mm)約50(作業台最大)
口深(mm)約300
傾斜角度(°)45/90(サイド溝使用時)
径(mm)対応電気ドリルネック:38~43
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
万力取付式のワカサギ外し。手を汚さずにワンタッチでワカサギを針から外せる万力取付式の針外し。スリット部分が軽量で丈夫なアルミ製。チモト部分をメタルスリットに通し、そのまま上に引き上げるだけで簡単にワカサギが外せます。スリット部分は外しやすい角度に調節可能。お手持ちのバケツに万力で締め込むことでしっかりセッティング可能。攻棚ワカサギアンテナ(マグネット式)や攻棚ワカサギアンテナマルチアングルSTの取り付けが可能。スピーディーにワカサギが外せる釣果アップ間違いなしの便利ツールです。材質:PBT・アルミ・その他。スリット部は角度調節可能
取付幅(mm)~18
関連キーワード