89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワコーパレットマルチガードWMF
用途フェンス、セキュリティ用ガードフェンス 間口(mm)2000 仕様柱2本、アタッチメント・ボルト・ナット付 セット内容柱2本、アタッチメント、ボルトナット
1台
52,980 税込58,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワコーパレットマルチガードWMG
用途設置のみで通常フェンスのような工事不要です。セキュリティ用ガード 材質ウエイト:コンクリート、フェンス:スチール、パンチングメタル:アルミニウム 間口(mm)2000 奥行(mm)560
1台
199,800 税込219,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ 各種プリンタ兼用 白無地 エーワン[ラベル] 動画あり
いろいろなプリンタで印刷できるタイプの名刺用紙です。ミシン目部分を山折り谷折りするだけで名刺サイズに切り離せるマイクロミシンカットタイプです。名刺だけでなく幅広い用途で使えます。 テストプリント用紙付き。
面付10面(2列×5段) カット名称マイクロミシンカット サイズ名刺サイズ 坪量(g/m2)185 標準総厚さ(mm)0.2 紙質上質紙 タイプ標準 仕様標準、マット、両面印刷 材質上質紙 白無地 規格FSCミックス認証紙 シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)99 主な用途●名刺用 紙厚(mm)0.2 ラベルサイズ(mm)91×55 余白四辺余白付 印刷方式両面 シートサイズA4 特性いろいろなプリンタで印刷できるタイプの名刺用紙です。ミシン目部分を山折り谷折りするだけで名刺サイズに切り離せるマイクロミシンカットタイプです。名刺だけでなく幅広い用途で使える、白無地タイプで標準的な厚みの用紙です。 適合プリンタインクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き 粘着タイプマイクロミシンカット ラベル形状四角
1冊(10シート)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ 各種プリンタ兼用 白無地 エーワン[ラベル] 動画あり
いろいろなプリンタで印刷できるタイプの名刺用紙です。 印刷後にセパレータ(裏紙)をはがすことで、名刺サイズに切り離せるクリアエッジタイプです。
用途各種プリンタ兼用紙。 名刺だけでなく幅広い用途で使えます。 材質上質紙 白無地 サイズ名刺サイズ ラベルサイズ(mm)91×55 標準総厚さ(mm)0.3 面付10面(2列×5段) 紙質上質紙 印刷両面 仕様厚口、マット タイプ厚口 規格FSCミックス認証紙 シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)99 主な用途●名刺用 紙厚(mm)0.23 坪量(g/m2)280 カット名称クリアエッジ ラベル厚(mm)0.23 余白四辺余白付 印刷方式両面 シートサイズA4 特性いろいろなプリンタで印刷できるチケット用紙です。印刷後にセパレータ(裏紙)をはがすことで、名刺サイズに切り離せるクリアエッジタイプです。名刺だけでなく幅広い用途で使える、白無地タイプでやや厚みのある用紙です。 適合プリンタインクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き 粘着タイプクリアエッジ ラベル形状四角
1冊(10シート)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワコーパレットマルチウエイト
コンクリートでの成形品です。
用途大型テント用、道路分離帯用固定おもり 材質コンクリート 仕様吊りボルト(アイボルト)M20×50付、穴キャップ取り外し金具付
1台
57,980 税込63,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガンコな油汚れはもちろんご自宅の普段のお掃除にも活躍する多目的洗剤です。 洗浄成分はヤシ・オレンジなど天然植物原料で作られています。 また、石油系の溶剤を一切使用していないので安全性が高く、二度拭き不要。 キッチンやお子様・ペットの廻りでも安心してご使用いただけます。 さらに優れた除菌効果もプラス! 用途と汚れの度合いに合わせてお水で希釈してご使用ください。 濃度は洗剤能力PROスプレータイプの約3倍です。
使用場所キッチン、室内全般 商品タイプ業務用 形状液体 繰り返し・詰め替え対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デーブル・椅子などの除菌洗浄に。軽い油汚れに。
用途厨房器具、テーブル・椅子 効果除菌 希釈倍率原液~20倍(標準10倍) 繰り返し・詰め替え対応
1本(4.5kg)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ モノタロウ 動画あり
油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍 液性アルカリ性 使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 界面活性剤(%)約8 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1本(4kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油汚れ用洗剤 工業用  (パワフルクリーナー) モノタロウ 定期注文 動画あり
油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 ※使えないもの:アルミニウム、銅、真ちゅう、亜鉛、錫、銀などの金属製品白木の家具、皮革製品、ニス、ペンキ、うるしの塗装面 <希釈の目安> 油汚れの強いキッチン周りには…原液から3倍 ガラスなどの汚れに…100~200倍 モップについた油汚れに…10倍 液性アルカリ性 付属品半透明の付属キャップ(アプリケーター) 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン系界面活性剤、ノニオン系界面活性剤、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、精製水 使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1本(4kg)
1,698 税込1,868
当日出荷

グリーンクロスKYブロック
2色カラーなので視認性抜群です。 ウエイトがカートリッジ式なので移動が容易な上、本体には取っ手が4ヶ所ついているので運搬にも優れています。 連結施工が可能です。 30度のコーナー取りができ、自由な施工が可能です。 アンカーボルトや固定杭のガイド付きでさらに安定性を向上できます。 材質に超高分子ポリエチレンを使用し、耐久性及び対衝撃性に優れています。 本体上部の特殊形状の反射シートにより、どの方向からの視認性にも優れています。 フォークリフトでも移動可能です。
用途道路規制や安全スペースの確保に 材質超高分子ポリエチレン トラスコ品番854-7586 質量(kg)【空】18.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×450×550 アズワン品番64-6551-04 満水時質量(kg)140
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

しつこい油汚れをスピード洗浄成分GXが浮き上がらせて、ぐんぐん落とす。 除菌成分配合で洗浄と同時に除菌ができる。 香りさわやか、使った後もニオイ残りが気にならない微香製(ミントの香り)。
用途換気扇、レンジ、オーブン、レンジまわりの壁やビニール床など 使用場所厨房・ホール 液性アルカリ性 シリーズマジックリン
1本(4.5L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)約3 厚さ(mm)約45 長さ(mm)(脚部)200(装着時) その他プラスチックフェンス用プレートと組合わせてお使い下さい。 寸法(mm)1200×1000×45
1枚ほか
2,698 税込2,968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1104-5103-01 ガードフェンス・金網(大) グリーンクロス 動画あり
金網タイプで下部のトラ板に安全第一の印刷がしてあります。
用途フェンス 材質 長さ(mm)1800 幅(mm)1800 質量(kg)6 パイプ径(Φmm)32
1台
8,998 税込9,898
7日以内出荷

下塗りから上塗りまで対応でき、作業効率が良い。 軽量タイプでへら伸びが軽く塗り易い。 ヤセが少なく、施工性に優れています。 壁紙との接着性は良好。
用途上塗下塗兼用パテ 石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板 希釈倍率Hiライトスーパー100:水63~69 外観クリーム色粉末 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約21
1袋(7kg)ほか
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍 使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍) 危険物の類別非危険物
1本(1L)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
当日出荷

丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種) 設置寸法・幅(mm)2000 規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉 パネル幅(mm)1910
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。 幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。 また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。 長さ(m)50 幅(m)1 材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン 質量(kg)約5.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はがす、削るなどの作業に。 水洗いもできるステンレス刃。 刃幅は25ミリ。 刃とグリップは丈夫な一体成型です。
刃幅(mm)25 トラスコ品番360-7402 種別S型 全長(mm)159 質量(g)30 材質(刃)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷

木工家具の塗装を傷めない除菌スプレー 。 木工塗料メーカーが開発した、木工家具向け除菌スプレーです。 無色・無臭。
用途木製品全般、衣類、絨毯 商品タイプ本体 効果除菌・抗菌・消臭・防臭・防カビ・抗ウイルス
1本(300mL)ほか
2,498 税込2,748
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車内用バーや円筒形パイプ等に取付可能なクッションカバーです
用途クッション素材で積載物の傷付きを軽減します。マジックテープで留めるだけの簡単取付です。適応パイプサイズ:Φ25~30mm。長さ:約70cm
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

名刺ラベル モノタロウ 動画あり
パソコンとプリンタを使って簡単に名刺が作成できます。 一般的なサイズの名刺用紙です。レーザー、インクジェットプリンタ対応。名刺以外にもポイントカード等いろいろな使い方ができます。 『ミシン目入り』で切るのが簡単。
紙厚(mm)0.21 面付10面 材質 サイズA4 白色度(%)92 印刷両面 ラベルサイズ(mm)91×55 坪量(g/m2)186 印刷方式両面 シートサイズA4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合プリンタカラーレーザー、インクジェット(染料・顔料) 取扱説明書(0.4MB)
1冊(100シート)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筒に頭を通すだけの単純明快な防寒ギア。防風・透湿効果のあるウインドガードを筒状にしたネックウォーマーは装着も簡単で、未使用時の取り扱いもコンパクトで重宝します。肌に触れる裏地はシルキータッチで乾燥で弱った肌にやさしく、ふわふわな裏起毛が大量のデッドエアを保持するので保温力も抜群。マフラーとの違いは風を通さないこととバタつかないこと。この二つのポイントで辛い冬場のバイク乗りをサポートします。
用途MATERIAL: ウインドガードフリース ブラック
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

SK-830を他社製ジャケットにも装着可能にした派生モデル。胸部プロテクターをスナップボタンで装着するジャケットに対応。
用途・CE規格 EN1621-3 レベル2 材質TPE・polyester・nylon・copper イエロー
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷

世界最薄のCE レベル2 プロテクションユニットを他社製ジャケットにも装着可能にしたモデル。胸部プロテクターをスナップボタンで装着するジャケットに対応。胸部プロテクターのCE規格基準EN1621-3(レベル2)を満たすプロテクター。特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
ブラック サイズフリー 素材TPE・ナイロン・ポリエステル 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)320×285×10
1着
4,798 税込5,278
5日以内出荷

円柱、角柱、壁面など凹凸なところにも手軽に貼れる粘着タイプのジャバラタイプ簡易クッション材。
用途工場、工事現場、駐車場などの危険表示に最適。 形状平形 材質ポリエチレン
1枚ほか
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コーン上部に溝があるため転倒した場合でもガードバーが抜けにくいです。穴部分にはプラチェーンをかけたり、ロープを通して使用することができるため使用シーンに応じて様々な使い方ができます。強風や歩行者・自転車・自動車などの接触によるコーンバーの外れを防止し、予期せぬ二次災害を未然に防ぎます。市販のコーン用重石に対応しています。特殊な先端形状ですが、一般的な安全コーンと同じようにスタッキング収納も可能です。
用途工事現場や駐車場などに。強風でお困りの場所に。 適合コーンベッド:T-COBE トラスコ品番557-9250 材質ポリエチレン(PE)+耐候剤入 幅(mm)384 レッド 高さ(mm)700
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ゴムバンドを座席に通すだけの簡単装着。運転席、助手席のシート背面をキックからしっかりガードします。砂や泥が付いても汚れが落ちやすい表面素材となっておりますので、お手入れも簡単です。
用途カー用品 適合汎用
1枚
798 税込878
欠品中

大切なノートパソコンを盗難から守るセキュリティワイヤー。カギを回してロックするシリンダー式です。ワイヤーを机の脚や柱などに巻きつけセキュリティスロットに差し込んでロックすることで、ノートパソコンの持ち出しを防止します。錠の先端サイズを調整できるため、全セキュリティスロットのサイズに対応。パソコンの種類に関係なく使用できます。オフィスや学校、イベント会場など共有スペースや人が多く集まる場所で活躍します。
材質ワイヤー スチール(亜鉛メッキ)、表面 PVCコーティング 質量(g)約133 ワイヤー径(Φmm)約4.4 ワイヤー長(mm)2000 保証期間ご購入日から6カ月間 シリンダ錠 適合寸法(mm)対応可能スロット:3×7(ケンジントン)、3.2×4.5(Noble Wedge)、2.5×6(Nano Saver)
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

プレートパンL、波型プレートパンL、波型プレートパンLグラネと合わせて使うと庫内への油の飛び散りを軽減します。
材質金属 質量(g)386 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238.4×309.4×28 対応機種プログレ、ピアットマルチグリル 塗装セラミック塗装 関連資料商品仕様図(0.15MB)
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

大切なノートパソコンを盗難から守るセキュリティワイヤー。4桁の番号を設定して開錠するダイヤル式です。ワイヤーを机の脚や柱などに巻きつけセキュリティスロットに差し込んでロックすることで、ノートパソコンの持ち出しを防止します。錠の先端サイズを調整できるため、全セキュリティスロットのサイズに対応。パソコンの種類に関係なく使用できます。オフィスや学校、イベント会場など共有スペースや人が多く集まる場所で活躍します。
材質ワイヤー スチール(亜鉛メッキ)、表面 PVCコーティング 質量(g)約155 ワイヤー径(Φmm)約4.4 ワイヤー長(mm)2000 保証期間ご購入日から6カ月間 ダイヤル錠 適合寸法(mm)対応可能スロット:3×7(ケンジントン)、3.2×4.5(Noble Wedge)、2.5×6(Nano Saver)
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)0.7 適合スラリ2+S 0.7、スラリ3+S 0.7、スラリ3C 0.7、スラリ4C 0.7 全長(mm)98 質量(g)0.7 適合本体シリーズ名スラリ3C、スラリ4C、スラリマルチ、デルガード+2C 最大径(Φmm)3 入数1本 繰り返し・詰め替え対応
1本
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチポケット。バックルガード。カラビナループ。
混率(%)ポリエステル65、綿35 種別ノータックスラックス 素材ソフトツイル
1本
3,990 税込4,389
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

36V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 動画あり
36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
最大出力(W)1500
1台
68,980 税込75,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチ機能カードケース。目隠しなしのマルチタイプとなっており、キャッシュカードなどにお使いいただけます。特徴。1スキミング防止。スキミング電磁波をガード。内部のスチールペーパーがスキミング電磁波を遮断。※完全に個人情報漏洩を防止できるものではありません。2抗菌+防カビ。本製品の生地は抗菌+防カビを有し、悪玉菌やカビの発生を防ぐ機能性軟質PVCシートです。※完全に菌やカビの発生を防ぐものではありません。裏面の生地のみの機能です。
仕様スキミング防止、抗菌・防カビ 寸法(mm)約61×95
1個
399 税込439
当日出荷

最大出力750Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.5(電池装着時、サイドハンドル無し) 最大出力(W)750 外径×厚さ×穴径(mm)100×最大6×15 無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~8000 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(mm)厚さ最大6 砥石寸法(Φmm)穴径15 使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池(残量表示付) 握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46 バッテリー電圧(V)18 関連資料(1.49MB) 全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)
1台
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3WAY(フェイスマスク・ネックゲイター・ヘアバンド)で使えるマルチアイテム。口元に空間が生まれて呼吸しやすい鼻ダムダーツ。優れた保温力を発揮するブロックフリース素材。生地の凹凸を感じにくいフラットシーマ縫製。日焼けから肌をガードするUVカット素材使用
用途現場作業全般/DIY/スポーツ全般/アウトドア全般/タウンユース サイズF サイズ(cm)【上側まわり】46【前側】27.5【後ろ側】21.5 素材【表】DRYウォームストレッチ裏起毛(ポリエステル90%・ポリウレタン10%)【裏】ブロックフリース(ポリエステル92%・ポリウレタン8%)
1着
489 税込538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リップガード®イージーケアエプロン&アクセサリー 「しつこい汚れ」がみるみる落ちる! 高度な除去性能と抜群の耐久性を持ったシリーズです。 リップガード® 耐久撥水性・撥油性に優れています。 水、油などの汚れがつきにくく、ついた汚れは洗濯で落ちやすい性質です。(SG/SR性) 洗濯耐久性に優れています。 ・イージーケア ・耐塩素 ・撥水・撥油・耐久防汚(リップガード®) ・制電 ・左右ポケット ・マルチポケット ・ポケット底補強 フリーサイズ:ベルト幅3cm・前丈60cm・幅89cm・同寸+紐長さ255cm
サイズF 性別兼用
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(5個)
99 税込109
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途スライドスイッチ式 質量(kg)2.7(電池装着時、サイドハンドル無し) 最大出力(W)1500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000 モーター直流ブラシレスモーター 砥石寸法(Φmm)外径125 砥石寸法(mm)厚さ最大6 砥石寸法(Φmm)穴径22 使用電池マルチボルト蓄電池 握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46 バッテリー電圧(V)36 関連資料(1.85MB) 全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)