「マルチギガ」の検索結果
。Auto-Negotiation(100M/1000M/2.5G/5G/10G Full-Duplex)機能搭載※Half-Duplex非対応。Auto-MDI/MDI-X 機能搭載。JumboFrame(9216Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送。IEEE802.3x フローコントロールサポート。不良パケットフィルタリング機能搭載。LEDインジケータ搭載。金属筐体採用。電源ユニット内蔵。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠。省電力モード対応(EEE、LinkDown時)※2.5/5G動作時は非対応。ループ防止機能(WebUIによりOn/Off切替可)。WebUIサポート。50℃動作保証
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
。アップリンク10G、ダウンリンク2.5Gに対応したレイヤー2スマートPoEスイッチ。安心の※5年保証(3年保証+2年延長)※要ユーザー登録。動作保証温度50℃で教室の天井裏や倉庫、工場等の温度が高い場所へ設置可能。全ての機能がブラウザで設定可能。キキNaviによるリモート管理にも対応。
1G/2.5Gマルチギガポートを5基搭載したアンマネージスイッチ。マルチギガポートは既存のCat5e/Cat6ケーブルを使用して2.5Gの高速スピードを実現できます。2.5Gポート搭載のPCやWiFi 6対応アクセスポイント、高画質IPカメラ等の接続に最適です。プラグ&プレイで設定不要。ファンレス静音設計のため、会議室など動作音を気にする場所にも設置できます。デスクトップ設置のほか、壁掛けキット付属で壁面への取り付けもできます。
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
10GBASE-T ×7、SFP+ × 1 (0GBASE-Tとのコンボポート)を搭載したスイッチングハブです。
・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。
リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
ポート数8(10GBASE-T × 7、SFP+×1(10GBASE-Tとのコンボポート))
接続方式10GBASE-T
材質メタル
ファンなし
1台
¥94,980
税込¥104,478
5日以内出荷
2.5Gマルチギガビットの高速ネットワークにアップグレード。2.5Gのマルチギガビットポートとスイッチング容量が今までのボトルネックを解消し、超高速な2.5G対応のNAS・サーバー・ゲーミングPC・WiFi6APに接続すれば、4K動画など大きなファイル転送も超高速に行えます。
電源100~240VAC、50/60Hz
接続方式100/1000/2500 Mbps
商品タイプスイッチングハブ
【英語パッケージ】5つの10ギガビットポートが、10G/マルチギガビット帯域幅とデバイスのパフォーマンスを最大限に高め、最大100Gbpsのスイッチング容量を提供。
ポート数5
電源100~240VAC、50/60Hz
接続方式100Mbps/1Gbps/2.5Gbps/5Gbps/10Gbps
商品タイプ10Gb アンマネージドスイッチ
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
【英語パッケージ】8つの10ギガビットポートが、10G/マルチギガビット帯域幅とデバイスのパフォーマンスを最大限に高め、最大160Gbpsのスイッチング容量を提供。
ポート数8
電源100~240VAC、50/60Hz
接続方式100Mbps/1Gbps/2.5Gbps/5Gbps/10Gbps
商品タイプ10Gb アンマネージドスイッチ
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
10GbE(カテゴリー6A)、5GbE、2.5GbE(カテゴリー5e、6)で導入環境に合わせた高速化
5GbE&2.5GbEなら既設ケーブルのまま高速化
10GbE環境で実現する高速転送
10GbE,5GbE,2.5GbEに全ポート対応
必要な管理機能を搭載
高信頼設計と法人様専用のサポート窓口
IEEE802.3az EEEに対応
「ループ検知」でネットワークダウンを未然に防ぐ
付属品電源ケーブル(AC100V用)、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、19インチラック取り付け金具2個、取り付け金具固定用ネジ8本、ラック固定用ネジ4本、電源ケーブル抜け防止バンド、ゴム足4個、シリアルNoシール×2、電源ケーブル抜け防止バンド、マニュアル、保証書
電源電圧AC100V 50/60Hz
端子形状RJ-45型8極端子(シールドタイプ)
対応機種IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3bz、IEEE802.3an、IEEE802.3x対応機器
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×44×230
機能日本語Web設定インターフェース(IPv4)HTTPによるファームウェアアップグレード機能、HTTPによる設定の保存/復元 (Web)管理ソフト(WLS-ADT)対応
インターフェースIEEE 802.3u (100BASE-TX)IEEE 802.3ab(1000BASE-T)IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T/5GBASE-T)IEEE 802.3an (10GBASE-T)IEEE 802.3x (Flow Control)IEEE 802.3az (EEE Idling Stop)
動作環境温度:0~50℃湿度:10~85%(結露なきこと)
保証期間5年(標準保証3年、ユーザー登録で2年延長)
適合ケーブルカテゴリー5以上 2対UTP/STPケーブル(100BASE-TX)カテゴリー5e以上 4対UTP/STPケーブル(1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T)カテゴリー6A以上 4対UTP/STPケーブル(10GBASE-T)
取得規格VCCI Class A、FCC Class A、Canada IC Class A、UL、cUL、CE
セキュリティユーザー名、パスワードMACアドレスフィルター管理VLANMACアドレス認証
対応オプションマグネットキット「BS-MGK-A」マグネット取付金具「LSW-KG5P」
スイッチング方式ストア&フォワード
データ転送速度148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T)、3720238パケット/s(2.5GBASE-T)、7440476パケット/s(5GBASE-T)、14880952パケット/s(10GBASE-T)
バッファ仕様(容量)2MB
伝送距離(m)100
オンプレミスに加え、新たにクラウド型管理にも対応した無線LANアクセスポイント
クラウドとオンプレミスの両方でシンプルな無線LAN管理を実現
クラウド型ネットワーク統合管理サービス「Yamaha Network Organizer(YNO)」に対応
「WPA3」を搭載し、高い強度を備えた192ビット暗号が利用可能
さまざまな設置環境に対応
用途シンプルな無線LAN管理を実現するWi-Fi 6対応エントリーモデルの無線LANアクセスポイント
仕様アンテナ:2.4GHz/5GHz共用、 指向性アンテナ2本 2.4GHz/5GHz共用、 無指向性アンテナ2本 合計4本を本体に内蔵 (※無指向性アンテナと指向性アンテナを切り替え可能)、MIMO方式:5GHz:MIMO(2x2、 2ストリーム)、 2.4GHz:MIMO(2x2、2ストリーム)、接続端末数:5GHz 帯:最大70台、 2.4GHz 帯:最大70台、 合計140台、タグ VLAN(IEEE 802.1Q):〇、認証方式:オープン、 Enhanced Open、 PSK、 WPA/WPA2/WPA3 パーソナル、 WPA/WPA2/WPA3 エンタープライズ、暗号化方式:CCMP(AES)、 TKIP、 WEP(64bit/128bit)、 192-bitセキュリティモード、マルチ SSID:5GHz 帯:最大8個、 2.4GHz 帯:最大8個、 合計16個、セキュリティー機能:AP間プライバシーセパレーター、 Any 接続拒否、 MACアドレスフィルタリング(1VAPあたり最大256件)、 パスワード設定、 接続台数制限、 送信出力調整機能、 ステルス SSID、 MAC認証機能、 WPS、内蔵RADIUS サーバー:最大1、000件、EAP-PEAP(MSCHAPv2)、 EAP-TLS、 MACアドレス/接続SSID制限対応、外部RADIUSサーバー対応 (IEEE 802.1X EAP認証):EAP-TLS、 EAP-TTLS/MSCHAPv2、 PEAPv0/EAP-MSCHAPv2、 PEAPv1/EAP-GTC、 EAP-SIM、 EAP-AKA、 EAP-AKA Prime、 EAP-FAST、クライアント証明書発行:○(※オンプレミス動作時のみ)、ロギング機能:メモリーに蓄積(50、000件)、 SYSLOG での出力、設定手段:コンソール、 TELNET、 Web 設定画面、 Web設定画面(HTTP)/TFTP によるダウンロード/アップロード、 ヤマハルーターの Web GUI/ コマンドによるバックアップ、 YNO、GUIの推奨ブラウザー:・Windows: Microsoft Edge、 Google Chrome、 Mozilla Firefox ・macOS: Safari ・iPadOS: Safari、仕様対象ファームウェア:Rev.24.00.01
付属品はじめにお読みください(保証書含)、マウントパネル、スタンド(ネジ1本含む)
性能2.4GHz帯:IEEE 802.11b/g/n/ax(最大伝送速度574Mbps)、5GHz帯:IEEE 802.11a/n/ac/ax(最大伝送速度1201Mbps)
質量(kg)0.88(付属品含まず)
規格【電波障害規格】VCCIクラスA
ポート数1ポート(10M/100M/1G)
電源電源アダプター(別売):AC100V(50/60Hz)0.8A、PoE (IEEE 802.3af 準拠):DC36~57V 0.2A
設定方式コンソール、 TELNET、 Web 設定画面、 Web設定画面(HTTP)/TFTP によるダウンロード/アップロード、 ヤマハルーターの Web GUI/ コマンドによるバックアップ、 YNO
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×51.7×190(突起物は除く)
機能QoS (WMM[Wi-Fi Multimedia])、 DHCP クライアント、 DHCP サーバー、 メール通知機能、 NTP クライアント、 スケジューリング機能、Radio Optimization機能、 無線の見える化ツール、 クラウド型管理サービス(YNO)対応(最大1年の無償ライセンス付き)、 クラスター管理機能(管理可能台数は最大50台、スタンドアローンモード対応)、 範囲指定型自動チャンネル選択機能、 自動チャンネル変更機能、 電波出力自動調整機能、 LAN-無線 連動機能、 無線通信平滑機能(エアタイム イコライザー)、 バンドステアリング機能、 災害時モード切替機能、キャプティブポータル機能、 VAPグルーピング機能
最大消費電力(W)10.8
動作環境周囲温度 0~50℃ 、周囲湿度 15~80%(結露しないこと)
表示灯天面:4(POWER、LAN、YNO、 WLAN) ※消灯機能付き
伝送速度(Mbps)2.4GHz帯:最大574、5GHz帯:最大1201
周波数(GHz)2.4/5
ポート【コンソールポート(設定用)】1ポート(RJ-45)
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
必須ポート機能:4K/30Hz HDMI または 1080p VGAビデオ出力ポート、1x USB-A & 1x USB-C(USB 3.1 Gen 2 10Gbps)、ギガビット有線LANポートを搭載。USB 3.1 Gen 1ノートパソコンとの下位互換性あり。長尺ホストケーブル:セットアップしやすく、ツーインワン端末(Surface Pro 7、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、HP Elite X2など)でコネクタにかかる負荷を軽減する29cmホストケーブル。ノートパソコンスタンドに設置したノートパソコン(Lenovo X1 Carbonなど)との接続にも便利。プレゼンテーションに最適:VGAとHDMIの両方に対応し、USB-C搭載ノートパソコン/タブレット/スマートフォンを会議室や教室のプロジェクタに接続可能。幅広いOS互換性と簡単なセットアップ:各種OSでドライバの自動インストールに対応(Windows、macOS、Chrome OS、iPadOS、Android)。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツール(Connectivity Tools)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコン/タブレットのUSB-Cポートを使用し、HDMIやギガビットイーサネットなどに接続。ノートパソコンをプロジェクタに接続し、迫力のあるコンテンツ表示が可能。家庭でのマルチメディア鑑賞、会議室や教室でのプレゼンテーションに最適。出張時に、ホテル備え付けのHDMIポート搭載テレビを外付けディスプレイとして使用。Wi-Fi®;が使用できない場所でノートパソコンをギガビット対応有線LANに接続
セット内容1 - USB-C接続マルチアダプタ HDMI/VGA 10GbE、1 - クイックスタート ガイド
長さ(mm)360
高さ(mm)15
質量(g)54
電源バスパワー
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS、Android
湿度(%RH)90以下(結露しないこと)
保存温度(℃)-20~60
最大解像度【アナログ】2048×1280p@30Hz(VGA)、【デジタル】3840×2160p@30Hz(HDMI)低解像度にも対応しています。
製品幅(mm)61
動作温度(℃)0~60
伝送速度(Gbps)最大5(USB 3.0)、最大2(Ethernet、フルデュプレックス)
USBタイプUSB3.2 Gen 2 (10 Gbps)
MTBF(時間)49444
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
OM3ファイバーケーブル: 最大10ギガビットイーサネットに対応するレーザー光最適化マルチモード光ファイバー。色分けされた光ケーブルコネクター(TX/RX)付きで、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に最適なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル。高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125µm(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-LCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 。信頼性評価:個別の信号の完全性試験済み。LSZH被覆材は、火災の際に低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコア。2.3dB/km以下の業界標準を満足または超える優れた信号減衰損失。優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10対応のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり
用途10ギガビット高速ネットワーク環境で使用。高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。パッチパネル、ハブ、スイッチ、ルーター間の光ファイバー接続
色アクア(水色)
湿度(%RH)0~90
保存温度(℃)-20~60
ケーブル外径(Φmm)3
動作温度(℃)-20~60
発光波長(nm)850
伝送速度(Gbps)最大100
変換タイプオス - オス
8ポート10Gアンマネージドスイッチングハブは、高帯域幅パフォーマンス、使いやすさ、信頼性を備えたマルチギガビットスイッチです。8つの専用10Gポートを搭載し、160Gbpsのスイッチング容量と堅牢なラックマウント対応のメタル筐体を備えています。10Gスイッチは、高速10ギガビットネットワーク接続を実現するコスト効率の高いスイッチソリューションです。8 x 10G RJ-45ポート 。既存のCat6A以上のケーブルに対応 。160Gbpsスイッチング容量 。ラックマウント可能 。型式(A):PSE対応ACアダプタを同梱
仕様MACアドレステーブル:16Kエントリ、RAMバッファ:1.5MB、ハードウェアバージョン:Version v2.0R
セット内容本体、クイックインストールガイド、ラックマウントキット、電源コード(1.5m)
材質メタル
寸法(mm)264×184×43
質量(kg)1.63
容量スイッチング:160Gbps
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3an、IEEE 802.3bz
電源100~240V AC、2.0A、内蔵電源、最大消費電力 34.128W
インターフェースデバイス:8×10GBASE-Tポート(1Gbps/2.5Gbps/10G)
動作温度(℃)0 - 40
転送レート115.9Mpps(64バイトパケットサイズ)
ファンファン数量 1、騒音レベル: 55dB(A) (最大)
ジャンボフレーム12KB
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証FCC、CE、ETL
データレート1Gbps、2.5Gbps、10Gbps
1台
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
2.0GHzクアッドコアCPUを搭載。2.5G RJ45 WAN/LANポートx2。ギガビットWAN/LANポートx10(SFPx2、RJ45x8)。USB 3.0ポート(USBストレージ、LTEドングルによるLTEバックアップ対応)。最大11個のWANポートを搭載。マルチWANロードバランスでシステム全体の可用性が向上。セキュリティ機能:SSL/IPSec/GRE/WireGuard/PPTP/L2TP VPN&OpenVPN。OmadaアプリまたはWeb UIで集中型クラウド。
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
Omada マルチギガビットVPNルーター。2.5G WANと2.5G WAN/LANポートを搭載。2.5G RJ45・ギガビットファイバー・ギガビットRJ45を組み合わせて複数のWANを利用可能。エンタープライズレベルのSSL/IPSec/GER/PPTP/L2TP VPN & OpenVPNに対応。ZTP(ゼロタッチプロビジョニング)・クラウド一元管理・インテリジェントモニタリングなど様々な機能を利用可能。クラウドアクセス及びOmadaアプリで集中管理が可能。ファイアウォール・DoS保護・IP/MAC/URLフィルタリングなどに対応。
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
アンマネージプラススイッチは、VLANやQoSなど搭載する機能を最小限に絞りWeb GUIから設定が可能で、小規模ネットワークに最適なソリューションです。100M/1G/2.5Gの速度に対応。5年保証。
接続方式ギガビット
最大90W給電対応のPoE++インジェクター。5Gbps対応のマルチギガ通信ポート搭載。DC12~52Vの広範な電源入力に対応。昇圧回路内蔵で車載バッテリーにも安定動作。-40~75℃の過酷な環境でも安定動作。静音ファンレス設計
仕様サージ保護:DC2000V
寸法(mm)38.6×103.5×81.5
取付方式DINレール取り付け、壁掛け取り付け
電源(V)DC12~52(冗長電源)
ポート数【PoE給電】1ポート、RJ-45×2ポート
適合規格CE/FCC(クラスA)、LVD (EN62368-1)、EN61000-4-2、EN61000-4-3、EN61000-4-4、EN61000-4-5、EN61000-4-6、EN61000-4-8、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-32
本体質量(g)313(DINレール取り付けマウントを含む)
材質(ケース)IP30アルミニウム
保存温度(℃)-40~85
インターフェース10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T
適合ケーブルUTP/STPケーブル(CAT7/CAT6/CAT5e対応) 2.5Gbpsを超える通信速度でご使用になる場合は、CAT6以上のLANケーブルが必要
LEDP1 P2 PoE
電源供給【PoE】90W
動作温度(℃)-40~75
保存湿度(%)5~95RH、結露なきこと
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3bz、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt
RoHS指令(10物質対応)対応
動作湿度(%RH)5~95、結露なきこと
給電方式【PoE】IEEE802.3af/at:2ペア Alternative-A(1/2、3/6)、IEEE802.3bt:4ペア(1/2、3/6、4/5、7/8)
MTBF(時間)566058
ESD保護DC6000V
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
2.5Gマルチギガ8ポートを搭載。アンマネージスイッチ。設定が不要で電源を入れるだけで利用することができます。100M/1G/2.5Gの速度に対応。3年保証。
1台
¥66,980
税込¥73,678
8日以内出荷
10G/5G/2.5G/1G/100M x 4ポート、2.5G/1G/100M x 4ポート、SFP+ x 2スロット搭載したスマートスイッチ。2.5G/5Gの通信速度は既存のCat5e/Cat6ケーブルを利用できるため、ケーブル変更の手間やコストをかけずにネットワークの速度を2.5倍/5倍にすることができる。Insightに対応しており、Insightアプリでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。Insightアプリ、Web GUIどちらも日本語での表示が可能。ラックマウントキット付属。
接続方式ギガビット
ポート数8
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
PR60Xは Insightリモートクラウド管理と10G/マルチギガビットデュアルWANポートを搭載したVPNルーターで、ビジネス向けに超高速で優れた接続性を提供します。VPNやファイアウォール機能によりセキュアなネットワーク内で有線デバイス間のインターネットトラフィックを簡単に管理し、業務をサポートします。デュアルWANポートにはフェイルオーバー機能が含まれており、重要なアプリケーションやサービスのインターネット接続が中断されないようにします。2.5G LANポートを3つと、10G SFP+ LANポートを1つ搭載。ラックマウントキット付属で、ラックにはポートが前面または背面を向くようにどちらでも取り付け可能。1年間のInsightサブスクリプションが付属。
1個
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
高速Wi-Fi 6:1148 Mbps(2.4 GHz)と 2402 Mbps(5 GHz)合計 3550 Mbps Wi-Fiスピード。混雑した環境でも繋がる:従来規格とくらべて4倍の端末を同時に接続可能なので、大人数が集まるオフィスや学校に最適。Omada SDNで一括管理:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)・クラウド一括管理・インテリジェントモニタリングなど様々な機能を利用可能。便利な管理システム:クラウドアクセス及びOmadaアプリで管理がさらに便利・容易に。2.5Gポート:2.5 Gbps イーサネットポートがスループットを向上。シームレス ローミング:複数のWi-Fi AP間を移動してもスムーズに接続先を切り替え、ビデオ会議などに影響を与えません。PoE+対応:Power over Ethernet(802.3at)対応で容易にAPの展開が可能。安全なゲストネットワーク:複数の認証方法(SMS/Facebook Wi-Fi/Voucherなど)と、強固なセキュリティに対応。
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ。SFP+ポート搭載。光信号⇔有線LANの変換や光中継機としても使用可能
規格【ネットワーク】IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3bz、IEEE802.3ae
ポート数【SFP+ポート数】2、【イーサネット】4
電源DC12~36V(冗長電源) (逆極性保護)
材質(ケース)IP40スチール
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×880×1300
最大消費電力(W)10
インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/2.5GBase-T/1000Base-X/10GBase-R
動作温度-40~75℃
取付け方法DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度10Gbps(光ファイバー)、2.5Gbps(イーサネット)
1台
¥79,900
税込¥87,890
3日以内出荷
WiFi 6E:新しい6GHzバンドが利用可能となったことで、より広い帯域幅・高速接続・低遅延を実現します。トライバンド:合計で最大5.4Gbps(2402Mbps + 2402Mbps + 574Mbps)の速度を提供し、快適な通信環境をサポートします。マルチギガ対応:2.5Gbps WAN/LANx1&1Gbps WAN/LANポートx1&ギガビットLANポートx3を搭載し、お家の環境やニーズ合わせて柔軟に活用できます。スッキリ省スペース:縦置きと壁掛けに対応しているので、環境に合わせて柔軟に設置できます。VPNクライアント機能:ホームネットワーク内のデバイスが、VPNソフトウェアなしでVPN接続できるようになります。TP-Link HomeShield:セキュリティサービスが標準搭載されており、最新のサイバー脅威から守ります。EasyMesh互換:EasyMeshデバイスと組み合わせることで、お家全体をシームレスにカバーできます。高い互換性:WiFi 6Eだけでなく全WiFi世代と互換性があり
Amazon Alexaとも連携可能です。IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)対応:v6プラス・OCNバーチャルコネクト・DS-Liteに対応しており、回線の混雑を回避した高速通信が可能になります。
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
1G/2.5Gマルチギガポートを5基搭載したアンマネージスイッチ。マルチギガポートは既存のCat5e/Cat6ケーブルを使用して2.5Gの高速スピードを実現できます。2.5Gポート搭載のPCやWiFi 6対応アクセスポイント、高画質IPカメラ等の接続に最適です。プラグ&プレイで設定不要。ファンレス静音設計のため、会議室など動作音を気にする場所にも設置できます。デスクトップ設置のほか、壁掛けキット付属で壁面への取り付けもできます。
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
XS512EM マルチギガ対応 10G x12ポート アンマネージプラススイッチ。 100/1G/2.5G/5G/10G 対応ポートを12ポート。SFP+を2ポート(コンボ)を搭載。マルチギガポートは既存のCat5e/Cat6ケーブルを流用して2.5G/5Gといったスピードを実現できます。 10Gポートを搭載しながらファンレスを実現。 ループ検知、VLAN、QoS、ポートミラーリング、ケーブルテスト機能をサポート。IPアドレスも設定できるのでPingによる死活監視も可能です。ラックマウントキット付属。電源内蔵。
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
モデルTEG-S762は、先進の広帯域性能、使いやすさ、信頼性を提供するマルチギガスイッチです。2つの専用10Gポートと4つの専用2.5Gポートを備え、60Gbpsのスイッチング容量で高速ネットワーク接続を実現します。頑丈でコンパクトなメタル筐体とファンレス設計が特徴です。マルチギガスイッチTEG-S762は、高速10ギガビット・ネットワーク接続用のコスト効率の高いスイッチ・ソリューションです。型式(A):PSE対応ACアダプタを同梱しております。
材質筐体:メタル
寸法(mm)160×110×26
取付方式ウォールマウント可能
電源(V)AC90~264
規格●ハードウェアバージョン:2●IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3an、IEEE 802.3az、IEEE 802.3bz、IEEE 802.1x
ポート数6
接続方式ギガビット
電源供給方式ACアダプタ
電源仕様専用ACアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40
データレート1000Mbps、2.5Gbps、10Gbps
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
最大転送速度2.5Gbps(理論値)のマルチギガビットに対応し、従来のギガビット[最大転送速度1Gbps(理論値)]に比べ、大幅なスピードアップを実現します。
質量(g)約31※ケーブル含む
外形寸法(mm)約74(L)×24(W)×16(H)※ケーブル・突起部除く
規格対応規格:IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)/IEEE802.3ab(1000BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3i(10BASE-T)、取得承認規格:VCCI(Class B)
対応OSWindows 11(64bit) / Windows 10(32/64bit) / Windows 8.1(32/64bit) / Windows 8(32/64bit) / Windows 7(32/64bit)※ドライバインストール必須、macOS 12/11※OS標準ドライバを使用、macOS 10.15/10.14/10.13/10.12※OS標準ドライバ/Mac用ドライバ、共に使用可能
構成RJ-45ポート×1
インターフェースUSB 3.2 Gen1 Type-A オス×1
同梱部品USB-LAN2500R(本製品)、保証書
保証期間1年間
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)90%以下(結露なきこと)
ケーブル長(cm)約10※コネクタ除く
ジャンボフレームWindows:最大 16K Bytes、macOS:最大 9K Bytes※macOS10.12~10.15にてMac用ドライバ使用時、非対応※macOS標準ドライバ使用時
伝送速度2.5Gbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、100Mbps(全二重/半二重)、10Mbps(全二重/半二重)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブ。
ファンレス設計により静穏性を実現。
NetgearのアンマネージプラススイッチはVLAN、QoSなど広く必要とされる設定機能を提供します。
・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。
リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
接続方式10/100/1000Base-T
ファンなし
産業用シングルポートIEEE 802.3bt PoE ++インジェクター。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3bt
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×87.8×32
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
仕様ハードウェアバージョン5
ポート数DATA入力 RJ45 STP:1ポート、PoE出力 RJ45 STP:1ポート
材質(ケース)IP30 メタル
通信速度10/100/1000/2500/5000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
GS108MXは8ポートのギガビットポートと、1つの10ギガビット/マルチギガビット(2.5G/5G)アップリンクポートを備えているアンマネージスイッチです。このスイッチはプラグアンドプレイの設計により、ソフトウェアのインストールや設定が不要で、メンテナンスもゼロです。10ギガビットアップリンクにより、ネットワークのボトルネックを解消し、効率的なデータ転送を実現します。デスクトップまたは壁掛けが可能で、どんな環境にも適応する柔軟な設置オプションを提供します。ファンレスの金属ケースに収められているため、静音で長寿命。エネルギー効率の高いイーサネット(IEEE 802.3az)に対応し、電力消費を自動調整します。最大5.8Wの消費電力。36Gbpsのラインレートでネットワークの混雑を防ぎます。リミテッドライフタイム保証。
材質金属
ポート数8
接続方式ギガビット
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌日出荷
本製品の利用で、既存のネットワーク構成やコストの影響を最小限に抑えつつ電源の確保がしにくい場所にPoE対応機器を設置いただけます。また、動作温度が-20℃~50℃と広範囲に対応しており、工場や倉庫などの高温になる過酷な環境下での利用に適しています。
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
10G/マルチギガ対応スマートスイッチ。10G SFPスロット×2搭載。InsightアプリやWebでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載 (Insight PremiumまたはProライセンスが必要。1年間の無料ライセンス付属)。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。VLAN、QoSに加え、リンクアグリゲーション (LACP) 、SNMP、ループ防止等に対応。壁掛けキット、ラックマウントキット付属で柔軟な取り付けに対応。リミテッドライフタイム保証で長期にわたり安心して使える。
接続方式ギガビット
産業用2ポートマルチギガビットIEEE 802.3bt PoE++インジェクター。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×70×115
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
ポート数DATA入力+PoE出力:2ポート
材質(ケース)IP30 メタル
通信速度10/100/1000/2500/5000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
10G/マルチギガ×24ポートスマートスイッチ。SFP+スロット×4搭載。InsightアプリやWebでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載 (Insight PremiumまたはProライセンスが必要。1年間の無料ライセンス付属)。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。VLAN、QoSに加え、リンクアグリゲーション (LACP) 、SNMP、ループ防止等に対応。ラックマウントキット付属で柔軟な取り付けに対応。リミテッドライフタイム保証で長期にわたり安心して使える。
1台
¥629,800
税込¥692,780
翌日出荷
「INMG-BT60I」は、PoE(Power over Ethernet)に対応したWi-Fi 6アクセスポイント、ネットワークカメラ、IP電話などPoE受電機器にLANケーブルで給電ができるマルチギガビット対応 PoE++インジェクターです。5Gbps/2.5Gbpsの高速通信が可能、最新のPoE++(IEEE 802.3bt)規格に対応していますので、近年普及が進むハイパワー・高速通信を必要とするWi-Fi 6アクセスポイントの設置に最適です。
仕様●PoE:供給電力●その他機能:過電流、過電圧保護 短絡保護●ポート構成:RJ-45 port2
質量(g)約 218(本体のみ)
電源100~240V AC、50-60Hz
適合規格IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3bz 2500/5000BASE-T IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)IEEE 802.3bt Power over Ethernet (PoE++)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約145×58×40(突起部を除く)
データ転送速度10 / 100 / 1000 / 2500 / 5000Mbps(Half-duplex)20 / 200 / 2000 / 5000 / 10000Mbps (Full-duplex)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
1G/2.5Gマルチギガポートを8基搭載したアンマネージスイッチ。マルチギガポートは既存のCat5e/Cat6ケーブルを使用して2.5Gの高速スピードを実現できます。ポート1-4はIEEE 802.3bt Ultra60 PoE++に対応(1ポートあたり60W)、ポート5-8はIEEE802.3at PoE+に対応(1ポートあたり30W)しており、スイッチ全体で230Wの電力を供給します。2.5Gポート搭載のWiFi 6対応アクセスポイントや高画質IPカメラの接続に最適です。プラグ&プレイで設定不要。ファンレス静音設計のため、会議室など動作音を気にする場所にも設置できます。デスクトップ設置のほか、壁掛けキット付属で壁面への取り付けもできます。
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
1G/2.5Gマルチギガポートを8基搭載したアンマネージプラススイッチ。
マルチギガポートは既存のCat5e/Cat6ケーブルを使用して2.5Gの高速スピードを実現できます。
ポート1-4はIEEE802.3bt Ultra60 PoE++に対応(1ポートあたり60W)、ポート5-8はIEEE802.3at PoE+に対応(1ポートあたり30W)しており、スイッチ全体で230Wの電力を供給します。
2.5Gポート搭載のWiFi 6対応アクセスポイントや高画質IPカメラの接続に最適です。
日本語対応のWebベース管理画面で簡単に設定が可能。
ファンレス静音設計のため、会議室など動作音を気にする場所にも設置できます。
デスクトップ設置のほか、壁掛けキット付属で壁面への取り付けもできます。
ポート数8
1個
¥73,980
税込¥81,378
翌日出荷
10G/5G/2.5G/1G/100M x 4ポート、2.5G/1G/10M x 4ポート、SFP+ x 2スロット搭載したスマートスイッチ。2.5G/5Gの通信速度は既存のCat5e/Cat6ケーブルを利用できるため、ケーブル変更の手間やコストをかけずにネットワークの速度を2.5倍/5倍にすることができる。8ポートがUltra60 PoE++に対応しており、1ポートあたり60W、合計295Wの電力供給が可能で、WiFi 6対応APや高画質カメラなどの接続に最適。Insightに対応しており、Insightアプリでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。Insightアプリ、Web GUIどちらも日本語での表示が可能。ラックマウントキット付属。
接続方式ギガビット
ポート数8
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
Ultra60 PoE++対応(230W)1G/2.5Gマルチギガ8ポートアンマネージスイッチ。
1個
¥62,980
税込¥69,278
9日以内出荷
デュアルポート10GbEネットワークカード: 高いデータ転送速度を組み合わせ複数のネットワークに冗長性または独立した接続を提供。パフォーマンスの検証:Spirent SmartBits検証ツールを使用してパフォーマンスを検証、主要なOSと互換性あり。高機能NIC:iSCSIオフロード、FCoEなど、ストレージエリアネットワーク(SAN)の最新機能をサポートするワークステーション用ネットワークカード。高い互換性:Windows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、Linuxカーネル3.x + (LTSバージョン)に対応
用途ネットワーク冗長性が必要となるハイデマンドのデータベース サーバーや基幹システムに最適。サーバー/デスクトップコンピュータにイーサネットポート2口を増設し、5速対応のネットワークアクセスを実現する費用対効果に優れたネットワークカード。最新のNBASE-T技術により、既存のカテゴリ5eケーブルでマルチギガビット接続に対応。Ciscoの新しいキャンパススイッチ(Catalyst 45E/385/356-CXを含む)など、最新のマルチギガビット技術対応スイッチ/ルーターをサポート
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ