「マルチクイックハンドブレンダー」の検索結果

25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MQ500GY BRAUN マルチクイック5ハンドブレンダー ブラウン 動画あり
つぶす、混ぜるを簡単に。使いやすい1台2役のシンプルモデル
用途特許を取得済みのハンドブレンダーテクノロジーによりさらになめらかで均一な仕上がりを実現 付属品ブレンダーシャフト・専用計量カップ 質量(g)720 消費電力(W)350 電源コード(m)1.2 材質(刃)ステンレス スピード調節2段階 取扱説明書(4.64MB)
1個
7,798 税込8,578
当日出荷


「つぶす」「混ぜる」が簡単&スピーディーに。握りやすい持ち手、扱いやすいスティック型。ワンタッチで切り換え可能な2段階スピード。容器をキズつけにくいプラスチック型ガード
付属品専用カップ 材質ポリプロピレン、AS樹脂、ステンレス 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)200 カップ容量(mL)550 保証期間1年 コード長さ(cm)120 スピード調節2段 定格運転時間(分)1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

アタッチメントの取り外しが手軽になったボタン式着脱構造。長めに調理できる定格時間1分30秒。過負荷時に自動停止するモーター保護装置搭載 スピードが2段階に切替可能 チョッパー容器・専用計量カップ & ふた付属 色やニオイが移りにくいステンレス製
用途「つぶす・ねる・まぜる」に「きざむ」が加わりました。これ一台で4つの働き。お料理の下ごしらえに大活躍します。 消費電力(W)100 付属品専用計量カップ、専用計量カップふた、チョッパー容器、チョッパーふた、チョッパーカッター 質量(kg)約1.2 付属品含める 回転数(min-1[r.p.m])TURBO : 16700 rpmON : 15500 rpm コード長さ(m)1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)チョッパーセット時:約340×130×130計量カップ(カップ用ふた付き):約175×97×97 定格消費電力(W)100 電源(AC V)100 定格時間(分)1.5 電源周波数(Hz)50/60 最大容量(mL)500 ( 専用カップ、チョッパー容器 使用時 )
1台
7,398 税込8,138
当日出荷

1個
975 税込1,073
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


つぶす・混ぜる・刻む・砕く・泡立てるがこれ1 台で!アタッチメントを付け替えて、片手で簡単調理。下ごしらえからドリンク、離乳食づくりまで毎日のお料理をサポートします。6つのレシピが掲載された専用レシピリーフ付き。
付属品ホイッパー、チョッパーボトル、ボトル用フタ、チョッパーボトル専用カッター、ブレンダーカップ(500ml)、お手入れブラシ、専用レシピリーフ 容量(mL)500 質量(g)約570 電源(V)AC100 消費電力(W)200 コード長さ(m)約1.5 定格消費電力(W)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×68×365 機能ブレンダー(つぶす、混ぜる)、チョッパー(刻む、砕く)、ホイッパー(泡立てる)
1個
6,500 税込7,150
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに最適なハイパワー120W。 収納しにくいコードを本体に巻き付けて収納出来ます。 5段階スピード調整。 スイッチを押すだけでビーターが簡単に外せます。
材質樹脂部/ABS樹脂、ビーター/ステンレス鋼 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×180×245(ビーター含む) 消費電力(W)120 定格時間(分)7 仕様サーモスタット付(95℃)、5段階スピード調整 電源100V(50/60Hz) 電源(V)AC100 スピード調節5段階
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


消費電力(W)300 付属品ミンサー、ウィスク、ビーター、壁掛けホルダー 質量(kg)1.1 グレー 品番M300 直径(Φmm)65 電源(V)単相100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])13000(低速)、17500(高速) コード長さ(m)1.7 定格時間(分)5 TKG品番9-0656-0201
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用 回転数(min-1[r.p.m])1300 羽根径(Φmm)165 電源(V)単相100 電流(A)9.0 消費電力(W)850 カーボンブラシ呼び番号322 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152 仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード 付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本) 質量(kg)3.2 トラスコ品番416-6612 対応材質吹付材(リシン)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

MQ7000X BRAUN マルチクイック7ハンドブレンダー ブラウン 動画あり
1台2役!業界初 スマートスピードテクノロジー搭載。握る力を変えるだけで、スピード調整自由自在。
用途業界初スマートスピードテクノロジーを搭載。 握る力を変えるだけでスピード調整自由自在。好みの仕上がりに合わせて、自分の手の感覚でスピードをコントロールできます。 付属品専用計量カップ 質量(g)910 消費電力(W)400 電源コード(m)1.2 材質(刃)ステンレス スピード調節シームレス 取扱説明書(6.19MB)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷


MQ7030XG BRAUN マルチクイック7ハンドブレンダー ブラウン 動画あり
1台4役!業界初 スマートスピードテクノロジー搭載。握る力を変えるだけで、スピード調整自由自在。
用途新機能! 大容量 大根おろしが作れるチョッパー搭載。 付属品専用計量カップ 600ml・おろしディスク・MCチョッパー 質量(g)910 消費電力(W)400 電源コード(m)1.2 材質(刃)ステンレス スピード調節シームレス 取扱説明書(6.19MB)
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

業界最大級500Wパワフルモーターを搭載し、使い勝手の良さを極めたブラウン史上最高峰のハンドブレンダー
用途業界初スマートスピードテクノロジーを搭載。 握る力を変えるだけでスピード調整自由自在。好みの仕上がりに合わせて、自分の手の感覚でスピードをコントロールできます。スイッチを弱めに握ると食感を残した仕上がり、強めに握るとなめらかな仕上がり。きめ細やかな調整ができるから自分好みの食感も思いのまま。 付属品専用計量カップ・専用スタンド 質量(g)1030 消費電力(W)500 電源コード(m)1.2 材質(刃)ステンレス スピード調節シームレス 取扱説明書(3.63MB)
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷

電源:単相100V、50/60Hz。消費電力:300W。コード長さ:1.2m。回転数(回転速度高速):12000回/分。定格時間:【ブレンダー】60秒【ハーブチョッパー】30秒。材質:【ブレンダー】ステンレス【ハーブチョッパー】PP/SAN/ステンレス。寸法:【ブレンダー】Φ70×H370mm【ハーブチョッパー】Φ105×H305mm。耐熱温度:【ブレンダー】100℃【ハーブチョッパー】70℃。付属品:専用計量カップ(600ml)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×370(ブレンダー装着時)
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷

常に酷使の条件に耐えられるように線の取付部には、抗菌樹脂を使用して柔軟性を持たせております。 密閉組立てになっておりますので、丈夫で衛生的です。
材質18-8ステンレス(SUS304)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

付属品専用軽量カップ 寸法(mm)370×70×70 消費電力(W)300 本体質量(g)610(ブランダー装着時) カップ容量(mL)約600 コーティング【カッター】ステンレス アタッチメントブレンダーシャフト
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

つぶす、まぜるの1台2役。ボトル付き軽量ハンドブレンダー。 毎日の下ごしらえを簡単、時短に。お鍋やボウルで直接調理ができるので、洗い物の手間を減らすことができます。 ワンプッシュのみの簡単操作。片手でも使える540gの軽量仕様。水洗い対応です。 本体以外は全て水洗い対応。付着した食材をしっかり落とせて衛生的。
用途ハンドブレンダーとして。 ハンディブレンダー ハンドミキサー ハンディミキサー スティックブレンダー スムージー ミキサー ブレンダー ボトル付き 離乳食 幼児食 介護食 電動 電動ミキサー 付属品本体、ブレンダー、ボトル 質量(g)540 消費電力(W)1200 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×6.5×34 定格時間1分(1分使用ごとに15分以上休止)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


無段変速で作業効率アップです。高粘度材料のかくはんに最適です。かくはん中に速度調整が可能です。
用途各種壁材、吹付材などの練り合わせ。 電源(V)100 付属品羽根
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「つぶす」「混ぜる」「泡立てる」「刻む」が簡単&スピーディー。調理に合わせて2段階のスピード調節ができる。ブレンダーは取りはずせるのでコンパクトに収納できる。手の小さな方でも握りやすい持ち手、扱いやすいスティック型。チョッパーのボトル蓋は、ボトル底に取付けるとすべり止めとして使えます。容器をキズつけにくいプラスチック型ガード
付属品専用カップ、刃カバー、ボトル蓋 材質ポリプロピレン、ステンレス、ABS樹脂、AS樹脂、ポリエチレン 電源AC100V 50/60Hz 定格消費電力(W)ブレンダー、チョッパー使用時:200ホイッパー使用時:60 保証期間1年 コード長さ(cm)120 スピード調節2段 定格運転時間(分)ブレンダー、チョッパー使用時:1ホイッパー使用時:3
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

キッチンツールのように毎日の食事作りに気軽に手に取れるコードレスタイプのハンディブレンダー。USB充電式なので、使用場所を選ばず、気軽に使用できます。充電スタンドに立てて置けるので、しまい込むことなく使いたい時にサッと手に取れる場所に置いておけるのも便利なポイント。高速モード/低速モードを切り替えて、レシピや食材に合わせて撹拌速度を調整でき、料理の仕上がりもぐっと上がります◎。身体に優しいスープやスムージーで健康を意識した食生活づくりにも欠かせないアイテムです。
セット内容本体・ブレンダー・カップ・フタ・充電台・お手入れブラシ・専用USBケーブル(Cタイプ)・専用レシピブック 質量(kg)約0.62 容量(mL)約500(MAXライン) 電源(V)入力 DC5/2A コード長さ(m)約0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約650×650×380 定格時間(分)約2 充電時間(時間)約2 内蔵電池リチウムイオン電池
1台
8,000 税込8,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロの厨房に革命を起こして、世界中の名シェフに愛され続ける理由が、ここにあります。 パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。 フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。 使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。
用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。 付属品メタルブレード、プラスティックスパチュラ―、ブレードクリーナー 容量(L)4.2 消費電力(W)370/480 コード長さ(m)約1.8 電源(単相/V)100 50/60Hz 定格時間(分)30 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手間なく時短、サッと下ごしらえ
消費電力(W)170 付属品みじん切りチタンカッター、両面おろし刃(粗目/細か目)、バター&ホイップ、円板軸、掃除ブラシ、ヘラ、収納ケース、レシピブック 質量(kg)約2.7 ホワイト 容量(g)500(ハンバーグの場合) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×260×170 機能きざむ、まぜる、おろす、泡立てる、バター作り、ガラスボトル、高機能モーター保護装置、オールインワン収納、電源コード収納
1台
7,898 税込8,688
当日出荷