土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。穴あきタイプなので使い勝手が便利です。
用途農業、園芸に。
長さ(m)50
厚さ(mm)0.02
材質ポリエチレン
色黒
こんなお得な商品も!

マルチシート 黒 穴あきタイプ
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
土中の保温効果があり植物の生育を促進します。いろいろな作物を一度に植えられます。
用途ニンジン・コカブ・ニンニク・サラダ菜・タマネギ・ホウレン草などの定植に
長さ(m)50
穴径(Φmm)45
条間距離(cm)15
厚さ(mm)0.02
色黒
株間(cm)15
マルチ・ビニール等の穴あけに最適です。上から押すだけで、マルチシートの穴をあけることが可能です。刃部はサビにくいステンレス製です。力が入りやすく、握りやすい木柄グリップを採用しています。大小2段刃のため軽い力で穴あけ作業ができます。野菜苗・花苗・種まき用やイチゴ・レタス等の穴あけに最適です。
用途マルチ・ビニール等の穴空け作業。
材質刃部:ステンレス グリップ部:木
マルチやビニールの穴あけ作業に作業がはかどるキャッチャー棒付。
マルチ及びビニールをキャッチするキャッチ棒付。
刃部保護安全カバー付サビに強いステンレス製よく切れる波刃。高周波焼入。
材質ステンレス特殊鋼(高周波焼入)
高さ(mm)95(梱包寸法)
材質(カバー)ポリプロピレン樹脂
上から押すだけで、農業用マルチシートやビニールシートの穴をあけることが可能です。
用途農業用マルチシート・ビニールシート等の穴あけに。
土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。
用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。
材質(本体)ステンレス、(ツマミ)ABS
スーパーカッター土取機専用の替刃です。
【サイズ目安】
60mm:オクラ、トウガラシ、豆類、玉ねぎ
80mm:ナス、キュウリ、トマト
100mm:イチゴ、レタス
120mm:白菜、カボチャ
用途農業用マルチシート・ビニールシートの穴あけ、土取りに。
付属品スパナ
保冷力は最高です。夏の炎天下で、光の反射、熱気の遮断、地温抑制に安定した効果があります。
耐水性は抜群です。土壌の水分を適度に保ち、肥料の流出を防ぎます。
多層構造で、耐久性が抜群です。
雑草を抑制します。
幅(cm)95
長さ(m)50
厚さ(mm)0.02
色白/黒
適合作物レタス、大根、白菜、ホウレン草、キュウリ、トマト、ナス、スイカ、メロン、豆類(ソラ豆、キヌサヤ、エンドウ)他
1巻
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。
用途農業、園芸に。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.02
色黒
換気作業不要の穴あき透明フィルムです。
用途保温、防霜、促成などに
厚さ(mm)0.04
長さ(m)20
材質PE
色透明
ミシン目に沿って破るだけで、容易に植え穴を空けることができます。
材質PE
厚さ(mm)0.02
色白黒
長さ(m)50
穴径(Φmm)80
幅(cm)95
アズワン品番4-4901-03
1個
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
植え付け穴のついている黒色マルチです。
めんどうで時間の要る穴あけ作業不要です。
畝幅約70cmに適しています。
用途土壌乾燥防止・雑草防止用。
幅(cm)95
長さ(m)10
厚さ(mm)0.03
仕様4.5cm穴、4列並び(約15cm間隔)、(植え付け穴)約260個
適合ウネ幅約55~70cm
材質ポリエチレン
色黒
1巻
¥858
税込¥944
当日出荷
先端にギザ刃を付ける事で、従来のバルブプランターでは出来なかったマルチシートの上から使用する事が可能です。球根を植えつける穴を効率よく地面に開けるスチール製の専用ツールです。先端にギザを付ける事でマルチシートの上から使用する事が可能です。
用途マルチの穴あけや球根の植え付け作業。
材質本体:鉄 グリップ:PVC
仕様ギザ刃付・メモリ付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約125×235×77
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
穴あけ作業がラクラク簡単、優れた切れ味のマルチシート穴あけ具。
用途マルチシートの穴あけ具
材質ステンレス鋼
材質(本体)ステンレス鋼
材質(グリップ)PVC
マルチシートの穴あけに
植付け穴も同時にあけることができます。
従来品に比べ蓄熱性の向上により冷えにくく、穴あけがしやすくなりました。
質量(g)340
寸法(直径Φ×高さH)(mm)30×130
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
マルチシートの穴あけに
植付け穴も同時にあけることができます。
従来品に比べ蓄熱性の向上により冷えにくく、穴あけがしやすくなりました。
質量(g)290
寸法(直径Φ×高さH)(mm)30×130
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
マルチバーナーは、歩きながらラクにマルチシートに穴をあける道具です。レタス栽培の農家さんの大半では20年以上、愛用され続けています!また、にら栽培の現場でも注目の新しい工法として、既に浸透しています!!
カッター式とは異なり、熱処理による穴あけですので、切り口から破れる心配がありません。
また、軽く当てるだけでラクに穴があきますので、短時間に大量の穴あけが可能です!
全長(mm)685
色シルバー、(持ち手:黒)
火口径(Φmm)25
付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本
トラスコ品番836-2177
本体質量(kg)0.45
使用時間(分)約90
火炎温度(℃)1300
発熱量(kW[kcal/h])4.7[4000](RZ-860使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。
立ったまま楽々作業できるロングサイズ。
用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。
材質(本体)ステンレス、(取っ手・パイプ部)アルミ、(ツマミ)ABS
色シルバー
雑草を防止します。土地を適温・適湿に保ち、育成をはやめます。雑草の抑制と保温対策に優れ、保温力は春や秋の生育初期に絶大な効果があります。材質:ポリエチレン
厚さ(mm)0.02
色黒
4つの標識が1枚のシートに。きれいに4枚分が掲示できる集合標識
用途熱中症対策の注意喚起、対策に
材質ターポリン(ハトメ穴14・ヒモ付)
寸法(mm)900×1800
こんなお得な商品も!

マルチシート 虫よけ シルバー
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
地温抑制と防虫に最適な農業用多層フィルムです。
三層シルバーの輝きが様々な効果を発揮。
アザミウマ類やアブラ虫等への防虫効果でウイルス病を予防します。
アルミの反射により、地温を抑えます。
適度な水分を保持し、肥料の流出を防ぎます。
雑草を防止します。
長さ(m)50
厚さ(mm)0.02
色シルバー
適合作物レタス、大根、白菜、ホウレン草、キュウリ、トマト、ナス、スイカ、メロン、カボチャ、ニンジン、ピーマン、豆類(ソラ豆、キヌサヤ、エンドウ)他
子どもも大人も楽しく家庭菜園!。NINJAマルチ10mモデルは貸し農園や家庭菜園において、親子で作物を育てる楽しみと同時に、環境問題も同時に考えることができるように開発されました。使い捨てのプラスチックゴミを削減することで、子どもたちが大人になった際にもクリーンで住みやすい地球環境を守りたいという開発者の思いがあります。長さ10mの使い切りタイプのため、生分解性マルチシートを試してみたい、一度使ってみたい方にオススメ!。NINJAマルチは使用後に土にすき込むだけで、分解され自然に返るマルチシートです。水分によって徐々に加水分解され、収穫時期に近づくにつれて細かくなっていきます。収穫後に細かくなったシートを土にすき込むことで、土壌中の微生物により水と炭酸ガスに分解されます。◎引張強度試験を行った結果、0.018mm生分解マルチと同等以上の耐久性があることが実証済。◎完全分解されるまでの間は、フィルムは土中に残りますが、絶対量が少なく、また形が小さいため翌年の作物への影響はありません。?使用可能主な作物】。・とうもろこし。・キャベツ、レタス(春・秋)。生分解速度:4か月(土に接触した後、急速に分解を開始するまでの期間)。最長保管期間:約2年(気温や畑の条件により変化します。)。完全分解期間:約1~3年(気温や畑の条件により変化します。)
用途作付け・家庭菜園・農業
1巻
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
子どもも大人も楽しく家庭菜園!。NINJAマルチ10mモデルは貸し農園や家庭菜園において、親子で作物を育てる楽しみと同時に、環境問題も同時に考えることができるように開発されました。使い捨てのプラスチックゴミを削減することで、子どもたちが大人になった際にもクリーンで住みやすい地球環境を守りたいという開発者の思いがあります。長さ10mの使い切りタイプのため、生分解性マルチシートを試してみたい、一度使ってみたい方にオススメ!。NINJAマルチは使用後に土にすき込むだけで、分解され自然に返るマルチシートです。水分によって徐々に加水分解され、収穫時期に近づくにつれて細かくなっていきます。収穫後に細かくなったシートを土にすき込むことで、土壌中の微生物により水と炭酸ガスに分解されます。◎引張強度試験を行った結果、0.018mm生分解マルチと同等以上の耐久性があることが実証済。◎完全分解されるまでの間は、フィルムは土中に残りますが、絶対量が少なく、また形が小さいため翌年の作物への影響はありません。?使用可能主な作物】。・玉ねぎ。・にんにく。・ねぎ。生分解速度:4か月(土に接触した後、急速に分解を開始するまでの期間)。最長保管期間:約2年(気温や畑の条件により変化します。)。完全分解期間:約1~3年(気温や畑の条件により変化します。)
用途作付け・家庭菜園・農業
1巻
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
時間短縮、コスト削減で農作業を少しでも楽に!。作物収穫後のマルチ回収作業が不要で、処分手数料も不要の生分解マルチシート。土壌中の微生物により生分解され、水と炭酸ガスに分解されます。・作付け時の穴あけ不要!穴あけ作業の時間が短縮!。・マルチの回収作業不要!長時間の重労働不要!。・マルチの処分不要!処分の為の費用や運搬のコスト削減!。上下左右の穴間隔、穴サイズを調整しました。にんにくや玉ねぎなどの植え付けに最適な45mm穴です。◎引張強度試験を行った結果、0.018mm生分解マルチと同等以上の耐久性があることが実証済。◎完全分解されるまでの間は、フィルムは土中に残りますが、絶対量が少なく、また形が小さいため翌年の作物への影響はありません。生分解速度:4か月(土に接触した後、急速に分解を開始するまでの期間)。最長保管期間:約2年(気温や畑の条件により変化します。)。完全分解期間:約1~3年(気温や畑の条件により変化します。)
用途作付け・家庭菜園・農業
マルチバーナーに取り付けることで、マルチシートに穴をあけることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ穴が3カ所から11カ所に増えたことで、連結カ所を気にすることなくより柔軟な施工が可能となります。
用途防草シートの端部を強力に固定できます。緑色のサビ止めコーティング仕様。
長さ(mm)1030
幅(mm)30
1セット(10枚)
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
ヘッドが 3.2 mm ( 1/8 )の Avdel Avex マルチグリップリベット 直径アルミ又はステンレススチールマルチグリップ機能。 薄いシート材での使用に最適です
仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:3.2mm●リベット長さ:1.8mm●下穴径:3.2mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:0.4mm●締結板厚Max:4.8mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:4.8mm●コード番号:218-4436
アズワン品番65-7907-14
1袋(100個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Avdel Avex マルチグリップリベットのヘッドは 4.8 mm ( 3/16 )インチです 直径アルミ又はステンレススチールマルチグリップ機能。 薄いシート材での使用に最適です
仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:4.8mm●リベット長さ:2.9mm●下穴径:4.8mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:1.6mm●締結板厚Max:6.3mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:6.3mm●コード番号:218-4439
アズワン品番65-7959-24
1袋(100個)
¥7,598
税込¥8,358
欠品中
Avdel Avex マルチグリップリベットのヘッドは 4.0 mm ( 5/32 )です 直径アルミ又はステンレススチールマルチグリップ機能。 薄いシート材での使用に最適です
防草シートやマルチなど、いろいろなシート押さえとして使用できるUピンと押さえパッドが一緒になった商品です。
押さえパッドの穴に元からピンが入ってセットされているため、ピンと押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。
先端が尖っているため、固い地盤でもしっかりと差し込むことができます。
収納時も押さえ部とピンが平行になり一緒に収納でき場所を取りません。
用途防草シート・マルチ・防虫・防獣ネットなどの押さえに。
材質/仕上スチール、ポリエチレン(PE)+ポリプロピレン(PP)
幅(mm)約60
色Uピン部:シルバー、押さえ部:ブラック
種類Uピン
再生材使用使用
ハサミ・カッターナイフ等で穴をあけ、定植を行って下さい。
用途きゅうり・ナス・トマト・オクラ・サツマイモ・じゃがいも等に
長さ(m)100
厚さ(mm)0.02
材質ポリエチレン
色黒
マルチバーナーは、歩きながらラクにマルチシートに穴をあける道具です。
レタス栽培の農家さんの大半では20年以上、愛用され続けています!
また、にら栽培の現場でも注目の新しい工法として、既に浸透しています!!
カッター式とは異なり、熱処理による穴あけですので、切り口から破れる心配がありません。
また、軽く当てるだけでラクに穴があきますので、短時間に大量の穴あけが可能です!
火炎温度(℃)1300
全長(mm)685
質量(kg)0.45(本体のみ)
使用時間(分)(RZ-860使用時)約90
発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:4.7(4000)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
虫よけ色彩効果のシルバーマルチシートです。
防草、防虫、遮光効果により農作物を守ります。
用途農業、ガーデニング用
長さ(m)50
色シルバー
厚さ(mm)0.02
材質ポリエチレン
育苗カップからの植え替えに使用でき、マルチの穴あけと同時に土も取ることが可能です。そこに野菜苗などを植え付けられます。
用途農業用マルチシート・ビニールシートの穴あけ、土取りに。
全長(mm)750
金属製の釘で、堅い地面へのマルチシートや防草シートの設置・固定ができます。
押さえパッドの穴に元から釘が入ってセットされているため、釘と押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。
通常のハンマーで打ちこむ事ができ、パッドがシート面にしっかり押さえ設置できます。
つまずき防止用に、釘の頭と押さえパッドがフラットに設計され安心してお使い頂けます。
釘に押さえ枝が取付済みなので組み立ての手間が省けます。
用途マルチシート、防草シートの押さえに。固い地面ようへのシート用押さえとして。
材質/仕上釘:スチール、パッド:ポリエチレン(PE)
直径(Φmm)約35
先端にギザ刃を付ける事で、従来のバルブプランターでは出来なかったマルチシートの上から使用する事が可能です。球根を植えつける穴を効率よく地面に開けるスチール製の専用ツールです。先端にギザを付ける事でマルチシートの上から使用する事が可能です。
用途マルチの穴あけや球根の植え付け作業。
仕様ギザ刃付・メモリ付
材質本体:鉄、ハンドル:PVC
直径(Φmm)80
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
マルチシートの穴あけと同時に植付け穴をあけることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
根付け深さ(mm)58
ビニール温床栽培等、農家のパートナー。マルチ・トンネル穴あけ栽培に!
仕事がはやい。
押えワクがあるため、マルチのズレがなく穴がキレイにあく。
種又は苗の種類によって、刃の大きさがカンタンにかえられる。
刃は特殊ステンレス鋼で、サビの心配がなく切れ味もよい。
用途タバコ、イチゴ、レタス、その他のマルチ栽培等。トンネルの温度調節、換気穴などの穴があけられます。(トンネル使用の場合、押えワク、スプリング、座金ははずす)
色白、赤(押えワク)
穴あけとスコップが一緒になっているので、これ1本で穴あけ、土すくいができます。
用途マルチシートの穴あけ、植穴の穴あけ、土すくいに。
トラスコ品番201-5295
全長(mm)250
材質/仕上先端:ステンレス、柄:ブナ材
色シルバー
質量(g)260
刃先幅寸法(mm)80
アズワン品番64-8369-67
刃先長(mm)115
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ