絶大な防草性、 抜群な乾燥防止効果、そして機能的な構造の苗木および中高木用マルチングに集水機能が付きました。砂質やレキ質盛土のり面などの保水性が乏しい植栽地に。
用途防草・植栽の乾燥防止
寸法(mm)1000×1000
使用目的除草・草よけ/防乾燥
シート厚さ(mm)0.18
長さ(m)1
色表:茶色、 裏:黒色
材質両面ポリエチレンラミネートクロスシート
耐候年数(年)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥699
税込¥769
3日以内出荷
高密度防草シート専用テープで巾100mmに広げ、ピンの打ち込み後の補強やつなぎにより防草効果を発揮します。
幅100mmの広幅タイプ。
通常はなかなかつかないPP製防草シートにもしっかり貼り付きます。
黒の防草シートに適しています。
ピンをさした場所からの雑草を防ぐには、ピンの上に張ると効果的です。
ご利用の目安はおよそ4-5年、耐久性アップ(メーカー比・ご利用環境により大幅に異なります)。
防草シート以外にも、遮光ネット、防風ネットのほつれ低減にもご利用いただけます。
貼り付ける前には、施工面のホコリや汚れ、水分・油などをよく拭き取ってから貼ってください。
用途防草シートの設置や補修に使用できる専用のテープ。
材質ポリエチレン、アクリル系粘着剤
使用目的テープ、補修、設置
RoHS指令(10物質対応)対応
釘の頭が出ないので錆びを隠し見た目スッキリ!
パッドが小ぶり(50mm)で目立ちにくい!
釘の長さが20cmなので抜けにくい!
用途防草シート マルチシート 不織布や防虫ネット 寒冷紗類を地面にしっかり固定するピン 。
長さ(cm)【釘】20
パッド径(Φmm)40
材質パッド:ポリエチレン、釘:スチール
サイズ【パッド】5cmΦ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

テープ 防草シート用
モノタロウ
¥569
税込¥626
緑色の防草シート用の補修テープ。
手で簡単に切れ、作業性良好。
用途防草シートの破損個所の補修はもちろん、敷設時のシートのつなぎ合わせ、切り口のホツレどめ、ピンで固定する際の補強や押えなど、幅広く活用でき大変便利です。
長さ(m)10
材質ポリエチレン、アクリル系粘着剤
基材ポリエチレン
粘着剤アクリル系
使用目的つなぎ合わせ、切り口のホツレどめ、押え、破損個所の補修、補強
幅(m)0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチバーナーは、歩きながらラクにマルチシートに穴をあける道具です。レタス栽培の農家さんの大半では20年以上、愛用され続けています!また、にら栽培の現場でも注目の新しい工法として、既に浸透しています!!
カッター式とは異なり、熱処理による穴あけですので、切り口から破れる心配がありません。
また、軽く当てるだけでラクに穴があきますので、短時間に大量の穴あけが可能です!
全長(mm)685
色シルバー、(持ち手:黒)
火口径(Φmm)25
付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本
トラスコ品番836-2177
本体質量(kg)0.45
使用時間(分)約90
火炎温度(℃)1300
発熱量(kW[kcal/h])4.7[4000](RZ-860使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
空き地に草よけシートを施工する時等に大変便利です。
軽くてシャープ、返し付きで抜けにくくなっています。
非農耕地に使える、プラスチック杭です。
硬い土壌でも打ち込み可能です。
用途マルチ等の固定具。
種類T形
長さ(mm)150
太さ(Φmm)10
材質再生樹脂
色黒
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、R0220キーからお選びいただけます。ワンタッチ機構(オープン&ロック)。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。錠前は防塵シャッター付。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉
付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板
材質アルミニウム合金(ADC)
タイプ鍵付き
適合板厚(mm)0.6~2.3 (A-480-A-1・2)、0.6~3.2 (A-480-A-3)
標準色ブラック
キー番号標準:No.TAK55
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ焼付塗装
防草シートをしっかり留める、コの字ピンと専用パットのセット。
パットの上部とピンの上部分が同じ高さになるので、その他のタイプよりもつまづきにくく、人が歩くような場所に適しています。
設置の際は、ピンは1m以下の間隔(50cm程度を推奨)でご利用ください。
用途防草シートをしっかり留める、コの字ピンと専用パットのセット。
材質パッド:ポリエチレン ピン:スチール(PVC被覆)
サイズ【パッド】6cmΦ
長さ(cm)【ピン】約20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード