チョコ色マルチは害虫忌避効果、地温の保温性と共に雑草抑制能力を併せ持つマルチです。これにより発芽率がアップし、マルチ下の好適環境化により生存株率がアップします。また生育促進による増収効果と根菜類の品質向上効果があります。曇天時には地温を保持する効果によりマルチ下の積算温度を確保し、晴天時にも急激な地温の変化を抑え、安定した生育環境を生み出します。
用途作物の栽培に使用するチョコ色の農業用マルチです。
厚さ(mm)0.02
長さ(m)200
グリーン色は害虫忌避効果、地温上昇と共に雑草抑制能力を併せ持つマルチです。
用途作物の栽培に使用する農業用のグリーンマルチです。
長さ(m)200
銀色の部分で紫外線を含む光反射をし、裏面の黒色がもつ光線透過抑制力により地温を下げ高温障害を軽減し雑草の発生も抑えます。紫外線反射により害虫に対して高い忌避効果を発揮します。透明、黒マルチに比べ4℃程度低下します。成育期間の短い作物(レタスなど)ではフィルムを張ったまま3回の栽培が可能です。
用途作物の栽培に使用する表面が銀色、裏面が黒色の特殊二層フィルム農業用マルチです。
幅(mm)150
厚さ(mm)0.025
長さ(m)200
規格【条間×株間】中(60mm)
1セット(2本)
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
関連キーワード