187件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷

Dell USB薄型DVDスーパーマルチドライブ - DW316 再生・書き込みソフトも付属し、各種バックアップにも最適。USBケーブル1本で駆動可能な軽量薄型ドライブ。 <製品特徴> ・わずか14mmの薄さと約240gの軽量設計。 ・USBケーブル1本でPCに接続するだけ。 ・再生・書き込みソフトを同梱。 ・Windows OS搭載PCで利用可能。
ブラック 質量(g)200 タイプDVD±RWドライブ - 外付け インターフェースUSB 2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.7×14.4×1.4
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷

HLDS DVDスーパーマルチドライブ。メーカー:HLDS 日立LGデータストレージ。5インチですが、中身はスリムタイプのドライブとなります。SATAコネクターはSlim用に変更する必要があります。SATAとSLIMSATAの変換ケーブルが必要となります。付属しているのはSlim用SATA Power変換ケーブルとなります。
インターフェースSlimline SATA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

インターフェイスUSB2.0 質量(g)約200(USBケーブル除く) 対応OSWindows10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約144×137.5×14(突起部を含まず) 速度読出し:CD-ROM:最大24倍速、CD-R:最大24倍速、CD-RW:最大24倍速、DVD-ROM:最大8倍速、DVD-R:最大8倍速、DVD+R:最大8倍速、DVD-RW:最大8倍速、DVD+RW:最大8倍速、DVD-RAM:最大5倍速、DVD-R(2層):最大8倍速、DVD+R(2層):最大8倍速 ケーブル長(mm)約600 書込速度書換え:CD-R:最大24倍速、CD-RW:最大10倍速、DVD-R:最大8倍速、DVD+R:最大8倍速、DVD-RW:最大6倍速、DVD+RW:最大8倍速、DVD-RAM:最大5倍速、DVD-R(2層):最大6倍速、DVD+R(2層):最大6倍速
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)マルチドライブ#0×#1.2.3
すべりにくいグリップ形状。極小ねじ((+)0)は電卓のねじなども回せる。ヒートン対応。(+)1・2・3対応。
商品構成単品
1個
899 税込989
7日以内出荷

サンフラッグ(新亀製作所)マルチドライブ替ビット#0×#1.2.3
極小ねじ((+)0)は電卓のねじなども回せる。(+)1・2・3対応。
商品構成単品
1本
559 税込615
5日以内出荷

ご家庭内のほとんどの+ねじがコレ1本でまわせる /先端マグネット付/握りやすく力が入りやすいボールグリップ/TAKAGI×SUNFLAG 日本製
用途ネジ締めに 全長(mm)186 質量(g)80 グリップ径(Φmm)40 商品構成単品
1個
799 税込879
翌々日出荷

付属しているUSBケーブル1本で動作可能。 セキュリティディスク作成可能。 大切なデータを簡単操作でバックアップ。Macでも使用可能。 DVDドライブ非搭載のパソコンと持ち運ぶ際にピッタリ。 M-DISC DVD対応。
インターフェースUSB2.0 High-Speed 仕様CPRM対応、リージョン設定「2」に設定済み 付属品USB2.0ポータブルDVDユニット、インストール用DVD/CD-ROM、セットアップガイド、USB2.0ケーブル1本 対象パソコンUSBポートを搭載するDOS/Vパソコン、Intel Mac、SurfacePro, SurfacePro2, SurfacePro3, SurfacePro4, Surface3, SurfaceBook ユニット種別(前面)アクセス表示ランプ、イジェクトボタン、強制イジェクトホール、(背面)USB2.0 Micro Bコネクタ ×1、電源コネクタ ×1(別売りACアダプタ接続用) 本体質量(g)280 対応OSWindows10.0、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、MacOS X 10.5以降 コネクタ形状(入力)USB Mini-B×1、(出力)USB TypeA×1 入力電圧(V)DC5(USBポートより供給) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×134×19(本体のみ、突起部除く) バッファメモリ1MB 動作環境温度:10~35℃、湿度20~80%(ただし結露なきこと) 設置姿勢水平 ディスクローディング方式トレー方式(カートリッジに入った状態のDVD-RAMディスクは使用できません。) パソコン動作環境Power2Go 8 for DVD (LDR-PMJ8U2Lシリーズ) 保管環境温度:-10~50℃、湿度:10~90%(ただし結露なきこと) 最大データ転送速度(I/F、理論値)USB High-Speed:480Mbps
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属しているUSBケーブル1本で動作可能。 セキュリティディスク作成可能。 機能充実のサイバーリンク社ソフトを採用。Macでも使用可能。 DVDドライブ非搭載のパソコンと持ち運ぶ際にピッタリ。 M-DISC DVD対応。
インターフェースUSB2.0 High-Speed 仕様CPRM対応、リージョン設定「2」に設定済み 付属品USB2.0ポータブルDVDユニット、インストール用DVD/CD-ROM、セットアップガイド、USB2.0ケーブル1本 対象パソコンUSBポートを搭載するDOS/Vパソコン、Intel Mac、SurfacePro, SurfacePro2, SurfacePro3, SurfacePro4, Surface3, SurfaceBook ユニット種別(前面)アクセス表示ランプ、イジェクトボタン、強制イジェクトホール、(背面)USB2.0 Micro Bコネクタ ×1、電源コネクタ ×1(別売りACアダプタ接続用) 本体質量(g)280 対応OSWindows10.0、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、MacOS X 10.5以降 コネクタ形状(入力)USB Mini-B×1、(出力)USB TypeA×1 入力電圧(V)DC5(USBポートより供給) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×134×19(本体のみ、突起部除く) バッファメモリ1MB 動作環境温度:10~35℃、湿度20~80%(ただし結露なきこと) 設置姿勢水平 ディスクローディング方式トレー方式(カートリッジに入った状態のDVD-RAMディスクは使用できません。) パソコン動作環境MediaSuite10 for DVD (PowerDVD12 + PowerDirector10 + Power2Go 8) 保管環境温度:-10~50℃、湿度:10~90%(ただし結露なきこと) 最大データ転送速度(I/F、理論値)USB High-Speed:480Mbps
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギア数100山/本締め可能/首振り角度183度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに 材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼 寸法(mm)13 材質(本体)クロム合金鋼
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

これ1本で4サイズ、加えてネジ・ヒートン・蝶ネジに対応。 すべらず力のはいるクッショングリップで、手が痛くなりません。 マイナス側は電気工事関連の作業にも使用できます。 ビット部は完全熱処理済、工業用特殊鋼、先端マグネット付です。
用途ご家庭のほとんどの、ネジ・ヒートン・蝶ネジ・ノブ・コック等に使えます。 その他使用頻度の高い、NO.2を基本として製作しております。特殊サイズのNO.3(大きなネジ)には、合わない形状もありますのでご了承下さい。ヒートンは、一般的に良く使用するサイズを基本としております。ご使用前にはサイズをご確認下さい。 トラスコ品番212-2588 種類電工ドライバー/差替式ドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
889 税込978
当日出荷

ギア数100山/本締め可能/首振り角度186度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに 材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼 寸法(mm)19 材質(本体)クロム合金鋼
1本
2,098 税込2,308
翌々日出荷

わずか13.9mm厚の薄型デザイン CD-R/RW/DVD±R/DVD±RW/DVD±R DL/DVD-RAMに互換 USB 2.0インターフェース 二層ディスクの読出し/書込みに対応 USBポート経由の電源供給 滑り止めのゴム足
ブラック 仕様動作環境温度:5℃~40℃ドライブタイプ:9.5mm、トレーローディングバッファーメモリ:1MBシステム:2つのUSBポートを搭載したデスクトップ/ノートブックコンピュータ 以下のいずれかのオペレーションシステムWindows 7以降、Mac OS X 10.4以降 質量(g)246 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)142.8×148.0×13.9(突起物を除く) シークタイム(平均)DVD-ROM:190ms、CD-ROM:190ms 動作電圧5V
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

差込部外周24mm六角を利用してレンチ、ソケットでドライブすることが可能です。 1000S-1をしようすれば19mmドライブインパクトで使用できます。
用途自動車・産業機械修理に。 材質/仕上クロムバナジウム鋼 差込角(mm)12.7
1個ほか
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ギア数100山/本締め可能/首振り角度180度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに 材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼 寸法(mm)8 材質(本体)クロム合金鋼
1本
959 税込1,055
翌々日出荷

ギア数100山/本締め可能/首振り角度185度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに 材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼 寸法(mm)17 材質(本体)クロム合金鋼
1本
1,798 税込1,978
9日以内出荷

USB Type-A&Cケーブル内蔵&バスパワー駆動で持ち運びにも便利で、自宅でも外出先でも使いやすいUSB3.0ポータブルDVD/CDドライブType-Aポート。Type-CポートのどちらのPCでも変換アダプタなしで接続可能。
用途CD/DVD再生、データ保存 仕様対応ディスク:DVD-ROM、DVD-R/+R、DVD-RW/+RW、DVD-R/+RW DL、DVD-RAM、CD-ROM、CD-R、CD -RW、VCD、SVCD 材質ABS 寸法(mm)139×142×18 ブラック 質量(g)300 電源USBバスパワー 端子形状USB Type-A、USB Type-C 対応OSWindows11/10/8/7、MacOS 10.5以降、Linux インターフェースUSB3.0/USB2.0 書込速度DVD-R/+R 8倍、DVD-RW 4倍、CD-R 24倍 読込速度DVD-ROM 8倍、CD-ROM 24倍
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ギア数100山/本締め可能/首振り角度182度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに 材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼 寸法(mm)12 材質(本体)クロム合金鋼
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷

ギア数100山/本締め可能/首振り角度181度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに 材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼 寸法(mm)10 材質(本体)クロム合金鋼
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷

ギア数100山/本締め可能/首振り角度181度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに 材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼 寸法(mm)10 材質(本体)クロム合金鋼
1本
999 税込1,099
4日以内出荷

ギア数100山/本締め可能/首振り角度180度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに 材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼 寸法(mm)8 材質(本体)クロム合金鋼
1本
999 税込1,099
翌々日出荷

ギア数100山/本締め可能/首振り角度184度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに 材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼 寸法(mm)14 材質(本体)クロム合金鋼
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ギア数100山/本締め可能/首振り角度184度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに 材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼 寸法(mm)14 材質(本体)クロム合金鋼
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

ギア数100山/本締め可能/首振り角度183度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに 材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼 寸法(mm)13 材質(本体)クロム合金鋼
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ギア数100山/本締め可能/首振り角度188度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに 材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼 寸法(mm)24 材質(本体)クロム合金鋼
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷

ギア数100山/本締め可能/首振り角度187度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに 材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼 寸法(mm)21 材質(本体)クロム合金鋼
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷

ギア数100山/本締め可能/首振り角度182度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに 材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼 寸法(mm)12 材質(本体)クロム合金鋼
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷




国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.0 ポータブルブルーレイドライブ 最大100GBの大容量データのバックアップ、セキュリティ保護機能を搭載した書き込みソフト付き。Surfaceシリーズや、薄型モバイルパソコン、Windowsタブレットパソコンとの相性を考慮した薄型デザイン。付属のケーブルに50cmUSBケーブルを採用することで、USBポート数の少ないパソコンでも、左右の両方で使え、パソコンへ接続する際に、取り回しの良い長さ。付属のUSBケーブル1本でパソコンに接続。
対象パソコンUSB TypeAポートを搭載する、Windowsパソコン、Intel Mac ※Mac用ソフトは付属しておりません。 対応OSWindows 8.1,10 MacOS 10.5以降 (USB3.0接続時) インターフェースUSB 3.2 Gen1, USB 3.1 Gen1, USB3.0, USB2.0 コネクタ形状USB MicroBx1、電源ポートx1、セキュリティロック機構(ケンジントンロック)x1、ストラップ機構x1 対応メディアBD-R 1層/BD-RE 1層/BD-R DL 2層 / BD-RE DL 2層 / BD-R XL 3層 / BD-RE XL 3層 / DVD-RAM / DVD+R / DVD+R DL 2層 / DVD+RW / DVD-R / DVD-R DL 2層 / DVD-RW / CD-R/RW / DVD-ROM / BD-ROM 書込速度6倍速 (BD-R 1層)、2倍速 (BD-RE 1層)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Pro SFF 400 G9 (スーパーマルチドライブ/Win11Pro/Officeなし)
エコ商品
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)
電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上) 本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず) 解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920 x 1,080 (FHD) スピーカー内蔵スピーカー OSWindows11 Pro チップセットインテル Q670 チップセット キーボードUSB 320K キーボード(日本語) ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス グリーン購入法適合 光学ドライブスーパーマルチドライブ 有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) 無線LANなし USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2) オフィスソフトなし
1台
106,800 税込117,480
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)
電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上) 本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず) 解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920 x 1,080 (FHD) 使用CPUCore i5 スピーカー内蔵スピーカー OSWindows11 Pro チップセットインテル Q670 チップセット キーボードUSB 320K キーボード(日本語) ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス グリーン購入法適合 光学ドライブスーパーマルチドライブ 有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) 無線LANなし USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2) オフィスソフトOffice Personal 2021(DA版)
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SDカードスロットやUSB-A端子を持たないPCを使用する際に便利なUSBハブ付きDVDドライブです。PCとの接続はUSB-AまたはUSB-C端子での接続が可能。WindowsパソコンでもMacでも使用可能。ケーブルは本体裏面にスッキリ収納可能なので、持ち運びにも便利です。USB3.0に対応し、高速データ転送が可能です。
付属品本体(USBケーブル付き)、保証書 質量(g)325 消費電力(W)最大:5 電源USBバスパワー 対応OSWindows 10、Windows 11、Mac OS X 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×145×18 対応機種USB2.0 Type-A or USB3.0 Type-A or USB-Cを有するPC 対応CPRM対応(Read/Write) 動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露無き事) ディスクローディング方式トレー インターフェイスUSB 3.0 Type-A、Type-C 書込速度(最大)DVD-R8倍速、DVD+R8倍速(M-DISK対応)、DVD-RW8倍速、DVD+RW8倍速、CD-R24倍速、CD-RW24倍速 読込速度(最大)DVD-R8倍速、DVD+R8倍速(M-DISK対応)、DVD-RW8倍速、DVD+RW8倍速、CD-R24倍速、CD-RW24倍速
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

アフタークーラ内蔵の省エネ設計 アフタークーラ内蔵により最高入口空気温度80℃を実現。 15kWクラスのベビコン、パッケージオイルフリーベビコン、オイルフリースクロール圧縮機(マルチドライブスクロール)との直接接続を可能としました。
周囲温度(℃)5~40 制御方式(容量)ホットガスバイパス弁 冷却方式強制空冷 最大気圧力(MPa)(圧縮空気入口)0.93 冷媒制御方式キャピラリチューブ 出口空気露点(℃)圧力下10以下
1台
269,800 税込296,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手の親指だけで開くことができます。 ベルトにも通せる携帯ポーチ(ナイロン製)付きです。 落下防止用にランヤード通し穴付きです。 25年保証です。
用途あらゆるプロの作業現場に。 防災、レスキューで。 アウトドアのシーンで。 付属品携帯ポーチ(ナイロン製) トラスコ品番207-7780 材質ステンレス 全長(mm)167 質量(g)300 刃長(mm)82 収納寸法・長さ(mm)119
1丁
22,980 税込25,278
翌日出荷

ASUS(エイスース)ODD BW-16D1HT PRO
未使用時の消費電力を50%抑えた省電力タイプの内蔵型ブルーレイディスクドライブ
インターフェイスSATA 仕様書込み速度:(BD)最大16倍速、(DVD)最大16倍速、(CD)最大48倍速/読込速度:(BD)最大12倍速、(DVD)最大16倍速、(CD)最大48倍速 寸法(mm)146×41×170 対応メディアBD-R(DL)、BD-RE(TL/QL)、DVD±R(W/DL)、DVD-RAM、CD-R(W)
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

近年急上昇中の自転車バイク事故のために、万が一に備えて。 決定的瞬間を逃さない、自転車バイク用のドライブレコーダー登場です。 簡単取付け。更にライトにもなるので、夜道の運転にも安心、防犯カメラとして不審者対策にも。
用途自転車用のドライブレコーダーに。自転車用ライトや防犯カメラなどに。 セット内容本体、USBケーブル、本体ホルダー、ホルダー固定具、ストラップ、リセット用ピン、取扱説明書 寸法(mm)約30.5×36×127 電源5V 2000mAh内蔵リチウム電池 記録方式ビデオ:AVI 解像度レンズ:100万、ビデオ:1920×1080 DPI 視野角レンズ:120° 充電時間(時間)5~6 使用時間(時間)LEDライト機能:約4、録画機能:約15、LEDライト+録画:約2
1台
5,698 税込6,268
3日以内出荷

用途屋内外作業現場に。 防災、レスキューで。 アウトドアのシーンで。 質量(g)96 材質ステンレス 全長(mm)165 収納寸法・長さ(mm)91 刃長(mm)63
1丁
5,498 税込6,048
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)