25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
材質(本体)PE 口内径(Φmm)17.5
1組(10本)
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
仕様適量噴霧できる機能性スプレー トラスコ品番819-9681 幅(mm)28 高さ(mm)201 質量(g)9.6 奥行(mm)28 名称スプレー(キャップ付)
1個
199 税込219
当日出荷

シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
仕様適量噴霧できる機能性スプレー トラスコ品番819-9682 幅(mm)28 高さ(mm)162 質量(g)9 奥行(mm)28 名称スプレー(キャップ付)
1個
229 税込252
当日出荷


Kao業務用ボトル専用小分けキャップです。 ボトル口に装着し、洗剤の小分けにご使用いただけます。 液体洗浄剤4.5L、5L、5Kgに使用できます。
トラスコ品番485-4608 材質ポリエチレン 質量(g)10
1個
109 税込120
当日出荷


材質(本体)高密度ポリエチレン 材質(キャップ)高密度ポリエチレン 耐熱温度(℃)0~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)






作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア 色(フタ)クリア
1本
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ハンドスプレー PEボトル モノタロウ 動画あり
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE (ノズル)赤色、(ボトル)白色 使用流体 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HDPE:100ml容器 トグルキャップタイプ
仕様●ボトル:材質HDPE アズワン品番65-9239-89 危険物の類別非危険物
1箱(10本)
1,350 税込1,485
10日以内出荷

外径8mmまでの半硬質・硬質チューブ・ガラス管・金属パイプ等を貫通させて接続するGL45用ボトルキャップです。
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10本)
999 税込1,099
翌々日出荷

1ケース(30本)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)ポリエチレン
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

液体用品の小分け用の容器。500ml用。
仕様噴射口は「ON」「OFF」のダイヤル切替式です。 材質プラスチック 容量(mL)500 質量(g)72 1目盛(mL)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×68×250 危険物の類別非危険物
1本
869 税込956
当日出荷

テコの原理を生かした「2ステップレバー」は、2段階でスムーズかつ正確にコルクを抜くことを可能にします。ボトル口のフォイル(キャップシール)をスムーズに美しくカットするために新たに開発された、短く湾曲した波刃の「フォイルカッター」も搭載。「コルクせん抜き」は他のマルチツールに搭載されているものよりも長く、様々な長さのコルクに対応します。ロック付のブレードは、チーズやバゲット、オードブルなどの大きな食材のカットにも適しています。
仕様●サイズ:商品サイズ/縦130×横31.5×厚さ17mm●重量:117g●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/ウッド●カラー:オリーブウッド●機能:1.ラージブレード(ロック付き)2.コルク栓抜き3.2ステップレバー4.せん抜き5.フォイルカッター6.キーリング●付属品:専用レザーポーチ アズワン品番65-8765-18
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷