めんどうなマルチング前後の溝掘りと土寄せが一度におこなえます。
レベラで水平の確認ができますので、安定した作業ができます。
PT-1350は、特殊な角度のタイヤでマルチを引っ張りながら押さえつけ、ディスクで覆土します。
PT-1350は、使用可能なフィルム幅が80~135cmの限定ですので構造がシンプルで操作が簡単です。またPT-950はフィルム幅が95cm専用ですので、さらに操作が簡単です。
アルミ製で軽量ですので、畝変えや移動を楽におこなえます。
ベアリング付ローラーですので、フィルムのくり出しがとてもなめらかです。
トンネルハウスのフィルム張りやマルチ張りを楽におこなえます。
質量(kg)4.8
使用範囲(mm)巻径40~250
寸法(幅W×長さL)(mm)241×400
ハンドル幅(mm)200
1台
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
マルチシート敷きに!
うねの上を転がすだけなので、一人で作業ができます。
柄の長さや向きの調節ができ、作業、収納に便利です。
本体の組み立てやシートの交換も簡単。
材質(アーム)スチール、(パイプ部)アルミ、(ハンドル)ミラストマー
質量(kg)1.76
適合幅(mm)マルチ幅:950~1350
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
1個
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるので、疲れにくく効率が大幅にアップします。
タイヤ幅・イス・テーブルの位置などが調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。
フレームはオールアルミ合金製で超軽量、タイヤも20インチですから走行がスムーズです。また、パーキングブレーキ付きの安心設計です。
用途さつまいも・じゃがいも・たばこ等の値付け、ダイコン・ニンジン等の間引きに。
最大使用荷重(kg)100
全長(mm)1120
質量(kg)14.5
全高(mm)800
座面高さ(mm)400~520
タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75T)
タイヤ幅(mm)750~1000
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
タイヤからの駆動による回転式の散布量調節ロールが付いているので、散布量の調節が簡単にできます。また、タイヤからの駆動を簡単に切り離せ、散布をストップできます。
散布量調節ロールには四角い溝が付いているので、均等な量の散布ができます。
ホッパーの下部に振り子式のかき混ぜバーが付いているので、肥料や石灰などの詰まりや、ブリッジによる空洞化を防ぎ、スムーズに散布できます。
種類散粒機・散布機・散粉機
最大積載量(kg)20
質量(kg)21
全高(cm)67
全長(cm)118
全幅(cm)65
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
トンネルやマルチ用のフィルムを持ち上げて運ばなくても台車で移動しながら展張や巻取りができます。
反転防止装置(ラチェット)が付いているので1人作業でもフィルムを整列させながら巻取りできます。
質量(kg)13.2
奥行(mm)920
全幅(mm)1730~2980
全高(mm)106,011,101,160
使用範囲(mm)(ビニール幅)1800~2100
タイヤタイプ16インチノーパンクタイヤ(16N)
有効幅(mm)1300以下
タイヤ幅(mm)450~1400
地上高さ(mm)(フィルム中心部)750、800、850
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
反転防止装置(ラチェット)が付いているので、1人作業でもフィルムを整列させながら巻取りできます。
長尺の不織布、寒冷紗、農ビ、農ポリ等を立ったまま楽に巻取ることができます。
全高(mm)920
巻き径(cm)(最大)直径75
土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。
用途農業、園芸に。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.02
色黒
チェーンポット専用の簡易移植器で溝切り・植え付け・土寄せ・鎮圧の移植作業が同時に行えます。
人力のため自分のペースにあった作業ができます。
小型・軽量で女性でも楽々作業ができ、様々な畦形状に対応できる各種の機種を揃えております。
高さを22~42cmの5段階に、幅を52~62cmに調節できるので植付けから収穫までこの1台でおこなえます。
前輪が12インチ、後輪が16インチと大きく、前後どちらでもスムーズに走行できます。
フレームが畝の中心より左側にそれているので作業のじゃまになりません。
用途キャベツの値付け、収穫等に。
最大使用荷重(kg)80
全長(mm)1560~1980
質量(kg)12
タイヤタイプ前輪/12インチノーパンクタイヤ(12N)、後輪/16インチノーパンクタイヤ(16N)
タイヤ幅(mm)520~610
地上高さ(mm)220~420
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
雑草を防止します。土地を適温・適湿に保ち、育成をはやめます。雑草の抑制と保温対策に優れ、保温力は春や秋の生育初期に絶大な効果があります。材質:ポリエチレン
厚さ(mm)0.02
色黒
剥ぎ取ったマルチを素早くコンパクトに巻取れ、さらに巻取ったマルチは巻取部がテーパーのため簡単に取りはずせます。
反転防止装置(ラチェット)が付いているので、1人作業でもしっかり巻取ることができます。
整列ガイドが付いているので、手を汚さずにきれいに巻取りできます。
質量(kg)4.9
全幅(mm)847
寸法(奥行D×高さH)(mm)715×807
1台
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ハンドル高さ(mm)360
適合幅(mm)リール幅:105
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
4サイクルエンジンで始動も簡単。
移動車輪付でラクラク移動。
本格ナタ爪でしっかり耕うん。
収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
運転時間(分)連続60
仕様移動車輪付
タイプ車輪型
変速比前進1
使用燃料ガソリン
回転方向(ロータリー)正転1
エンジンタイプ4サイクル
使用の目安菜園の広さ~50坪
爪直径(Φmm)245
クラッチ遠心クラッチ
エンジンオイル量(mL)100
点火プラグCMR6A
関連キーワード