135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
939 税込1,033
当日出荷

多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
1枚ほか
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)マルチ金物 プレート
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
1枚ほか
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
1枚ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に 材質鉄 黒塗装 ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
1枚ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補助カナグ LK HK カメダデンキ 動画あり
ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。 穴が連続した溝状のため、自由に位置決めができます。 折り曲げ加工を加えれば、取付困難な場所にも対応できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

施工に合わせて製品選択する手間がいりません。 工事現場の状態に合わせて応用できます。 ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 ラック相互のボンディングが省略できます。
1セット(2個組)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
静止耐荷重(kg)110 セット内容組立ねじ×4、落下防止ねじ×4、六角レンチ×1、ベースパイプ(1100mm)×1、テレビ取付ブラケット(左・右)×1 質量(kg)約7.5 耐荷重(kg)40 対応インチサイズ40~50V型 関連資料(0.29MB)
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラッシュ120、スーパー90、ソーラースターミニを単管(Φ48.6mm)などに取付けるのに使用します
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷

ネグロス電工マルチ型接続金具
□ARFG1と組み合わせて使用する事で、5通り以上の分岐接続ができます。 工事現場の状態に合わせて様々な応用ができます。
材質ステンレス鋼 呼び径(M8Uボルト)M8 寸法G(mm)35
1セット(2個組)
2,898 税込3,188
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類マルチブラケット 材質/仕上ステンレス 仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。 厚さ(mm)3.0 寸法(mm)40×40×3.0t 針径(Φmm)4.5 長穴(mm)10×25
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カメダデンキマルチチャンネル
配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なマルチチャンネルです。 受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
板厚(mm)2
1セット(3本)ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネグロス電工マルチ型接続金具
□ARM1と□ARFG1の便利なセット品です。5通り以上の分岐接続ができます。 工事現場の状態に合わせて様々な応用ができます。
適合ケーブルラック15AR 材質ステンレス鋼 寸法L(mm)266 寸法H(mm)162 寸法L1(mm)162 呼びM8 寸法J(mm)25 寸法G(mm)35
1セット
13,980 税込15,378
16日以内出荷

ソーラー式LED警告灯をガードレールなどに取り付けるためのホルダーです。 ガードレール取付側はネジ締め式になっています。 警告灯ホルダー側はボルトの締め付け具合により可動します。
用途ガードレールなどにLED警告灯を取り付けるため 適合モノタロウ ソーラー式LED警告灯 材質PP,鉄 質量(g)180
1個
389 税込428
当日出荷

ダブル穴の為ズレなく固定できます。タルキに合わせサイズ豊富です。
用途木材、ウッディー等の継ぎ補強に最適です。
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に 厚さt(mm)3.2 幅(mm)40 長さ(mm)90×45 ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
1枚ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)マルチ金具 I型
アングル・チャンネル・ブラケット用接合具です。
用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。 材質鉄、表面処理:三価クロメート 板厚(mm)3
1セット(1個×5個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)マルチ金具 Z型
アングル・チャンネル・ブラケット用接合具です。
用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。 材質鉄、表面処理:三価クロメート 板厚(mm)3
1セット(1個×5個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)マルチ金具 L型
アングル・チャンネル・ブラケット用接合具です。
用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。 材質鉄、表面処理:三価クロメート
1セット(1個×5個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
用途U-38用とL-40用の接続金具です。 材質 表面処理溶融亜鉛めっき 板幅(mm)36
1セット(5個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

施エに合わせて製品選択する手間がいりません。5通り以上の分岐接続ができます。 また、QR用の上下自在継ぎ金具を用いれば15RからQRヘの分岐ができます。ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。ラック相互のボンディングが省略できます。工事現場の状態に合わせて応用できます。
表面処理塗装
1セット
10,980 税込12,078
15日以内出荷


1組
5,598 税込6,158
16日以内出荷

HAMILeX(ハミレックス)マルチ金具
ディスプレイ横向き、タテ付け2連設置が可能 上下2枚のディスプレイの間隔を調節可能
付属品ディスプレイ取付ネジセット 質量(kg)約7 タイプ上下2連・ディスプレイ横向き用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×218×822~1077 適合サイズ~55V型 総耐荷重(kg)2面計80以下(取付ディスプレイ:1枚40以下)
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
6,698 税込7,368
15日以内出荷

施エに合わせて製品選択する手間がいりません。5通り以上の分岐接続ができます。また、SR用の上下自在継ぎ金具を用いればQRからSRヘの分岐ができます。ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。ラック相互のボンディングが省略できます。工事現場の状態に合わせて応用できます。
表面処理ステンレス鋼
1セット
7,598 税込8,358
15日以内出荷

組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
用途U-38用/L-40用の接続金具です。 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)ほか
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)マルチ金具 T字(折れ型)
アングル・チャンネル・ブラケット用接合具です。
用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。 トラスコ品番542-8305 材質鉄、表面処理:三価クロメート 寸法L1(mm)42 寸法L2(mm)16 寸法W(mm)52 板厚(mm)3 寸法L3(mm)24 穴径(mm)5.3
1セット(1個×5個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

SR用の上下自在継ぎ金具を用いればQRからSRヘの分岐ができます。
表面処理ステンレス鋼
1セット
4,898 税込5,388
15日以内出荷

施エに合わせて製品選択する手間がいりません。5通り以上の分岐接続ができます。また、SR用の上下自在継ぎ金具を用いればQRからSRヘの分岐ができます。ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。ラック相互のボンディングが省略できます。工事現場の状態に合わせて応用できます。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1セット
6,798 税込7,478
15日以内出荷

HAMILeX(ハミレックス)マルチ金具
ディスプレイ横向き、ヨコ付け2連設置が可能
付属品ディスプレイ取付ネジセット 質量(kg)約6.5 タイプ左右2連・ディスプレイ横向き用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×218×425 適合サイズ~55V型 取扱説明書(65.2MB) 総耐荷重(kg)2面計80以下(取付ディスプレイ:1枚40以下)
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

QR用の上下自在継ぎ金具を用いればSRからQRヘの分岐ができます。
表面処理ステンレス鋼
1セット
3,798 税込4,178
15日以内出荷

SR用の上下自在継ぎ金具を用いればQRからSRヘの分岐ができます。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1セット
3,998 税込4,398
15日以内出荷

施エに合わせて製品選択する手間がいりません。5通り以上の分岐接続ができます。また、QR用の上下自在継ぎ金具を用いればSRからQRヘの分岐ができます。 ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 ラック相互のボンディングが省略できます。 工事現場の状態に合わせて応用できます。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1セット
4,898 税込5,388
15日以内出荷

QR用の上下自在継ぎ金具を用いればSRからQRヘの分岐ができます。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1セット
3,398 税込3,738
15日以内出荷



ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
静止耐荷重(kg)110 セット内容組立ねじ×4、落下防止ねじ×4、六角レンチ×1、ベースパイプ(1100mm)×1、テレビ取付ブラケット(左・右)×1 質量(kg)約11.5 耐荷重(kg)40 対応インチサイズ40~50V型 関連資料(0.29MB)
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷

1セット
8,998 税込9,898
16日以内出荷