独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
スライド丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。
適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材
仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有
適合電気丸のこ
種別造作用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
電気丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
スーパーオールマイティーのホームUSE版。
パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ一枚!
釘があっても切断可能
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下。
穴径(mm)20
適合材木材・アルミ・鉄・塩ビなど
スリットなし
ヤニ・接着剤の付着を大幅カット!ブラックフッ素コーディングがヤニや接着剤の付着を抑えます。
歯数が多いから切断面に差が出る!切断面の木端欠けを解消!
シャープな切れ味&長寿命!摩耗に強い高硬度チップを採用!
用途造作用。
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.6
適合電動工具集じん・防じんマルノコ、マルノコ、充電マルノコ
こんなお得な商品も!

チップソー オールラウンド
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。)
147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
タイプ静音、制振、サイレントタイプ
スリット有
充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。エントリーモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。
用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。
材質台金:鋼鉄
内径(Φmm)20
刃の種別超硬チップ
適合材木工用
充電電圧(V)12~40
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼
適合材鉄・ステンレス
材質合金工具鋼SK-5
使用チップ超硬(パウダーチタン)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
シリコン樹脂コーティングにより、木ヤニや接着剤が付着しにくく軽い挽きを実現しました。
シリコン樹脂コーティングしているので、木ヤニや接着剤が付着しにくいです。
強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
用途一般木材の切断作業。
適合機種充電丸鋸
材質台金:工具鋼
加工シリコン樹脂コーティング
材質(刃)刃先:超硬チップ
RS PRO Wood 165mm Cutting Length TCT Circular Saw Blade with 16 Teeth. Introducing the RS PRO Circular 165mm cutting length saw blade designed for wood. What is TCT. Tungsten carbide-tipped is a material made with an alloy steel body and tungsten carbide inserts brazed to the tips of the teeth. TCT allows the user to maintain a steady rotatation while reducing the saw blade’s speed. The following items can be used with TCT saw blade: Wood Some ferrous metals Non-ferrous metals PlasticsRS Pro TCT 丸鋸ブレード( 16 歯)です。ブレード径: 165 mm ブレードの厚さ: 1.4 mm アーバー径: 20 mm 歯数 16 タングステンカーバイド製の先端部付きの軟鋼製ベースブレードです パック 1 の番号 木材の切削に適した切削材 Things to consider: Always use personal protective equipment to ensure safety for you and others. RS PRO offers a comprehensive range of PPE products to suit your needs. Browse our range to make a considered purchase.
仕様ソーブレードの種類 = 丸のこぎり替刃アプリケーション = 木材カット長さ = 165mm材料カット = 木材歯の数 = 16パック数 = 1アーバー直径 = 20mmバイメタル = あり
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。
適合材木材・アルミ・鉄鋼材など
穴径(mm)20
材質(本体)SK5
切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3
材質(チップ)超硬
スリット有
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
カラーレーザースリット入り、静音・制振性に優れたサイレントタイプのチップソー。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・ファイバーボード・ラスカット・パネコート・インシュレーションボード・ファイバーボードなどに
穴径(mm)20
刃数(p)52
適合機種電動マルノコ
適合材木工
スリット有
全長267mmのコンパクトモデル。
ハイパワーブラシレスモータにより実現。
切断負荷に応じて自動変速。
材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。
状況に応じた最適な切断が行えます。
充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。
新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。
新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(90°時)57
回転数(min-1[r.p.m])5000
最大切込深さ(mm)(45°時)41
ノコ刃内径(Φmm)20
付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0)
質量(kg)3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×178×250
作業量(目安)米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本
最大切込深さ(mm)(逆5°時)46.5
全長267mmのコンパクトモデル。
ハイパワーブラシレスモータにより実現。
切断負荷に応じて自動変速。
材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。
状況に応じた最適な切断が行えます。
充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。
新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。
新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)実用充電:約27、フル:約40
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(90°時)57
回転数(min-1[r.p.m])5000
最大切込深さ(mm)(45°時)41
ノコ刃内径(Φmm)20
付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0)・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RFプラスチックケース
質量(kg)3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×178×250
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本
最大切込深さ(mm)(逆5°時)46.5
こんなお得な商品も!

チップソー オールラウンド
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
いろいろ切れる!万能刃
ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング
耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.8
刃数(p)40
適合材木工
使用電動機各種マルノコ
モノタロウ木工用チップソーに待望のブラックフッ素コーティングが登場!
ブラックフッ素コーティングでヤニの付着を軽減!
レーザースリット搭載の静音タイプ。
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。
用途一般木工・集成材用
適合材一般木工・集成材
穴径(Φmm)20
仕様ブラックフッ素コーティング、静音レーザースリット、両側面刃、ストロングチップ、完全焼入有
付属品19mmワッシャー
適合電気丸のこ
種別造作用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
用途下地の掃除や接着剤塗布用
形状平・金巻
種類刷毛
材質(毛)豚毛
主な用途のり用、掃除用
毛色黒色
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
充電丸ノコ最適刃!。デュアルエッジチップ採用!。3倍に増えたエッジ効果で軽い切れ味と高寿命を実現。火花の飛散も少ないです!。充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消し、リチウム電池の持ち時間も大幅アップ。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。
用途電動・充電丸ノコ鉄・ステン用チップソー
適合切断材アングル鋼/スパイラルダクト/丸パイプ/角パイプ/寸切りボルト/ライニング鋼管/金属サイディング/アルミサッシ/電線管/薄物ステンレス(1mm以下)/他
穴径(mm)20
静音・制振5レーザースリット
宮大工造作仕様
5対1組刃採用
スピード切断&直進安定性アップ
用途造作用
宮大工造作仕様
仕様サイレントタイプ振動吸収樹脂入り
充電丸ノコ最適刃!。トライアングルエッジを採用。切断材に鋭く切り込むエッジ効果により従来のチップソーに比べ、優れた切断性能と長切れを実現!!。充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消しリチウム電池の持ち時間の最大化に成功しました。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。すべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。
用途電動・充電丸ノコ木工用チップソー
適合切断材木材/集成材/MDF材/OSB材/合板・色合板/フローリング材/ラスカット/バネコート/インシュレーションボード/ファイバーボード/パーティクルボード/竹/他
穴径(mm)20
充電丸ノコ最適刃!。インサートダブルエッジ採用!!。オールマイティチップソーの元祖である山真製鋸が開発した充電マルノコ用第二弾モデル「インサートダブルエッジ(チップ埋め込み式)」。ハイグレードメタルチップ×ダブルエッジ効果で木材から鉄まで幅広い素材を切断可能!!。充電丸ノコの使用において弱点であるパワー不足で生じる低回転でキックバックや過剰な食い込みによるチップ飛びやチップ欠けを防ぎ、快適な切断作業を実現します。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。またすべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。
用途電動・充電丸ノコ多種材用チップソー
刃厚(mm)1.5
適合切断材塩ビ管/プラスチック/アクリル板/FRP/プリント板/トタンブリキ/アルミサイディング/金属サイディング/スパイラルダクト/ハンガーレール/軽天材/デッキプレート/ライニング管/ガス管(2mm以下)/ファイバーボード/OSB/MDF/パーチクルボード/合板・コンパネ/一般木材/鋼管(Φ2.5以下)/アルミサッシ/ケイカル板/ラスボード/吸音ボード/化粧ボード/木毛セメント/ALC/スレート/窯業系サイディング
穴径(mm)20
用途卓上・スライドマルノコ用
スライド・止切用
木質系建材(工匠 スライドマルノコ用)
◎(最適)・・・木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板、
○(良好)・・・木材(タテ挽)、デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード
△(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板
窯業系建材(工匠 スライドマルノコ用)
◎(最適)・・・石膏ボード
○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板
△(可能)・・・スレート、フレキシブルボード
×(不適切)・・・ALC、窯業系サイディング、押出し成形セメント板
その他(工匠 スライドマルノコ用)
○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板
×(不適切)・・・アルミサッシ
使用電動機卓上マルノコ・スライドマルノコ
刃型両側面研磨仕上
モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計。充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!。制振・静音 レーザースリット入り。組刃で軽く、刃数でキレイに切る!。フッ素コーティング
表面処理フッ素コーティング
充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。エキスパートモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。ホワイトフッ素コートはヤニやボンドの付着を抑制しモーター負荷を軽減します。レーザースリットはオリジナル形状で騒音軽減します。
用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。
材質台金:鋼鉄
内径(Φmm)20
刃の種別超硬チップ
適合材木工用
充電電圧(V)12~40
充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。レギュラーモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。ホワイトフッ素コートはヤニやボンドの付着を抑制しモーター負荷を軽減します。
用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。
材質台金:鋼鉄
内径(Φmm)20
刃の種別超硬チップ
適合材木工用
充電電圧(V)12~40
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久を実現。新設計刃角25度が圧倒的挽きの軽さを実現。高品質研磨は鋭利な刃先仕上げにより最速切断を可能にする。台金は最高精度国内基準により振れを抑制する。高品質フッ素でコーティング、ヤニなどの付着を軽減する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して木材などの切断
適合材木材など
内径(Φmm)20
材質刃先:超硬、台金:鉄、表面コーティング:フッ素
バッテリーの持ちが良い。「組合せ刃」と「不等ピッチ」を組み合わせた特殊刃で、軽い切れ味を実現。1バッテリーの作業時間が長く、充電式丸鋸に最適です。
材質鉄
山数50
最大回転数(min-1[r.p.m])8600
刃厚(mm)1.5
穴径(mm)20
直径(mm)165
1枚
¥3,930
税込¥4,323
翌日出荷
マルノコ用チップソーでは、刃数最多級の90枚刃を採用し、切断時にバリが出にくい構造になっています。
台金はフッ素加工&レーザースリット加工で集成材にも強く、切断時に嫌な金属音も軽減します。
刃数が多く(90P)キッチンパネル(不燃メラミン化粧版)やアクリル等、切バリの出やすい材質に適しています。
台金はフッ素加工&レーザースリット加工で集成材にも強く、切断時に嫌な金属音も軽減します。又、刃ブレも補正します。
用途木材ヨコ挽、ベニヤ、コンパネ板、集成材、化粧合板、キッチンパネル、アクリル板、木材ヨコ挽、ベニヤ、コンパネ板、集成材、化粧合板、合板、キッチンパネル(不燃メラミン化粧版)、アクリル板
仕様電動マルノコ、充電式マルノコ、チップソー切断機
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
刃先超硬チップ
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久を実現。最適刃数は切断速度を追求し作業時間短縮。制限刃+低刃室は横ぶれを抑え直進性向上する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用してパーチクルボードや窯業系サイディングの切断
材質刃先:超硬、台金:鉄
刃幅(mm)1.4
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬は超硬に比べ超耐久2倍を実現しました。最適刃数で薄物の切断もきれいです。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制します。レーザースリットで振動を抑制し騒音を大幅軽減します。
用途充電丸鋸等を使用して軽天材の切断。
材質刃先:超硬、台金:鉄
適合材軽天材
内径(mm)20
超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現。さらに最適歯数・刃厚設計で、軽快で鮮やかな切れ味が持続。バッテリー消費に考慮した薄刃設計。各社高出力充電マルノコにも対応。静音・制振レーザースリットで、切断時の振動を抑え、不快な切断音を低減。直進性もさらに向上。
用途リノベーション工事、内装仕上げ工事に最適。木材、せっこうボード、キッチンパネル、床材、目地・樹脂モール、見切り・巾木の切断作業
タイプ交互刃
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬はJIS規格K01チップ2倍超高耐久です。新設計刃角は刃角25度で、圧倒的な挽きの軽さです。高品質研磨で鋭利な刃先に仕上げており最速切断でき、台金は最高精度で振れを抑制します。高品質フッ素はヤニの付着を軽減し、レーザースリットで振動を抑制し騒音を大幅に軽減します。
用途充電スライド丸鋸を使用して木材を切断。
材質刃先:超硬、台金:鉄
適合材木材
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
深くブレない、深切り厚刃。台金厚20%アップ(1.2mm)。
深切り・厚切り用マルノコ対応型。構造用合板・集成材に最適。
穴径(Φmm)20
仕様ロングライフ
表面処理ブラックフッ素コーティング
関連キーワード