サーキュラー(円偏光)フィルター
用途被写体の反射光除去と、色彩コントラストを強調するフィルター。
形状ねじ込み式
効果サーキュラー(円偏光)
滝、渓流、海辺等の水辺の撮影でも水滴を弾き、ストレスなく撮影が続けられます。、帯電防止コーティング採用(静電気による微細なチリ・ホコリが付きにくい)。、撥水撥油性能で高いメンテナンス性能フィルター(水滴や指紋等が拭き取りやすい)。、平面度・強度の向上(超薄枠設計のまま平面度・強度を向上させたフィルターガラスを採用)。、新低反射枠採用(超薄枠設計・サテン仕上げ・ローレット加工)、純正キャップ・フード取付け可能。、携帯フィルターケース付き
レンズ保護フィルター
用途キズやホコリ、指紋などの汚れから大切なレンズを守ってくれる保護フィルター。
形状ねじ込み式
効果レンズ保護
レンズ保護フィルター
用途キズやホコリ、指紋などの汚れから大切なレンズを守ってくれる保護フィルター。
形状ねじ込み式
効果レンズ保護
被写体の表面反射を抑え色彩コントラストを強調する、風景写真には欠かせない円偏光フィルター
可視光に影響を与えない無色透明なフィルター。、低反射率0.2%に加え、帯電防止、撥水・防汚コーティングを施した多機能レンズ保護フィルター
ZEROコーティングクオリティを採用したプロテクトフィルターです。反射によるフレアやゴーストを抑制するために、両面マルチコーティングはもちろん、外縁黒塗りガラス、反射を抑制するつや消しサテン処理の黒アルマイトアルミニウム枠などを採用しています。
ナトリウム灯や水銀灯などの街明かりの影響により、夜空は黄色やオレンジ色に色カブリして写ってしまいます。光害カットフィルターを使用することで、色カブリを低減し、自然な色再現が可能になります。 現像ソフトで作品を仕上げる場合でも、光害カットフィルターであらかじめ光害をカットしておいた方が作業工程も減りRAW現像しやすくなるメリットがあります。使用するレンズの焦点距離に制限が無く、広角レンズでも色転びが発生しないため星景写真に最適です。また夜景の撮影や、後加工が難しいタイムラプス撮影にも威力を発揮します。フィルター枠の側面にローレット加工を採用。滑りにくく、フィルターの着脱や重ね付けを快適にします。超広角レンズ使用時にケラレにくい薄枠設計。レンズキャップ取付可能。
耐久性に優れた撥水・撥油コーティングを採用。水や油を強力に弾き、汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。水辺での撮影や雨天時でもストレスなく撮影でき、日頃のメンテナンスを楽にします。新開発のデジタルマルチコートⅡにより面反射0.6~1%(※C-PLの場合。メーカー基準による。)の超低反射を実現。フィルター装着によるフレアーやゴーストの発生を抑え、抜けのあるクリアな描写を実現。一般的なフィルターの場合、金枠の表面処理にアルマイト加工を施すのに対し、「PRO1D Lotus」には硬質アルマイト加工を採用。通常のアルマイトよりも厚い酸化被膜層を形成し、表面硬度、耐摩耗性、耐久性の向上を実現しました。フィルターガラス押さえバネに耐腐食処理を施しサビを防止。バネの部分まで水が入り込んでも安心です。
薄手で柔らかい偏光フィルムです。丸めたり、ハサミで自在にカットできます。
偏光ステンドグラスや偏光万華鏡などのものづくりに活用できます。
厚さ(mm)0.2
透過率(%)43
フィルターガラス両面に、面反射1%の高精度マルチコートを施しています。
デジタルカメラの撮像素子に最適化したチューニング。
屋外撮影での砂ぼこりやゴミなどから大切なレンズを保護します。
用途各種一眼レフの交換レンズの、キズ・汚れなどから保護
レンズのカラーバランスを損なわない保護フィルター。
多層膜コーティングにより、有害な反射光を除去。
用途常用フィルターとして最適
タイプスクリュータイプ
滝、渓流、海辺等の水辺の撮影でも水滴を弾き、ストレスなく撮影が続けられます。、帯電防止コーティング採用(静電気による微細なチリ・ホコリが付きにくい)。、撥水撥油性能で高いメンテナンス性能フィルター(水滴や指紋等が拭き取りやすい)。、平面度・強度の向上(超薄枠設計のまま平面度・強度を向上させたフィルターガラスを採用)。、新低反射枠採用(超薄枠設計・サテン仕上げ・ローレット加工)、純正キャップ・フード取付け可能。、携帯フィルターケース付き
高性能シリーズのベーシックモデル。汚れやすい状況やレンズ表面をとにかく保護したい場合などコストパフォーマンスを求める方に。スーパーマルチコーティング採用。低反射率0.5% /高透過率を実現した光学性能。表面反射を極力抑え、レンズ性能を最大限引き出すことができます。ワイド対応薄型フィルター枠採用。広角レンズ使用時にケラレにくい薄型設計のフィルター枠を採用しました。コストパフォーマンスにすぐれたプロフェッショナルレンズガード。低価格ながら上位機種に迫る高性能なレンズガードです。
仕様【レンズキャップ装着可否】可
加工【ガラスコート】スーパーマルチコーティング
フィルター性能レンズ保護
反射率(%)0.5
適合カメラデジタルカメラ、フィルムカメラ
枠【フィルター】ワイド(薄型タイプ)
EXUS Lens Protect SOLIDは従来品よりも7倍の強度がある強化ガラスを採用。、反射率0.2%を実現した可視光に影響を与えない無色透明なレンズ保護フィルターです。、帯電防止・撥水・防汚コーティングを備え、レンズ本来の描写力を最大限に発揮します。
光を曲げる!不思議なシート。
質量(g)9.1
寸法(mm)80×80
1袋(2枚)
¥400
税込¥440
当日出荷
被写体の描写を妨げる有害な反射光をコントロールして、撮影効果を上げる偏光フィルター。
AFや測光系に影響なく、手軽に使える円形タイプ。
フィルターの上からレンズキャップが取り付け可能な新構造。
用途ガラス面や水面の反射を除いたり、空の青さをより強調したい時などに
タイプスクリュータイプ
「強化ガラス」「ジュラルミン枠」「ダストフリーコート」「ZRコート」「ガラス外周墨塗り加工」の5つの主要な機能を持ちます。カメラレンズに装着することで、汚れ・キズ・衝撃から大切なレンズを保護します。無色透明で可視光に影響を与えません。高級レンズの保護に最適です。
ZEROコーティングクオリティを採用したプロテクトフィルターです。反射によるフレアやゴーストを抑制するために、両面マルチコーティングはもちろん、外縁黒塗りガラス、反射を抑制するつや消しサテン処理の黒アルマイトアルミニウム枠などを採用しています。
フィルター直径(Φmm)62
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
真空蒸着技術による、特殊な多層膜を施した高精度NDフィルター。ニュートラル性が極めて高く、色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。NDフィルターは、シャッタースピードを遅くしたい時や、絞りを開けて背景をぼかして撮りたい時の露出調整、動画撮影などに使用します。薄枠仕様
フィルター直径(Φmm)49
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
レンズのフィルター用ネジ部に取り付けます。照明側に取り付ける偏光板との併用により、表面反射を取り除くことができます。
フィルター枠が薄枠仕様になり、広角レンズ使用時のケラレを抑えます。
PLフィルターは不要な反射光を取り除くことで、被写体の色彩を鮮やかに写し出します。
青空を濃くし、清流や海をクリアに、新緑や紅葉の鮮やかな色彩をそのまま再現します。
春夏秋冬、風景写真に欠かせないフィルターです。
回転式のフィルター枠に入っており、前側の枠を少しずつ回転させることで、反射の取れ具合をコントロールできます。
適合LB防水・非照光用
寸法(mm)Φ19×9
色(フィルタ)透明
ボタン形状丸
ボタン色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥138
税込¥152
当日出荷
関連キーワード