29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MMX2-VG-SD2 【オーダー】ミニミニエックス2型(MMX2) 蛇行レス(VG)小型原動(SD2)タイプ マルヤス機械 カスタマイズ可
ミニコンベヤの超ロングセラー機種。 各種アタッチメントのラインナップを充実し、必要に応じて取り付けることで、幅広い搬送をサポートします。
用途一般製品・加工品等の搬送 タイプ蛇行レス/小型原動 ベルト幅(mm)50~600 機長(mm)250~3000 ベルト長さ(mm)機長×2+210 材質(フレーム)アルミ 材質(ベルト)ポリウレタン モーター出力(W)25/40/60 ローラー径(Φmm)27.2 搬送質量(kg/台)目安/20 機長(cm)50~800 サービス分類オーダー・加工
1台
119,000 税込130,900
5日以内出荷

原動部を可能な限り小さくしました。 より短い機長のコンベヤが可能です。
機長(mm)500 ベルト幅(mm)300 電圧(V)(単相)100 モーター容量60W 材質(フレーム)アルミ 材質(ベルト)ポリウレタン緑 機幅(mm)322
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷

ベルト交換が簡単で調整も手間要らず。ピンチローラを採用したクリップ駆動方式(オートテンション)。脚のキャッチクリップを外すとベルトを取外すことができます。
ベルト幅(mm)300 質量(kg)22 材質(フレーム)アルミ
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


各種アタッチメントのラインナップを充実し、必要に応じて取り付けることで、幅広い搬送をサポートします。 蛇行防止タイプ
用途一般製品・加工品等の搬送 材質(フレーム)アルミ 搬送質量(kg/台)(目安)35
1台
138,800 税込152,680
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ModeL34-SI 【オーダー】ベルゴッチModeL34-SI スタンダードモデル マキテック カスタマイズ可
駆動部には透明カバーを採用、チェーンの緩みやベルトの張りも一目でわかり、給油もカバーを外すことなく簡単に行うことができます。
ベルト幅(mm)100~600 機長(mm)500~2000 高さ(mm)169 タイプスタンダード/センタードライブ フレーム厚さ(mm)34 サービス分類オーダー・加工
1台
70,150 税込77,165
10日以内出荷

MMX2型用標準グリーンベルトです
ベルト幅(mm)150 使用温度(℃)-10~+80 材質(表面)ポリウレタン 最小プーリ径(mm)3r 総厚(mm)0.8
1本
17,900 税込19,690
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

マルヤス機械MMX224-SD2用部品 チェーン
エコ商品
モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。
用途MMX224-SD2(小型原動タイプ)用 付属品ジョイントリンク×1セット 規格#35 32リンク RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷

DMH 【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH オークラ輸送機 カスタマイズ可
ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ 搬送長さ55~1200cmまで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ ベルト幅(mm)47~597 径(Φmm)エンドプーリ:27.2 ベルト樹脂製平ベルト(1プライ) フレーム幅(mm)95~645 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側 入力電源X:100V単相,Y:200V単相,Z:200V三相 速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90 搬送質量(kg/台)MAX50 駆動部タイプD:下付き S:スリム(オプション) 機長(cm)55~1200 モータ出力(W)(N:低速)02:25W,04:40W,06:60W,09:90W、(B:ブラシレス変速)05:50W,09:90W、(G/F:インバータ変速)02:25W,04:40W,06:60W,09:90W サービス分類オーダー・加工
1台
85,940 税込94,534
4日以内出荷


EMH 【オーダー】WEB限定エコノミーコンベヤ ベルコンミニ ストレート搬送用 スタンダードタイプ EMH オークラ輸送機 カスタマイズ可
WEB限定エコノミータイプコンベヤ ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ 搬送長さ55~800cmまで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス フレーム側面溝付で部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ、ストレート搬送用 ベルト標準:樹脂製平ベルト(1プライ) 機長(m)0.55~8 ベルト色グリーン 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側 能力(kg)30/(最大搬送/台) 入力電源X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相 速度記号B03:0.06~6.1、B04:0.08~8.2、B05:0.10~10.2、B06:0.12~12.3、B09:0.17~17.0、B11:0.20~20.4、B13:0.25~24.5、B16:0.31~30.6、B18:0.34~34.0、B22:0.41~40.8、B26:0.49~49.0 駆動部タイプD:下付き モータ出力(W)(B:ブラシレス変速)03:30、05:50、09:90 プーリ径(mm)(エンド)27.2 サービス分類オーダー・加工
1台
49,030 税込53,933
3日以内出荷

原動部の下カバーを保持するためのクリップです。
用途MMX224-SD2(小型原動タイプ)用 材質樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

フレームからの飛出しがないストレートボディです。 中荷重搬送コンベヤです。
用途一般製品・加工品等の搬送 ベルト幅(mm)300 質量(kg)43 材質(フレーム)アルミ 搬送質量(kg/台)(目安)40 機長(cm)200
1台
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。
用途MMX2-VG(蛇行レスタイプ)用 径(Φmm)27.2
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途一般製品・加工品等の搬送 材質(フレーム)アルミ 搬送質量(kg/台)(目安)20
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。
径(Φmm)27.2
1本
6,898 税込7,588
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。
径(Φmm)60.5 材質(シェル)ウレタン
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ドライブプーリ横に位置するローラで、ベルトをドライブプーリに巻きつける役割をしています。
径(Φmm)27.2
1本
6,598 税込7,258
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。
用途MMX2-VG(蛇行レスタイプ)用 径(Φmm)60.5 材質(シェル)ウレタン
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

マルヤス機械MMX224-SD2用部品 チェーンカバー
エコ商品
チェーン部分に取り付ける安全カバーです。
用途MMX224-SD2(小型原動タイプ)用 付属品取付ネジ×2本 クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

マルヤス機械MMX224-SD2用部品 ユニット玉軸受け
エコ商品
ドライブプーリを支持するためのベアリングユニットです。
用途MMX224-SD2(小型原動タイプ)用 付属品セットスクリュー×2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

マルヤス機械ミニミニワイド
アルミフレームコンベヤの重量搬送用コンベヤです。 最大搬送質量100kgまで対応します。
用途一般製品・加工品等の搬送 ベルト幅(mm)250 材質フレーム:アルミ 質量(kg)183 材質(フレーム)アルミ 機長(cm)300
1台
859,800 税込945,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EMG 【オーダー】WEB限定エコノミーコンベヤ ベルコンミニ ストレート搬送用 蛇行レスタイプ EMG オークラ輸送機 カスタマイズ可
WEB限定エコノミータイプコンベヤ 正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送 搬送長さ55~800cmまで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス フレーム側面溝付で部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送、ストレート搬送用 ベルト標準:樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ) ベルト色グリーン 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側 能力(kg)30/(最大搬送/台) 入力電源X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相 速度記号B03:0.06~6.1、B04:0.08~8.2、B05:0.10~10.2、B06:0.12~12.3、B09:0.17~17.0、B11:0.20~20.4、B13:0.25~24.5、B16:0.31~30.6、B18:0.34~34.0、B22:0.41~40.8、B26:0.49~49.0 駆動部タイプD:下付き 機長(cm)55~800 モータ出力(W)(B:ブラシレス変速)03:30、05:50、09:90 プーリ径(mm)(エンド)27.2 サービス分類オーダー・加工
1台
58,290 税込64,119
3日以内出荷

マルヤス機械MMX224用部品 チェーンカバー
エコ商品
チェーン部分に取り付ける安全カバーです。
付属品取付ネジ×2本 クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

マルヤス機械MMX224用部品 ユニット玉軸受け
エコ商品
ドライブプーリを支持するためのベアリングユニットです。
付属品取付ネジ×2本、セットスクリュー×2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

マルヤス機械MMX224用部品 チェーン
エコ商品
モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。
付属品ジョイントリンク×1セット 規格#35 44リンク RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷

マルヤス機械MMX224用部品 スプロケット
エコ商品
モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、チェーンと組み合わせて使用します。
付属品セットスクリュー×2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

原動部の下カバーを保持するためのクリップです。
材質樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷