20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルヤス機械MMX224-SD2用部品 チェーンカバー
エコ商品
チェーン部分に取り付ける安全カバーです。
用途MMX224-SD2(小型原動タイプ)用 付属品取付ネジ×2本 クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

用途一般製品・加工品等の搬送 材質(フレーム)アルミ 搬送質量(kg/台)(目安)20
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般製品・加工品等の搬送 質量(kg)10 材質(フレーム)アルミ 搬送質量(kg/台)(目安)20
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルヤス機械MMX224-SD2用部品 ユニット玉軸受け
エコ商品
ドライブプーリを支持するためのベアリングユニットです。
用途MMX224-SD2(小型原動タイプ)用 付属品セットスクリュー×2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

フレームからの飛出しがないストレートボディです。 中荷重搬送コンベヤです。 蛇行防止タイプです。
用途一般製品・加工品等の搬送 ベルト幅(mm)300 質量(kg)43 材質(フレーム)アルミ 搬送質量(kg/台)(目安)40 機長(cm)200
1台
319,800 税込351,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

原動部の下カバーを保持するためのクリップです。
用途MMX224-SD2(小型原動タイプ)用 材質樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

マルヤス機械MMX224-SD2用部品 チェーン
エコ商品
モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。
用途MMX224-SD2(小型原動タイプ)用 付属品ジョイントリンク×1セット 規格#35 32リンク RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷

DMH 【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH オークラ輸送機 カスタマイズ可
ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ 搬送長さ55~1200cmまで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ ベルト幅(mm)47~597 径(Φmm)エンドプーリ:27.2 ベルト樹脂製平ベルト(1プライ) フレーム幅(mm)95~645 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側 入力電源X:100V単相,Y:200V単相,Z:200V三相 速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90 搬送質量(kg/台)MAX50 駆動部タイプD:下付き S:スリム(オプション) 機長(cm)55~1200 モータ出力(W)(N:低速)02:25W,04:40W,06:60W,09:90W、(B:ブラシレス変速)05:50W,09:90W、(G/F:インバータ変速)02:25W,04:40W,06:60W,09:90W サービス分類オーダー・加工
1台
85,940 税込94,534
4日以内出荷

マルヤス機械MMX224用部品 チェーン
エコ商品
モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。
付属品ジョイントリンク×1セット 規格#35 44リンク RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷


原動部の下カバーを保持するためのクリップです。
材質樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

EMH 【オーダー】WEB限定エコノミーコンベヤ ベルコンミニ ストレート搬送用 スタンダードタイプ EMH オークラ輸送機 カスタマイズ可
WEB限定エコノミータイプコンベヤ ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ 搬送長さ55~800cmまで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス フレーム側面溝付で部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ、ストレート搬送用 ベルト標準:樹脂製平ベルト(1プライ) 機長(m)0.55~8 ベルト色グリーン 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側 能力(kg)30/(最大搬送/台) 入力電源X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相 速度記号B03:0.06~6.1、B04:0.08~8.2、B05:0.10~10.2、B06:0.12~12.3、B09:0.17~17.0、B11:0.20~20.4、B13:0.25~24.5、B16:0.31~30.6、B18:0.34~34.0、B22:0.41~40.8、B26:0.49~49.0 駆動部タイプD:下付き モータ出力(W)(B:ブラシレス変速)03:30、05:50、09:90 プーリ径(mm)(エンド)27.2 サービス分類オーダー・加工
1台
49,030 税込53,933
3日以内出荷

マルヤス機械MMX224用部品 ユニット玉軸受け
エコ商品
ドライブプーリを支持するためのベアリングユニットです。
付属品取付ネジ×2本、セットスクリュー×2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

マルヤス機械MMX224用部品 スプロケット
エコ商品
モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、チェーンと組み合わせて使用します。
付属品セットスクリュー×2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームからの飛出しがないストレートボディです。 中荷重搬送コンベヤです。
用途一般製品・加工品等の搬送 ベルト幅(mm)300 質量(kg)43 材質(フレーム)アルミ 搬送質量(kg/台)(目安)40 機長(cm)200
1台
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルヤス機械MMX224用部品 チェーンカバー
エコ商品
チェーン部分に取り付ける安全カバーです。
付属品取付ネジ×2本 クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

各種アタッチメントのラインナップを充実し、必要に応じて取り付けることで、幅広い搬送をサポートします。 蛇行防止タイプ
用途一般製品・加工品等の搬送 材質(フレーム)アルミ 搬送質量(kg/台)(目安)35
1台
138,800 税込152,680
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷

原動部を可能な限り小さくしました。 より短い機長のコンベヤが可能です。
機長(mm)500 ベルト幅(mm)300 電圧(V)(単相)100 モーター容量60W 材質(フレーム)アルミ 材質(ベルト)ポリウレタン緑 機幅(mm)322
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷

関連カテゴリ