4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SARAYA(サラヤ)酸素系漂白洗浄剤リニュー
エコ商品
繊維素材を傷めることなく、色柄物等にも影響が少ない漂白剤。
商品タイプ本体 形状粉末 タイプ酸素系 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×156×206 希釈倍率体液・血液汚れには100倍 カビ汚れには20倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(2kg)
7,998 税込8,798
欠品中

不二製作所ナイロンビーズ(樹脂系研磨材)
エコ商品
低硬度で弾力性があるナイロン樹脂のブラスト研磨材(メディア)です。 メディア内部に欠陥がないため、耐久性が高く、ランニングコストを抑えることができます。
用途ガラス繊維入りのPPS樹脂のバリ取り、熱硬化性・熱可塑性樹脂成形品のバリ取り 硬度2(新モース硬度) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボアクランプ・マンドレル、側面から操作
エコ商品
材質本体:スチール/黒染、クランプ・ネジ:熱処理鋼 質量(g)380 取付穴(mm)50 寸法h1(mm)41 寸法h2(mm)22 寸法h3(mm)17.5 寸法d1(mm)28.7 寸法d2(mm)17.8 締付トルク(N・m)66 寸法l1(mm)約 7 寸法d5(mm)39.4 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)20 寸法d4M4
1個
86,980 税込95,678
10日以内出荷

4K Ultra HD(800万画素)の高画質で、顔や車のナンバープレート、荷物などを鮮明な解像度で見ることができます。また強力なデジタルズームも可能です。熱感知センサー(True Detect)が対象物を検知すると、すぐにプッシュ通知を送信し、何が起きているかをすぐに知らせます。スワン独自のNight2Dayカラー暗視機能により、夜間でも昼間のように10mまでの撮影と映像確認ができます。保護等級IP66を取得。優れた防水・防塵で屋内外どちらでも使用ができます。18mケーブル、ネジと壁に取り付けるためのプラグ、セキュリティステッカーなど必要なものが揃っています。102度の超広角視野で広範囲をカバーします。敷地内のカメラの台数を少なくでき、セキュリティコストを下げることができます。DVRレコーダーの空きチャンネルにカメラを追加することができます。
仕様●PIR:あり●PIRセンサー範囲:10m●カラー暗視:最大10m(スポットライトあり)●暗視距離:最大40m 解像度4K(8MP)3840×2160 保証期間1年間 視野角102° 動作温度(℃)マイナス30~ 55 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷