64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプ単2形 直径×長さL(Φmm×mm)26.2×50 質量(g/個)約52 電圧(V)1.5
1パック(2本)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小さな電力で長い時間使う置き時計や掛け時計、リモコンなどの使用に適しています。
タイプ単2形 電圧(V)1.5
1パック(2本)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(2本)
119 税込131
当日出荷

「赤」よりもパワーが強く持続時間も長い乾電池です。
タイプ単2形 電圧(V)1.5 使用推奨期限3年
1パック(4個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルカリ乾電池 単2 モノタロウ 動画あり
品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単2形 電圧(V)1.5 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1パック(2本)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワーが強く持続時間も長い乾電池です。
タイプ単2形 電圧(V)1.5 本数2本 アズワン品番64-9050-69 使用推奨期限3年
1セット(2個)
169 税込186
当日出荷

直径×長さL(Φmm×mm)34.2×61.5 質量(g/個)105 電圧(V)1.5 タイプ単1形
1パック(2本)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ単2形 電圧(V)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径×長さL(Φmm×mm)14.5×50.5 質量(g/個)約18 電圧(V)1.5 タイプ単3形
1パック(4本)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途デジタルカメラ、液晶テレビ、MDプレイヤー、PDA、強力ライト、玩具など タイプ単2形 電圧(V)1.5 直径×長さL(Φmm×mm)26.2×50 本数4本 グリーン購入法適合
1パック(4本)
389 税込428
当日出荷

アルカリ乾電池 単2形 Panasonic(パナソニック) 動画あり
使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
タイプ単2形 電圧(V)1.5 使用推奨期限10年
1パック(2本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マンガン乾電池 単3 モノタロウ 動画あり
小さな電力で長い時間使う置き時計や掛け時計、リモコンなどの使用に適しています。
タイプ単3形 電圧(V)1.5 本数4本 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1パック(4本)
109 税込120
当日出荷

エボルタ乾電池 単2形 Panasonic(パナソニック) 動画あり
全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。 内容積と強度がアップし、より長持ち。 業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバー タイプ単2形 使用推奨期限10年
1パック(2本)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さな電力で長い時間使う置き時計や掛け時計、リモコンなどの使用に適しています。
タイプ単1形 電圧(V)1.5 本数2本
1パック(2本)
119 税込131
当日出荷

品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単1形 電圧(V)1.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(2本)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長持ちパワーとコストパフォーマンスを両立させたアルカリ乾電池
用途デジカメ・作業灯など連続して高出力が必要な器具に 電圧(V)1.5 タイプ単2形
1パック(2本)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽包装用途全般に使用でき、しなやかで使いやすく作業性にも優れています。
用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど。 厚さ(mm)0.05 透明 区分産業用 基材セロハン テープ種類大巻 伸度(%)23 粘着剤ゴム系 耐熱温度(℃)常温 粘着力(N/10mm)3.93 引張強度(N/10mm)41.6
1パック(10巻)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

校正分銅を内蔵。 ノブを回す簡単操作(手動スパン調整)で正確な校正が可能。乾電池駆動で連続約150時間駆動。ATEX(欧州防爆規格)取得
電源単2マンガン乾電池(R14P)6本、連続約150時間駆動 温度範囲(℃)5~35 ケーブル長(m)【はかり】約1 本体質量(kg)約10.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×350×410 機能スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整 湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)250×202 風袋引き範囲ゼロ~ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 精度等級2級 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
399,800 税込439,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルカリ乾電池 単3 モノタロウ 動画あり
品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単3形 電圧(V)1.5
1パック(4本)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単2形マンガン乾電池(黒)の4本パック。 水銀0(ゼロ)使用
内容単2形 4本パック 使用期限電池本体に表示
1セット(4本)
289 税込318
翌々日出荷

1式(2本)
239 税込263
7日以内出荷

単三及び単四サイズは、完全使用から最長2年間、液漏れを防止します。Energizer MAXRアルカリ乾電池。Energizerアルカリ電池は、使用頻度が高い大電流ドレイン装置に電力を供給する産業グレードの電池です。これらのアルカリ電池は容量が安定しており、業務用市場向けに設計されています。アルカリ電池の寿命は、従来のマンガン乾電池より最大7倍も長く、長期間の保管に適しています。Energizer MAX電池は、家庭やオフィスの電子機器に最適です。特長と利点:1.5 V又は9 V 単3、単4、PP3、単2、単1形乾電池 従来のEnergizer MAX電池よりも30 %長寿命 水銀不使用 保管寿命: 10年 漏れ防止保証 高エネルギー密度。代表的用途。Energizerアルカリ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例: 計算機 ラジオ トーチ リモート 玩具。よくある質問 アルカリ / リチウム電池は有害ですか アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ / 電池を廃棄する方法は 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。 安全に関するアドバイス 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 ガイダンス: 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでください
タイプ単2形電池 公称電圧(V)1.5 本数2 コード914-5054 レンジEnergizer MAX 電池C バッテリー容量(mAh)8000 アズワン品番64-1886-12 ターミナルタイプスタンダード
1袋(2個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

鉛無添加マンガン電池は、亜鉛ペレット成型の際、鉛に代わる物質を加えることで、均一な亜鉛板を作ることに成功し、可能となりました。 ときどき使用したり、力をあまり必要としない機器に適しています(ラジオ・アーチライト・懐中電灯・時計など)。
タイプ単1形 電圧(V)1.5 寸法(直径Φ×高さH)(mm)34.2×61.5 質量(g/本)約104.0
1パック(2本)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エボルタ・アルカリ・マンガン乾電池と幅広く使用できる電池チェッカー 単1~単5、9Vの乾電池まで使用可能 3色の表示で電池の消耗具合が一目で分かる
仕様[測定電池]単1形、単2形、単3形、単4形。単5形006P(9V)タイプのアルカリ及びマンガン乾電池 質量(g)約53(コイン形リチウム電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×23×110 使用電源コイン形リチウム電池CR2025×1個 電池寿命約5000回(3秒/回の測定) アズワン品番64-8907-78
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

手洗い+手の表面温度の測定が一度にできる。 手をかざすだけ、触らずに液剤による手洗いと手の表面温度の測定が自動でできる。 店舗やオフィス、受付など様々な人が集まる場所に最適。 自動で一定量(約)0.5mLの液剤を噴出するので経済的。 コンセントがない場所でも、単2電池で稼動するので、設置場所を選ばない。 組立式スタンド付。 高さは2段階で組立可能なので、お子様から大人まで対応可能。
用途ウィルス対策、感染対策、除菌、洗浄、手の表面温度の測定がこれ一台。エチケット ウォッシャー 手洗浄機 自動 電池 衛生用品 滅菌器具。 材質本体:ABS、PP、スタンド:アルミ、スチール 質量(kg)4.5 ホワイト 容量(mL)液体容器:約1200(1回あたりの液体噴出量:0.5) 電源単2電池×4本(アルカリまたはマンガン電池)、市販ACアダプター(DC6V/1A)に対応 測定方式赤外線センサー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×290×930~1323 精度(℃)手の表面温度の測定:±0.2(測定条件:被測定物黒体、25℃環境) 単位手の表面温度の測定:摂氏(℃)または華氏(°F) 電池寿命(時間)約3000(100回/日計測、アルカリ乾電池使用時) 表示範囲(℃)手の表面温度の測定:35.0~42.2(0.1℃単位) 使用環境温度(℃)推奨:5~35(結露無きこと) 設置場所屋内専用 アズワン品番64-6544-62
1台
特価
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性に優れ、低故障率0.1%未満(使用期間半年)を実現したプロフェッショナル仕様の赤色誘導灯になります。耐水性に優れ、内部に水没するほど浸水しても基盤がショートしにくい超タフネス設計となっております。連続使用時間は国産マンガン電池で約100時間。真価の問われる厳しい現場でこそお選びいただける商品となっております。
用途夜間工事現場や、交通誘導等、町内パトロールに従事するスタッフの業務補助・安全対策。 仕様高輝度LED (6灯式) 直径(Φmm)30 質量(g)150 (電池別) 長さ(cm)55 連続使用時間(時間)100 使用電源DC3V、単2電池×2本(別売) 点灯方式点滅OFF切替
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

2ch入力で、現場でも手軽に伝達関数の測定が可能。 FFT分析だけでなくオクターブバンド分析も可能(合成)。 分析周波数の上限が80KHzなので、超音波の分析も可能。 メモリーカードに測定結果の保存や時間波形の収録が可能(波形収録は波形収録カードSA-78WRを使用)。 収録波形の解析が波形解析ソフトウェアCAT-78WRまたは多チャンネル分析処理器SA-01で可能。 交流出力端子を持ちデータレコーダーなどに接続が可能。 単2形アルカリ乾電池4本で約15時間使用が可能(バックライト、定電流駆動電源OFF)。
仕様基準チャンネル/AchまたはBchを選択可能演算関数/時間波形、パワースペクトル、クロスパワースペクトル(振幅、位相)、伝達関数(振幅、位相)、コヒーレンス時間窓/レクタンギュラ、ハニング、フラットトップFFTズーム/101(1倍)、201(2倍)、401(4倍)、801(8倍)、1,601(16倍)ラインオーバーオール値/通常のオーバーオール値と、演算による周波数補正後のオーバーオール値を同時演算(周波数範囲が指定された場合には、これらのパーシャルオーバーオールを演算)グラフ数/1または2グラフ種類/時間波形、パワースペクトル、クロススペクトル(パワー)、クロススペクトル(位相)、伝達関数(振幅)、伝達関数(位相)、コヒーレンスピークリスト/設定されたグラフ種類において、ピークの大きい順に周波数および数値をリスト表示(※時間波形、クロススペクトル(位相)、伝達関数(位相)、コヒーレンスではピークリスト表示は行われない)時間波形表示点数/128Y軸表示/リニア、dBカーソル/カーソル位置のX値とY値を表示(1画面表示の場合、2本の力一ソル差読み取り可)パワースペクトルグラフのオーパーオール値を表示パーシャルオーバーオールの周波数範囲を指定可能基準値設定/0[dBEU]相当のEU値を指定ファイル操作/コンパクトフラッシュカードのSA-78用初期化、コンパクトフラッシュカードに保存されているファイルの表示、指定したファイルの上書きおよび削除レジューム/電源OFF時の設定条件を記憶、電源ON暗に前回の設定条件で起動校正値設定/Y軸表示がJニアのとき、1[EU]相当の電圧値[V]を指定、Y軸表示がdBのとき、0[dBEU]相当の電圧レベル[dBV]を指定(校正値反映後のオーバーオール値を確言しながらの設定が可能)ダイナミックレンジ/85dB(ただし、50kHzレンジおよぴ80kHzレンジでは60dB)基準チャンネル/AchまたはBchを選択可能 セット内容本体、波形収録カード(SA-78WR)、ACアダプター、2チャンネル入力変換アダプター、CFカード、CFカードアダプター、簡易取扱説明書(2ch小型FFT分析器用)、簡易取扱説明書(波形収録カード用)、通信ケーブル(BNC-BNC)×2、収納ケース、取扱説明書 質量(g)約840 電源単2形乾電池×4本、ACアダプター 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)174×156×45.7(突起物を除く) チャンネル数入力部/2 電源電圧(V)4.5~6.8 周波数補正特性種類:A特性、ユーザ定義2種類対象:オーバーオール値※ユーザー定義は、表計算ソフトウェアなどで作成した周波数補正データをコンパクトフラッシュカード経由で読み込み レベルレンジ-40~+20dB (10dBステップ) 0dB/1Vrms 消費電流(mA)LCD/バックライトOFF、定格電圧6V時 約250mALCD/バックライトON、定格電圧6V時 約350mA(定電流駆動電源OFF時) 表示器192×128ドット液晶(77.5×54mm、LCD/バックライト付き) 使用温湿度範囲0~+40℃ 20~90%RH(結露しないこと) 周波数範囲DC~80kHz 表示単位X軸/Hz、msecY軸/V、EU、dB、dBEU、DEG(度) 過負荷表示レンジフルスケール+2dB(画面表示にて過負荷を警告) 入力端子入力部/BNC×2(付属の交換アダプター使用) トリガー【トリガモード】フリーラン、シングル、リピート【トリガソース】入力信号レベル、外部トリガ信号【トリガポジション】-4096(プリ)~+4096(ポスト)【トリガスロープ】立ち上がり(+)、立ち下がり(-)【トリガレベル】レンジフルスケールの-15/16~+15/16、1/16ステップ 時計機能年月日と時刻を表示 使用時間(時間)アルカリ乾電池(LR14)連続的15時間動作、マンガン乾電地(R14PU)連続約5時間動作(定電流駆動電源OFF時) センサー駆動電源2mA、18V (4mAのものも接続可能) 入力フィルターハイパス:20Hz,100Hz(-1dB点)、ローパス:1kHz, 20kHz(-1dB点)いずれもOFF可能、遮断特性は-18dB/oct A/Dコンバータ16bit(シグマデルタ型) 周波数レンジ100、200、500、1k、2k、5k、10k、20k、50k、80kHz 平均演算演算モード:算術平均、指数平均、ピークホールド(パワースペクトルのみ)演算領域:時間領域(算術平均のみ)、周波数領域平均回数:1~8000※時間領域での平均を行った場合には、平均化された時間波形に対する分析が行われる オクターブ合成種類:1/1オクターブバンド、1/3オクターブバンド対象:パワースペクトル、クロスパワースベクトル(16倍ズーム時) 微積分種類:-1/ω2、1/jω,jω、-ω2対象:パワースペクトル、クロスパワースベクトル、伝達関数 周波数表示ライン101+オーバーオール値+周波数補正オーバーオール値
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

基本デザイン踏襲!照度アップ!連続使用時間アップ!防水性能アップ!
電球の種類LED 全光束(Lm)20 防水性IPX2 照度(Lux)約350
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高効率、高輝度のプロフェッショナル誘導灯になります。国産マンガン電池2本使用で連続点滅100時間以上のロングライフを実現しています。腐食による劣化を防ぎ耐久性を高めるために真鍮製の端子をメッキ処理しています。
用途夜間工事現場や、交通誘導等、町内パトロールに従事するスタッフの業務補助・安全対策。 付属品なし トラスコ品番420-0785 セット内容本体のみ 材質LED点滅点灯部分:ポリカーボネイト(PC)、持ち手:ABS樹脂 長さ(mm)540 幅(mm)35 LED:赤色×持ち手:深緑 電源(V)3 電源(電池)単2形:C×2本 連続使用時間(時間)100(国産マンガン電池) 電球個数:6個 点滅(有無)有 パターン(点灯)点滅、点灯 (防水ロータリースイッチ) LED使用数(個)6 径(mm)Φ30(持ち手部位)
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷

表示が見やすいバックライト付大画面液晶。地域重量加速度選択機能付。キャリブレーション(精度調整機能)付。水平調整できる脚付。オートパワーOFF機能付
用途暗い場所でも見やすいバックライト付作業用スケール 付属品単2電池(テスト用)×4本 材質ABS樹脂・アクリル樹脂 グレー 種類上皿式はかり 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)230×265×93 電源単二形乾電池×4個、またはACアダプタ 消費電流(mA)4(バックライト消灯で使用した場合)、8(バックライト点灯で使用した場合) 表示形式デジタル オートパワーオフ約4分 電池寿命約1年(マンガン電池使用時、バックライト消灯、1日2時間使用:20℃) 安定所要時間約3秒 計量皿形状角皿 ひょう量単位g
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合図灯に警笛を内蔵。大音量警告音 手元灯(白色LED)が点灯します。 充実の3大機能(警報スイッチ、切替スイッチ(点灯/点滅/消灯)、ベルト留め付き)
全長(mm)550 材質(パイプ部)ポリカーボネート、(ハンドル部)ABS樹脂 質量(g)146 径(Φmm)30 機能警報スイッチ、切替スイッチ(点滅/点灯/手元灯)、ベルト留め 使用乾電池単2乾電池×3本(別売) 警報音・音量94dB RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)11+1
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDを使用しているので長寿命・省電力です。高輝度白色LEDを採用しており、美しい輝きです。本体は耐候性に優れたABS樹脂で、家庭の常備用、レジャーやイベント、車載用にも適しています。
ホワイト 光源白色LED使用(LEDは交換できません) 電球の種類LED
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0001b LED誘導灯 OK-1 フック付き OKACHO 動画あり
故障が少く、使いやすい普及型の誘導灯になります。 先端部とハンドル接合部分を特殊シリコンで強化し、浸水・衝撃に強くなっております。 グリップも滑りにくいデザインを採用し、雨の日でもしっかりと誘導灯を振ることができます。 フックが付いているのでベルトやホルダーに取り付けることができ、持ち運びが楽にできます。 スイッチひとつで点滅・点灯を操作でき、状況に応じた使い方ができます。 また、スイッチも段差の無いタイプとなっており誤点灯の心配がありません。 日本企業として初めて中国で誘導灯の製造・生産を行った会社であり、その信頼度はとても高く、プロフェッショナルな警備会社様に多く使用いただいております。 また、最初に製造を行ったがゆえに、多くの企業にコピーされ粗悪品が出まわっております。 ご注意ください。
用途夜間工事現場や、交通誘導等に従事するスタッフの業務補助・安全対策。 レッド 長さ(cm)54 仕様LED使用 電源単2電池(日本製マンガン電池)×2本(別売) 連続使用時間(時間)100(日本製マンガン電池の場合) 点灯方式点灯、点滅
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

0001 LED誘導灯 OK-1 OKACHO 動画あり
故障が少く、使いやすい普及型の誘導灯になります。 先端部とハンドル接合部分を特殊シリコンで強化し、浸水・衝撃に強くなっております。 スイッチひとつで点滅・点灯を操作でき、状況に応じた使い方ができます。 日本企業として初めて中国で誘導灯の製造・生産を行った会社であり、その信頼度はとても高く、プロフェッショナルな警備会社様に多く使用いただいております。 また、最初に製造を行ったがゆえに、多くの企業にコピーされ粗悪品が出まわっております。 グリップ部分に「Sky Light ok-1」 と刻印されたモノのみが本物なのでご注意ください。
用途夜間工事現場や、交通誘導等に従事するスタッフの業務補助・安全対策。 レッド 長さ(cm)54 仕様LED使用 電源単2電池×2本(別売) 連続使用時間(時間)100(日本製マンガン電池の場合) 点灯方式点灯、点滅
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

LEDライト・スケールが付いた、測定や点検に便利な高倍率ルーペです。レンズはガラスとアクリルの2枚重ねです。
用途暗い場所での検査に。 倍率(倍)10 レンズサイズ(mm)30 トラスコ品番394-7599 全長(mm)180 質量(g)90 種類手持ち式 測定範囲(mm)20 電源単2乾電池×2本(別売) レンズガラス・アクリル(2枚重ね) 連続使用時間(時間)30(マンガン乾電池) 最小目盛(mm)0.5 替球交換不可
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

大音量アラーム機能 音量大小切替機能
機能ステップ秒針、ベル音アラーム(大:124db/小:118db)、スヌーズ、ライト、大小音量切替 材質プラスチック 寸法(mm)146×130×76 質量(g)340 表示方式アナログ 電池単2形マンガン乾電池2本 アラーム スヌーズ ライト機能
1台
2,298 税込2,528
欠品中

電池ホルダー付(1個)で単1形から単4形どれでも使える。
電球の種類LED 連続使用時間単1形/約180時間(アルカリ乾電池使用時)・約80時間(マンガン電池使用時)単2形/約80時間(アルカリ乾電池使用時)・約25時間(マンガン乾電池使用時)単3形/約30時間(アルカリ乾電池使用時)・約8時間(マンガン乾電池使用時)単4形/約14時間(アルカリ乾電池使用時)・約5時間(マンガン乾電池使用時) 光源高輝度白色LED(直径5mm)1個 明るさ(Lm)約12・約250Lx(1m前方・点灯初期値)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

機能性を追及したデザインで高精度温湿度記録計のベストセラー 半導体、LSIの生産工場や環境実験室、薬品保管庫など、温湿度管理が特に重要視される場所で、性能を発揮します。1、7、32日の切り替えができる長期間対応型のクォーツ式です。また、記録紙にクリーンペーパーを標準装備しています。 時計/ 1 、7 、32 日切り替え
付属品単2マンガン乾電池2本、記録紙保管用バインダー、取扱説明書(保証書付)記録紙/7日間用55枚入り×1冊 種別温湿度計 質量(kg)3.1 方式クォーツ式 測定精度温度±1℃(+10~30℃)湿度±3%(+15~25℃、その他は±5%) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)336×295×148 温度測定範囲(℃)-15~40 湿度測定範囲(%)0~100
1台ほか
73,980 税込81,378
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セイコー(SEIKO)電波デジタル時計
寸法(mm)82×206×51 木目 質量(g)370 表示方式デジタル 機能2099年までのフルオートカレンダー機能、液晶パネル角度調節用スタンド付、電池切れ予告機能(液晶) 電池単2(アルカリ)×2、(電池寿命約1年間)(モニター用電池として、マンガン電池を同梱しています) 湿度計精度:±8%(25℃ 25%RH~85%RH) アラームダンダントーンアラーム、アラームオートストップ機能(約5分間)、アラームモニター機能 枠材プラスチック枠(薄金色パール塗装・一部木目模様)、前面:プラスチック 電波時計電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき) 温度計精度:±2℃(0℃~40℃) スヌーズ ライト機能常時点灯(アラームONで点灯、アラームOFFで消灯)、ライト付 12/24表示切替12時間制/24時間制切替式
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

LEDライトが付いた、測定や点検に便利な高倍率ルーペです。レンズはガラス1枚です。直径80mmのワイドレンズです。
用途暗い場所での検査に。 倍率(倍)2 レンズサイズ(mm)80 トラスコ品番394-7581 全長(mm)232 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)185 種類手持ち式 電源単2乾電池×2本(別売) レンズガラス 連続使用時間(時間)30(マンガン乾電池) 材質(レンズ)ガラス 替球交換不可
1個
3,598 税込3,958
欠品中